特価
本日12月28日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
養殖網への使用を想定した連結金具 網とオモリなどの連結・開放を効率的に行えます
材質特殊ステンレス 使用荷重(kg)600
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

浅野金属工業目吊り
材質SUS304
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浅野金属工業AKフックG型
「AKフックG型」は刺網の連結を想定し、使用シーンを考慮した機能を豊富に搭載しています。 ゲート部はワイドな23mmの開口を確保。 ロープや金具の出し入れもスムーズです。 ヒンジ部のピンは大径のΦ4.5mmを採用、使用荷重400kgを生み出します。 耐摩耗性、耐食性の高い特殊ステンレス素材を採用し、海上での使用に適した仕上がりにしています。
サイズ11 質量(g)290 寸法L(mm)122 使用荷重(kg)400 寸法S(mm)23 寸法D(mm)18 寸法B(mm)60.5 寸法d1(mm)11 寸法d2(mm)16
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

浅野金属工業一本モリ
材質SUS304 全長(mm)608 質量(g)480
1本
9,198 税込10,118
当日出荷

1セット(5個)
8,998 税込9,898
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

浅野金属工業網針 200
製品自体の重さを利用して結び目を締めることができます。
材質特殊ステンレス 質量(g)500 寸法L(mm)210 寸法L1(mm)136.5 寸法A(mm)29 寸法t(mm)6 寸法D(mm)6.5 寸法B(mm)26.5 寸法L2(mm)15.5 寸法L3(mm)24.8 寸法A1(mm)16 寸法A2(mm)1.2 サイズ(mm)200
1本
13,980 税込15,378
6日以内出荷

材質本体=SUS304、ツメスイベル=SCS13
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浅野金属工業底引金具
材質特殊ステンレス
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浅野金属工業ライトスパイキSG
ワイヤーロープ、繊維ロープの編み込み作業に使用します。 徹底した軽量化と、グリップのエルゴノミックデザイン化で使いやすさを追求しました。 先端部を鏡面仕上にすることでロープへスムーズに挿入が可能。 スパイキに溝部を設けたことで、軽量化とロープへの摩擦抵抗の減少を実現します。 ニイガタIDSデザインコンペ2010受賞製品
材質特殊ステンレス
1本
8,298 税込9,128
6日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

浅野金属工業ライトスパイキSG-K
材質特殊ステンレス サイズ22S 質量(g)450 寸法L(mm)260 寸法d(mm)30 寸法L1(mm)105 寸法L2(mm)155 関連資料(0.03MB)
1本
8,298 税込9,128
6日以内出荷

1セット(5個)
36,980 税込40,678
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1セット(5個)
29,980 税込32,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1セット(5個)
34,980 税込38,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1セット(5個)
29,980 税込32,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1セット(5個)
15,980 税込17,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1セット(5個)
8,998 税込9,898
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1セット(5個)
15,980 税込17,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

現行モデルの「強力ダルマブロック」の強度をより高めた新モデルです。 詳細な強度解析の元、重量の増加を抑えつつ、強度を上げるための設計変更を行いました。 シールドベアリングを2枚に増やすことで、回転性能も向上。
材質本体・シーブ・ナット・アーム:SCS11、シーブピン・スイベル・トグルピン・ストッパーピン:SUS304 質量(kg)9.8 寸法L(mm)389 寸法d(mm)25.5 寸法L1(mm)58.5 寸法B(mm)167 寸法D1(mm)132 寸法L2(mm)182 寸法B2(mm)12.5 寸法B1(mm)30 使用ロープ径(mm)20 寸法t1(mm)87 ベアリング呼び番号6209 シーブ径(mm)150 六角レンチ径(Φmm)6
1台
209,800 税込230,780
6日以内出荷

浅野金属工業氷割り
材質SUS304
1本
33,980 税込37,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浅野金属工業氷ハッカー
材質SUS304
1本
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋網に使用する漁具として設計された連結金具で、オートシャックルとパースリングの連結などに使用します。 リング内径が大きく、連結部の自由度が高く設定されています。 材質には高い強度と耐久性を持つ特殊ステンレスを使用しています。(一般の荷役作業用途としては使用できません。)
材質特殊ステンレス、ピン=SUS316、スリーブ=SUS316、スプリング=SUS304 寸法(mm)11 質量(g)420 使用荷重(t)1.86 長さL(mm)111
1個
8,298 税込9,128
6日以内出荷

浅野金属工業チョーカーフック-R
ローラーがロープの摩擦を軽減する為、スムーズにしぼり込みができる旋網漁仕様のチョーカーフックです。 フック部の肉厚をアップし強度を向上。ローラー軸端部のグリースニップルの突出しを低く抑えることで引掛かりを防止しています。 材質には高い強度と耐久性を持つ特殊ステンレスを使用しています。
材質ステンレス/銅合金、本体・ローラー=特殊ステンレス、ローラーピン=SUS316、ブッシュ=青銅 寸法(mm)65 質量(kg)6 使用荷重(t)3.4 長さL(mm)238 六角レンチ径(Φmm)4
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷