漁網/漁具 :「ロープ 棒」の検索結果
特価
本日7月31日(木)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ローラーがロープの摩擦を軽減する為、スムーズにしぼり込みができる旋網漁仕様のチョーカーフックです。
フック部の肉厚をアップし強度を向上。ローラー軸端部のグリースニップルの突出しを低く抑えることで引掛かりを防止しています。
材質には高い強度と耐久性を持つ特殊ステンレスを使用しています。
材質ステンレス/銅合金、本体・ローラー=特殊ステンレス、ローラーピン=SUS316、ブッシュ=青銅
寸法(mm)65
質量(kg)6
使用荷重(t)3.4
長さL(mm)238
六角レンチ径(Φmm)4
1個
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
現行モデルの「強力ダルマブロック」の強度をより高めた新モデルです。
詳細な強度解析の元、重量の増加を抑えつつ、強度を上げるための設計変更を行いました。
シールドベアリングを2枚に増やすことで、回転性能も向上。
材質本体・シーブ・ナット・アーム:SCS11、シーブピン・スイベル・トグルピン・ストッパーピン:SUS304
質量(kg)9.8
寸法L(mm)389
寸法d(mm)25.5
寸法L1(mm)58.5
寸法B(mm)167
寸法D1(mm)132
寸法L2(mm)182
寸法B2(mm)12.5
寸法B1(mm)30
使用ロープ径(mm)20
寸法t1(mm)87
ベアリング呼び番号6209
シーブ径(mm)150
六角レンチ径(Φmm)6
1台
¥209,800
税込¥230,780
6日以内出荷
『船舶用品・漁業資材』には他にこんなカテゴリがあります
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。