測定・測量機器再校正サービス :「校正」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
高精度・高感度・高安定を実現しました。
緩衝機構の採用により、耐久性、耐衝撃性にも優れています。
仕様●目量:0、5μm●指示範囲:±0、05mm●精度:±0、5μm●測定力:0、588N●ストローク:2、8mm●測定端子※1:F-001●裏ブタ※2:F-M100●レリーズ:M-140●ゴムベロー:M-131●※1 その他各種測定端子が利用できます。●※2 その他各種裏ブタが利用できます。●コード番号:119-0161839
アズワン品番67-4830-55
1個
¥64,980
税込¥71,478
8日以内出荷
高精度・高感度・高安定を実現しました。
緩衝機構の採用により、耐久性、耐衝撃性にも優れています。
仕様●目量:1μm●指示範囲:±0、05mm●精度:±1μm●測定力:0、588N●ストローク:2、8mm●測定端子※1:F-001●裏ブタ※2:F-M100●レリーズ:M-140●ゴムベロー:M-131●※1 その他各種測定端子が利用できます。●※2 その他各種裏ブタが利用できます。●コード番号:119-0161838
アズワン品番67-4830-54
1個
¥53,980
税込¥59,378
8日以内出荷
表示が大きく読みやすい。
仕様●指示範囲:±0、1mm●精度:±1、5μm●測定力:1、18N●スピンドル行程:2、8mm●接点容量:DC 24 V 4 mA(抵抗負荷)●測定子※1:F-001●裏ブタ※2:フラットバック(F-M101)●ケーブル:3SMA-0061-1、5(1、5m)●ゴムベロー:※3●レリーズ:M-140●コード番号:119-0161837
アズワン品番67-4830-53
1個
¥57,980
税込¥63,778
10日以内出荷
表示が大きく読みやすい。
仕様●目量:1μm●指示範囲:±0、05mm●精度:±1μm●測定力:1、18N●スピンドル行程:2、8mm●接点容量:DC 24 V 4 mA(抵抗負荷)●測定子※1:F-001●裏ブタ※2:フラットバック(F-M101)●ケーブル:3SMA-0061-1、5(1、5m)●ゴムベロー:※3●レリーズ:M-140●コード番号:119-0161836
アズワン品番67-4830-52
1個
¥57,980
税込¥63,778
8日以内出荷
シーケンサダイレクト接続を可能にした回路を内臓。
安いトータルシステムで判定システムを構成できます。
仕様●電源電圧:DC12V~24V●出力電流:20mA以下●出力形式:オープンコレクタ●検出器:1S・2Sタイプ●※2Sタイプは接点とボディが電気的に絶縁されていませんので、ご注意下さい。●コード番号:119-0161845
アズワン品番67-4830-60
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
高精度に比較測定可能な外径測定器
仕様●測定範囲:0~25mm●測定力:(インジケータの測定力になります)●標準測定 端子※1:F-150●※1 その他各種測定端子が利用できます。●コード番号:119-0161843
アズワン品番67-4830-58
1個
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
仕様●目量:1μm●指示範囲:±0、05mm●精度:±1μm●測定力:0、98N6●スピンドル行程:2、5mm●接点容量:DC 24 V 4 mA(resistance load)●測定子※1:F-001●裏ブタ※2:フラットバック(F-M103-1)●ケーブル:3SMA-0061-1、5(1、5m)●ゴムベロー:M-131●オプション レリーズ:M-140●◎1Sタイプは接点とボディ間は絶縁されています。●◎2Sタイプは接点はボディに接続されています。●◎測定力はすべてゴムベローを取付けない状態での値です。(取付けた場合には、測定力は約0、05~0、15N高くなります。)●より小さく:小型タイプのため、より狭い箇所への取付も可能です。●耐久性:スピンドル部にボールスライドを採用し、耐久性を高めてあります。●耐環境性:より防塵防滴性を向上させました。加工/組立の現場などにも安心して使用できます。●LPタイプは-NG/OK/+NGの判定ランプを内蔵。離れた場所からでも一目で合否の確認ができます。●※1 その他各種測定端子が利用できます。●※2その他各種裏ブタが利用できます。●コード番号:119-0161833
アズワン品番67-4830-49
1個
¥68,980
税込¥75,878
8日以内出荷
高精度・高感度・高安定を実現しました。
緩衝機構の採用により、耐久性、耐衝撃性にも優れています。
仕様●目量:1μm●指示範囲:±0、05mm●精度:±1μm●測定力:0、784N●ストローク:2、8mm●測定端子※1:F-001●裏ブタ※2:F-M101●レリーズ:M-140●ゴムベロー:M-131●※1 その他各種測定端子が利用できます。●※2 その他各種裏ブタが利用できます。●コード番号:119-0161834
アズワン品番67-4830-50
1個
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
精密小物部品の内径測定に
仕様●測定範囲:Φ2~23mm●測定深さ調整量:3mm●測定力:1、47N●端子ストローク:1mm●標準測定端子※1:F-060●◎●本内径測定器は比較測定器ですので、基準ゲージが必要となります。●この基準ゲージと対象ワークの寸法差が大きいと誤差が生じます。●*1 その他各種測定端子が利用できます。●コード番号:119-0161842
アズワン品番67-4830-57
1個
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
広い測定範囲を持つ内径測定器
測定深さ・測定力調整機能付
仕様●測定範囲:Φ4~67mm●測定深さ調整量:15mm●測定力:0、98~ 2、94N●端子ストローク:3mm●標準測定端子※1:F-050●本内径測定器は比較測定器ですので、基準ゲージが必要となります。●この基準ゲージと対象ワークの寸法差が大きいと誤差が生じます。●コード番号:119-0161841
アズワン品番67-4830-56
1個
¥439,800
税込¥483,780
8日以内出荷
仕様●目量:10μm●指示範囲:±0、5mm●精度:±5μm●測定力:0、98N●スピンドル行程:2、5mm●接点容量:DC 24 V 4 mA(resistance load)●測定子※1:F-001●裏ブタ※2:フラットバック(F-M103-1)●ケーブル:3SMA-0061-1、5(1、5m)●ゴムベロー:M-131●オプション レリーズ:M-140●◎1Sタイプは接点とボディ間は絶縁されています。●◎2Sタイプは接点はボディに接続されています。●◎測定力はすべてゴムベローを取付けない状態での値です。(取付けた場合には、測定力は約0、05~0、15N高くなります。)●より小さく:小型タイプのため、より狭い箇所への取付も可能です。●耐久性:スピンドル部にボールスライドを採用し、耐久性を高めてあります。●耐環境性:より防塵防滴性を向上させました。加工/組立の現場などにも安心して使用できます。●LPタイプは-NG/OK/+NGの判定ランプを内蔵。●離れた場所からでも一目で合否の確認ができます。●※1 その他各種測定端子が利用できます。●※2その他各種裏ブタが利用できます。●コード番号:119-0161832
アズワン品番67-4830-48
1個
¥68,980
税込¥75,878
8日以内出荷
『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定・測量機器レンタルサービス
- 測定・測量機器修理サービス
- 測定・測量機器再校正サービス
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。