ミューメトロン 4M-100P
高精度・高感度・高安定を実現しました。
緩衝機構の採用により、耐久性、耐衝撃性にも優れています。
仕様●目量:0、5μm●指示範囲:±0、05mm●精度:±0、5μm●測定力:0、588N●ストローク:2、8mm●測定端子※1:F-001●裏ブタ※2:F-M100●レリーズ:M-140●ゴムベロー:M-131●※1 その他各種測定端子が利用できます。●※2 その他各種裏ブタが利用できます。●コード番号:119-0161839
アズワン品番67-4830-55
内容量1個
注意
●※1 その他各種測定端子が利用できます。●※2 その他各種裏ブタが利用できます。