絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • ツヨロン(藤井電工)(366)
  • 谷沢製作所(131)
  • サンコー(タイタン)(129)
  • タジマツール(TJMデザイン)(101)
  • TOWA[清掃用品、安全保護具](95)
  • KH(基陽)(78)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(60)
  • 3M(スリーエム)(51)
  • PETZL(37)
  • 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(31)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(27)
  • ポリマーギヤ(26)
  • つくし工房(19)
  • NiteIze(19)
  • EDELRID(18)
  • ユニット(17)
  • TRUSCO(15)
  • ハネウェル(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ2-5mm ロープタイトナー(カラビナ付) エスコΦ2-5mm ロープタイトナー(カラビナ付)エスコ(1件のレビュー)
1,730税込1,903
1個
当日出荷
材質アルミニウム合金、ナイロン、スチール質量(g)38耐荷重(kg)127寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×19×63適合ロープ径(Φmm)2~5アズワン品番64-7903-87
親綱ロープ(水平用/緊張器付) エスコ親綱ロープ(水平用/緊張器付)エスコ
27,800税込30,580
1本
翌日出荷
両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)。 緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。 手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※ロープエンドの逆サツマ加工部分を切断した場合は、必ずビニルテープ等で端部のほつれ止めをしてください。 ※緊張器からロープを外した後に、再度ロープを挿入の際は、必ずロープの抜け防止のため結び目処理を充分確認して実施してください。 ※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
安全帯用ロープ収納袋(ブルー) エスコ安全帯用ロープ収納袋(ブルー)エスコ
525税込578
1個
当日出荷
エスコ品番EA998FS-11幅(mm)【ロープ通し】90寸法(mm)220×190
強力型シートクリップ エスコ強力型シートクリップエスコ
470税込517
1個
当日出荷
材質プラスチック全長(mm)83
墜落制止用器具用ツインランヤード(巻取式) エスコ墜落制止用器具用ツインランヤード(巻取式)エスコ
18,200税込20,020
1本(1本)
翌日出荷
フルハーネス用。第一種ショックアブソーバ付。フックはアルミ合金を採用した軽量タイプです。
材質ストラップ:ポリエステル長さ(mm)約1700質量(g)約1135種類巻取式(ロック装置なし)落下距離(m)4.5フックアルミショックアブソーバの種類第一種自由落下距離(m)最大2.3ランヤード2丁掛け
親綱ロープ(交換用) エスコ親綱ロープ(交換用)エスコ
11,100税込12,210
1巻
翌日出荷
親綱の交換用ロープに。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※ロープ表面の摩耗で中芯の白部分が見える場合にはロープ交換時期のサインです。(交換目安シグナル構造)
仕様●サイズ:16mm×20m●引張強度:32kN(※保証値ではありません)●仕様:丸巻パック●材質:ロープ:ニューテトロン(ポリエステル)中芯部分:PPダンライン白●構造:三つ打ち●カラー:黄(赤線入り)●重量(g):2700アズワン品番65-2319-90
全ねじキャッチャー エスコ全ねじキャッチャーエスコ
8,240税込9,064
1個
翌日出荷
天井部の配線・配管作業などの工事に。片手だけの操作で確実にクリップ&ロック。セットレバー付の二重安全ロック式。
材質スチール
タクティカルハンガー エスコタクティカルハンガーエスコ
2,100税込2,310
1本
49日以内出荷
ハンガーヘッドは360度回転。両端がフック形状になっているため、衣服のずり落ちを防ぎます。軽量ながら強度があり、ハンガーが歪んだり、しなったりすることはありません。通常のハンガーでは吊るすことが出来ないような重量のあるベストでも吊り下げる事が可能。真ん中のグリップ部分にヘルメットのあご紐などを通してぶら下げることもできます。グリップ部分は上下逆さにすると、持ち運びしやすい持ち手になります。
材質強化ガラス繊維ナイロン幅(mm)【フック】32厚さ(mm)15OD質量(g)306寸法(幅W×高さH)(mm)415×250耐荷重(kg)75
傾斜面作業用ロリップ(ランヤード付/1本爪) エスコ傾斜面作業用ロリップ(ランヤード付/1本爪)エスコ
9,150税込10,065
1個
翌日出荷
ロープ1本式 傾斜面での墜転落防止用 軽作業用
仕様●適用親綱:Φ16~20mm●押爪:1本爪用●ロープ寸法:Φ11×500mm●重量(g):860gアズワン品番65-2319-64
墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付) エスコ墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付)エスコ
34,600税込38,060
1個
翌日出荷
仕様ハーネス部:レヴォハーネス腿ベルト:V型寸法(mm)胸ベルト:幅30、胴ベルト:幅50ブラックサイズM質量(g)約2050ベルト幅(mm)45耐荷重(kg)100(装備重量を含む)ロープ仕様(mm)15×1600バックルワンタッチ式材質(ベルト)ポリエステル材質(フック)アルミ適応身長(cm)160~190アズワン品番64-2302-48材質(ロープ)中:ベクトラン、表面:ポリエステルランヤード自動巻取式シングル 15(W)mm×1,600(L)mm
墜落制止用器具(胴ベルト型/巻取式) エスコ墜落制止用器具(胴ベルト型/巻取式)エスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
1本つり専用、足場がある高所で使用します。 自動巻取式。ショックアブソーバー付。
材質ロープ:耐熱アラミド繊維、バックル:機械構造用炭素鋼イエロー質量(g)1000ベルト幅(mm)50種類巻取式口径(Φmm)【フック】50ランヤード(ストラップ幅)(mm)18ランヤード(長さ)(mm)1500ロープ幅(mm)約18胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200アズワン品番64-2302-81有効ウエストサイズ(cm)90平ロープ長さ(mm)約1500最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
フックハンガー(墜落制止用器具用) エスコフックハンガー(墜落制止用器具用)エスコ
459税込505特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA998JA-2
墜落制止用器具用ツインランヤード (伸縮式) エスコ墜落制止用器具用ツインランヤード (伸縮式)エスコ
18,200税込20,020
1本
翌日出荷
フルハーネス用。アルミフック。第一種ショックアブソーバ付き。100kgまで対応(体重+装備品)。フックはアルミ合金を採用した軽量タイプです。ショックアブソーバの小型化を実現しました。
仕様蛇腹・ツインタイプ材質ポリエステル長さ(mm)1650質量(g)930落下距離(m)4.5自由落下距離(m)2.3
墜落制止用器具ロープ式ランヤード付 エスコ墜落制止用器具ロープ式ランヤード付エスコ
41,500税込45,650
1セット
翌日出荷
平網式。腿バックル:ワンタッチ式。ワークポジショニング器具を装備できる柱上作業用フルハーネス。第一種ショックアブソーバ付き。フックハンガー付き。EA998FA-11~24をご使用ください。改定規格適合品。
適合【フック適用ロープ】(人体側)12以下 / (構造物側)12以下寸法(mm)【ロープ】Φ11×1600全長(mm)【フック】(人体側)105 / (構造物側)158ブラックサイズM質量(g)【フック】(人体側)205 / (構造物側)280ベルト幅(mm)【肩・胸・腿】45耐荷重(kg)100以下ベルト【腿ベルト】V型本体質量(g)2020落下距離(m)4.4材質(フック)スチール適応身長(cm)160~190口開き(mm)【フック】(人体側)9 / (構造物側)18材質(ロープ)ナイロン自由落下距離(m)2.3
墜落制止用器具 (胴ベルト型/巻取式) エスコ墜落制止用器具 (胴ベルト型/巻取式)エスコ
16,600税込18,260
1本
翌日出荷
レバー切換式リール。炭素鋼フック。第一種ショックアブソーバ。1本つり専用、足場がある高所で使用します。巻取式。
材質【バックル】スチール寸法(mm)【ランヤード】18×1500グリーン質量(g)1120耐荷重(kg)100 (体重+装備品)ウエスト(cm)90バックルワンタッチ式材質(ベルト)ナイロン材質(フック)S55Cベルト寸法(mm)50×1200口径(mm)【フック】50材質(ロープ)耐熱アラミド繊維
墜落制止用器具 (ロープ式) エスコ墜落制止用器具 (ロープ式)エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
ロープ式シングル。フックハンガー付き。
適合【フック適用ロープ】(人体側)12以下 / (構造物側)12以下寸法(mm)【ロープ】Φ11×1600全長(mm)【フック】(人体側)105 / (構造物側)158質量(g)【フック】(人体側)205 / (構造物側)280耐荷重(kg)100以下本体質量(g)770落下距離(m)4.4口開き(mm)【フック】(人体側)9 / (構造物側)18材質(ロープ)ナイロン自由落下距離(m)2.3
墜落制止用器具 (レディース用/フルハーネス/ツイン) エスコ墜落制止用器具 (レディース用/フルハーネス/ツイン)エスコ
67,200税込73,920
1セット
21日以内出荷
巻取式。第一種ショックアブソーバ。女性がスマートに着用できるように設計・開発された専用モデルです。胸を圧迫しない位置にベルトを配置。腿ベルトバックルで爪を傷つけることがないように開発した専門部品です。爪を使わずにバックルを解除することが出来ます。肩ベルトから調節金具を無くすことで、スッキリさせました。改定規格適合品。
付属品バックル用ホルダー×2、デュアルホルダー×2、エンドクリップ:×4、作業ベルトホルダー×4、絡み防止ロープ×1寸法(mm)【ランヤード】18×750~1,600サイズ【ベルト】標準質量(g)【フルハーネス】1340【ランヤード】1250ベルト幅(mm)【肩・腿】47ベルト【腿】フラット型、【背中】Y型ベルト色ブルーバックル【胴・腿】ワンタッチ式材質(フック)スチール+アルミ適応身長(cm)【ベルト】140~165胴ベルト幅(mm)50材質(ロープ)ポリエステル総耐荷重(kg)130以下最大使用質量(kg)【本体】140以下 (体重+装備質量)【ランヤード】~130胸ベルト幅(mm)25
墜落制止用器具 (フルハーネス/巻取式ツインランヤード付き) エスコ墜落制止用器具 (フルハーネス/巻取式ツインランヤード付き)エスコ
42,500税込46,750
1個
翌日出荷
ワンタッチ式バックル。軽量・小型の巻取式ランヤード付き。第一種ショックアブソーバ付き。ロック機構付で墜落時にも最短距離で停止します。常時巻取りのためランヤードを常に張った状態で使用できます。アルミフック。巻取式。必要最小限のベルト構成のシンプル設計。装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。ベルト色は視認性の高い明るい青色。フックハンガー2個付き。改定規格適合品。
材質【ストラップ中】ベクトラン、【ストラップ表面】ポリエステル寸法(mm)【ストラップ】18×1 / 550サイズM質量(g)2345ベルト幅(mm)【肩・腿】45ベルト【腿ベルト】V型ロープ仕様(mm)【フック】12以下フック口開き(mm)50フック全長(mm)283フック質量(g)370適応身長(cm)160~190胸ベルト幅(mm)30
墜落制止用器具 (フルハーネス/巻取式ツインランヤード付き) エスコ墜落制止用器具 (フルハーネス/巻取式ツインランヤード付き)エスコ
76,600税込84,260
1セット
翌日出荷
ソーバ。巻取式。背中のベルト長さを調整できるアジャスター付き。調整箇所が多いので、着用者の体形に合わせてぴったりとフィットさせることができます。肩ベルトの調節部分は折り返し構造を採用。激しい動きをしても緩みにくくなっています。肩パッド、腰パッドを標準装備し、重量物を運んだり、重い工具をつけた時の身体への負担を軽減します。作業ベルトと本体を簡単に組み合わせることができます。50mmベルトの場合はツメで固定することもできます。丈夫な金属製。改定規格適合品。
付属品エンドクリップ:×4、作業ベルトアタッチメント×2、フック掛け×2、絡み防止ロープ×1材質【ランヤード】ポリエステル寸法(mm)【ストラップ】18×700~1,600サイズ【ベルト】フリー質量(g)【フルハーネス】1860【ランヤード】1250ベルト幅(mm)【肩・腿】47適合範囲【ベルト】身長(cm)+体重(kg):190~290ベルト【腿】フラット型、【背中】Y型ベルト色ブルーバックル【腿】ワンタッチ式【胴】スライド式落下距離(m)3.5~4.4胴ベルト幅(mm)50総耐荷重(kg)130以下最大使用質量(kg)【本体】140以下 (体重+装備質量)【ランヤード】~130胸ベルト幅(mm)25自由落下距離(m)2.3
墜落制止用器具 (フルハーネス/巻取+伸縮ランヤード付き) エスコ墜落制止用器具 (フルハーネス/巻取+伸縮ランヤード付き)エスコ
70,500税込77,550
1式
翌日出荷
第一種ショックアブソーバ。巻取+伸縮式。背中のベルト長さを調整できるアジャスター付き。調整箇所が多いので、着用者の体形に合わせてぴったりとフィットさせることができます。動きの激しい作業でも緩みにくく、さらに耐久性に優れた金属製の胴ベルトアタッチメントを採用したプロ仕様。肩パッド、腰パッドを標準装備し、重量物を運んだり、重い工具をつけた時の身体への負担を軽減します。厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品。
付属品デュアルホルダー×2、エンドクリップ:×4、作業ベルトアタッチメント×2、フック掛け×2、絡み防止ロープ×1サイズ【ベルト】フリーベルト幅(mm)【肩・腿】47適合範囲【ベルト】身長(cm)+体重(kg):190~290ベルト【腿】フラット型、【背中】Y型伸縮範囲(mm)【ストラップ】25×1100~1600ベルト色ブルー材質(フック)スチール+アルミ胴ベルト幅(mm)50材質(ロープ)ポリエステル巻取長さ(mm)【ストラップ】18×700~1620総耐荷重(kg)130以下最大使用質量(kg)【本体】140以下 (体重+装備質量)【ランヤード】~130胸ベルト幅(mm)25
墜落制止用器具 (フルハーネス) エスコ墜落制止用器具 (フルハーネス)エスコ
29,700税込32,670
1着
翌日出荷
ライトを当てると、ハーネスが反射します。左右のフックハンガー部分に名札を入れる事ができます。背あて肩パット・腿あてパット付き。着脱が容易なワンタッチバックル。逆向きでは挿せない安全設計です。ベルトは黒色、両側に反射糸を合計4本付けて視認性をアップしています。墜落時、お尻に受ける衝撃荷重を分散する尻当てベルト。軽さと動きやすさを兼ね備えたモデルです。フルハーネス本体のみ。アルミバックル作業ベルト付き。100kgまで対応(体重+装飾品)。収納袋付き。EA998PE-11B、-12A、-13(ツインランヤード)が使用可能です。
材質【D環】アルミニウム JIS7075、【フックハンガー】ポリエチレン樹脂、【背あて肩パッド・腿パッド】EVA樹脂、【背中プレート】ポリエチレン樹脂、【連結調節具】アルミニウムサイズフリー質量(g)1450ベルト幅(mm)【肩・腿・胸・尻当て】45バックル【胴・腿】ワンタッチ式材質(ベルト)ポリエステル適応身長(cm)150~185胴ベルト幅(mm)50総耐荷重(kg)100以下
ロープタイトナー エスコロープタイトナーエスコ
675税込743
1個
翌々日出荷
簡単、迅速に荷物の結束や固定ができます。小型、軽量で持ち運びに大変便利です。ロープと一緒に使用することで様々な現場での荷締めや固定に役立ちます。
材質アルミ合金寸法(mm)40×28×3 (T)質量(g)3.6耐荷重(kg)22.5適合ロープ径(Φmm)2~5
墜落制止用器具 (フルハーネス) エスコ墜落制止用器具 (フルハーネス)エスコ
44,700税込49,170
1セット(1セット)
翌日出荷
材質超高分子量PE(ダイニーマ)形状【背中】X型【腿】Y型ブラックサイズフリーベルト幅(mm)肩:41 胸:25 腿:41適合範囲身長(cm)+体重(kg)=190~265まで (例):身長170cm+体重70kg=240バックル腿:ワンタッチ式総耐荷重(kg)130以下最大使用質量(kg)フルハーネス:140以下 ランヤード:130以下自由落下距離(m)2.3
墜落制止用器具 (レディース用) エスコ墜落制止用器具 (レディース用)エスコ
61,000税込67,100
1セット(1セット)
翌日出荷
仕様巻取式+伸縮 ツインランヤード付材質ポリエステル(ロープ部)、スチール+アルミ(フック部)ブルーサイズ標準質量(g)2,490(本体+ランヤード)ベルト幅(mm)肩・腿:47、胴:50、胸:25適合範囲身長(cm)+体重(kg)=140~165まで、 体重(kg)=約40~65まで耐荷重(kg)130以下(体重+装備質量)バックル胴:ワンタッチ式、腿:ワンタッチ式落下距離(m)3.5~4.4/4.4付加機能【作業ベルト】ワンタッチバックル(OT) 【背中形状】Y型【腿形状】フラット型【腿バックル】ワンタッチバックル自由落下距離(m)2.3
Φ5.0mmx10m 安全ブロック ステンレス製ワイヤー付 エスコΦ5.0mmx10m 安全ブロック ステンレス製ワイヤー付エスコ
94,600税込104,060
1個
翌日出荷
高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具衝撃、熱、化学物質に強いワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。昇降用
付属品台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開/17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)材質ワイヤーロープ:ステンレス製質量(kg)6ロープ径(Φmm)5メーカー藤井電工ロープ長さ(m)10本体サイズ(mm)270×205×115最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)8アズワン品番68-5208-37
安全ブロック(ステンレス製ワイヤー付) エスコ安全ブロック(ステンレス製ワイヤー付)エスコ
99,500税込109,450
1個
翌日出荷
付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。
材質ワイヤーロープス:テンレス製質量(kg)6.2長さ(m)ロープ:12ロープ径(Φmm)5本体サイズ(mm)267×205×115最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)8.0
エクステンションクネクネ(40mm幅用) エスコエクステンションクネクネ(40mm幅用)エスコ
320税込352
1個
翌日出荷
EA982BW-1、11用。独特な形状で作業が短縮できます。
エスカンクネクネ(40mm幅用) エスコエスカンクネクネ(40mm幅用)エスコ
335税込369
1個
翌日出荷
EA982BW-1、11用。独特な形状で作業が短縮できます。
[ステンレス製ワイヤー付]安全ブロック エスコ[ステンレス製ワイヤー付]安全ブロックエスコ
125,000税込137,500
1個
翌日出荷
付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。
材質ワイヤーロープス:テンレス製質量(kg)9.4長さ(m)ロープ:20ロープ径(Φmm)5本体サイズ(mm)306×248×130最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)8.0
介錯ロープ(目印旗付) エスコ介錯ロープ(目印旗付)エスコ
10,900税込11,990
1組
翌日出荷
2色(赤1.5m・黄1.5m)縫製+シュリンク+塗装加工タイプ。地切り目安に手元30cmにも着色しています。作業員の方たちが持つ場所を一目でわかるように3m旗を付け、吊荷に介錯ロープを付けたままクレーンで荷物を運ぶ際も遠目で見えるようになっています。色が落ちた際でもメートル位置が分かるような加工なども施しております。
材質【ロープ】ポリエステル、【フック】スチール、【旗】塩ビロープ仕様(mm)12×5開口幅(mm)【フック】54.45
ベルト付Dリング エスコベルト付Dリングエスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
金属をふくまないため、電気工事や敏感な表面の使用に適しています。EA944RH-51と併用することで様々な工具に取り付けることができます。
材質ベルト:ポリエステル、Dリング:弾道ポリマー全長(mm)83リング内径(Φmm)14×26ベルト寸法(mm)60×12最大負荷能力(kg)1
ベルト付Dリング エスコベルト付Dリングエスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
高所作業に適しています。EA944RH-51と併用することで様々な工具に取り付けることができます。
墜落制止用器具 EA998KAシリーズ エスコ墜落制止用器具 EA998KAシリーズエスコ
36,800税込40,480
1個
翌日出荷
サイズフリーベルト幅(mm)【肩】45、【胸】30、【腿】45ベルト長さ(mm)1250(最大調節可能)耐荷重(kg)100機能【巻取停止装置】無バックルワンタッチ式落下距離(m)3.1~4.1適応身長(cm)160~185ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)17×1500自由落下距離(m)最大2.1
墜落制止用器具 EA998FFシリーズ エスコ墜落制止用器具 EA998FFシリーズエスコ
34,600税込38,060
1個
翌日出荷から8日以内出荷
サイズMバックルワンタッチ式適応身長(cm)160~190材質(ストラップ)中/ベクトラン 表面/ポリエステルストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)18×1550
親綱ロープ(垂直用) エスコ親綱ロープ(垂直用)エスコ
11,100税込12,210
1本
翌日出荷
片側フック付、エンド逆サツマ(ほつれ止め加工) 垂直移動用親綱ロープです。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※水平用にご使用の際は必ず水平用の緊張器と併用してご使用ください。 ※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。 ※水平親綱として緊張器と併用される場合は、8の字結び等でロープの抜け防止処理を充分確認し、実施してください。 ※ロープ表面の摩耗で中芯の白部分が見える場合にはロープ交換時期のサインです。(交換目安シグナル構造)
墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付) エスコ墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付)エスコ
43,200税込47,520
1個
翌日出荷
軽量・小型の巻取式ランヤード付 第一種ショックアブソーバ付 ロック機構付で墜落時にも最短距離で停止します。 常時巻取りのためランヤードを常に張った状態で使用できます。 アルミフック 巻取式 胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。 多くの工具類を必要とする作業に最適。 腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。 道具を多く装備しても動きやすい設計。 ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。 フックハンガー付
仕様●サイズ(mm):肩ベルト:幅45胸ベルト:幅30胴ベルト:幅50腿ベルト:幅45●バックル:ワンタッチ式●サイズ:M●適応身長:160~190cm●重量:2005g●ストラップサイズ:18×1500mm●ストラップ材質:中:ベクトラン表面:ポリエステル●腿ベルト:水平型アズワン品番65-2319-76
親綱ロープ(昇降移動用) エスコ親綱ロープ(昇降移動用)エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
昇降時専用の垂直親綱 大口径フック(口開き:50mm)付きですので単管パイプ等に直接掛かります。
昇降作業用ロリップ エスコ昇降作業用ロリップエスコ
9,910税込10,901
1個
翌日出荷
親綱と組み合わせることで昇降中の墜落防止に使用できます。 作業者の昇降に追随して滑らかに移動します。
仕様●重量(g):800●材質:スチールフックナイロンロープ●適用親綱:Φ16~18mm●ロープサイズ:Φ11×500mm●押爪:1本爪用アズワン品番65-2319-68
傾斜面作業用ロリップ(ツインランヤード付/1本爪) エスコ傾斜面作業用ロリップ(ツインランヤード付/1本爪)エスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
ロープ2本式 現場巡視など体重を預けることが少ない場合に使用する軽作業用
仕様●適用親綱:Φ16~20mm●押爪:1本爪式●ロープ寸法:Φ12×400mm●重量(g):1,260gアズワン品番65-2319-63
墜落制止用器具