絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ツヨロン(藤井電工)(373)
  • サンコー(タイタン)(130)
  • 谷沢製作所(128)
  • タジマツール(TJMデザイン)(99)
  • TOWA[清掃用品、安全保護具](94)
  • KH(基陽)(81)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(60)
  • PETZL(35)
  • 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(31)
  • ポリマーギヤ(26)
  • JEFCOM(ジェフコム)(26)
  • 3M(スリーエム)(20)
  • ユニット(18)
  • つくし工房(18)
  • EDELRID(18)
  • TRUSCO(15)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(15)
  • NiteIze(14)
  • MIZO(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力型シートクリップ エスコ

    強力型シートクリップ

    エスコ
    470税込517
    1個
    当日出荷
    材質プラスチック全長(mm)83
  • 墜落制止用器具用D環止め金具(ブラック) エスコ

    墜落制止用器具用D環止め金具(ブラック)

    エスコ
    255税込281
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA998FS-2材質ナイロン樹脂寸法(mm)64×72ベルト幅(mm)50
  • ホルダー  (フルハーネス墜落制止器具用) エスコ

    ホルダー (フルハーネス墜落制止器具用)

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    3日以内出荷
    フックを引っ掛けるハンガー機能と、ストラップを束ねるクリップ機能付。 作業をしない時に、ランヤードを畳んで挿み、収納できます。
    適合45mm幅のベルトエスコ品番EA998FD-200質量(g)20
  • 安全ブロック(ステンレス製ワイヤー付) エスコ

    安全ブロック(ステンレス製ワイヤー付)

    エスコ
    99,500税込109,450
    1個
    翌日出荷
    付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。
    材質ワイヤーロープス:テンレス製質量(kg)6.2長さ(m)ロープ:12ロープ径(Φmm)5本体サイズ(mm)267×205×115最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)8.0
  • エクステンションクネクネ(40mm幅用) エスコ

    エクステンションクネクネ(40mm幅用)

    エスコ
    320税込352
    1個
    翌日出荷
    EA982BW-1、11用。独特な形状で作業が短縮できます。
  • エスカンクネクネ(40mm幅用) エスコ

    エスカンクネクネ(40mm幅用)

    エスコ
    335税込369
    1個
    翌日出荷
    EA982BW-1、11用。独特な形状で作業が短縮できます。
  • [ステンレス製ワイヤー付]安全ブロック エスコ

    [ステンレス製ワイヤー付]安全ブロック

    エスコ
    125,000税込137,500
    1個
    翌日出荷
    付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。
    材質ワイヤーロープス:テンレス製質量(kg)9.4長さ(m)ロープ:20ロープ径(Φmm)5本体サイズ(mm)306×248×130最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)8.0
  • ベルト付Dリング エスコ

    ベルト付Dリング

    エスコ
    1,340税込1,474
    1個
    翌日出荷
    金属をふくまないため、電気工事や敏感な表面の使用に適しています。EA944RH-51と併用することで様々な工具に取り付けることができます。
    材質ベルト:ポリエステル、Dリング:弾道ポリマー全長(mm)83リング内径(Φmm)14×26ベルト寸法(mm)60×12最大負荷能力(kg)1
  • ベルト付Dリング エスコ

    ベルト付Dリング

    エスコ
    1,340税込1,474
    1個
    翌日出荷
    高所作業に適しています。EA944RH-51と併用することで様々な工具に取り付けることができます。
  • 傾斜面作業用ロリップ(ランヤード付) エスコ

    傾斜面作業用ロリップ(ランヤード付)

    エスコ
    16,800税込18,480
    1個
    翌日出荷
    用途傾斜面での墜転落防止用仕様ロープ1本式適合親綱:直径16/18mm質量(g)1180爪数押爪:2本爪用ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×400
墜落制止用器具