商品豆知識
開口部が広くて使いやすいです。
用途連結用フックに
形状オーバル型
ロック機能なし
材質本体:ステンレス(SUS304) バレル研磨、スプリングゲート:ステンレス(SUS304)
ゲート幅35ミリの大型救助用です。
安全環は六角です。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状オーバル型
ロック機能あり
材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)
トラスコ品番818-7772
質量(g)342
寸法L(mm)80
寸法S(mm)35
寸法D(mm)12
寸法W(mm)156
使用荷重(kN)2.45
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状オーバル型
ロック機能あり
材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)
トラスコ品番818-7762
質量(g)160
寸法L(mm)56
寸法S(mm)18
寸法D(mm)10
寸法W(mm)109
使用荷重(kN)2.11
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状オーバル型
ロック機能なし
材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)
トラスコ品番818-7753
質量(g)160
タイプ環付
寸法L(mm)56
寸法S(mm)18
寸法D(mm)10
寸法W(mm)109
使用荷重(kN)2.11
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
安全環が標準品(鉄O型環つきなど)に比べ1.3倍の速さで移動します。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状オーバル型
ロック機能あり
材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)
トラスコ品番818-7767
質量(g)160
タイプ-
寸法L(mm)56
寸法S(mm)18
寸法D(mm)10
寸法W(mm)109
使用荷重(kN)2.11
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
安全環が標準品(鉄O型環つきなど)に比べ2倍の速さで移動します。
安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状オーバル型
ロック機能あり
材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)
トラスコ品番818-7760
質量(g)160
寸法L(mm)56
寸法S(mm)18
寸法D(mm)10
寸法W(mm)109
使用荷重(kN)2.11
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
中型の救助用です。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状オーバル型
ロック機能あり
材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)
トラスコ品番818-7770
質量(g)280
寸法L(mm)68
寸法S(mm)24
寸法D(mm)12
寸法W(mm)130
使用荷重(kN)2.65
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
安全環が標準品(鉄O型環つきなど)に比べ1.3倍の速さで移動します。
安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状オーバル型
ロック機能あり
材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)
トラスコ品番818-7768
質量(g)160
タイプダブルストッパー
寸法L(mm)56
寸法S(mm)18
寸法D(mm)10
寸法W(mm)109
使用荷重(kN)2.11
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
安全環のロック位置がカラーリングで容易に確認できます。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状オーバル型
ロック機能あり
材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)
トラスコ品番818-7764
質量(g)160
寸法L(mm)56
寸法S(mm)18
寸法D(mm)10
寸法W(mm)109
使用荷重(kN)2.11
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
O型よりも強度に優れています。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状オフセットD型
ロック機能なし
材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)
トラスコ品番818-7757
質量(g)165
タイプ環付
寸法L(mm)60
寸法S(mm)17
寸法D(mm)10
寸法W(mm)114
使用荷重(kN)2.45
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状オーバル型
ロック機能なし
材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)
トラスコ品番818-7752
質量(g)148
タイプ環なし
寸法L(mm)56
寸法S(mm)20
寸法D(mm)10
寸法W(mm)109
使用荷重(kN)1.32
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
O型よりも強度に優れています。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状オフセットD型
ロック機能なし
材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)
トラスコ品番818-7756
質量(g)155
タイプ環なし
寸法L(mm)60
寸法S(mm)19
寸法D(mm)10
寸法W(mm)114
使用荷重(kN)2.3
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。
O型よりも強度に優れています。
キーロックシステムによりゲート部に余分な突起がなくロープを傷めません。
安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。
振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状オフセットD型
ロック機能あり
材質本体:ステンレス(SUS304 バレル研磨)
寸法L(mm)60
寸法S(mm)18
寸法D(mm)10
寸法W(mm)114
使用荷重(kN)2.45
『安全保護具』には他にこんなカテゴリがあります
墜落制止用器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。