14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルスター研磨材工業ベルブロック
セラミックフィラーと弾性ラバーを組み合わせた研磨素材です。耐水・耐油性に優れ、従来の砥石より滑らかな面粗度が得られます。工業用消しゴムとしてご利用下さい
用途各種金属の微細なキズ取り、サビ取り、溶接部のヤケ取り。バフ仕上前工程の短縮に。ヘアラインの修正など。 仕様化粧ケースに1個入り 寸法(mm)100×60×10
1箱(10個)
28,980 税込31,878
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)Cリンク ステン
開口部が広くて使いやすいです。
用途連結用フックに 形状オーバル型 ロック機能なし 材質本体:ステンレス(SUS304) バレル研磨、スプリングゲート:ステンレス(SUS304)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ ステンカラーマーク
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環のロック位置がカラーリングで容易に確認できます。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に 形状オーバル型 ロック機能あり 材質ステンレス(SUS304 バレル研磨) トラスコ品番818-7764 質量(g)160 寸法L(mm)56 寸法S(mm)18 寸法D(mm)10 寸法W(mm)109 使用荷重(kN)2.11
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ ステンKA102
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が標準品(鉄O型環つきなど)に比べ1.3倍の速さで移動します。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に 形状オーバル型 ロック機能あり 材質ステンレス(SUS304 バレル研磨) トラスコ品番818-7767 質量(g)160 タイプ- 寸法L(mm)56 寸法S(mm)18 寸法D(mm)10 寸法W(mm)109 使用荷重(kN)2.11
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ ステンダブルストッパー
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に 形状オーバル型 ロック機能あり 材質ステンレス(SUS304 バレル研磨) トラスコ品番818-7762 質量(g)160 寸法L(mm)56 寸法S(mm)18 寸法D(mm)10 寸法W(mm)109 使用荷重(kN)2.11
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ ステン12
中型の救助用です。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に 形状オーバル型 ロック機能あり 材質ステンレス(SUS304 バレル研磨) トラスコ品番818-7770 質量(g)280 寸法L(mm)68 寸法S(mm)24 寸法D(mm)12 寸法W(mm)130 使用荷重(kN)2.65
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ ステンレスキュー
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が標準品(鉄O型環つきなど)に比べ2倍の速さで移動します。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に 形状オーバル型 ロック機能あり 材質ステンレス(SUS304 バレル研磨) トラスコ品番818-7760 質量(g)160 寸法L(mm)56 寸法S(mm)18 寸法D(mm)10 寸法W(mm)109 使用荷重(kN)2.11
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ ステン12L
ゲート幅35ミリの大型救助用です。 安全環は六角です。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に 形状オーバル型 ロック機能あり 材質ステンレス(SUS304 バレル研磨) トラスコ品番818-7772 質量(g)342 寸法L(mm)80 寸法S(mm)35 寸法D(mm)12 寸法W(mm)156 使用荷重(kN)2.45
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ ステンO型環なし
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に 形状オーバル型 ロック機能なし 材質ステンレス(SUS304 バレル研磨) トラスコ品番818-7752 質量(g)148 タイプ環なし 寸法L(mm)56 寸法S(mm)20 寸法D(mm)10 寸法W(mm)109 使用荷重(kN)1.32
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ ステンO型環つき
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に 形状オーバル型 ロック機能なし 材質ステンレス(SUS304 バレル研磨) トラスコ品番818-7753 質量(g)160 タイプ環付 寸法L(mm)56 寸法S(mm)18 寸法D(mm)10 寸法W(mm)109 使用荷重(kN)2.11
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ ステン変D型環なし
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 O型よりも強度に優れています。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に 形状オフセットD型 ロック機能なし 材質ステンレス(SUS304 バレル研磨) トラスコ品番818-7756 質量(g)155 タイプ環なし 寸法L(mm)60 寸法S(mm)19 寸法D(mm)10 寸法W(mm)114 使用荷重(kN)2.3
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ ステンKA102ダブルストッパー
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が標準品(鉄O型環つきなど)に比べ1.3倍の速さで移動します。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に 形状オーバル型 ロック機能あり 材質ステンレス(SUS304 バレル研磨) トラスコ品番818-7768 質量(g)160 タイプダブルストッパー 寸法L(mm)56 寸法S(mm)18 寸法D(mm)10 寸法W(mm)109 使用荷重(kN)2.11
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ ステン変D型環つき
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 O型よりも強度に優れています。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に 形状オフセットD型 ロック機能なし 材質ステンレス(SUS304 バレル研磨) トラスコ品番818-7757 質量(g)165 タイプ環付 寸法L(mm)60 寸法S(mm)17 寸法D(mm)10 寸法W(mm)114 使用荷重(kN)2.45
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)オートロック ステン 変D型
開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。 O型よりも強度に優れています。 キーロックシステムによりゲート部に余分な突起がなくロープを傷めません。 安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。 振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に 形状オフセットD型 ロック機能あり 材質本体:ステンレス(SUS304 バレル研磨) 寸法L(mm)60 寸法S(mm)18 寸法D(mm)10 寸法W(mm)114 使用荷重(kN)2.45
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)