胴ベルト式 墜落制止用器具 :「作業用ロープ」の検索結果
商品豆知識
フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。
高所作業での移動時にランヤードのフックを掛け替える際、あらかじめ補助ロープのフックを構造物に掛けておくことによって無胴綱状態(※フックが係止されず、人体と構造物が連結されていない状態)を防ぎます。
ただし、作業時には必ずショックアブソーバが付いたランヤードを構造物に掛けてご使用ください。
ランヤードは織ロープの引き出しから巻き取りまでの操作を片手で自由自在に行うことができるワン・ハンドリトラ。
補助ロープはロープ有効長さ1mの常時巻取式型SRリトラ。
仕様ショックアブソーバ付
サイズM
質量(g)約1930
種類巻取式
バックルアルミバックル
フックFS-93
ランヤード(ストラップ幅)(mm)15
ランヤード(長さ)(mm)1400
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ロープ仕様織ロープ 幅15×有効長さ1000mm/フックFS-93-1(軽量)
ランヤード二丁掛け
こんなお得な商品も!

墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
ロープ式・軽量型安全帯の決定版!
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
ランヤード(長さ)(mm)1700
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
質量(g)約895
種類ロープ式
フックFS-93(軽量)
ランヤード(直径)(Φmm)11
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。ランヤードですので作業が可能です。作業範囲を広く確保できます。
用途胴ベルト型の2丁掛け仕様用副ランヤード。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
トラスコ品番662-8652
長さ(mm)【ランヤード】1400
幅(mm)【ランヤード】15
色グレー
タイプ軽量大口径フック
フック口開き(mm)50
フックFS-93-1
径(mm)15
最大使用質量(kg)100
1本
¥10,980
税込¥12,078
15日以内出荷
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。ランヤードですので作業が可能です。作業範囲を広く確保できます。130KG対応型
用途胴ベルト型の2丁掛け仕様用副ランヤード。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
トラスコ品番657-5647
長さ(mm)1400
色グレー
タイプ【フック】軽量大口径フック
フック口開き(mm)50
フックFS-93-1
ランヤード(長さ)(mm)1400
口開き(mm)【フック(構造物側)】50
径(mm)15
最大使用質量(kg)130
ランヤード(幅)(mm)15
1本
¥13,980
税込¥15,378
15日以内出荷
ロック機能なし、織ロープ長さ任意調節タイプの巻取式。腰に束縛感が少なく余裕を持った作業ができる
サイズL
質量(g)1240
種類巻取式
ベルト色黒
バックルスライドバックル
フックFS-90
最大使用荷重(kg)130まで(装備込み)
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1400
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.38MB)
ロック機構無
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 胴ベルト式 墜落制止用器具
- ハーネス式 墜落制止用器具
- ランヤード 墜落制止用器具
- 周辺器具 墜落制止用器具
- セイフティブロック
- 介錯ロープ
墜落制止用器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。