「ランヤード(本数)」から絞り込む
2丁掛け(1)
なし(1)
長年のグローバル市場での実績と信頼があります。
快適な着け心地により作業負担を軽減します。
5点調節式で様々な体型にしっかりとフィットします。
カラーベルトの上下の色分で簡単迅速な装着が可能です。
容易な点検をサポートするフォールインジケータを備えています。
用途建設業をはじめとする幅広い産業での高所作業に使用できます。
仕様D環位置:背中
色黄・黒
サイズフリー
ベルト幅(mm)40以上
規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
適合規格JIS T 8165:2018
形態股ベルト:V字
最大使用質量(kg)100
背タイプX型
脚部構造V型
胴ベルト無
ランヤード無し
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合。新規格適合フルハーネス・フリーサイズ。
接続箇所の制約が少ないタイプ2ランヤード。
クイックコネクトバックル:簡単かつ素早い着脱が可能。
軽量:快適な付け心地により作業負担を軽減。
5点調整式:様々な体型にしっかりとフィット。
ラベル保護カバー:長期間にわたり製造年月などの重要情報を保持。
明瞭なカラーベルト:上下の色分により簡単で迅速な装着が可能。
縫い込み式フォールインジケータ:容易な点検をサポート。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用に
仕様最小空間距離:6.2m
材質肩・胸・股ベルト:ポリエステル、D環:鋼材、胸・腿部バックル:アルミニウム
色黄・黒
サイズフリー
種類フルハーネス型
使用温度範囲(℃)-10~50
質量(kg/セット)約2.3
フック質量(g)約260
ランヤード(長さ)(mm)1700
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第2種
背タイプX型
ランヤード(長さ)(m)1.7
自由落下距離(m)4
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
ランヤード2丁掛け
1セット
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 胴ベルト式 墜落制止用器具
- ハーネス式 墜落制止用器具
- ランヤード 墜落制止用器具
- 周辺器具 墜落制止用器具
- セイフティブロック
- 介錯ロープ
墜落制止用器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。