2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ランヤード(本数)」から絞り込む
2丁掛け(1)
なし
胸部と背部の2箇所にD環を備えているため、作業環境・内容に応じた柔軟な使い分けや救助用として使用できます。 はしご昇降や閉鎖空間内作業に有用な胸部D環を備えています。 明瞭な蛍光オレンジのベルトと縫糸のため、点検が容易です。 容易な点検をサポートするフォールインジケータを備えています。
用途建設、工場、プラント、鉱山、橋梁、造船、土木、その他 仕様D環位置:背面・前面 材質肩・胸・股ベルト:ポリエステル、各部バックル連結調整具及びD環:鋼材 オレンジ・黒 タイプ水平股ベルト ベルト幅(mm)40 適合規格CE 認証(EN361)、厚生労働省「墜落制止用器具の規格」 背タイプH型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード無し
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長年のグローバル市場での実績と信頼があります。 快適な着け心地により作業負担を軽減します。 5点調節式で様々な体型にしっかりとフィットします。 カラーベルトの上下の色分で簡単迅速な装着が可能です。 容易な点検をサポートするフォールインジケータを備えています。
用途建設業をはじめとする幅広い産業での高所作業に使用できます。 仕様D環位置:背中 黄・黒 サイズフリー ベルト幅(mm)40以上 規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 適合規格JIS T 8165:2018 形態股ベルト:V字 最大使用質量(kg)100 背タイプX型 脚部構造V型 胴ベルト ランヤード無し
1本
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります