5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「胴ベルト/フルハーネス」から絞り込む
フルハーネス型用(5)
新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
セット内容縦ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2+ショックアブソーバ(第一種) 質量(g)約1570 タイプフルハーネス型用 ランヤード(長さ)(mm)1600 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプツイン ランヤード(幅)(mm)18
1本
24,980 税込27,478
当日出荷

新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
セット内容縦ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV回転)+ショックアブソーバ(第一種) 質量(g)約880 タイプフルハーネス型用 ランヤード(長さ)(mm)1550 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル ランヤード(幅)(mm)18
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。ツインランヤードモデルも各種ラインナップ!
商品タイプツイン タイプフルハーネス型用 ロープ仕様巻取式 ロック機構ロック式
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

常時巻き取りタイプの巻取器(SRリトラ)を備えたランヤード。織ロープ長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
用途フルハーネス用ランヤード。フルハーネス用ベルトと組み合わせてご使用ください。また、ツインランヤードハーネスにグレードアップするためのランヤードとしてもお使い頂けます。 仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+フック FS-33、フックハンガー付 質量(g)約900 タイプフルハーネス型用 方式織ロープ巻取式(ロック機構、常時巻取型) ランヤード(ストラップ幅)(mm)15 ランヤード(有効長)(mm)1600 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル
1セット
17,980 税込19,778
欠品中

新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。
タイプフルハーネス型用 ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル ランヤード(幅)(mm)18
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります