絞り込み
ブランド
  • マーベル
  • TOWA[清掃用品、安全保護具](66)
  • ツヨロン(藤井電工)(49)
  • 谷沢製作所(32)
  • タジマツール(TJMデザイン)(31)
  • KH(基陽)(22)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(15)
  • サンコー(タイタン)(13)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(11)
  • 3M(スリーエム)(10)
  • トイフェルベルガー(10)
  • ポリマーギヤ(8)
  • エスコ(5)
  • ハネウェル(5)
  • PETZL(5)
  • SKYLOTEC(5)
  • Rock Exotica(4)
  • シモン(3)
  • MIZO(3)
胴ベルト/フルハーネス
  • フルハーネス型用(2)
商品タイプ
  • シングル(1)
  • ダブル(1)
ランヤード(長さ)(mm)
  • 1600(2)
本体質量(g)
  • 1000以下(3)
  • 1001~1500以下(1)
  • 1501~2000以下(1)
1000以下・1001~1500以下・1501~2000以下
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
胴ベルト/フルハーネスから絞り込む
フルハーネス型用(2)
墜落制止用器具フルハーネス用ランヤード巻取式 MATCR21 マーベル墜落制止用器具フルハーネス用ランヤード巻取式 MATCR21マーベル
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
ロック機構付き 墜落阻止時にロープ式や伸縮式に比べ、最短の落下距離で停止するので低床での作業にも安全に使用可能。 常時巻取タイプ 引き出した織ロープには常に巻取力がかかり、短く保たれるので作業の邪魔にならない。 軽量・コンパクト
材質人体側フック:軽量アルミ合金、構造物側フック:スチール・軽量アルミ合金質量(g)880種類巻取式フック口開き(mm)人体側:9、構造物側:50ロープ幅W×長さL(mm)18×1550最大使用質量(kg)100
フルハーネス用ランヤード ノビロン マーベルフルハーネス用ランヤード ノビロンマーベル
12,980税込14,278
1本
当日出荷
伸縮自在で、作業性が良い! 使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防ぐ 軽量 軽量アルミ合金パーツを使用 フックハンガー標準付属 ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。
仕様伸縮自在付属品フックハンガー材質スチール・アルミ合金質量(g)780タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600口開き(mm)カラビナ:9商品タイプシングルランヤード(幅)(mm)32
フルハーネス用ツインランヤード ノビロン マーベルフルハーネス用ツインランヤード ノビロンマーベル
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
無胴綱状態を防止! フック架け替え時の無胴綱状態を無くして墜落災害を防止します。 伸縮自在で、作業性が良い! 使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防げます。 軽量 軽量アルミ合金パーツを使用 フックハンガー標準付属(2個) ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。
仕様伸縮自在付属品フックハンガー×2個材質スチール・アルミ合金質量(g)1280タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600/副:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600口開き(mm)カラビナ:9商品タイプダブル
フルハーネス用ランヤード 小型フック マーベルフルハーネス用ランヤード 小型フックマーベル
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
構造物側フックに小型で軽量なフックを採用柱上作業に適したフルハーネス用ランヤード
質量(g)710フック口開き(mm)【人体側】13【構造物側】18最大使用質量(kg)~100ランヤードナイロン三つ打ち 直径Φ11mm×長さ1,550mm
フルハーネス用巻き取り式ツインランヤード マーベルフルハーネス用巻き取り式ツインランヤードマーベル
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
常時巻取ランヤード2個付フック掛け替え時の無胴網状態を防止ランヤード長さはいつも最短で、作業の邪魔にならない
質量(g)1,570フック口開き(mm)【人体側】9【構造物側】50ランヤード主)幅18mm×長さ(伸長時)1,600mm、副)幅18mm×長さ(伸長時)1,600mm

墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります

ランヤード 墜落制止用器具