絞り込み
胴ベルト/フルハーネス
- フルハーネス型用(2)
商品タイプ
- シングル(1)
- ダブル(1)
ランヤード(長さ)(mm)
- 1600(2)
本体質量(g)
- 1000以下(3)
- 1001~1500以下(1)
- 1501~2000以下(1)
ブランド
- MARVEL CORPORATION(マーベル)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](65)
- ツヨロン(藤井電工)(50)
- 谷沢製作所(31)
- タジマツール(TJMデザイン)(30)
- KH(基陽)(27)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(19)
- サンコー(タイタン)(12)
- トイフェルベルガー(10)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- ポリマーギヤ(8)
- EMPIRE(エンパイア)(8)
- PETZL(6)
- 3M(スリーエム)(4)
- ハネウェル(4)
- Rock Exotica(4)
- SKYLOTEC(4)
- シモン(3)
- MIZO(3)
- ブランドをもっと見る
特価
「胴ベルト/フルハーネス」から絞り込む
フルハーネス型用(2)

フルハーネス用ツインランヤード ノビロン
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷無胴綱状態を防止! フック架け替え時の無胴綱状態を無くして墜落災害を防止します。 伸縮自在で、作業性が良い! 使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防げます。 軽量 軽量アルミ合金パーツを使用 フックハンガー標準付属(2個) ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。付属品フックハンガー×2個仕様伸縮自在材質スチール・アルミ合金質量(g)1280タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600/副:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600口開き(mm)カラビナ:9商品タイプダブル
墜落制止用器具フルハーネス用ランヤード巻取式 MATCR21
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷ロック機構付き 墜落阻止時にロープ式や伸縮式に比べ、最短の落下距離で停止するので低床での作業にも安全に使用可能。 常時巻取タイプ 引き出した織ロープには常に巻取力がかかり、短く保たれるので作業の邪魔にならない。 軽量・コンパクト材質人体側フック:軽量アルミ合金、構造物側フック:スチール・軽量アルミ合金質量(g)880種類巻取式フック口開き(mm)人体側:9、構造物側:50ロープ幅W×長さL(mm)18×1550最大使用質量(kg)100
フルハーネス用ランヤード ノビロン
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷伸縮自在で、作業性が良い! 使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防ぐ 軽量 軽量アルミ合金パーツを使用 フックハンガー標準付属 ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。付属品フックハンガー仕様伸縮自在材質スチール・アルミ合金質量(g)780タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600口開き(mm)カラビナ:9商品タイプシングルランヤード(幅)(mm)32
フルハーネス用ランヤード 小型フック
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷構造物側フックに小型で軽量なフックを採用。柱上作業に適したフルハーネス用ランヤード質量(g)710フック口開き(mm)【人体側】13【構造物側】18最大使用質量(kg)~100ランヤードナイロン三つ打ち 直径Φ11mm×長さ1,550mm
フルハーネス用巻き取り式ツインランヤード
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷常時巻取ランヤード2個付。フック掛け替え時の無胴網状態を防止。ランヤード長さはいつも最短で、作業の邪魔にならない質量(g)1570フック口開き(mm)【人体側】9【構造物側】50ランヤード主)幅18mm×長さ(伸長時)1,600mm、副)幅18mm×長さ(伸長時)1,600mm
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 胴ベルト式 墜落制止用器具
- ハーネス式 墜落制止用器具
- ランヤード 墜落制止用器具
- 周辺器具 墜落制止用器具
- セイフティブロック
- 介錯ロープ