絞り込み
ランヤード(長さ)(mm)
本体質量(g)
1000以下・1001~1500以下・1501~2000以下・2001~2500以下・2501~3000以下・3001以上
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
321件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
胴ベルト/フルハーネスから絞り込む
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ロープ式(ROPE) ツイン ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ロープ式(ROPE) ツインツヨロン(藤井電工)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
副ランヤードには識別しやすいように赤色染色をしています。
商品タイプツインランヤード(長さ)(mm)主:1700、副:1300(赤色染色)仕様構造物側:フックFS-93×2、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー2個付質量(g)約1235タイプフルハーネス型用ランヤード(直径)(Φmm)主/副:11アズワン品番64-9308-56ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種
アンカーストラップ TOWA[清掃用品、安全保護具]アンカーストラップTOWA[清掃用品、安全保護具]
9,798税込10,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
左右のD環はパススルーで通すことが出来ます。 黒のネオプレンカバープロテクト付き。
引張強度(kN)ウェビング:27破断荷重(kN)ストレート:30スリング幅(mm)45
デイジーチェーン(ダイニーマー) TOWA[清掃用品、安全保護具]デイジーチェーン(ダイニーマー)TOWA[清掃用品、安全保護具]
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
様々なタイプのアンカーに取り付け可能。 長さごとに色分けされているので識別が容易。 ハーネスのアタッチメントポイントにデイジーチェーンを取り付けて、アンカーとの距離を明確な長さに素早く展開することが出来ます。
引張強度(kN)本体:22、ポケット:2.3
セカンドプラス BlueWaterセカンドプラスBlueWater
34,980税込38,478
1巻
当日出荷
内芯をナイロンとし、さらにポリエステルの16本のストランドで編んで被覆した摩擦、耐切創に優れたロープです。 CE、UL、UIAAに準拠しています。
用途各種リードロープ、結束、固定、一般作業に、レスキューに仕様伸縮性のないロープ材質内芯:ナイロン、被覆部分:ポリエステル
ダイニーマ オープンスリング 12mm幅 90cm トイフェルベルガーダイニーマ オープンスリング 12mm幅 90cmトイフェルベルガー
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
オープンスリングはループ状に縫い合わせてあるため、使用時に結索する必要がありません。支点作成やブレーキシステムの作成などに使用できます。
用途安全保護具幅(mm)12質量(g)41長さ(cm)90引張強度(kN)22
チェーンスリング トイフェルベルガーチェーンスリングトイフェルベルガー
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷
スリングを鎖状に連結したループで構成されたダイニーマスリング。それぞれのループに強度があるので複数のアンカーから素早く適切なセルフビレイを取ることができます。
用途安全保護具幅(mm)12引張強度(kN)22
クルクルキャッチライフライン TOWA[清掃用品、安全保護具]クルクルキャッチライフラインTOWA[清掃用品、安全保護具]
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
コンパクトで持ち運びに便利通常作業時はフック付きスリングが作業者を追随クイックアクションブレーキシステムアンカー側がスイベル式でねじれない構造ダイニーマ製スリングで高強度、軽量
用途安全保護具材質ダイニーマ
フルハーネス用伸縮ランヤード 140Kg対応用 谷沢製作所フルハーネス用伸縮ランヤード 140Kg対応用谷沢製作所
18,980税込20,878
1本
11日以内出荷
第二種ショックアブソーバー付きのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,600mm 使用可能質量は140Kgになっています。
質量(g)740落下距離(m)5.3ランヤード(長さ)(mm)1040~1640最大使用質量(kg)140ショックアブソーバの種類第二種ランヤードタイプ2
フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード長さ違い1300mm/1600mm 谷沢製作所フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード長さ違い1300mm/1600mm谷沢製作所
17,980税込19,778
1本
11日以内出荷
2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは片側が1,300mm もう片側は1,600mm
質量(g)1070落下距離(m)4.4ランヤード(長さ)(mm)960~1300/1000~1600最大使用質量(kg)110ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード長さ違い1100mm/1600mm 谷沢製作所フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード長さ違い1100mm/1600mm谷沢製作所
17,980税込19,778
1本
11日以内出荷
2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは片側が1,100mm もう片側は1,600mm
質量(g)1050落下距離(m)4.4ランヤード(長さ)(mm)860~1100/1000~1600最大使用質量(kg)110ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
フルハーネス用伸縮ランヤード1300mm 130Kg対応用 谷沢製作所フルハーネス用伸縮ランヤード1300mm 130Kg対応用谷沢製作所
12,980税込14,278
1本
11日以内出荷
フルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,300mm 使用可能質量は130Kgになっています。
質量(g)670落下距離(m)3.9ランヤード(長さ)(mm)860~1100最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
フルハーネス用伸縮ランヤード1100mm 130Kg対応用 谷沢製作所フルハーネス用伸縮ランヤード1100mm 130Kg対応用谷沢製作所
12,980税込14,278
1本
11日以内出荷
フルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,100mm 使用可能質量は130Kgになっています。
質量(g)670落下距離(m)3.9ランヤード(長さ)(mm)860~1100最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
フルハーネス用伸縮ランヤード1600mm 130Kg対応用 谷沢製作所フルハーネス用伸縮ランヤード1600mm 130Kg対応用谷沢製作所
18,980税込20,878
1本
11日以内出荷
フルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,600mm 使用可能質量は130Kgになっています。
質量(g)730落下距離(m)4.4ランヤード(長さ)(mm)1000~1600最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
フルハーネス用伸縮ランヤード1300mm 谷沢製作所フルハーネス用伸縮ランヤード1300mm谷沢製作所
12,980税込14,278
1本
11日以内出荷
フルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,300mm
質量(g)690落下距離(m)3.9ランヤード(長さ)(mm)960~1300最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
フルハーネス用伸縮ランヤード1100mm 谷沢製作所フルハーネス用伸縮ランヤード1100mm谷沢製作所
12,980税込14,278
1本
11日以内出荷
フルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,100mm
質量(g)670落下距離(m)3.7ランヤード(長さ)(mm)860~1100最大使用質量(kg)110ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
難燃性ランヤード 谷沢製作所難燃性ランヤード谷沢製作所
26,980税込29,678
1本
34日以内出荷
ショックアブソーバー機能をもった特殊なロープを使用し、火花によるランヤードの劣化の影響が受けにくいランヤードです。
質量(g)710落下距離(m)4.2ランヤード(長さ)(mm)1480~1630最大使用質量(kg)~110ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
タフライト巻取/伸縮(1300mm)2丁掛けランヤード 谷沢製作所タフライト巻取/伸縮(1300mm)2丁掛けランヤード谷沢製作所
29,980税込32,978
1本
14日以内出荷
フルハーネス用2丁掛けの巻き取りランヤード・軽量伸縮式ランヤード 2丁掛けの片側は、巻取ロック機能付きランヤードで、もう片側は軽量伸縮ランヤードが付いた商品です。 巻取機は、タニザワオリジナルのスピードロック機構となっており、すばやくロックがかかるので落下距離を最短で止めることが可能です。 自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。 使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。 伸縮式ランヤードの長さは1300mm
質量(kg)1.13落下距離(m)3.5~4.4/4.1ランヤード(長さ)(mm)700~1600/900~1300最大使用質量(kg)~130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
タフライト巻取/伸縮(1100mm)2丁掛けランヤード 谷沢製作所タフライト巻取/伸縮(1100mm)2丁掛けランヤード谷沢製作所
29,980税込32,978
1本
14日以内出荷
フルハーネス用2丁掛けの巻き取りランヤード・軽量伸縮式ランヤード 2丁掛けの片側は、巻取ロック機能付きランヤードで、もう片側は軽量伸縮ランヤードが付いた商品です。 巻取機は、タニザワオリジナルのスピードロック機構となっており、すばやくロックがかかるので落下距離を最短で止めることが可能です。 自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。 使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。 伸縮式ランヤードの長さは1100mm
質量(kg)1.11落下距離(m)3.5~4.4/3.9ランヤード(長さ)(mm)700~1600/850~1600最大使用質量(kg)~130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
タフライト伸縮ランヤード 谷沢製作所タフライト伸縮ランヤード谷沢製作所
14,980税込16,478
1本
14日以内出荷
フルハーネス用軽量伸縮式ランヤード 自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。 使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。 ランヤードの長さは1600mm
質量(g)590落下距離(m)4.4ランヤード(長さ)(mm)1100~1600最大使用質量(kg)~130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
巻き取り式シングルランヤード Harpy(ハーピー)巻き取り式シングルランヤードHarpy(ハーピー)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
【アルミニウムフックで超軽量】フックにアルミニウム合金を使用。スチール製より約40%の軽量化で作業性が良好。
質量(kg)0.6タイプ胴ベルト型一種JIS規格JIS T8165最大衝撃荷重(kN)4最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)1.8
シリウス SKYLOTECシリウスSKYLOTEC
70,980税込78,078
1個
6日以内出荷
ベケット:メカニカルプーリーシステムの追加時に使用できます。ハンドル:パニック防止機能付きカム:ロープを傷めることなく確実にロックします。オープニングボタン:ロープセット後、確実にロックをかけます。【SKYLOTEC】1947年、エドゥアルド・カウフマンにより設立。当時としては画期的な鉱山作業者用のレスキューバスケットと革製セーフティ・ハーネスの製造に成功。その後、スポーツ及び産業向けのセーフティ・プロダクトの国際メーカーの1つとなりました。2005年に現在のSKYLOTEC(スカイロテック)社に社名を変更し、総括的な個人保護具(PPE)の製造や国際的なトレーニングプログラムを提供しています。
用途安全保護金具質量(g)510ロープ径(Φmm)10~12サイズ(mm)175×79×47
スパーク SKYLOTECスパークSKYLOTEC
70,980税込78,078
1個
6日以内出荷
スパークは最も過酷な条件下での永続的な使用のために設計されています。この製品は、産業用および救助用として最高のディセンダーの長所を兼ね備えています。スパークの特徴は、特にパニック防止機能のないデザインで、迅速かつ正確で中断のない懸垂下降を可能にします。ハーネスに接続しているカラビナを装置から外さずに、ロープのセットが可能になり考え抜かれた人間工学と正確なレバー操作により、最高のハンドリングが可能です。またロープガイドを内蔵しているため、ロープのねじれやキンク、摩耗を防ぐことができます。【SKYLOTEC】1947年、エドゥアルド・カウフマンにより設立。当時としては画期的な鉱山作業者用のレスキューバスケットと革製セーフティ・ハーネスの製造に成功。その後、スポーツ及び産業向けのセーフティ・プロダクトの国際メーカーの1つとなりました。2005年に現在のSKYLOTEC(スカイロテック)社に社名を変更し、総括的な個人保護具(PPE)の製造や国際的なトレーニングプログラムを提供しています。
用途安全保護金具質量(g)510ロープ径(Φmm)9~12サイズ(mm)175×79×48最大負荷能力(kg)250
チェストアッセンダー SKYLOTECチェストアッセンダーSKYLOTEC
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
SKYLOTECのチェスト用アッセンダーです。主に固定ロープを登るための器具です。アッセンダーグリップと同じ構造で、設置も片手で出来るので簡単。カムは特殊な構造でロープをしっかり噛み、安全に上へ登高できます。【SKYLOTEC】1947年、エドゥアルド・カウフマンにより設立。当時としては画期的な鉱山作業者用のレスキューバスケットと革製セーフティ・ハーネスの製造に成功。その後、スポーツ及び産業向けのセーフティ・プロダクトの国際メーカーの1つとなりました。2005年に現在のSKYLOTEC(スカイロテック)社に社名を変更し、総括的な個人保護具(PPE)の製造や国際的なトレーニングプログラムを提供しています。
用途安全保護具ロープ径(Φmm)9~13引張強度(kN)14サイズ(mm)118×79×39
ダレオスミニプーリー SKYLOTECダレオスミニプーリーSKYLOTEC
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
重量物の引き上げに【SKYLOTEC】1947年、エドゥアルド・カウフマンにより設立。当時としては画期的な鉱山作業者用のレスキューバスケットと革製セーフティ・ハーネスの製造に成功。その後、スポーツ及び産業向けのセーフティ・プロダクトの国際メーカーの1つとなりました。2005年に現在のSKYLOTEC(スカイロテック)社に社名を変更し、総括的な個人保護具(PPE)の製造や国際的なトレーニングプログラムを提供しています。
用途安全保護具ロープ径(Φmm)最大14引張強度(kN)30使用荷重(kN)6
ローリープロ SKYLOTECローリープロSKYLOTEC
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
ロールレバーを引くことにより、制御された速度で下降することが出来ます。コントロールレバーをスタンバイまで回すと、ロープをタイオフしなくても停止することができます。コントロールレバーがスタンバイの状態でも、ロープのたるみを取ることができるので、下降・登高の切り替えが簡単にできます。誤ってコントロールレバーを強く引きすぎた場合でも、特殊ブレーキングシステム(EBS)が起動してブレーキが掛かるためユーザーの誤操作による事故のリスクを抑制できます。【SKYLOTEC】1947年、エドゥアルド・カウフマンにより設立。当時としては画期的な鉱山作業者用のレスキューバスケットと革製セーフティ・ハーネスの製造に成功。その後、スポーツ及び産業向けのセーフティ・プロダクトの国際メーカーの1つとなりました。2005年に現在のSKYLOTEC(スカイロテック)社に社名を変更し、総括的な個人保護具(PPE)の製造や国際的なトレーニングプログラムを提供しています。
用途安全保護具質量(g)365ロープ径(Φmm)10~12最大使用荷重(kg)225サイズ(mm)116×80×33
ダブルPキャプチャプーリー ISCダブルPキャプチャプーリーISC
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
プログレスプーリーは2つのプーリーの間にセンタープレート、ロープの摩擦を減らすために再配置されたホイール、およびANSIのカラビナでさえ完全に回転できる定格ベケットを備えています。カム面は摩擦を最小限に抑えるために円錐形になっています。
用途安全保護具質量(g)905ロープ径(Φmm)10~13引張強度(kN)40サイズ(mm)235×83×63
ダブルプーリーM ISCダブルプーリーMISC
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
高所作業、レスキューやアーボリストワークで使用できます。
用途安全保護具質量(g)500ロープ径(Φmm)最大13引張強度(kN)50サイズ(mm)155×90×51
アステックオムニブロックセット Rock ExoticaアステックオムニブロックセットRock Exotica
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷
ベケットをサイドに配置してロープエンドを接続する設計で、必要時に互いのプーリーを限界まで引き寄せが可能。【RockExotica】登山やロープレスキューなどのアウトドアに特化したブランドです。革新的なデザインと高品質な製品で知られており、世界中で愛用されています。RockExoticaの製品は、信頼性と安全性を重視して作られており、厳しい環境下でも優れたパフォーマンスを発揮します。
用途安全保護具仕様2個1セット質量(g)210×2ロープ径(Φmm)最大8引張強度(kN)36サイズ(mm)104×50
オムニブロックシングル Rock ExoticaオムニブロックシングルRock Exotica
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
プーリーはアゴが付いている事によって、プルジックコードを巻き込まずアゴで止めることが出来ます。
用途安全保護具仕様顎なし質量(g)260ロープ径(Φmm)最大13引張強度(kN)36サイズ(mm)135×64×25
オムニブロックシングル2.0アゴ付 Rock Exoticaオムニブロックシングル2.0アゴ付Rock Exotica
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
プーリーはアゴが付いている事によって、プルジックコードを巻き込まずアゴで止めることが出来ます。
用途安全保護具仕様顎付き質量(g)348ロープ径(Φmm)最大13引張強度(kN)36サイズ(mm)150×76×25
オムニブロックダブル Rock ExoticaオムニブロックダブルRock Exotica
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
同時に2本のロープを牽引するスイベルダブルプーリー。スイベルの回転機能が牽引方向とロープを一直線にし高い位置の支点やトリポッドへの使用に適している。 全長の最小化を図り、引きしろを最大限に活かし、両側面のピボットプレートが素早いロープの着脱を可能にします。
用途安全保護具質量(g)407ロープ径(Φmm)最大13引張強度(kN)36サイズ(mm)162×60×46商品タイプダブル
ジェットマンエイト環ステン MIZOジェットマンエイト環ステンMIZO
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
アルミ製8巻きに比べて摩擦が少なく、角部分にロープをかけて静止し、固定するのにとても便利です。(3縒り、ザイル使用可)【MIZO】ミゾーは、冒険家で登山家の溝渕三郎氏が自身の満足できるアルパインクライミングギアを製造する目的で1992年に創業。始めて製造したハンマーは仲間内で評判となり、クックウェアやアイゼンなど山道具の製造も広く着手していった。現在は自社製造のハンマー、ピッケルといった登山用品に加え、エーデルリッド社の高所作業用品なども取り扱う企業へと成長している。
用途安全保護金具質量(g)470ロープ径(Φmm)●シングル:11~15 ●ダブル:9~11引張強度(kN)50
ジェットマンエイト環BIG MIZOジェットマンエイト環BIGMIZO
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
7075-T6の航空機に使用される超ジュラルミンで出来ています。角部分にロープをかけて静止し、固定するのに便利なつくりになっています。(3縒り、ザイル使用可)【MIZO】ミゾーは、冒険家で登山家の溝渕三郎氏が自身の満足できるアルパインクライミングギアを製造する目的で1992年に創業。始めて製造したハンマーは仲間内で評判となり、クックウェアやアイゼンなど山道具の製造も広く着手していった。現在は自社製造のハンマー、ピッケルといった登山用品に加え、エーデルリッド社の高所作業用品なども取り扱う企業へと成長している。
用途安全保護金具質量(g)150ロープ径(Φmm)●シングル:13~18 ●ダブル:10~11引張強度(kN)41
ジェットマンエイト環SMALL MIZOジェットマンエイト環SMALLMIZO
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
7075-T6の航空機に使用される超ジュラルミンで出来ています。角部分にロープをかけて静止し、固定するのに便利なつくりになっています。(3縒り、ザイル使用可)【MIZO】ミゾーは、冒険家で登山家の溝渕三郎氏が自身の満足できるアルパインクライミングギアを製造する目的で1992年に創業。始めて製造したハンマーは仲間内で評判となり、クックウェアやアイゼンなど山道具の製造も広く着手していった。現在は自社製造のハンマー、ピッケルといった登山用品に加え、エーデルリッド社の高所作業用品なども取り扱う企業へと成長している。
用途安全保護金具質量(g)130ロープ径(Φmm)●シングル:11~15 ●ダブル:9~10引張強度(kN)55
鍛造スチールスナップフック TOWA[清掃用品、安全保護具]鍛造スチールスナップフックTOWA[清掃用品、安全保護具]
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
鍛造スチール製の頑丈なフック。
用途安全保護具材質鍛造スチール寸法(mm)ゲートオープン:54質量(g)363引張強度(kN)25サイズ(mm)H216.7×W121.4
巻取式 ランヤード TOWA[清掃用品、安全保護具]巻取式 ランヤードTOWA[清掃用品、安全保護具]
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
TOWAの巻取式ランヤードは軽量で高強度。スリングはダイニーマ製。フックはアルミ製です。
用途安全保護具質量(g)1060開口寸法(mm)大フック:55全長(cm)170ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種
ロープホルダー TOWA[清掃用品、安全保護具]ロープホルダーTOWA[清掃用品、安全保護具]
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
強力なマジックテープで、ロープをまとめることが出来ます。ロープ以外にもホース等の収納に適しています。
用途安全保護具レッドサイズ(cm)●全長50●幅5●ベルクロ幅20
ロープバケット TOWA[清掃用品、安全保護具]ロープバケットTOWA[清掃用品、安全保護具]
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
ロープやロープアクセサリーを収納、運搬するための頑丈なバッグです。穿孔部にロープを通せば、カラビナなどのアクセサリーを簡単に取り付けられます。
用途安全保護具ブラック容量(L)50
ルーフローラー SMCルーフローラーSMC
86,980税込95,678
1個
92日以内出荷
エッジローラー同様、ロープだけでなく多品目をエッジから守ります。金色にコーティングされており、視認性も抜群、縦にも横にも使用できます。【SMC】アメリカ・シアトルで1967年に設立したSMC(エスエムシー)。高所登山や遠征隊からの意見をもとに、金属加工において卓越した技術と航空機工業規格を用いて製品化された道具は数々の冒険記録や救助活動に貢献してきました。80年代に入り先人が培ってきたロープレスキューテクニックを活かすハードウェアの供給を開始し、より厳しい環境で確かに機能する耐久性の高い製品を送り出しています。SMCは品質管理(ISO9001取得)を徹底する姿勢と合衆国製造業者であることを常に誇りとしています。
用途安全保護具質量(kg)2.3サイズ(mm)225×250×150
リトラクタブルライフライン 20m TOWA[清掃用品、安全保護具]リトラクタブルライフライン 20mTOWA[清掃用品、安全保護具]
329,800税込362,780
1個
6日以内出荷
TOWAエアロトリポットのオプション品
用途安全保護具仕様平均衝撃荷重(kN):6長さ(m)ライフライン:15.2~19.8使用荷重(kg)59~140ケーブル径(Φmm)4.8

墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります

ランヤード 墜落制止用器具