絞り込み
ランヤード(長さ)(mm)
- 1400
- 860~1100(5)
- 960~1300(3)
- 1000(2)
- 1040~1640(2)
- 1100(1)
- 1150~1600(1)
- 1300(2)
- 1320(1)
- 1480(2)
- 1500(36)
- 1520(5)
- 1530(5)
- 1550(10)
- 1560(4)
- 1600(55)
- 1650(16)
- 1700(38)
- 1800(2)
- 1830(2)
- ランヤード(長さ)(mm)をもっと見る
本体質量(g)
- 1000以下(1)
ブランド
- ツヨロン(藤井電工)(1)
「胴ベルト/フルハーネス」から絞り込む

胴ベルト型用副ランヤード(ロックリトラ)
ツヨロン(藤井電工)¥10,980税込¥12,0781本12日以内出荷巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。ランヤードですので作業が可能です。作業範囲を広く確保できます。用途胴ベルト型の2丁掛け仕様用副ランヤード。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用仕様軽量大口径フックトラスコ品番662-8652色グレー質量(g)約885フック口開き(mm)50フックFS-93-1ランヤード(長さ)(mm)1400径(mm)15最大使用質量(kg)100ランヤード(幅)(mm)15
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 胴ベルト式 墜落制止用器具
- ハーネス式 墜落制止用器具
- ランヤード 墜落制止用器具
- 周辺器具 墜落制止用器具
- セイフティブロック
- 介錯ロープ