絞り込み
ランヤード(長さ)(mm)
- 1300
- 860~1100(5)
- 960~1300(3)
- 1000(2)
- 1040~1640(2)
- 1100(1)
- 1150~1600(1)
- 1320(1)
- 1400(1)
- 1480(2)
- 1500(36)
- 1520(5)
- 1530(5)
- 1550(10)
- 1560(4)
- 1600(55)
- 1650(16)
- 1700(38)
- 1800(2)
- 1830(2)
- ランヤード(長さ)(mm)をもっと見る
本体質量(g)
- 1001~1500以下(2)
ブランド
- 谷沢製作所(2)
「胴ベルト/フルハーネス」から絞り込む

フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード長さ違い1300mm/1600mm
谷沢製作所¥21,980税込¥24,1781本11日以内出荷2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは片側が1,300mm もう片側は1,600mm質量(g)1070落下距離(m)4.4ランヤード(長さ)(mm)960~1300/1000~1600最大使用質量(kg)110ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
タフライト巻取/伸縮(1300mm)2丁掛けランヤード
谷沢製作所¥33,980税込¥37,3781本14日以内出荷フルハーネス用2丁掛けの巻き取りランヤード・軽量伸縮式ランヤード 2丁掛けの片側は、巻取ロック機能付きランヤードで、もう片側は軽量伸縮ランヤードが付いた商品です。 巻取機は、タニザワオリジナルのスピードロック機構となっており、すばやくロックがかかるので落下距離を最短で止めることが可能です。 自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。 使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。 伸縮式ランヤードの長さは1300mm質量(kg)1.13落下距離(m)3.5~4.4/4.1ランヤード(長さ)(mm)700~1600/900~1300最大使用質量(kg)~130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 胴ベルト式 墜落制止用器具
- ハーネス式 墜落制止用器具
- ランヤード 墜落制止用器具
- 周辺器具 墜落制止用器具
- セイフティブロック
- 介錯ロープ