絞り込み
ランヤード(長さ)(mm)
本体質量(g)
1000以下・1001~1500以下・1501~2000以下・2001~2500以下・2501~3000以下・3001以上
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
321件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
胴ベルト/フルハーネスから絞り込む
KH 墜落制止用器具ジャバラ剣スチールペダル17 KH(基陽)KH 墜落制止用器具ジャバラ剣スチールペダル17KH(基陽)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)収縮時:1000~伸長時:1700タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種
KH 墜落制止用器具ジャバラ剣スチールD環17 KH(基陽)KH 墜落制止用器具ジャバラ剣スチールD環17KH(基陽)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)収縮時:1000~伸長時:1700タイプ胴ベルト型用フック口開き(mm)(構造物側)60ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種
KH 墜落制止用器具ジャバラ剣アルミ自在ペダル17 KH(基陽)KH 墜落制止用器具ジャバラ剣アルミ自在ペダル17KH(基陽)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード Gブレード(G-BRAID) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード Gブレード(G-BRAID)ツヨロン(藤井電工)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
キンクの起きないブレードロープを採用。
商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)1700仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付質量(g)約740タイプフルハーネス型用ランヤード(直径)(Φmm)11最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種
フルハーネス型 取替え用ランヤード No.FGHD-88W トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)フルハーネス型 取替え用ランヤード No.FGHD-88Wトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
フルハーネス型 取替え用ランヤード ダブル
商品タイプダブルランヤード(長さ)(mm)1650質量(g)約1250タイプフルハーネス型用ロープ径(Φmm)13フック口開き(mm)53(大口径フック)RoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)三ツ打ちナイロンロープ仕様ロープ式
3M プロテクタ ロープランヤード 3M(スリーエム)3M プロテクタ ロープランヤード3M(スリーエム)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
大型フックとカラビナ採用で、安全かつ使いやすい設計です。 しなやか、頑丈、撚れづらい、擦れに強い、伸び率が低いなど、安全で取り扱いやすいカーンマントルロープを採用しています。
種別一本吊り専用タイプフルハーネス型用規格労働安全衛生法の安全帯の規格適合品、EN355規格適合品ロープ仕様ロープ式
リテンションランヤード CETACEA(セタシア)リテンションランヤードCETACEA(セタシア)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
用途建設・土木・造船・工場などの一般高所作業に全長700質量(g)250
アサルトライン BlueWaterアサルトラインBlueWater(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1巻
当日出荷
原材料から生産まで全てアメリカ製です。 内芯をナイロンとしさらにポリエステルの16本のストランドで編んで被覆した摩擦、耐切創に優れたロープです。 CE、UL、UIAAに準拠しています。
用途各種リードロープ、結束、固定、一般作業に仕様米国の軍事仕様認定品(BerryComplaint)に指定されています。材質内芯:ナイロン、被覆部分:ポリエステル線径(Φmm)11.4引張強度(kN)31.9
ダイニーマ オープンスリング 12mm幅 60cm トイフェルベルガーダイニーマ オープンスリング 12mm幅 60cmトイフェルベルガー
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
オープンスリングはループ状に縫い合わせてあるため、使用時に結索する必要がありません。支点作成やブレーキシステムの作成などに使用できます。
用途安全保護具幅(mm)12質量(g)29長さ(cm)60引張強度(kN)22
ダイニーマ オープンスリング 12mm幅 150cm トイフェルベルガーダイニーマ オープンスリング 12mm幅 150cmトイフェルベルガー
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
オープンスリングはループ状に縫い合わせてあるため、使用時に結索する必要がありません。支点作成やブレーキシステムの作成などに使用できます。
用途安全保護具幅(mm)12質量(g)69長さ(cm)150引張強度(kN)22
ダイニーマ オープンスリング 12mm幅 30cm トイフェルベルガーダイニーマ オープンスリング 12mm幅 30cmトイフェルベルガー
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
オープンスリングはループ状に縫い合わせてあるため、使用時に結索する必要がありません。支点作成やブレーキシステムの作成などに使用できます。
用途安全保護具幅(mm)12質量(g)15長さ(cm)30引張強度(kN)22
ダイニーマ オープンスリング 12mm幅 120cm トイフェルベルガーダイニーマ オープンスリング 12mm幅 120cmトイフェルベルガー
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
オープンスリングはループ状に縫い合わせてあるため、使用時に結索する必要がありません。支点作成やブレーキシステムの作成などに使用できます。
用途安全保護具幅(mm)12質量(g)55長さ(cm)120引張強度(kN)22
レスキューアサルト トイフェルベルガーレスキューアサルトトイフェルベルガー
58,980税込64,878
1個(50m)ほか
6日以内出荷
レスキューアサルトは、アラミドを中間に入れることにより、切断や鋭利なエッジに対して高い耐性を持つロープです。人命が危険にさらされているときは、信頼できるロープが必要です。レスキューアサルトは、強度、信頼性、性能が最も最重視されるロープ救助の場面において、特別に設計されています。重い負荷が掛かっても構造的完全性を維持するため、プロの救助隊や緊急対応チームにとって欠かせないアイテムとなります。レスキューアサルトは特定の用途に限定されません。高度なロープレスキュー操作から軍事ミッション、ロープアクセスなどまで、その汎用性により、さまざまな分野のユーザーが成功を達成するために必要なツールを供給できます。新しいレスキューアサルトの優れたテクノロジーと比類のないパフォーマンスを活用してください。ロープレスキューの熟練した専門家でも、最高の装備を求める軍事工作員でも、メーカーのロープは究極のソリューションです。能力を高め、安全性を強化するロープをぜひ使用してください。
用途安全保護具仕様外皮率:47材質●コア:ナイロン●カバー:ポリエステル幅(mm)11伸び(%)3引張強度(kN)30質量(g/m)77
オープンスリング トイフェルベルガーオープンスリングトイフェルベルガー
999税込1,099
1個
6日以内出荷
オープンスリングはループ状に縫い合わせてあるため、使用時に結索する必要がありません。支点作成やブレーキシステムの作成などに使用できます。
用途安全保護具
チューブラウェビング トイフェルベルガーチューブラウェビングトイフェルベルガー
999税込1,099
1個(1.5m)ほか
6日以内出荷
チューブラウェビングは接地面積が広いため、フィット感が高く、支点・支持点の作成以外に要救助者の縛着にも使用できます。
用途安全保護具引張強度(kN)17
巻取式リーマックスランヤード TOWA[清掃用品、安全保護具]巻取式リーマックスランヤードTOWA[清掃用品、安全保護具]
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
TOWAの巻取式ランヤードは軽量で高強度。スリングはダイニーマ製。フックはアルミ製です。
用途安全保護具ロープ仕様巻取式
ワイヤーループ TOWA[清掃用品、安全保護具]ワイヤーループTOWA[清掃用品、安全保護具]
899税込989
1個
6日以内出荷
工具の落下防止に。ツールロープと工具の接続に。
用途安全保護具サイズ
リギングアンカープレート ワイド TOWA[清掃用品、安全保護具]リギングアンカープレート ワイドTOWA[清掃用品、安全保護具]
8,898税込9,788
1個
6日以内出荷
アルミ製のリギングプレートです。複数の支店が必要な場合や、同じ位置に複数のアイテムを掛けたいときに便利です。
用途安全保護具質量(g)184引張強度(kN)36サイズ(mm)85×175
リギングアンカープレート ラージ TOWA[清掃用品、安全保護具]リギングアンカープレート ラージTOWA[清掃用品、安全保護具]
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷
アルミ製のリギングプレートです。複数の支店が必要な場合や、同じ位置に複数のアイテムを掛けたいときに便利です。
用途安全保護具質量(g)224引張強度(kN)43サイズ(mm)99×158
リギングアンカープレート ミニ TOWA[清掃用品、安全保護具]リギングアンカープレート ミニTOWA[清掃用品、安全保護具]
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
アルミ製のリギングプレートです。複数の支店が必要な場合や、同じ位置に複数のアイテムを掛けたいときに便利です。
用途安全保護具質量(g)184引張強度(kN)36サイズ(mm)85×175
マルチレストレインセット TOWA[清掃用品、安全保護具]マルチレストレインセットTOWA[清掃用品、安全保護具]
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
KONGダックアッセンダーとTOWAランナーを活用したレストレインセット。通常のランナーに比べて強度が高くダブルランナーを使用することでロープではなく、スペースを取らず高強度のウェビングをKONGダックアッセンダーに使用できるようになりました。
用途安全保護具引張強度(kN)●本体強度:15 ●カラビナ強度:24 ●ウェビング強度:22
マルチアンカー TOWA[清掃用品、安全保護具]マルチアンカーTOWA[清掃用品、安全保護具]
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
2か所または3か所の支点からY字型・W字型にしてマルチアンカーを構築できます。ビル屋上の丸環など強度に不安がある場合、複数の支点からトップアンカーを作れます。また、丸環同士の中間でメインロープを設置することが出来ます。ダイニーマスリング12mm製とナイロンスリング20mm製があります。
用途安全保護具長さ(m)4
トラペズ カラビナアルミロックS TOWA[清掃用品、安全保護具]トラペズ カラビナアルミロックSTOWA[清掃用品、安全保護具]
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
台形デザインの特殊カラビナです。ハーネスの上下接続や、サイズの違うスリング・ウェイビングの接続が可能です。
用途安全保護具材質7075アルミ寸法(mm)ゲートオープン:10質量(g)60引張強度(kN)21
タンデムプーリー TOWA[清掃用品、安全保護具]タンデムプーリーTOWA[清掃用品、安全保護具]
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
重量物の引き上げに
用途安全保護具ロープ径(Φmm)最大13引張強度(kN)30商品タイプ直列ダブル
QQ フォールアレスター2 TOWA[清掃用品、安全保護具]QQ フォールアレスター2TOWA[清掃用品、安全保護具]
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
TOWA QQフォールアレスターは先行型墜落防止器具です。とてもコンパクトでロープへの取り付けも簡単にできます。ロープアクセス・ブランコ作業時において、万一の時にロックして墜落の危険を防止します。ブレーキカム搭載でパーキングポジションに切り替えれば、定位置作業やワークポジショニングを取ることができます。ホーリングシステムでメカニカルプルジックとして使用できます。
用途墜落防止器具材質アルミ合金製質量(g)●本体:180 ●カラビナ:170ロープ径(Φmm)11~12.5引張強度(kN)15
ショックアブソーバー 第二種 TOWA[清掃用品、安全保護具]ショックアブソーバー 第二種TOWA[清掃用品、安全保護具]
8,198税込9,018
1個
6日以内出荷
万が一の落下事故の際、衝撃を吸収するので、人体へのダメージが軽減できます。
用途安全保護具最大使用荷重(kg)130ショックアブソーバの種類第2種
アジャスタブルアンカーストラップ TOWA[清掃用品、安全保護具]アジャスタブルアンカーストラップTOWA[清掃用品、安全保護具]
9,598税込10,558
1個
6日以内出荷
ナイロンよりも耐摩耗性、紫外線抵抗性、耐熱性に優れた、ポリエステルウェビングを採用しました。最大3mまでの長さを自在に調整できるアンカーストラップです。レスキューの現場で識別が容易にできるようにオレンジとブラックの2色があります。
用途安全保護具質量(g)840長さ(m)調節範囲0.6~3引張強度(kN)●D環バックル:22 ●ウェビング:27
アドバンスフック アルミ TOWA[清掃用品、安全保護具]アドバンスフック アルミTOWA[清掃用品、安全保護具]
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
墜落制止ロープの先端に。
用途安全保護具材質アルミ寸法(mm)ゲートオープン:60質量(g)545引張強度(kN)20サイズ(mm)255×200
オーバルスチールカラビナ TOWA[清掃用品、安全保護具]オーバルスチールカラビナTOWA[清掃用品、安全保護具]
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
ロープの結索・固定に
用途安全保護具寸法(mm)19質量(g)203引張強度(kN)30サイズ(mm)110×58
ステンレスシャックルピンキャッチ TOWA[清掃用品、安全保護具]ステンレスシャックルピンキャッチTOWA[清掃用品、安全保護具]
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
握って簡単に開きます。TOWAが発案したピンの抜け落ちないセーフティシャックル ピンキャッチ
用途安全保護具材質ステンレス
オープンスリング TOWA[清掃用品、安全保護具]オープンスリングTOWA[清掃用品、安全保護具]
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
オープンスリングはループ状に縫い合わせてあるため、使用時に結索する必要がありません。支点作成やブレーキシステムの作成などに使用できます。
用途安全保護具幅(mm)25引張強度(kN)26
フルハーネス用ランヤード 小型フック マーベルフルハーネス用ランヤード 小型フックマーベル
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
構造物側フックに小型で軽量なフックを採用柱上作業に適したフルハーネス用ランヤード
質量(g)710フック口開き(mm)【人体側】13【構造物側】18最大使用質量(kg)~100ランヤードナイロン三つ打ち 直径Φ11mm×長さ1,550mm
フルハーネス用巻き取り式ツインランヤード マーベルフルハーネス用巻き取り式ツインランヤードマーベル
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
常時巻取ランヤード2個付フック掛け替え時の無胴網状態を防止ランヤード長さはいつも最短で、作業の邪魔にならない
質量(g)1,570フック口開き(mm)【人体側】9【構造物側】50ランヤード主)幅18mm×長さ(伸長時)1,600mm、副)幅18mm×長さ(伸長時)1,600mm
フルハーネス型 取替え用伸縮式シングルランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)フルハーネス型 取替え用伸縮式シングルランヤードトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
フルハーネス型 取替え用ランヤード 伸縮式シングル
材質ナイロン繊維+織りゴム質量(g)710タイプフルハーネス型用フック回転式軽量穴あきフックランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1560/(収縮時)1130RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様伸縮式商品タイプシングル
KH 墜落制止用器具リコア剣アルミ自在ペダル17 KH(基陽)KH 墜落制止用器具リコア剣アルミ自在ペダル17KH(基陽)
12,980税込14,278
1個
32日以内出荷
第1種ショックアブソーバ付き巻取式リコアランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)収縮時:750~伸長時:1600質量(g)950タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第1種
アジャスタブル アンカーストラップ(0.6-3m) TOWA[清掃用品、安全保護具]アジャスタブル アンカーストラップ(0.6-3m)TOWA[清掃用品、安全保護具]
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
ナイロンよりも耐摩耗性、紫外線抵抗性、耐熱性に優れたポリエステルウェビングを採用しました。 最大3mの長さを自在に調節できるアンカーストラップです。レスキューの現場で識別が容易が出来るように二色展開。
質量(kg)1長さ(m)0.6~3引張強度(kN)D環・バックル:22、ウェビング:27破断荷重(kN)ストレート:22、U字二つ折り:44
フットループ TOWA[清掃用品、安全保護具]フットループTOWA[清掃用品、安全保護具]
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
チューブラウェビングで作られたオリジナルフットループです。 足を乗せる部分はウェビングを多重縫製し、強度を強めています。 アジャスタブル機能付きでステップの長さも調整可能。 たたんで収納できるベルクルファスナー付き。
長さ(cm)50~170引張強度(kN)17
オープンスリング(ダイニーマー) TOWA[清掃用品、安全保護具]オープンスリング(ダイニーマー)TOWA[清掃用品、安全保護具]
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
様々なタイプのアンカーに取り付け可能。 長さごとに色分けされているので識別が容易。 チューブラタイプはガースヒッチの際にも高い強度を発揮します。
ダイニーマエクスプレススリング 11cm TOWA[清掃用品、安全保護具]ダイニーマエクスプレススリング 11cmTOWA[清掃用品、安全保護具]
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
幅(mm)12引張強度(kN)22
ナイロンスリング安全コード 1.5m TOWA[清掃用品、安全保護具]ナイロンスリング安全コード 1.5mTOWA[清掃用品、安全保護具]
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
工事や建設現場に携わる方のためのヘビーデューティー安全コードです。 ナイロンスリングのインナーにはステンレススプリングを組み込みました。 ステンレススプリングは水濡れなどによっても錆びません。 複数の安全コードを使用することでもコード同士は絡みません。 ドリルやインパクトドライバー、2kgを超える重さの工具類を接続できる落下防止コードです。 伸長はスーパーカールコードよりも短くなっています。 その理由は建設現場において足場の下の段の作業床に届いてはいけないという安全上の規定があります。 度重なる使用でも間延びせず、ハードな現場で大活躍します。
ブラック幅(mm)17種類片側リング、フックなし使用荷重(kg)5全長(cm)150

墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります

ランヤード 墜落制止用器具