絞り込み
ブランド
  • 日本プリメックス
  • 東芝テック(50)
  • SATO(サトー)(27)
  • brother(ブラザー)(24)
  • Zebra Technologies(4)
  • ワンピーク(2)
  • ノーブランド(1)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACアダプター(DC8.5V) 日本プリメックス

    ACアダプター(DC8.5V)

    日本プリメックス
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    日本プリメックスプリンターおよびACM-Server専用ACアダプター。高効率、高信頼性、完全なEMI対策。日本プリメックスプリンターの負荷に合わせ高印字品質が可能なピーク電流供給。DC8.5V、TYP 3.52A の高出力
    仕様●仕向地仕様:日本国内向け●信頼性:[MTBF値]300000時間(メーカー規定条件による)ケーブル長(m)DC出力:約1.5コード長さ(m)AC:約2定格周波数(Hz)入力:50/60定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)3.52保護装置過電圧保護あり、短絡保護あり定格出力電力(W)30コネクタAC入力:ACインレット2極定格出力電圧(V)DC8.5寸法(内径×外径×長さ)(mm)DC出力プラグ: 2.1×約5.5× 9.5
  • モバイルバッテリー 日本プリメックス

    モバイルバッテリー

    日本プリメックス
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    NEX-M3302/M2302 専用バッテリー(リチウムイオン電池)
    対応機種NEX-M3302、NEX-M2302公称電圧(V)7.2充電電圧(V)8.4バッテリー容量(mAh)2600
  • 用紙有無センサー搭載 シンプルベゼル 日本プリメックス

    用紙有無センサー搭載 シンプルベゼル

    日本プリメックス
    3,598税込3,958
    1台
    4日以内出荷
    超小型・軽量。非常にシンプルな構造。紙ジャム防止に効果的。優れた価格対応力。用紙抜取りセンサーを搭載
  • 用紙有無センサー搭載 LEDベゼル 日本プリメックス

    用紙有無センサー搭載 LEDベゼル

    日本プリメックス
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    用紙排出口先端部を発光させることが可能。ベゼル内部に用紙検出センサー搭載。用紙検出センサーにレバー機構を採用し信頼性、耐久性を向上。発光色は2色(青、赤)。用紙サイズは2インチ幅、3インチ幅を選択可能
  • 大口径ロール紙対応ペーパーホルダー 日本プリメックス

    大口径ロール紙対応ペーパーホルダー

    日本プリメックス
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    最大外径250mmのロール紙に対応。ロール紙内径は、1inch、 2inch、 3inch に対応。パーツの入換えにより、紙幅58、60、80、85、112mmに対応。ペーパーニアエンドセンサを標準装備
    外径(Φmm)最大用紙:250対応機種NP-4511D、NP-3A11UK、NP-3B11U、NP-3C11DK、NP-3911D、NP-3711U、NP-2411D、NP-3411D、NP-2511D、NP-3511D、 NP-2611D、NP-3611D、 NP-KV20、NP-KV30 シリーズ内径(inch)用紙:1、2、3紙幅(mm)58608085112
  • 用紙有無センサー搭載 LEDベゼル 日本プリメックス

    用紙有無センサー搭載 LEDベゼル

    日本プリメックス
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    用紙排出口先端部を発光させることが可能。ベゼル内部に用紙検出センサー搭載。用紙検出センサーにレバー機構を採用し信頼性、耐久性を向上。発光色は2色(青、赤)
  • ACアダプター(DC24V) 日本プリメックス

    ACアダプター(DC24V)

    日本プリメックス
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    高効率、高信頼性、完全なEMI対策。サーマルプリンターの負荷に合わせ高品質印字が可能なピーク電流供給。DC24V 2.71A の高出力。2ピンコンバーターを付属
    仕様●2ピンコンバーター:DC出力ケーブルの3ピンコネクターを2ピンへ変換するコンバーターを付属●仕向地仕様:日本国内向け●信頼性:[MTBF値]300000時間(メーカー規定条件による)ケーブル長(m)DC出力:約1.5コード長さ(m)AC:約2定格周波数(Hz)入力:50/60定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)2.71保護装置過電圧保護あり、過電流保護あり、負荷短絡保護あり定格出力電力(W)65コネクタAC入力:ACインレット3極、DC出力:3ピン定格出力電圧(V)DC24
  • シンプルベゼル 日本プリメックス

    シンプルベゼル

    日本プリメックス
    2,698税込2,968
    1台
    4日以内出荷
    超小型・軽量。非常にシンプルな構造。紙ジャム防止に効果的
    対応機種NP-4511D
  • 用紙有無センサー搭載 シンプルベゼル 日本プリメックス

    用紙有無センサー搭載 シンプルベゼル

    日本プリメックス
    6,398税込7,038
    1台
    4日以内出荷
    超小型・軽量。非常にシンプルな構造。紙ジャム防止に効果的
    対応機種NP-3C11DK
  • ACアダプター(DC24V) 日本プリメックス

    ACアダプター(DC24V)

    日本プリメックス
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    高効率、高信頼性、完全なEMI対策。サーマルプリンターの負荷に合わせ高品質印字が可能なピーク電流供給。DC24V 2.71A の高出力
    仕様●仕向地仕様:日本国内向け●信頼性:[MTBF値]300000時間(メーカー規定条件による)ケーブル長(m)DC出力:約1.5コード長さ(m)AC:約2定格周波数(Hz)入力:50/60定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)2.71保護装置過電圧保護あり、過電流保護あり、負荷短絡保護あり定格出力電力(W)65コネクタAC入力:ACインレット3極、DC出力:3ピン定格出力電圧(V)DC24
  • 用紙有無センサー搭載 シンプルベゼル 日本プリメックス

    用紙有無センサー搭載 シンプルベゼル

    日本プリメックス
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    ベゼル内部に用紙検出センサーを搭載
    対応機種NP-4511
  • 大口径ロール紙対応ペーパーホルダー 日本プリメックス

    大口径ロール紙対応ペーパーホルダー

    日本プリメックス
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    プリメックスプリンタ用のアクセサリーとして設計されたジャンボロール紙ホルダー。ロール紙外径 最大200mmに対応。アームの付け替えでロール紙のセット、取り出し方向を「右側」または「左側」に設定可能。アームの付け替えでロール紙の位置を「上方」または「後方」または「下方」に設定可能
    外径(Φmm)用紙:200対応機種NP-2411D、 NP-2511D、NP-3411D、 NP-3511D、 NP-3911D、 NP-3711U
  • シンプルベゼル 日本プリメックス

    シンプルベゼル

    日本プリメックス
    1,598税込1,758
    1台
    4日以内出荷
    超小型・軽量。非常にシンプルな構造。紙ジャム防止に効果的。優れた価格対応力
  • LEDプレゼンター 日本プリメックス

    LEDプレゼンター

    日本プリメックス
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    紙ジャムの解消を追及した高信頼性。赤、青 2 色のLEDで、様々なステイタスを表現。用紙のクランプ動作、回収動作、クランプ解除動作が制御可能
    仕様用紙排出速度(mm/秒):約260長さ(mm)用紙:60~250紙厚(μm)59~130紙幅(mm)112
  • LEDプレゼンター 日本プリメックス

    LEDプレゼンター

    日本プリメックス
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    紙ジャムの解消を追及した高信頼性。赤、青 2 色のLEDで、様々なステイタスを表現。回収機能付きプレゼンタ。用紙のクランプ動作、回収動作、クランプ解除動作が制御可能。小型でシンプルな構造
    長さ(mm)用紙:60~250対応機種NP-2511D-3、 2611D-3、 -3511D-3、-3611D-3、 -3711D、 -3911D/E、-3A11UK、 -3C11DK、-KV20DM/DK/BM/BK、-KV30DM/DK/BM/BK紙厚(μm)59~105紙幅(mm)58~80

感熱・製品ラベルプリンター』には他にこんなカテゴリがあります

ラベルプリンター用オプション