絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(299)
  • エスコ(2,726)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,464)
  • グリーンクロス(2,329)
  • ユニット(2,089)
  • SHIMANO(シマノ)(1,912)
  • カツイチ(1,285)
  • 日本緑十字社(1,158)
  • (953)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](879)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(876)
  • つくし工房(876)
  • マリンテック(843)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • RS PRO(553)
  • がまかつ Gamakatsu(526)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(522)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(512)
  • 仙台銘板(492)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(47)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
488件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
火災警報器 SH38455用専用リチウム電池(コネクタ付き) Panasonic(パナソニック)火災警報器 SH38455用専用リチウム電池(コネクタ付き)Panasonic(パナソニック)(98件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
電圧(V)3
CR-17450 E-R-CN22 電池 Panasonic(パナソニック)CR-17450 E-R-CN22 電池Panasonic(パナソニック)(22件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合品番SH22417、SH22717、SH22427、SH22427Y用
CR-2/3AZ電池 Panasonic(パナソニック)CR-2/3AZ電池Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
頻繁な電池交換が難しい機器でも安心して使える、長期信頼性を実現。優れた高レート放電特性。
適合機種BGW22127K、BGW22427K 、BGW22428K、BGW22717K長さ(mm)33直径(Φmm)17タイプCR系円筒(長寿命タイプ)公称電圧(V)3
発信機 保護板(強く押すのプレート) Panasonic(パナソニック)発信機 保護板(強く押すのプレート)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
透明、文字:黄色
CR17450E‐N電池 Panasonic(パナソニック)CR17450E‐N電池Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合品番ブザー警報式(SH18系)10年寿命タイプ+SH18345用関連資料適合電池一覧表(0.8MB)
ガス当番天然ガス用ヘッド(100V・有電圧) Panasonic(パナソニック)ガス当番天然ガス用ヘッド(100V・有電圧)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
検知方式接触燃焼式仕様(警報ガス濃度)爆発下限界の1/4以下、(外部出力信号 2段階有電圧出力)通常時:DC6V+0-1、警報時:DC12V+3-1、電源OFFおよび機器異常時:DC0V+3-0付属品取扱説明書(保証書付き)×1冊、注意ラベル×1枚、警告表示「警報器が鳴ったら」ステッカー×1枚質量(g)約130使用温度範囲(℃)-10~+50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)通常時:2.5、警報時:3.0寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×40.5対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13A用ガス)警報方式警報表示灯(赤)点灯(自動復帰式)、ブザー音(ピー、ピー)、即時警報型、自動復帰型
非常用押釦1a1b Panasonic(パナソニック)非常用押釦1a1bPanasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
仕様ON保持形レッド電流(A)6電源(V)AC250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)74×74×39設置場所屋内
差動式スポット型感知器2種ヘッド Panasonic(パナソニック)差動式スポット型感知器2種ヘッドPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
用途熱感知器感知方式熱式適合(ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810取付露出質量(g)100種類差動式使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC30電流(mA)100型式検定番号感第60~21号
非常用埋込押釦Dプレート付 Panasonic(パナソニック)非常用埋込押釦Dプレート付Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様プレート付、ON保持形レッド電流(A)6電源(V)AC250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×70×39設置場所屋内
ガス当番都市ガス(軽いガス)用テストガス Panasonic(パナソニック)ガス当番都市ガス(軽いガス)用テストガスPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
対象ガス都市ガス(空気より軽いガス)用
速結式ベース(コネクタなし) Panasonic(パナソニック)速結式ベース(コネクタなし)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
適合BV42208K、BVK4010
AC100V式 ガス漏れ警報器(火災・CO機能付)丸型ベース Panasonic(パナソニック)AC100V式 ガス漏れ警報器(火災・CO機能付)丸型ベースPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
939税込1,033
1台
当日出荷
高齢者や子供にもわかりすい音声警報。 CO(一酸化炭素)もお知らせ。 火災検知は熱式。 非ガス報対策を充実。 電池交換不要のAC100V式。
適合品番SH16531K、SH13839V、SH13939V、SH13838、SH13938、SH13437VK、SH13935V、SH13438V質量(g)95
熱当番薄型/電池・移報無 Panasonic(パナソニック)熱当番薄型/電池・移報無Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
仕様●検定型式番号:住警第30~10号●移報接点:なし●警報音・音声警報:ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)(ピューピュー 火事です 火事です)質量(g)約100(電池含む)電源専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520)使用温度範囲0℃~+40℃作動方式熱式(定温式)(特種65℃相当)電池寿命約10年設置場所台所RoHS指令(10物質対応)対応設置位置天井面 ・ 壁面電池切れ警報期間約1週間自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。(火災警報時に操作を行った場合は約5分間警報が停止します。)
差動式感知器ヘッド自己保持タイプ Panasonic(パナソニック)差動式感知器ヘッド自己保持タイプPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
材質本体:PC樹脂、内部カバー:PC樹脂、端子:ステンレス鋼板/りん青銅板、感熱素子:サーミスタ本体:グレー(マンセルN8)、内部カバー:グレー(マンセルN5)、感熱素子:ブラック質量(g)59使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)DC24表面処理端子:すずめっき、感熱素子:エポキシ樹脂コーティング||使用電圧範囲(V)DC15~33定格電流(mA)100
けむり当番薄型2種(電池式・移報接点なし)(警報音・音声警報機能付) Panasonic(パナソニック)けむり当番薄型2種(電池式・移報接点なし)(警報音・音声警報機能付)Panasonic(パナソニック)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
一般型熱感知器(防水型) Panasonic(パナソニック)一般型熱感知器(防水型)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
定温式スポット型感知器1種70℃確認灯付防水型
用途熱感知器感知方式熱式質量(g)75種類定温式 防水型/3線式/高温度型/1種70℃確認灯付使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC30深さ(mm)42縦(mm)95横(mm)95電流(mA)100型式検定番号感第1~56号
カギ(T106) Panasonic(パナソニック)カギ(T106)Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
定温式スポット型感知器特種ヘッド Panasonic(パナソニック)定温式スポット型感知器特種ヘッドPanasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途熱感知器質量(g)70
煙当番薄型/電池・移報有 Panasonic(パナソニック)煙当番薄型/電池・移報有Panasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、施工説明書、3.電池型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付質量(g)約115(電池含む)取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm接点移報接点:a接点(無電圧、無極性) DC30V 0.5A以下周波数(kHz)警報音:0.3~4.0機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能取付場所居室、階段、廊下、寝室など使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)使用周囲温度(℃)0~+40設置場所天井面・壁面警報音・音量90dB(+10~-3)(1m)RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)約10
ゴム足(マグネット内蔵) Panasonic(パナソニック)ゴム足(マグネット内蔵)Panasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1式
当日出荷
マグネット内蔵のゴム足です。
セット内容マグネット内蔵ゴム足×4、ゴム足取付用ねじ(M3×6)×4材質ゴム足:ラバー、マグネット:メタル+マグネット、ねじ(M3×6):SWCH-10R質量(g)20(ゴム足4個、ねじ4本)使用環境使用温度範囲:0~50℃、使用湿度範囲:20~80%RH(結露なきこと)保管環境保管温度範囲:-20~70℃、保管湿度範囲:10~90%RH(結露なきこと)
音響装置6型ベル地区音響屋内用DC24V Panasonic(パナソニック)音響装置6型ベル地区音響屋内用DC24VPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
型式認評音第13~5号(鑑認音第13~5号)接続方式リード線式使用場所屋内
天井埋込みスピーカー Panasonic(パナソニック)天井埋込みスピーカーPanasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ファスト端子の差し換えにより1 W/3W/ 6 Wの3段階に入力切換が可能。 用途に合わせて選べるアッテネーターなし、アッテネーター付、アッテネーター・ディフューザー付の3ラインナップ。 作業時の安全性を高めるスピーカー保護カバー・基板保護カバーを標準装備。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。N・R・COM各3P端子付で送り・分岐接続も簡単。
寸法(mm)幅134×高さ215.5×内部高88.5使用温度範囲(℃)-20~50仕上ポリスチレン黒色周波数特性120Hz~15kHz入力インピーダンス(Ω)1.67k、3.3k、10k音圧レベル(dB)(出力)94(1W/1m)スピーカー12cmコーンスピーカー適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm穴あけ寸法(Φmm)150~160定格入力(W)6、3、1指向性W音響パワーレベル(dB)95(1W)
19インチラックマウント用金具 Panasonic(パナソニック)19インチラックマウント用金具Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1式
当日出荷
19インチラックマウント用金具
800MHz帯PLLワイヤレスマイクロホン Panasonic(パナソニック)800MHz帯PLLワイヤレスマイクロホンPanasonic(パナソニック)
57,980税込63,778
1台
欠品中
会議や講演などで、明瞭な音声を実現。オーソドックスなスピーチ用ハンドマイク。 明瞭度の高いエレクトレットコンデンサーマイクユニット採用。 別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能。 ネット内部には音響用抗菌ウレタンを使用してカビ・菌類を低減。
仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)36 dB SPL以下(Aカーブ)付属品単3乾電池1本寸法(mm)Φ52.5×213質量(g)175(乾電池R6P含む)使用温度範囲(℃)0~+40制御方式トーン信号によるASK仕上ストーンシルバー調樹脂(マンセルN4.5近似色)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン消費電流(mA)60(1.5Vにて)音圧(最大入力)126 dB SPL使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451(別売品)到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて)電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時]送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波)変調方式リアクタンス変調方式発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
都市ガス(天然ガス)用ヘッド(CO警報付)(音声警報付) AC100V引掛式・有電圧出力型 テストガス別 Panasonic(パナソニック)都市ガス(天然ガス)用ヘッド(CO警報付)(音声警報付) AC100V引掛式・有電圧出力型 テストガス別Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
検知方式半導体式仕様(警報ガス濃度)都市ガス/注意報(低濃度):ガスもれ警報ランプ(赤)点滅(自動復帰式)警報(高濃度):ガスもれ警報ランプ(赤)点灯(自動復帰式)音声合成警報音、不完全燃焼排気ガス中の一酸化炭素(CO) /注意報(低濃度):不完全燃焼警報ランプ(黄)点滅(自動復帰式)この状態が5分間続くと、警報(高濃度)に切り替わります。音声合成警報音、警報(高濃度):不完全燃焼警報ランプ(黄)点灯(自動復帰式)音声合成警報音、AC100V引掛式,有電圧出力型,音声警報付 、(外部出力信号)有電圧出力 3段階有電圧2線式オフホワイト質量(g)145使用温度範囲(℃)0~+50消費電力(W)監視時:0.7、警報:1.2電源AC100V 50/60Hz共用寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×23.8有効期限(年)5対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス),不完全燃焼排気ガス中の一酸化炭素(CO)警報方式都市ガス・CO(高濃度):即時警報即時発信型,CO(低濃度):遅延警報遅延発信型,自動復帰方式
けむり当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動子器・あかり付)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付) Panasonic(パナソニック)けむり当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動子器・あかり付)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付)Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
非常用埋込押釦1a1bプレート付 Panasonic(パナソニック)非常用埋込押釦1a1bプレート付Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様プレート付、ON保持形レッド電流(A)6電源(V)AC250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×70×39設置場所屋内
12mm角型マグネットスイッチ b接点 薄型 Panasonic(パナソニック)12mm角型マグネットスイッチ b接点 薄型Panasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W使用周囲温度(℃)-10~+45質量(g)スイッチ:7、マグネット:6付属品スイッチ取付用なべタッピンネジ(3×8)2本、マグネット取付用皿タッピンネジ(3×6)2本、取扱説明書(本紙)1枚
非常警報音響装置6型ベル屋内用DC24V Panasonic(パナソニック)非常警報音響装置6型ベル屋内用DC24VPanasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
型式認評非第13~5号(鑑認非第13~5号)径(Φmm)150奥行(mm)50接続方式リード線式使用場所屋内
表示灯(フラット型) Panasonic(パナソニック)表示灯(フラット型)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
欠品中
表示灯 Panasonic(パナソニック)表示灯Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ボリュームコントローラー(プレート無しタイプ) Panasonic(パナソニック)ボリュームコントローラー(プレート無しタイプ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
音量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。 絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。 裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。 作業時の安全性を高める背面保護カバー付。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。
音量5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB)仕上ミルキーホワイト色(マンセル近似色5Y8.3/1)
トランペットスピーカー Panasonic(パナソニック)トランペットスピーカーPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
ホーンマウスはASA樹脂製、取付金具、ねじ類はステンレス製で、耐蝕性・耐候性に優れています。
防塵・防滴IP65 および JIS C5504 に準拠
フルHD屋外ネットワークカメラ PTZタイプ Panasonic(パナソニック)フルHD屋外ネットワークカメラ PTZタイプPanasonic(パナソニック)
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
形状ドーム型防塵防水性能あり(IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠)使用場所屋外対応
火災通報装置確認ランプ Panasonic(パナソニック)火災通報装置確認ランプPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ボディ:レッド、グローブ:レッド結線無極性
レイヤ2スイッチングハブ Tapシリーズ Panasonic(パナソニック)レイヤ2スイッチングハブ TapシリーズPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から8日以内出荷
ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブ
壁取付金具 Panasonic(パナソニック)壁取付金具Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1式
当日出荷
壁取付金具
セット内容取付金具(壁取付用)×2、ねじ(壁取付金具と本体接続用)×8
ボリュームコントローラー(新金属プレート付タイプ) Panasonic(パナソニック)ボリュームコントローラー(新金属プレート付タイプ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。 絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。 裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。 作業時の安全性を高める背面保護カバー付。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。
音量5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB)仕上ミルキーホワイト色、新金属プレート:アルミ材ヘアーライン
けむり当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動親器・あかり付)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付) Panasonic(パナソニック)けむり当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動親器・あかり付)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付)Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
レコーディングカメラ Panasonic(パナソニック)レコーディングカメラPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
欠品中
高画質(300万画素)で来訪者を内蔵microSDカードへ自動録画。撮影した映像を内蔵microSDカードへ動画録画(約72時間:内蔵microSDカード64GBの場合)夜間もナイトビジョンでしっかり録画できます。AC100V電源直結式の「かんたん施工」、カメラ単独ですぐに利用可能。わずらわしいネットワーク設備、通信配線、専用モニターも不要ですぐにご利用いただけます。スマートフォンと直接通信で「かんたん録画再生」(ネットワーク設備不要)。お手持ちのスマホに専用アプリ「おうちレコーダー」をインストールしてカメラの近くでアプリを操作することで、録画映像の再生やダウンロードができます。
用途ネットワーク設備不要、かんたん設置のおうち見守り屋外レコーディングカメラです。使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応
...