防犯用品 (24) カテゴリ: 安全用品/防災・防犯用品/安全標識ブランド: マザーツールすべて解除
17インチモニター マザーツール 欠品中
17インチTFTカラーモニタ。
HD OUT/VGA/BNCの3系統を接続可能
操作リモコン付
VESA規格75×75mm対応
付属品 専用スタンド・ACアダプター・VGAケーブル・リモコン 質量(kg) 約3 使用温度範囲(℃) -10~40 電源(V) DC12±1 最大消費電力(W) 約35 ピクセルピッチ(mm) 0.264(H)×0.264(W) 解像度 (最大)1280×1024 入力端子 【映像】3系統 HD OUT/VGA/BNC(CVBS)×2、【オーディオ】HD OUT/ピンジャック(スピーカー内蔵) VESAマウント(mm) 75×75対応 LCD仕様 17インチTFT アスペクト比 4:3
21.5インチTFTモニター マザーツール 4日以内出荷
マルチ映像入力に対応(HD/VGA)音声入力・音声出力に対応(スピーカー内蔵)VESA 規格:75mm × 75mm日本語メニュー非対応画像解像度最大1920×1080に対応
付属品 ACアダプター、HDMIケーブル(ケーブル長:約1.5m)、台座、スタンド、スタンド取付用ネジ(3本)、取扱説明書、L型プラスドライバー(スタンド取付用)、スタンドネジ部用カバー 消費電力(W) 最大24 電源 DC12V /2A 本体質量(kg) 約2,4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約491×284×7(画面サイズ) 解像度 【入力可能】1920×1080、1440×900、1280×1024、1280×720、1024×768(※フレームレート60fps~100fpsの機器に対応)【画面】最大1920×1080(※プログレッシブ走査のみ対応) 使用温湿度範囲 0 ~40℃ / 10~85%RH (結露無き事) LCD仕様 21.5 インチTFT(VA型) 端子 【映像入力】2系統 HDMI/VGA【音声入力】HDMI / ピンジャック RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 / 4:3 VESA対応 75mmx75mm
8インチTFTカラーモニター マザーツール 4日以内出荷
8インチカラーTFTモニター
マルチ映像入力に対応(BNC/VGA/HDMI)
音声入力・音声出力対応(スピーカー内蔵)
付属のスタンドは据え置きと壁面設置に対応
日本語表示メニュー対応
専用リモコン付属
付属品 ACアダプター・リモコン・専用スタンド・固定ビス・両面テープ・HDMIケーブル・オーディオケーブル・変換コネクター 質量(g) 534(本体のみ、スタンド無し) 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 DC12V1A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 210×151×36 消費電流(mA) 最大約700 解像度 最大1024×600 入力端子 (映像)BNC×1/VGA×1/HDMI×1、(音声)RCA×1(ミニフォンジャック、専用ケーブル付属) スピーカー 1W×2 LCD仕様 8インチTFTカラーLCD
ワイヤレスカメラ+モニターセット マザーツール 当日出荷
モニター上でのデジタルズーム対応大容量録画機能 外付けHDD最大 10TB(USB2.0)(FAT32) 200万画素でフルハイビジョン監視が可能 iOS/Android 端末アクセス iOS/Android 端末からの再生・手動録画・カメラ映像表示 10.1 インチタッチパネルモニター カメラ最大4台接続スケジュール録画 カメラ映像自動切替表示(1 画面、分割画面)上書き録画対応 動体検知カメラとモニター間の配線不要(それぞれ電源は必要)
仕様 【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)、【SDカードスロット】(最大)128GB(SDX/SDHC対応) セット内容 カメラ本体、カメラ用アンテナ、カメラ用アダプタ、カメラ用ネジ・アンカーセット×3、リモートコントローラー、カメラ用取付器具、モニター本体、モニター用アンテナ、モニター用アダプタ、モニター用ネジ・アンカーセット×2、LANケーブル(1.5m)、取扱説明書 形状 BOX型 直径(Φmm) 55 質量(g) 【カメラ】約340、【モニター】約820 奥行(mm) 100 電源 【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A 対応OS iOS9.0以降、Android4.0以降 表示 【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示 感度 (マイク)-38dB レンズ F2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (モニター)255×38×173 機能 【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動 記録媒体 SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売 消費電流(mA) 【カメラ】(最大)600、【モニター】(最大)920 レンズサイズ(mm) 3.9 周波数帯域(MHz) 2406~2475 解像度 【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480、【モニター】10244×600(約61万画素) 視野角 垂直約45°、水平約85° 動作温湿度範囲 【カメラ】-10~55℃/15~85%RH(結露不可)、【モニター】0~40℃/15~85%RH(結露不可) 保存温湿度範囲 【カメラ】-40~85℃/10~90%RH(結露不可)、【モニター】-20~60℃/10~90%RH(結露不可) 防塵防水性能 あり(IP66) アラーム出力 最大70dB(正面1m) LED (赤外線)12基 モード 【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続) 記録ファイル形式 JAVI 液晶モニター 10.1型LCDタッチスクリーン 対応フォーマット FAT32 端子 【HDMI】HDMIタイプA、【LAN】RJ-45、【USB】最大3TB(外付HDDUSB2.0対応OS)USB-A 使用場所 屋内・屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大接続台数 4台※増設カメラ別売 タッチパネル方式 加圧式(抵抗膜圧式) 再生出力 モニター・パソコン・iOS/Android機器 利得(dB) (伝送)最大出力20/m、カメラ:2、モニター:5 最低被写体照度(Lux) 3 フレームレート (最大)1080P:1台30fps・4台:15fps、720P:1台30fps・4台25fps、VGA:1台30fps・4台30fps 変調方式 (直角位相振幅変調)16QAM/APSK BPSK 周波数拡散 周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS) 通信距離(m) (最大)300/見通し 赤外線投光距離 約10m イメージセンサー 1/2.7インチカラーCMOS
200万画素POC防水バレット型カメラ4台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール 3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ4台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m4本セット
用途 200万画素フルハイビジョン映像同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能デジタルズーム機能搭載 付属品 防水バレット型カメラ4台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m4本 レンズ 2.8mm 機能 録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動 視野角 約100° 画素数 200万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリバックアップ USBドライブ 防水性 カメラ:IP66 圧縮方法 H.265/H.264/H.264H 照射距離(m) 赤外線:最長約25 フレームレート 1~15fps 映像出力 HDMI、VGA
200万画素POC防水バレット型カメラ1台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール 3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ1台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m1本セット
用途 200万画素フルハイビジョン映像同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能デジタルズーム機能搭載 付属品 防水バレット型カメラ1台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m1本 レンズ 2.8mm 機能 録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動 視野角 約100° 画素数 200万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリバックアップ USBドライブ 防水性 カメラ:IP66 圧縮方法 H.265/H.264/H.264H 照射距離(m) 赤外線:最長約25 フレームレート 1~15fps 映像出力 HDMI、VGA
200万画素POC防水ドーム型カメラ4台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール 3日以内出荷
200万画素防水ドーム型カメラ4台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m4本セット
用途 200万画素フルハイビジョン映像同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能デジタルズーム機能搭載 付属品 防水ドーム型カメラ4台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m4本 レンズ 2.8mm 機能 録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動 視野角 約100° 画素数 200万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリバックアップ USBドライブ 防水性 カメラ:IP66 圧縮方法 H.265/H.264/H.264H 照射距離(m) 赤外線:最長約25 フレームレート 1~15fps 映像出力 HDMI、VGA
200万画素POC防水ドーム型カメラ1台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール 3日以内出荷
200万画素防水ドーム型カメラ1台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m1本セット
用途 200万画素フルハイビジョン映像同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能デジタルズーム機能搭載 付属品 防水ドーム型カメラ1台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m1本 レンズ 2.8mm 機能 録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動 視野角 約100° 画素数 200万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリバックアップ USBドライブ 防水性 カメラ:IP66 圧縮方法 H.265/H.264/H.264H 照射距離(m) 赤外線:最長約25 フレームレート 1~15fps 映像出力 HDMI、VGA
200万画素POC防水バレット型カメラ3台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール 3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ3台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m3本セット
用途 200万画素フルハイビジョン映像同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能デジタルズーム機能搭載 付属品 防水バレット型カメラ3台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m3本 レンズ 2.8mm 機能 録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動 視野角 約100° 画素数 200万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリバックアップ USBドライブ 防水性 カメラ:IP66 圧縮方法 H.265/H.264/H.264H 照射距離(m) 赤外線:最長約25 フレームレート 1~15fps 映像出力 HDMI、VGA
200万画素POC防水バレット型カメラ2台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール 3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ2台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m2本セット
用途 200万画素フルハイビジョン映像同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能デジタルズーム機能搭載 付属品 防水バレット型カメラ2台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m2本 レンズ 2.8mm 機能 録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動 視野角 約100° 画素数 200万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリバックアップ USBドライブ 防水性 カメラ:IP66 圧縮方法 H.265/H.264/H.264H 照射距離(m) 赤外線:最長約25 フレームレート 1~15fps 映像出力 HDMI、VGA
200万画素POC防水ドーム型カメラ2台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール 3日以内出荷
200万画素防水ドーム型カメラ2台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m2本セット
用途 200万画素フルハイビジョン映像同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能デジタルズーム機能搭載 付属品 防水ドーム型カメラ2台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m2本 レンズ 2.8mm 機能 録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動 視野角 約100° 画素数 200万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリバックアップ USBドライブ 防水性 カメラ:IP66 圧縮方法 H.265/H.264/H.264H 照射距離(m) 赤外線:最長約25 フレームレート 1~15fps 映像出力 HDMI、VGA
200万画素POC防水ドーム型カメラ3台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール 3日以内出荷
200万画素防水ドーム型カメラ3台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m3本セット
用途 200万画素フルハイビジョン映像同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能デジタルズーム機能搭載 付属品 防水ドーム型カメラ3台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m3本 レンズ 2.8mm 機能 録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動 視野角 約100° 画素数 200万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリバックアップ USBドライブ 防水性 カメラ:IP66 圧縮方法 H.265/H.264/H.264H 照射距離(m) 赤外線:最長約25 フレームレート 1~15fps 映像出力 HDMI、VGA
200万画素POC防水バレット型カメラ1台ドーム型カメラ2台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール 3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ1台、防水ドーム型カメラ2台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m3本セット
用途 200万画素フルハイビジョン映像同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能デジタルズーム機能搭載 付属品 防水バレット型カメラ1台、防水ドーム型カメラ2台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m3本 レンズ 2.8mm 機能 録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動 視野角 約100° 画素数 200万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリバックアップ USBドライブ 防水性 カメラ:IP66 圧縮方法 H.265/H.264/H.264H 照射距離(m) 赤外線:最長約25 フレームレート 1~15fps 映像出力 HDMI、VGA
200万画素POC防水バレット型カメラ1台ドーム型カメラ3台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール 3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ1台、防水ドーム型カメラ3台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m4本セット
用途 200万画素フルハイビジョン映像同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能デジタルズーム機能搭載 付属品 防水バレット型カメラ1台、防水ドーム型カメラ3台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m4本 レンズ 2.8mm 機能 録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動 視野角 約100° 画素数 200万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリバックアップ USBドライブ 防水性 カメラ:IP66 圧縮方法 H.265/H.264/H.264H 照射距離(m) 赤外線:最長約25 フレームレート 1~15fps 映像出力 HDMI、VGA
200万画素POC防水バレット型カメラ2台ドーム型カメラ1台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール 3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ2台、防水ドーム型カメラ1台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m3本セット
用途 200万画素フルハイビジョン映像同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能デジタルズーム機能搭載 付属品 防水バレット型カメラ2台、防水ドーム型カメラ1台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m3本 レンズ 2.8mm 機能 録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動 視野角 約100° 画素数 200万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリバックアップ USBドライブ 防水性 カメラ:IP66 圧縮方法 H.265/H.264/H.264H 照射距離(m) 赤外線:最長約25 フレームレート 1~15fps 映像出力 HDMI、VGA
200万画素POC防水バレット型カメラ2台ドーム型カメラ2台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール 3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ2台、防水ドーム型カメラ2台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m4本セット
用途 200万画素フルハイビジョン映像同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能デジタルズーム機能搭載 付属品 防水バレット型カメラ2台、防水ドーム型カメラ2台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m4本 レンズ 2.8mm 機能 録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動 視野角 約100° 画素数 200万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリバックアップ USBドライブ 防水性 カメラ:IP66 圧縮方法 H.265/H.264/H.264H 照射距離(m) 赤外線:最長約25 フレームレート 1~15fps 映像出力 HDMI、VGA
200万画素POC防水バレット型カメラ1台ドーム型カメラ1台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール 3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ1台、防水ドーム型カメラ1台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m2本セット
用途 200万画素フルハイビジョン映像同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能デジタルズーム機能搭載 付属品 防水バレット型カメラ1台、防水ドーム型カメラ1台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m2本 レンズ 2.8mm 機能 録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動 視野角 約100° 画素数 200万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリバックアップ USBドライブ 防水性 カメラ:IP66 圧縮方法 H.265/H.264/H.264H 照射距離(m) 赤外線:最長約25 フレームレート 1~15fps 映像出力 HDMI、VGA
200万画素POC防水バレット型カメラ3台ドーム型カメラ1台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール 3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ3台、防水ドーム型カメラ1台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m4本セット
用途 200万画素フルハイビジョン映像同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能デジタルズーム機能搭載 付属品 防水バレット型カメラ3台、防水ドーム型カメラ1台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m4本 レンズ 2.8mm 機能 録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動 視野角 約100° 画素数 200万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリバックアップ USBドライブ 防水性 カメラ:IP66 圧縮方法 H.265/H.264/H.264H 照射距離(m) 赤外線:最長約25 フレームレート 1~15fps 映像出力 HDMI、VGA
PoE内蔵8chネットワークビデオレコーダー マザーツール 4日以内出荷
最大8台のIPカメラを16メガピクセル解像度で録画H.265圧縮規格対応動体検知・スマート検知・アラーム検知録画対応簡単DDNS設定ウェブアプリケーション(ローカル・リモート)・PCアプリケーションで離れた場所から管理可能PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様 【ビットレート】CBR(固定ビットレート) / VBR(可変ビットレート)【同時アクセス数】3ユーザー(同メーカーの5MPカメラを使用し、メインストリーム初期設定時の場合)【最大入力帯域幅】約80Mbps【録画データ検索】日時検索 / カメラ検索 / アラーム検索 / 動体検知 / インテリジェンス 質量(g) 約1350 ※標準2TBHDD搭載時 消費電力(W) 最大約95 電源 DC53V/1.8A 表示 【オンスクリーン】カメラタイトル / 時刻 / 録画 / 動体検知/ アラーム / AIルール【画面】1画面 / 4画面 /8画面 / 9画面 / サイクル表示 / カスタイマイズ表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約260×225.5×46.2 機能 【データバックアップ】USBドライブ:最大64GB、HDD:最大4TB(FAT32フォーマット) 解像度 16MP/12MB/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/ 720P 使用温湿度範囲 5~40℃ 10~90%RH モード 【録画】連続録画/モーション録画/インテリジェンス/アラーム録画 端子 【ネットワーク】RJ45×1(10/100 Base-T)【映像出力】HDMI:4K/1080P/1280×1024/1280×720、VGA:1920×1080/1280×1024/1280×720【音声入出力】音声入力RCA×1、音声出力RCA×1 再生時機能 再生 / スロー再生、再生速度:×1、×2、×4、×8、×16、1分、3分、5分、15分、30分【同時再生】最大4台 プロトコル HTTP/HTTPS/TCP/IP/UPnP/SNMP/UDP/SMTP/NTP/DHCP/DNS/IPFilter/PPPoe/DDNS/FTP/Alarm Server/IP Search/P2P/auto register RoHS指令(10物質対応) 対応 接続台数 カメラ:8台 圧縮方法 H.265 / H.264/ MJPEG(サブストリーム) アクセス方式 【PC】ブラウザアプリケーション(Microsoft Edge / Google Chorme)、Smart PSSlite【モバイル】モバイルアプリケーション DMSS フレームレート 1~30fps※使用するカメラによって異なります。 ハードディスク SATA×1(2TB / 4TB / 6TB / 8TB / 10TB / 12TB /16TB)※標準2TB内蔵 シリアルポート USB2.0×2(前面×1、背面×1) マウスおよびUSBドライブ用
あんしんカムⅡ マザーツール 4日以内出荷
1/4CMOSセンサーインターネット接続暗視撮影可能照度1Lux集音機能スピーカー機能SD録画
イメージセンサー 1/4インチ カラーCMOS100万画素 有効画素数 1280(H)×720(V) レンズ径(Φmm) 2.1 視野角 約83°(水平) 最低被写体照度(Lux) 0.1 シャッタースピード Auto 照射距離(m) 最長約5(赤外線) 映像圧縮方式 H.264/MUPEG 解像度 HD/VGA/QVGA フレームレート 最大30FPS 音声 G711 アズワン品番 63-6524-56
16chハードディスクPOCレコーダー マザーツール 4日以内出荷
従来ワンケーブルカメラで別途必要とする電源ユニットがレコーダーに内蔵録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能最大5M-Nの高解像度で録画2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能カレンダー画面からの簡単検索再生が可能遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)簡単遠隔監視設定(P2P方式採用)録画中のメニュー操作が可UTC機能(同軸制御)対応のPOCカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
付属品 AC アダプター/ HDMI ケーブル / マウス / AC100Vコンセント変換アダプタ 質量(g) 約2250 消費電力(W) 最大約175 表示 【画面】解像度 :5MP、画面モード: 1画面 / 4画面 / 9画面 / 16画面 / 25画面(IPカメラ拡張モード時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約375×53×335 機能 【バックアップ】USBドライブ ( FAT32 フォーマット 最大3TB) 電源(AC V) 100-240 解像度 【録画】5M-N / 4M-N / 1080P / 720P 動作温湿度範囲 0~40℃ / 20~80%RH モード 【録画】常時録画 / スケジュール録画 / 動体検知録画 / センサー録画 / アラーム録画 / 手動録画 再生時機能 再生速度 : 1/16、1/8、1/4、1/2、×1、×2、×4、×8、×16、同時再生 : 最大16 チャンネル、 画質 【録画】ビットレート ネットワークタイプ 【プロトコル 】 HTTP、HTTPS、IPv4/v6、SNMP、TCP/IP、PPPoE、DHCP、NTP、DDNS、FTP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、P2P【ブラウザ】Edge/Chorme RoHS指令(10物質対応) 対応 映像圧縮方式 【録画】H.265 / H.265+ / H.264 /H.264+ フレームレート 【録画】1~15fps 音声 入力 :1 チャンネル RCA.J、出力 :1 チャンネル RCA.J 映像出力 HD OUT : 最大1920×1080、VGA : 最大1920×1080 映像入力 16 チャンネル BNC.J ハードディスク 【内蔵】SATA 2TB × 2 (最大20TB まで増設可能 ※有償)
PoE内蔵16chネットワークビデオレコーダー マザーツール 4日以内出荷
最大16台のIPカメラを16メガピクセルで録画H.265圧縮規格対応動体検知・スマート検知・アラーム検知録画対応簡単DDNS設定ウェブアプリケーション(ローカル・リモート)・PCアプリケーションで離れた場所から管理可能PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様 【ビットレート】CBR(固定ビットレート) / VBR(可変ビットレート)【同時アクセス数】8ユーザー(同メーカーの5MPカメラを使用し、メインストリーム初期設定時の場合)【最大入力帯域幅】約384Mbps【録画データ検索】日時検索 / カメラ検索 / アラーム検索 / 動体検知 / インテリジェンス 質量(g) 約3150 ※標準2TBHDD搭載時 電源(V) AC100~240、60~50Hz 消費電力(W) 最大約240 表示 【オンスクリーン】カメラタイトル / 時刻 / 録画 / 動体検知/ アラーム / AIルール【画面】1画面 / 4画面 /8画面 / 9画面 / 16分割 / サイクル表示 / カスタイマイズ表示(その他2分割表示などカスタマイズ可能) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 375.0×324.8×53.0 機能 【データバックアップ】USBドライブ:最大64GB、HDD:最大4TB(FAT32フォーマット) 解像度 16MP/12MB/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/ 720P 使用温湿度範囲 5~40℃ 10~90%RH モード 【録画】連続録画/モーション録画/インテリジェンス/アラーム録画 端子 【ネットワーク】RJ45×1(10/100 Base-T)【映像出力】HDMI:4K/1080P/1280×1024/1280×720、VGA:1920×1080/1280×1024/1280×720【音声入出力】音声入力RCA×1、音声出力RCA×1 再生時機能 再生 / スロー再生、再生速度:×1、×2、×4、×8、×16、1分、3分、5分、15分、30分【同時再生】最大4台 プロトコル HTTP/HTTPS/TCP/IP/UPnP/SNMP/UDP/SMTP/NTP/DHCP/DNS/IPFilter/PPPoe/DDNS/FTP/Alarm Server/IP Search/P2P/auto register RoHS指令(10物質対応) 対応 接続台数 カメラ:16台 圧縮方法 H.265 / H.264/ MJPEG(サブストリーム) アクセス方式 【PC】ブラウザアプリケーション(Microsoft Edge / Google Chorme)、Smart PSSlite【モバイル】モバイルアプリケーション DMSS フレームレート 1~30fps※使用するカメラによって異なります。 ハードディスク SATA×1(2TB/4TB/6TB/8TB/10TB/12TB/16TB/20TB/24TB/32TB)※標準2TB内蔵 シリアルポート USB2.0×2(前面×1、背面×1) マウスおよびUSBドライブ用
PoE内蔵4chネットワークビデオレコーダー マザーツール 4日以内出荷
最大4台のIPカメラを8メガピクセル解像度で録画H.265圧縮規格対応動体検知・スマート検知・アラーム検知録画対応簡単DDNS設定ウェブアプリケーション(ローカル・リモート)・PCアプリケーションで離れた場所から管理可能PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様 【ビットレート】CBR(固定ビットレート) / VBR(可変ビットレート)【同時アクセス数】6ユーザー(同メーカーの5MPカメラを使用し、メインストリーム初期設定時の場合)【最大入力帯域幅】約80Mbps【録画データ検索】日時検索 / カメラ検索 / アラーム検索 / 動体検知 / インテリジェンス 質量(g) 約1330 ※標準2TBHDD搭載時 消費電力(W) 最大約64 電源 DC53V/1.226A 表示 【オンスクリーン】カメラタイトル / 時刻 / 録画 / 動体検知/ アラーム / AIルール【画面】1画面 / 4画面 / サイクル表示 / カスタイマイズ表示(その他2分割表示などカスタマイズ可能) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約260×225.5×46.2 機能 【データバックアップ】USBドライブ:最大64GB、HDD:最大4TB(FAT32フォーマット) 解像度 16MP/12MB/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/ 720P 使用温湿度範囲 5~40℃ 10~90%RH モード 【録画】連続録画/モーション録画/インテリジェンス/アラーム録画 端子 【ネットワーク】RJ45×1(10/100 Base-T)【映像出力】HDMI:4K/1080P/1280×1024/1280×720、VGA:1920×1080/1280×1024/1280×720【音声入出力】音声入力RCA×1、音声出力RCA×1 再生時機能 再生 / スロー再生、再生速度:×1、×2、×4、×8、×16、1分、3分、5分、15分、30分、同時再生:最大4台 プロトコル HTTP/HTTPS/TCP/IP/UPnP/SNMP/UDP/SMTP/NTP/DHCP/DNS/IPFilter/PPPoe/DDNS/FTP/Alarm Server/IP Search/P2P/auto register RoHS指令(10物質対応) 対応 接続台数 カメラ:4台 圧縮方法 H.265 / H.264/ MJPEG(サブストリーム) アクセス方式 【PC】ブラウザアプリケーション(Microsoft Edge / Google Chorme)、Smart PSSlite【モバイル】モバイルアプリケーション DMSS フレームレート 1~30fps※使用するカメラによって異なります。 ハードディスク SATA×1(2TB / 4TB / 6TB / 8TB / 10TB / 12TB /16TB)※標準2TB内蔵 シリアルポート USB2.0×2(前面×1、背面×1) マウスおよびUSBドライブ用
8チャンネルPoE内蔵ネットワークビデオレコーダー マザーツール 4日以内出荷
最大8台までのIPカメラを8メガピクセル解像度録画対応カメラへPoE給電可能なハードディスクレコーダーH.265HEVC圧縮規格対応ハードディスク最大10TB搭載可能(標準2TB搭載)
仕様 データバックアップ:USBドライブ(FAT32フォーマット 最大2TB)、ビットレート:CBR(固定ビットレート) / VBR(可変ビットレート)、PCアクセス:PCアプリケーション NVMS2.0 【推奨動作環境】 OS:Windows10以降 32/64bit, MacOS、CPU:Intel Core i5以上、メモリ:8GB以上、ウェブアクセス:ウェブアプリケーション、Internet Explorer 8~11、Microsoft Edge、Google Chrome、Safari、同時アクセス数:5ユーザー、同時再生:最大4台、録画データ検索:日時検索、カメラ検索、イベント検索、スマート検索、アラーム検索、画像検索 質量(kg) 約1.2 消費電力(W) 最大約135 電源 DC48V/2.5A 表示 オンスクリーン:カメラ名 / 時刻 / 接続 / 録画状態 / エラー / アラーム 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約300×52.1×248.4( 解像度 8MP / 6MP / 5MP / 4MP/ 3MP/1080P/1280×1024/960P/720P /960H/ D1 / CIF 使用温湿度範囲 5~40℃ 10~90%RH 端子 ネットワーク:RJ45 1000Mbps×1、シリアル:USB2.0×2(前面×1、背面×1) マウスおよびUSBドライブ用 画質 最高 / 高 / 中 / 低 / 最低 出力端子 映像:HDMI×1(表示解像度:3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 )、VGA×1(表示解像度:1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 ) プロトコル TCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS、SMTP、FTP、RTSP、HTTP RoHS指令(10物質対応) 対応 圧縮方法 H.265 / H.264 アクセス方式 モバイル:モバイルアプリケーション Superlive Plus OS:iOS10.0以降 / Android5.0以降 フレームレート 1~30fps/ch 画面仕様 表示:1画面 / 4画面 / 9画面/サイクル表示 / カスタマイズ表示 カメラ登録数 接続:8台 入出力端子 音声入力RCA×1、音声出力RCA×1 録画方式 常時録画 / スケジュール録画 / 動体検知録画 / センサー録画 / スマート検知録画 アラーム録画 / 手動録画 再生形式 再生 / 逆再生 / スロー再生 再生速度:1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8, 16, 32 ハードディスク SATA×1(2TB / 4TB / 6TB / 8TB / 10TB) ※標準2TB×1搭載
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品 ページ: 1/ 3
蓄光テープ パイオラン 税込 ¥ 16,478 ¥ 14,980 バスケットへ