絞り込み
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • モノタロウ(300)
  • エスコ(2,728)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,464)
  • グリーンクロス(2,328)
  • ユニット(2,088)
  • SHIMANO(シマノ)(1,913)
  • カツイチ(1,286)
  • 日本緑十字社(1,156)
  • (953)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](880)
  • つくし工房(876)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(875)
  • マリンテック(838)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • RS PRO(552)
  • がまかつ Gamakatsu(527)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(522)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(513)
  • 仙台銘板(492)
  • Panasonic(パナソニック)(478)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式LEDセンサーナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)充電式LEDセンサーナイトライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
暗くなると明暗センサーが反応し、アンバー色LEDが点灯します。停電などで電気の供給が遮断されると、白色LED3灯が自動で点灯します。 LEDを使用しているので、省エネで経済的です。コンセントに挿すだけでご使用できます。本体がシンプルな作りになっておりますので、設置場所を選ばずご利用いただけます。 充電池を内蔵しているので、コンセントからライトを外すと懐中電灯として使用できます。非常灯や防災用品としてもご使用が可能です。
電球の種類LED材質ABS樹脂ホワイト質量(g)63周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格寿命(時間)約40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×42×119連続使用時間(時間)約3(満充電時)光源白色LED×3灯/アンバー色LED×1灯(交換不可)センサー感知方式明暗センサー充電時間(時間)約36(満充電)検知方式明暗センサーアズワン品番65-0528-80RoHS指令(10物質対応)対応灯数3灯充放電回数(回)約500
ハンドメガホン 10W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハンドメガホン 10WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。 音声やサイレンの音量を簡単に調整できます。 ハンドマイク付。
種類ハンドタイプ材質ABSホワイト最大出力(W)10本体寸法(mm)Φ200×325、(ハンドマイク)50×80×30本体質量(g)680使用電池単1乾電池×6本(別売)アズワン品番65-0530-24RoHS指令(10物質対応)対応
人感アラームⅡ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)人感アラームⅡYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
玄関の自動チャイムや、侵入者への警告等に使用できます。 置く場所を選ばない乾電池式です。 ヘッド部のフードを着脱することで、センサー感知範囲が変更できます。 ACアダプタ(別売)が使用可能です。
仕様使用可能気温範囲:約-20℃~+50℃、スイッチを入れてから起動するまでの時間:約15秒、低電力指示ライト点灯条件:電圧が4.8Vに達していない場合、防水機能:無し材質ABS樹脂ホワイト質量(g)167寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×122×58使用電池単3形乾電池×4本※ACアダプタ使用可(別売り・推奨商品型番:ACM1000)検知距離(m)約5~8電池寿命約8~10ヶ月※連続待機時、約3~6ヶ月※1日5回反応センサー角度調整(°)可能:約水平330°/垂直90°RoHS指令(10物質対応)対応音色【種類】チャイム3種類、アラーム3種類、【再生時間】チャイム(1)約1.2秒、チャイム(2)約1.5秒、チャイム(3)約5.7秒、アラーム約40分
LEDライト付セキュリティーアラーム YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDライト付セキュリティーアラームYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
プラグを引くだけの簡単操作で大音量を発生します。プラグが抜け止め防止構造で、プラグの紛失を予防します。 携帯に便利なカラビナキーチェーン付きです。さらにカバンの中も照らせるLEDライト付きです。 コンパクトなのに大音量で誘拐・痴漢の撃退に、アウトドア活動中での危険を知らせる緊急アラームに、又は女性やお子様の安全対策に最適です。
材質ABS付属品アルカリボタン電池LR44×4個(テスト用)、カラビナ質量(g)27本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×22×68使用電池アルカリボタン電池LR44×4個電池寿命(連続時間)(アラーム+LEDライト)約25分間、(アラーム)約30分間、(LEDライト)約15時間RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)(アラーム)約110
ハンドメガホン ミニ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハンドメガホン ミニYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。 音声やサイレンの音量を簡単に調整できます。 おりたたみハンドルタイプなのでコンパクトに収納できます。
種類ハンドタイプ材質ABSホワイト最大出力(W)5本体寸法(mm)Φ98×W155本体質量(g)275使用電池単3乾電池×4本(別売)アズワン品番65-0530-23RoHS指令(10物質対応)対応
シャワーラジオ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)シャワーラジオYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
IPX5(防噴流形)なので耐水性が高くお風呂での使用に便利。 フック付きなので、吊るしたり、置いたりの2WAYの使用が可能。 外部アンテナ付属でクリアに受信。 ホワイト、ブラック、ブルーの3色展開。
仕様イヤホンまたはスピーカー形式:ダイナミック式、ステレオ/モノラル:モノラル材質ABS樹脂質量(g)約290寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×130×73電池寿命(時間)AM:約30、FM:約29使用電池単3乾電池×3本(別売り)スピーカー出力:500mW受信周波数AM:522~1629KHz、FM:76~95MHz防水仕様IPX5インピーダンス(Ω)8ドライバーユニット(Φmm)56
ハンドメガホン 5W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハンドメガホン 5WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。 音声やサイレンの音量を簡単に調整できます。 おりたたみハンドルタイプなのでコンパクトに収納できます。
種類ハンドタイプ材質ABSホワイト最大出力(W)5本体寸法(mm)Φ140×220本体質量(g)450使用電池単2乾電池×4本(別売)アズワン品番65-0530-25RoHS指令(10物質対応)対応
防犯ミニアラーム YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防犯ミニアラームYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
プラグを引くだけの簡単操作で大音量を発生します。女性やお子様の安全対策に最適です。 カバンやポケット等に入れやすいコンパクトサイズで、使用状況に応じて使い分け可能な2種類のストラップ付きで携帯にも便利です。 プラグが抜け止め防止構造で、プラグの紛失を予防します。
音量(dB)(アラーム)約100付属品リチウムコイン電池CR2025×1個(テスト用)、ストラップ(約13cm)、ネックストラップ(約50cm)材質ABSホワイト質量(g)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×18×58使用電池リチウムコイン電池CR2025×1個電池寿命(連続使用時)約80分間、(待機時)約360日間RoHS指令(10物質対応)対応
乾電池式人感明暗ナイトライト2灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式人感明暗ナイトライト2灯YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
切替スイッチで常時点灯・自動点灯の選択が可能です。簡単に移動できる乾電池式です。
用途下方向のくっきりとした光で足元灯に最適電球の種類LEDセンサー感知方式人感・明暗センサー設置方式置く、マグネット、ネジ止め灯数2付属品取付板、両面テープ、木ネジ材質ABSホワイト質量(g)約90使用温度範囲(℃)(センサー)0~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約99×35×79光源白色LED×2灯(交換不可)色温度(K)6000使用電池単3形乾電池×3本(別売)寿命(設計寿命)20,000電池寿命(連続時間)常時点灯:約35、自動点灯:約840日(1日10回点灯)光源色白色検知方式人感・明暗センサーアズワン品番65-0528-65RoHS指令(10物質対応)対応
壁面取付金具・タイプC YAZAWA(ヤザワコーポレーション)壁面取付金具・タイプCYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
付属品M4ネジ×4本、ST4ネジ×4本、レンチ×1、プラスチック拡張ボルト×4材質アルミニウム合金ホワイト耐荷重(kg)2本体質量(g)490ポール径(Φmm)80~150使用条件-40℃~60℃ / 0~90%RH使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125.6×76×161.6
窓・ドア用ミニアラーム YAZAWA(ヤザワコーポレーション)窓・ドア用ミニアラームYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
979税込1,077
1個
当日出荷
マグネットセンサーが窓・ドアの開閉を感知してアラーム音でお知らせします。 簡単設置なコードレス式で、設置に便利な両面テープ付きです。 コンパクトなのに大音量で空巣・強盗の撃退に、又はデスク・金庫などの防犯にご使用いただけます。
シルバー質量(g)受信機:15、送信機:5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×58×20連続使用時間(分)約30使用電池アルカリボタン電池LR44×3個電池寿命連続使用時:約30分間、待機時:約180日間RoHS指令(10物質対応)対応
手回し充電ラジオライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)手回し充電ラジオライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
手回し・USB充電が可能な2WAY仕様です。 お手持ちの充電コードでスマホ等の充電が出来ます。 緊急ブザー付で夜道も安心です。 3LEDで懐中電灯として使用も可能です。
電源リチウムポリマー電池3.7V/500mAh(※交換不可)仕様【動作時間目安】手回し蓄電(3分)※1秒間に2.5~3回転させた時:ライト25分・アラーム30秒、緊急ブザー 音量:約100dB(10cm)ダークグレー本体質量(g)約125全光束(Lm)約25光源白色LED×3灯(交換不可)光源色白色充放電回数約500回受信周波数AM:530~1.710kHz、FM:76~108MHzバッテリー容量(mAh)(最大出力)500蓄電池タイプ手回し蓄電/USB蓄電アズワン品番65-0525-02プラグ形状Φ3.5mmステレオミニプラグRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×125×40
センサーナイトライト高輝度白色LED1灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)センサーナイトライト高輝度白色LED1灯YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。
用途周囲が暗くなると光ります。電球の種類LED質量(g)68寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×100光源高輝度白色LED×1灯使用電源コンセントセンサー感知方式明暗センサー点灯方式明暗センサー光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯
LED誘導ライト充電式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED誘導ライト充電式YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
付属品充電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A)、ストラップ(本体装着済)材質ABS+PVC光源赤色LED充電時間(時間)約3(残量ゼロから満充電まで)内蔵電池リチウムイオン電池 2000mAh(交換不可)防水仕様IPX4(防飛まつ)関連資料(0.14MB)
防犯アラーム YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防犯アラームYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
材質ABS樹脂本体寸法(mm)W約30×H86×D20本体質量(g)約50 (乾電池含む)連続使用時間(時間)ブザー+LEDライト:約24時間(アルカリ乾電池使用時)、LEDライトのみ:約1000時間(アルカリ乾電池使用時)使用電池単4形アルカリ乾電池×2本 (テスト電池付属)音量(dB)95
人感明暗センサー LEDスリムナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)人感明暗センサー LEDスリムナイトライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。 壁から出っ張らない薄型ボディで廊下などにオススメです。
消費電力(W)0.3材質ABS質量(g)33周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000光源白色LED(交換不可)センサー感知方式人感明暗センサー設置方式プラグ式アズワン品番65-0528-48RoHS指令(10物質対応)対応灯数3灯点灯方法人感明暗センサー本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×46×20電球の種類LED
防雨ハンドメガホン YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防雨ハンドメガホンYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
材質ABS最大出力(W)4本体質量(g)500(電池を除く)ハンドル長さ(mm)110連続使用時間25時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単3形アルカリ乾電池×4個(電池別売)直径×高さ(cm)14×20.5防水性IPX5
天井埋め込み取付金具 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)天井埋め込み取付金具YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷
付属品天井マウントブラケット×1、レンチ×1、M4ネジ ×3本材質SECC&PCホワイト耐荷重(kg)1本体質量(g)320寸法(Φ×mm)166×75.8使用条件-40℃~60℃ / 0~90%RH使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
センサーナイトライトアンバー色LED1灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)センサーナイトライトアンバー色LED1灯YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
739税込813
1個
4日以内出荷
LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。
用途周囲が暗くなると光ります。電球の種類LED質量(g)68寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×100光源アンバー色LED×1灯使用電源コンセントセンサー感知方式明暗センサー点灯方式明暗センサー光源色アンバーRoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯
YAZAWA(ヤザワコーポレーション) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
かんたん取り付け、バッテリー内蔵型 ・工事不要、コンセントも不要、 Wi-Fiがあれば場所を選ばない『貼る防犯カメラ』 ・ソーラーパネルで給電できるため、バッテリーを充電する手間を軽減 ・スマホで遠隔操作 ”動き”を検知したらお知らせ【ビデオ】・暗視:IR LED×6個 850nm(距離約5-10m)/ LEDスポットライト×1個・圧縮方式:H.264 / MJPEG / JPEG・ストリーム:メインストリーム:3.0MP/15fps・IR設定:IR暗視有効:IR(ICR)自動検出 / IR暗視無効:IR消灯(ICR昼モードに固定)・ビットレート:CBR/VBR(ビットレート範囲:128~4096kbps)・イメージ設定:明るさ、コントラスト、垂直、水平、OSD表示【音声】・入力:38dBマイク搭載・出力:8Ω1W スピーカー搭載・ビット幅:8KHz/16bit・圧縮:G711A【ネットワーク】・プロトコル:TCP-IP / HTTP / TCP / UDP / DHCP / DNS / NTP / P2P / IPv4等・Wi-Fi:IEEE802.11b/g/n・Wi-Fi周波数:2.4/5.0GHz・Wi-Fi暗号化方式:64/128-bit WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3・接続方法:APモード / 二次元コード【アラーム検知】・動体検知:人感センサー(検知範囲:最長約6m) / AIスマート検知
付属品カメラ本体×1台、専用ソーラーパネル×1台、ブラケット×2個、金属パネル×2枚、接着シート×2枚、ビスセット×2個、USBケーブル×1本、USBアダプタ×1個、取扱説明書×1部材質ABS+PCブラック品名モバイルスマートカメラ 専用ソーラーパネル付本体寸法(mm)W約88×H約60×D約57本体質量(g)約192消費電力スリープモード電流260uA / 動作電流230-360mAレンズ4.0mmセンサー300万画素、1/2.9 CMOS対応【AI】人体検知:有、エリア検知:有(設定したエリア内のみを検知する)、アラーム音:有充電時間5V2Aアダプターによる給電:約2.5時間 / 専用ソーラーパネルによる給電:約10時間視野角対角110°防塵防水性能IP66(ソーラーパネルはIP65)動作温度(℃)動作環境:-10~55 / 動作湿度<90%バッテリー容量(mAh)5000(低電力状態の待機時間:最長約6ヶ月 / 超低電力状態の待機時間:最長約12ヶ月)[10回/日検知]補正機能AWB、AGC、BLC供給電源DC5V2A取扱説明書(0.3MB)録画方式内部ストレージ:MicroSDカード 最大256GB、クラウド:スマート録画サービス(無料期間:最長72時間 ※無料サービスは予告無く終了する場合がございます)最低照度(Lux)0.8/F1.4(カラー)、0.3/F1.4(白黒)ボタン仕様物理ボタン:電源ボタン / リセットボタン適合システムlinux
スピーカー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スピーカーYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
広い浴室など広範囲な空間でもパワフル音響効果。本製品は、以下の試験に適応しています。防水試験:JIS C 0920防雨形を適用(IPX3相当)塩水噴霧試験 :JIS K 5600?7?1を適用かび抵抗性試験 :JIS Z 2911を適用浴室用洗剤・かび取剤試験金属ネットはメッキ+カチオン電着+プライマー+防かび塗装の四層仕上。錆びにくく、汚れが目立ちません。
付属品工事説明書品名100mmフルレンジ防水スピーカー使用温度範囲(℃)-10~+50本体寸法(mm)約232×158×86本体質量(kg)約1周波数【再生】95Hz~20kHzインピーダンス音圧レベル(dB)86(1W/1m)スピーカー100mmフルレンジ防水スピーカ定格入力(W)10(最大20)関連資料(0.28MB)取扱説明書(0.53MB)
スピーカー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スピーカーYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
レストラン・カフェ・ファストフードなど飲食店。プライベートルームに。
付属品5mmビス2個/6mmビス2個/8mmビス2個/六角レンチ1個、安全ワイヤー品名100mmフルレンジ・バスレフ形スピーカー使用温度範囲(℃)-10~+50本体寸法(mm)約139×197×144本体質量(kg)約1.5周波数【再生】80Hz~20kHzインピーダンス6Ω(25W) / 3.3kΩ(3W)・5kΩ(2W)・10kΩ(1W)音圧レベル(dB)85(1W/1m)スピーカー100mmフルレンジ・バスレフ形スピーカ定格入力(W)25(最大50)関連資料(0.26MB)
スピーカー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スピーカーYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備に。
寸法(mm)【本体】232×178×77【グリル】Φ230×13品名160mmフルレンジスピーカー使用温度範囲(℃)-10~+50本体質量(g)650(本体)+150(グリル)周波数【再生】80Hz~18kHzインピーダンス8Ω (5W)/ 3.3kΩ(3W)・5kΩ(2W)・10kΩ(1W)音圧レベル(dB)91(1W/1m)スピーカー160mmフルレンジスピーカ定格入力(W)5(最大8)関連資料(0.29MB)
バレット型防雨ダミーカメラ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)バレット型防雨ダミーカメラYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
付属品●ネジ×3本●プラスチックアンカー×3本本体寸法(mm)約W178×H79×D190(水平状態時)本体質量(g)約256(電池を除く)センサーCDS(明るさ)センサー使用電池単3形アルカリ乾電池×2個(電池別売)電池寿命1日15回の動作で3ヵ月照度(Lux)作動:100以上左右首振約30時間上下首振下方/60度 上方/90度
ドーム型防犯ダミーカメラ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ドーム型防犯ダミーカメラYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
付属品●両面テープ・ネジ×3本 ●プラスチックアンカー×3本本体寸法(mm)約Φ88×79本体質量(g)約127(電池を除く)使用電池単3形アルカリ乾電池×2個(電池別売)電池寿命1日4回の動作で約3ヵ月照度(Lux)作動:50以上
災害時の緊急トイレ30回分 ダブル抗菌消臭 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)災害時の緊急トイレ30回分 ダブル抗菌消臭YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
セット内容【汚物袋】30枚【消臭処理袋】30枚【凝固剤】30個材質【汚物袋】PE樹脂【消臭処理袋】PE樹脂【凝固剤】高分子吸水樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)【汚物袋】650×800【消臭処理袋】170×350【凝固剤】7.5×350本体質量(g)620使用可能回数30回分
抗菌消臭緊急トイレ10回分ダブル抗菌 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)抗菌消臭緊急トイレ10回分ダブル抗菌YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
セット内容【汚物袋】10枚【消臭処理袋】10枚【凝固剤】10個材質【汚物袋】PE樹脂【消臭処理袋】PE樹脂【凝固剤】高分子吸水樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)【汚物袋】650×800【消臭処理袋】170×350【凝固剤】7.5×350本体質量(g)265使用可能回数10回分
録音再生機能付ハンドメガホン YAZAWA(ヤザワコーポレーション)録音再生機能付ハンドメガホンYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
材質ABS最大出力(W)5本体質量(g)463(電池を除く)ハンドル長さ(mm)110連続使用時間ボリューム中間位置:18時間ボリューム最大位置:5時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単2形アルカリ乾電池×4個(電池別売)録音時間最大20秒直径×高さ(cm)13.8×22音量(dB)【サイレン】110(距離5mの時)
NC2.0MPドーム型防犯カメラSD機能付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)NC2.0MPドーム型防犯カメラSD機能付YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
2.0MPドーム型防犯カメラ
付属品ビス、コンクリートアンカー、保護キャップ材質金属形状ドーム型ホワイト本体質量(g)約444本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×88×100
NC2.0MPバレット型防犯カメラSD機能付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)NC2.0MPバレット型防犯カメラSD機能付YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
2.0MPバレット型防犯カメラ
付属品ビス、コンクリートアンカー、専用工具、保護キャップ材質本体部:金属+高耐久プラスチック形状バレット型ホワイト本体質量(g)約266本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×70×70
専用ACアダプター/12V1A YAZAWA(ヤザワコーポレーション)専用ACアダプター/12V1AYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
12V1Aアダプター
質量(g)150出力DC12V(+7%,-3%), 1A(±2%)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×41×26入力AC100V~240V, (50/60z), 0.5A使用場所屋内電源コード(cm)ACコード:50, DCコード:80RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+40
天井吊り下げ金具 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)天井吊り下げ金具YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
付属品S5.0レンチ×1材質アルミニウムホワイト耐荷重(kg)1本体質量(g)900寸法(Φ×mm)128.8×767使用条件-40℃~60℃ / 湿度90%以下使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
天井吊り下げ金具・アダプター YAZAWA(ヤザワコーポレーション)天井吊り下げ金具・アダプターYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
付属品M4×10ネジ×4本、レンチ×1材質アルミニウムホワイト耐荷重(kg)1寸法(Φ×mm)134.1×83.5使用条件-40℃~60℃ / 湿度90%以下使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
壁面取付金具・タイプB YAZAWA(ヤザワコーポレーション)壁面取付金具・タイプBYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
付属品M4ネジ×4本、ST4ネジ×4本、プラスチックアンカー×4本、レンチ×1材質アルミニウム&SECCホワイト耐荷重(kg)1本体質量(g)490使用条件-40℃~60℃ / 湿度90%以下使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×122×76
ジャンクションボックス・タイプC YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ジャンクションボックス・タイプCYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ホワイト耐荷重(kg)1使用条件-40℃~60℃ / <90%RH使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンクションボックス・タイプB YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ジャンクションボックス・タイプBYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,798税込4,178
1個
15日以内出荷
付属品M4x10ネジ×4本、ST4.2×25ネジ×3本、プラスチックアンカー×3本、設置位置ステッカー×1枚、S3.0レンチ×1材質アルミニウムホワイト耐荷重(kg)3本体質量(g)350パイプサイズG3/4使用条件-40℃~60℃ / <90%RH使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)124×41×124
PoEスイッチ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)PoEスイッチYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
ブラック使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
4CH防犯カメラ専用レコーダー(PoE内蔵) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4CH防犯カメラ専用レコーダー(PoE内蔵)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
42,980税込47,278
1個
8日以内出荷
付属品マウス、ビス、HDDケーブルブラック消費電力(W)NVR: <5.3 (HDD非搭載時)/PoE: 最大25.5/ポート(総合50W)電源DC48V/1.25A本体質量(g)1600(HDDは除く)対応OSiOS/Android人数接続ユーザー数:最大128人機能カメラ名/日付/ビデオロス/カメラロック/動体検知/録画ネットワーク機能:HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP,DHCP, DNS, IP Filter, DDNS,IP Search(Support DahuaIP camera, DVR, NVS and etc.)インターフェースUSB2.0×2解像度録画解像度:8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1&etc.、表示解像度:HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024,1280×720/VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720インターバル録画インターバル:前録画:1 ~ 30秒/後録画:10 ~ 300秒トリガー録画/PTZ/ツアー/プッシュ/Eメール/FTP/スナップショットブザー/ポップアップ表示表示モード単画面/4分割画面モード手動/スケジュール/動体検知/ビデオロス/カメラ映像断/アラーム/停止互換性ONVIF 2.4, SDK, CGI端子ネットワーク端子:1 RJ-45 port (10/100Mbps)使用条件[動作条件]-10~55℃/86~106kPa、[ストレージ条件]-20~70℃/0~90%RH再生時機能再生/一時停止/停止/逆再生/高速再生/スロー再生/次ファイル/前ファイル/次カメラ/前カメラ/フルスクリーン/リピート/シャッフル/バックアップ選択/デジタルズームOSEmbedded LINUXプロセッサーDual-core embedded processor出力端子HDMI×1/VGA×1使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応映像圧縮方式H.265/H.264音声入力1音声出力1、RCA本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×47.6×224.9映像入力IP:4入力
多チャンネル ネットワークビデオレコーダー(最大64CH) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)多チャンネル ネットワークビデオレコーダー(最大64CH)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷
付属品マウス、ビス、HDDケーブルブラック消費電力(W)16.7以下(HDD非搭載時)電源AC100V~240V,50Hz~60Hz本体質量(g)4300(HDD除く)対応OSiOS/Android人数接続ユーザー数:最大128人機能カメラ名/日付/カメラロック/動体検知/録画ネットワーク機能:HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP,UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS,FTP, Alarm Server, IP Search (Support Dahua IPcamera, DVR, NVS, etc.), P2PインターフェースUSB2.0×1 , USB3.0×2解像度録画解像度:12MP / 8MP / 6MP / 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 1.3MP/ 720P/ D1 etc.、表示解像度:HDMI1:3840×2160以下 / HDMI2,VGA:1920×1080, 1280×1024, 1280×720インターバル録画インターバル:前録画:1 ~ 30秒/後録画:10 ~ 300秒トリガー録画/PTZ/ツアー/プッシュ/Eメール/スナップショット/ブザー/ポップアップ表示表示モードスクリーン1:単画面/4/8/9/16/25/36/64分割表示 , スクリーン2:単画面/4/8/9/16モード録画モード:手動/スケジュール/動体検知/IVS/ビデオロス/カメラ映像切断/停止互換性ONVIF 2.4 , SDK , CGI端子ネットワーク端子:2 RJ-45 Port (10/100/1000Mbps)使用条件[動作条件]-10~55℃/10~90%RH、[ストレージ条件]-20~70℃/0~90%RH再生時機能再生/一時停止/停止/逆再生/高速再生/スロー再生/次ファイル/前ファイル/次カメラ/前カメラ/フルスクリーン/リピート/シャッフル/バックアップ選択/デジタルズームOSEmbedded LINUXプロセッサーQuad-core Embedded Processor出力端子HDMI×2/VGA×1使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応映像圧縮方式Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG音声入力1音声出力2、RCA(双方向音声)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×76×411.2映像入力IP:NTSC/PAL/720P/1080P/4MP/5MP/6MP/8MP/12MP 最大64CH音声圧縮方式AAC(1CHのみ)/G.711A/G.711U/PCM
5.0メガピクセル 360°撮影型 ネットワーク防犯カメラ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)5.0メガピクセル 360°撮影型 ネットワーク防犯カメラYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
付属品ビス、コンクリートアンカー形状ドームホワイト材質(本体)金属電源12V DC本体質量(g)387レンズf1.4 mm/F2.0 固定レンズ有効画素数503万画素 [3840(H)×2160(V)]照度(Lx)0.006 @F2.0焦点距離(mm)最短:200互換性ONVIF、PSIA、CGI撮像素子1/2.7”5Megapixel progressive CMOS使用条件-30℃~55℃/湿度95%以下、ストレージ条件:-40℃ ~ 60℃使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE-LVD: EN62368-1、CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart BUL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 EN45545-2, E-MARK: ECE Regulation10.05映像圧縮方式H.265、H.264、H.264H、H.264B、MJPEG実撮影画角Horizontal: 180° / Vertical: 180° / Diagonal: 180°距離DORI距離:検知:28m / 観察:11.2m / 認識:5.6m / 特定:2.8m映像出力RJ-45(10/100 Base-T)寸法(mm×Φ)62.0 × 110防水IP67/ IK10