安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「カメラ」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤザワコーポレーション4CH防犯カメラ専用レコーダー(PoE内蔵)
エコ商品
付属品マウス、ビス、HDDケーブル ブラック 消費電力(W)NVR: <5.3 (HDD非搭載時)/PoE: 最大25.5/ポート(総合50W) 電源DC48V/1.25A 本体質量(g)1600(HDDは除く) 対応OSiOS/Android 人数接続ユーザー数:最大128人 機能カメラ名/日付/ビデオロス/カメラロック/動体検知/録画ネットワーク機能:HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP,DHCP, DNS, IP Filter, DDNS,IP Search(Support DahuaIP camera, DVR, NVS and etc.) インターフェースUSB2.0×2 解像度録画解像度:8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1&etc.、表示解像度:HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024,1280×720/VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 インターバル録画インターバル:前録画:1 ~ 30秒/後録画:10 ~ 300秒 トリガー録画/PTZ/ツアー/プッシュ/Eメール/FTP/スナップショットブザー/ポップアップ表示 表示モード単画面/4分割画面 モード手動/スケジュール/動体検知/ビデオロス/カメラ映像断/アラーム/停止 互換性ONVIF 2.4, SDK, CGI 端子ネットワーク端子:1 RJ-45 port (10/100Mbps) 使用条件[動作条件]-10~55℃/86~106kPa、[ストレージ条件]-20~70℃/0~90%RH 再生時機能再生/一時停止/停止/逆再生/高速再生/スロー再生/次ファイル/前ファイル/次カメラ/前カメラ/フルスクリーン/リピート/シャッフル/バックアップ選択/デジタルズーム OSEmbedded LINUX プロセッサーDual-core embedded processor 出力端子HDMI×1/VGA×1 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 映像圧縮方式H.265/H.264 音声入力1 音声出力1、RCA 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×47.6×224.9 映像入力IP:4入力
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品ビス、コンクリートアンカー 形状ドーム ホワイト 材質(本体)高耐久プラスチック 電源12V DC±30% 本体質量(g)140 レンズf2.8mm/F2.0 固定レンズ 有効画素数504万画素 [2592×1944px] 機能逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR 寸法(Φ×mm)100×74.3 最大消費電力(W)2.9 焦点距離(mm)最短800 撮像素子1/2.7インチ CMOS 使用条件-40℃~+45℃ / 湿度95%以下 信号方式AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC 実撮影画角水平99°/垂直72° 照射距離(m)最大約20(赤外線) 距離DORI距離:検知:56m / 観察:22m / 認識:11m / 特定:6m 映像出力BNC(HD/CVBS切替可) 最低照度(Lux)カラー:0.04/F2.0[30IRE]、白黒:0(IR on)
1個
9,898 税込10,888
8日以内出荷

付属品ビス、コンクリートアンカー 形状ドーム ホワイト 材質(本体)金属 電源12V DC 本体質量(g)387 レンズf1.4 mm/F2.0 固定レンズ 有効画素数503万画素 [3840(H)×2160(V)] 照度(Lx)0.006 @F2.0 焦点距離(mm)最短:200 互換性ONVIF、PSIA、CGI 撮像素子1/2.7”5Megapixel progressive CMOS 使用条件-30℃~55℃/湿度95%以下、ストレージ条件:-40℃ ~ 60℃ 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE-LVD: EN62368-1、CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart BUL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 EN45545-2, E-MARK: ECE Regulation10.05 映像圧縮方式H.265、H.264、H.264H、H.264B、MJPEG 実撮影画角Horizontal: 180° / Vertical: 180° / Diagonal: 180° 距離DORI距離:検知:28m / 観察:11.2m / 認識:5.6m / 特定:2.8m 映像出力RJ-45(10/100 Base-T) 寸法(mm×Φ)62.0 × 110 防水IP67/ IK10
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷

ヤザワコーポレーション2.0メガピクセル 旋回機能搭載PTZ防犯カメラ
エコ商品
付属品ビス、コンクリートアンカー、トルクスレンチ 形状ドーム ホワイト 材質(本体)アルミニウム 消費電力(W)10 電源DC12V/1.5A 本体質量(g)650 レンズf2.7~11mm/F1.6 有効画素数207万画素 [1920×1080px] 機能逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/デジタルズーム16倍 寸法(Φ×mm)122×89 インターフェース映像出力×1 , RS485×1 ズーム4倍(光学) 焦点距離(mm)最短100~1000 モードセット:300 , PTZ:8ツアー 撮像素子1/2.7インチ CMOS 使用条件-30℃~60℃/ 湿度95%以下 信号方式AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可 使用場所屋内 プロトコルDH-SD , Pelco-P/D (自動認識) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE , FCC , UL 実撮影画角H:112.5°~30° 距離DORI距離:検知:120m、観察:48m、認識:24m、特定:12m 旋回角度(°)手動(パン:0.1~100/s チルト:0.1~60/s)、プリセット(パン:100/s チルト:60/s) 映像出力BNC(HD/CVBS切替可) 最低照度(Lux)カラー:0.05/F1.6、白黒:0.005/F1.6 防水IP66 可動範囲(°)パン:0~355/チルト:0~90
1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷

ヤザワコーポレーションNC2.0MPバレット型防犯カメラSD機能付
2.0MPバレット型防犯カメラ
付属品ビス、コンクリートアンカー、専用工具、保護キャップ 材質本体部:金属+高耐久プラスチック 形状バレット型 ホワイト 本体質量(g)約266 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×70×70
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

付属品ビス、コンクリートアンカー、トルクスレンチ 材質本体部:アルミニウム/カバー・台座:プラスチック 形状ドーム ホワイト 電源12V DC±30% 本体質量(g)320 レンズf2.8mm/F1.6 固定レンズ 有効画素数504万画素 [2880×1620px] 機能逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR 寸法(Φ×mm)109.9×100.9 最大消費電力(W)4.2(12V DC、IR on) 焦点距離(mm)最短900 撮像素子1/2.7インチ CMOS 使用条件-40℃~+45℃ / 湿度95%以下 信号方式AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、UL 実撮影画角水平111°/垂直58°/対角132° 照射距離(m)最大約40(赤外線) 距離DORI距離:検知:63m / 観察:25m / 認識:13m / 特定:6m 映像出力BNC(HD/CVBS切替可) 最低照度(Lux)カラー:0.005Lux/F1.6[30IRE] 、白黒:0Lux(IR on) 防水IP67
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

ヤザワコーポレーションNC2.0MPドーム型防犯カメラSD機能付
2.0MPドーム型防犯カメラ
付属品ビス、コンクリートアンカー、保護キャップ 材質金属 形状ドーム型 ホワイト 本体質量(g)約444 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×88×100
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

ヤザワコーポレーション5.0メガピクセル VFレンズ搭載ドーム型防犯カメラ
エコ商品
付属品ビス、コンクリートアンカー、トルクスレンチ 形状ドーム ホワイト 材質(本体)高耐久プラスチック 電源12V DC±30% 本体質量(g)330 レンズf2.7~12mm/F1.8 バリフォーカルレンズ 有効画素数504万画素 [2592×1944px] 機能逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR 寸法(Φ×mm)122×98.1 最大消費電力(W)3.6 焦点距離(mm)800mm(31.5°) 撮像素子1/2.7インチ CMOS 使用条件-30℃~60℃/ 湿度95%以下 信号方式AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC 実撮影画角水平99°/垂直72° 照射距離(m)最大約30(赤外線) 距離DORI距離:検知:67m/198m(広角/望遠)、観察:27m/79m(広角/望遠)、認識:13m/39m(広角/望遠)、特定:6m/19m(広角/望遠) 映像出力BNC(HD/CVBS切替可) 最低照度(Lux)カラー:0.04/F1.8[30IRE]、白黒:0(IR on) 防水IP67
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

付属品ビス、コンクリートアンカー 形状アイボール ホワイト 材質(本体)金属 電源DC12V, PoE (802.3af)(Class 0) 本体質量(g)470 レンズf2.8mm/F2.5 固定レンズ 有効画素数830万画素 [3840(H)×2160(V)] 最大消費電力(W)6 照度(Lx)0/F2.5(IR on) 焦点距離(mm)最短:900 互換性ONVIF, PSIA, CGI 撮像素子1/2.5インチ CMOS 使用条件-30℃~60℃/湿度95%以下 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B 映像圧縮方式H.265+/H.265/H.264+/H.264 実撮影画角水平112°/垂直69° 照射距離(m)赤外線:最大約50 距離DORI距離:検知:69m / 観察:28m / 認識:14m / 特定:7m 映像出力RJ-45(10/100 Base-T) 寸法(mm×Φ)93.7 × 106 防水IP67
1個
57,980 税込63,778
8日以内出荷

ヤザワコーポレーションドーム型防犯ダミーカメラ
付属品●両面テープ・ネジ×3本 ●プラスチックアンカー×3本 本体寸法(mm)約Φ88×79 本体質量(g)約127(電池を除く) 使用電池単3形アルカリ乾電池×2個(電池別売) 電池寿命1日4回の動作で約3ヵ月 照度(Lux)作動:50以上
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

付属品マウス、ビス、HDDケーブル ブラック 消費電力(W)10以下(HDD非搭載時) 電源DC12V/2A 本体質量(g)1310 対応OSiOS/Android 機能カメラ名/日付/ビデオロス/カメラロック/動体検知/録画ネットワーク機能:HTTP/HTTPS/TCP/IP/IPv4/IPv6/UPnP/RTSP/UDP/SMTP/NTP/DHCP/DNS/IP-Filter/DDNS/FTP/Alarm-Server/P2P/IP-Search(Supports Dahua IP camera/DVR/NVS/etc.) インターフェースUSB2.0×2 HDD1SATAポート(最大6TB対応) 解像度録画解像度:5M-N/4M-N/1080P/1080N/720P/960H/D1/CIF、表示解像度:3840×2160/2560×1440/1920×1080/1280×1024/1280×720 インターバル録画インターバル:前録画:1 ~ 30秒/後録画:10 ~ 300秒 表示モード1/4/8/9/16/(25:IP extension mode) モード録画モード:手動/スケジュール/動体検知/ビデオロス/カメラ映像断/アラーム/停止 互換性ONVIF 16.12, CGI Conformant 端子1 RJ-45 Port (1000M) 使用条件[動作条件]-10~45℃/10~90%RH、[ストレージ条件]-20~70℃/0~90%RH 再生時機能再生/一時停止/停止/逆再生/高速再生/スロー再生/次ファイル/前ファイル/次カメラ/前カメラ/フルスクリーン/リピート/シャッフル/バックアップ選択/デジタルズーム OSEmbedded LINUX プロセッサーEmbedded Processor 出力端子HDMI×1/VGA×1 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 バックアップメモリUSBデバイス/ネットワーク 映像圧縮方式H.265+/H.265/H.264+/H.264 音声入力1 音声出力1、RCA(双方向音声) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×48×236 映像入力CVI/AHD/TVI/CVBS/IP(NTSC/PAL/720P/1080P/4MP/5MP/[IP:6MP]) 音声圧縮方式AAC(1CHのみ)/G.711A/G.711U/PCM
1個
79,980 税込87,978
8日以内出荷

ヤザワコーポレーションバレット型防雨ダミーカメラ
付属品●ネジ×3本●プラスチックアンカー×3本 本体寸法(mm)約W178×H79×D190(水平状態時) 本体質量(g)約256(電池を除く) センサーCDS(明るさ)センサー 使用電池単3形アルカリ乾電池×2個(電池別売) 電池寿命1日15回の動作で3ヵ月 照度(Lux)作動:100以上 左右首振約30時間 上下首振下方/60度 上方/90度
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ヤザワコーポレーションポール取付金具
エコ商品
付属品M4ネジ×4本、M6ネジ×4本、レンチ×1、金属バンド×2 材質アルミニウム、SUS304 ホワイト 耐荷重(kg)3 本体質量(g)270 ポール径(Φmm)80~150 使用条件-40℃~60℃ / <90%RH 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125.6×114×20
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ヤザワコーポレーション専用ACアダプター/12V1A
エコ商品
12V1Aアダプター
質量(g)150 出力DC12V(+7%,-3%), 1A(±2%) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×41×26 入力AC100V~240V, (50/60z), 0.5A 使用場所屋内 電源コード(cm)ACコード:50, DCコード:80 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~+40
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ヤザワコーポレーション壁面取付金具・タイプC
エコ商品
付属品M4ネジ×4本、ST4ネジ×4本、レンチ×1、プラスチック拡張ボルト×4 材質アルミニウム合金 ホワイト 耐荷重(kg)2 本体質量(g)490 ポール径(Φmm)80~150 使用条件-40℃~60℃ / 0~90%RH 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125.6×76×161.6
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ヤザワコーポレーションジャンクションボックス・タイプC
エコ商品
ホワイト 耐荷重(kg)1 使用条件-40℃~60℃ / <90%RH 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションワンケーブル4台用電源ユニット
エコ商品
ブラック 電源DC12V~36V 本体質量(g)650 使用条件-10℃~+55℃,95% 保護静電保護:接触放電:6K / 気中放電:8K 使用場所屋内 保護クラスCommon mode 2k RoHS指令(10物質対応)対応 伝送路VP 720P/1080P/4MP (AHD/TVIはサポートしません。) 走査方式プログレッシブ 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×42×105 MTBF(時間)>5000 伝送媒体RG59/RG6
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

ヤザワコーポレーション天井吊り下げ金具・アダプター
エコ商品
付属品M4×10ネジ×4本、レンチ×1 材質アルミニウム ホワイト 耐荷重(kg)1 寸法(Φ×mm)134.1×83.5 使用条件-40℃~60℃ / 湿度90%以下 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
9日以内出荷

付属品マウス、ビス、HDDケーブル ブラック 消費電力(W)16.7以下(HDD非搭載時) 電源AC100V~240V,50Hz~60Hz 本体質量(g)4300(HDD除く) 対応OSiOS/Android 人数接続ユーザー数:最大128人 機能カメラ名/日付/カメラロック/動体検知/録画ネットワーク機能:HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP,UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS,FTP, Alarm Server, IP Search (Support Dahua IPcamera, DVR, NVS, etc.), P2P インターフェースUSB2.0×1 , USB3.0×2 解像度録画解像度:12MP / 8MP / 6MP / 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 1.3MP/ 720P/ D1 etc.、表示解像度:HDMI1:3840×2160以下 / HDMI2,VGA:1920×1080, 1280×1024, 1280×720 インターバル録画インターバル:前録画:1 ~ 30秒/後録画:10 ~ 300秒 トリガー録画/PTZ/ツアー/プッシュ/Eメール/スナップショット/ブザー/ポップアップ表示 表示モードスクリーン1:単画面/4/8/9/16/25/36/64分割表示 , スクリーン2:単画面/4/8/9/16 モード録画モード:手動/スケジュール/動体検知/IVS/ビデオロス/カメラ映像切断/停止 互換性ONVIF 2.4 , SDK , CGI 端子ネットワーク端子:2 RJ-45 Port (10/100/1000Mbps) 使用条件[動作条件]-10~55℃/10~90%RH、[ストレージ条件]-20~70℃/0~90%RH 再生時機能再生/一時停止/停止/逆再生/高速再生/スロー再生/次ファイル/前ファイル/次カメラ/前カメラ/フルスクリーン/リピート/シャッフル/バックアップ選択/デジタルズーム OSEmbedded LINUX プロセッサーQuad-core Embedded Processor 出力端子HDMI×2/VGA×1 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 映像圧縮方式Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG 音声入力1 音声出力2、RCA(双方向音声) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×76×411.2 映像入力IP:NTSC/PAL/720P/1080P/4MP/5MP/6MP/8MP/12MP 最大64CH 音声圧縮方式AAC(1CHのみ)/G.711A/G.711U/PCM
1個
159,800 税込175,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤザワコーポレーション天井埋め込み取付金具
エコ商品
付属品天井マウントブラケット×1、レンチ×1、M4ネジ ×3本 材質SECC&PC ホワイト 耐荷重(kg)1 本体質量(g)320 寸法(Φ×mm)166×75.8 使用条件-40℃~60℃ / 0~90%RH 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ヤザワコーポレーション天井吊り下げ金具
エコ商品
付属品S5.0レンチ×1 材質アルミニウム ホワイト 耐荷重(kg)1 本体質量(g)900 寸法(Φ×mm)128.8×767 使用条件-40℃~60℃ / 湿度90%以下 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷

ヤザワコーポレーションジャンクションボックス・タイプB
エコ商品
付属品M4x10ネジ×4本、ST4.2×25ネジ×3本、プラスチックアンカー×3本、設置位置ステッカー×1枚、S3.0レンチ×1 材質アルミニウム ホワイト 耐荷重(kg)3 本体質量(g)350 パイプサイズG3/4 使用条件-40℃~60℃ / <90%RH 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP66 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)124×41×124
1個
3,798 税込4,178
15日以内出荷

ヤザワコーポレーション壁面取付金具・タイプB
エコ商品
付属品M4ネジ×4本、ST4ネジ×4本、プラスチックアンカー×4本、レンチ×1 材質アルミニウム&SECC ホワイト 耐荷重(kg)1 本体質量(g)490 使用条件-40℃~60℃ / 湿度90%以下 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×122×76
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

ヤザワコーポレーションPoEスイッチ
エコ商品
ブラック 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)