絞り込み
ブランド
- ビデオセンシング
- モノタロウ(305)
- C’ultiva(カルティバ)(2,450)
- グリーンクロス(2,344)
- ユニット(2,199)
- SHIMANO(シマノ)(2,098)
- エスコ(1,977)
- ホンダ(1,607)
- カツイチ(1,279)
- 日本緑十字社(1,144)
- 光(1,011)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](958)
- つくし工房(939)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(879)
- マリンテック(813)
- がまかつ Gamakatsu(750)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
- 仙台銘板(585)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(567)
- RS PRO(538)
- 岩崎製作所(514)
- ブランドをもっと見る
特価

カメラ電源ユニット
ビデオセンシング¥28,980税込¥31,8781台5日以内出荷大容量スイッチング電源ユニット。DC12V出力最大5Aの大容量タイプ。カメラ10台接続用ターミナル搭載。電源ON時のLED表示付。PSE安全規格取得品。ACアウトレットを2系統搭載
TTV-HDシリーズ(AHDレコーダー)
ビデオセンシング¥139,800~税込¥153,780~1台5日以内出荷H.264 圧縮方式 HDMI / VGAおよびアナログ出力が同時出力可能、 それぞれ独立された出力設定(分割/自動切替など)の選択が可能。 ネットワーク機能、集中監視ソフト付属 映像中の選択領域選択が可能なスマート検索機能 S.M.A.R.T : 自己診断システムでHDDの状態確認 USBバックアップ機能 スケジュール録画 動体検知、遮断検知、異常検知、ビデオロス検知 ネットワーク上で最大8台のネットワークディスクが接続可能 ネットワーク上のHDDにミラーリング設定が可能 アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能 本体内に1TBHDDを標準装備 TTV-4HDは最大6TB、8/16HDは最大12TB(6TB×2)まで増設可能タイプストリーム:ビデオ、ビデオ&オーディオ電源(V)DC12(専用ACアダプター付属)方式圧縮:H.264+/H.264入力方式ビデオ:BNC(1.0Vp-p,7.5Ω),AHD1.0(720p25/30),AHD2.0(1080)またはCVBS(960H)解像度録画:1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF動作温湿度範囲-10℃ ~ 55℃ / 10%~90%(但し、結露しないこと)音声入力1ch RCA(2.0Vp-p,1kΩ)フレームレートメインストリーム:1/16fps~リアルタイム、サブストリーム:WD1/4CIF@12fps,CIF/QCGA/QCIF(リアルタイム)音声出力1ch RCA(liner,1KΩ)音声圧縮方式G.711u
200万画素 耐衝撃赤外線付デイナイトドームカメラ
ビデオセンシング¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷ワイドダイナミックレンジ機能搭載 窓、扉側や逆光、照り返しの影響を受けやすい廊下や通路などはダイナミックレンジ(明暗の照度差)が 大きいカメラ映像現場ではAの写真のように白飛びが起こるかBのように黒つぶれが生じやすくなります。 メーカーのワイドダイナミックカメラは大きなダイナミックレンジのある被写体でも映像処理し 鮮明な画像を映しだすことができます。 3次元デジタルノイズリダクション搭載(AHDモード) 白キズや低照度撮影時に発生する映像ノイズを自動分析し除去します。新開発の3次元デジタルノイズリダクション(DNR)は2次元の平面画像を時間軸方向に比較しながら駆動します。 メーカー従来品(2次元DNR)に比べ飛躍的に除去能力が向上しています。 残像が少なく見やすい映像はもちろん、DVRなどの記録メモリが節約できます。 固なバンダルプルーフ(耐衝撃)仕様 赤外線照射距離 最大23m 赤外線連続照射5000時間以上(赤外ユニット交換不可)付属品取扱説明書、取付ネジ一式、L型レンチ、設置シール仕様電子アイリス(AES):1/30(1/25)~50000sec、電子感度アップ:×2,×4,×6,×8,×10,×15,×20,×25,×30、デイ・ナイト機能:外部制御/オート/カラー/白黒、モーション検出、プライバシーマスク設定可能質量(g)850消費電力(W)4(12V 330mA)電源電源重畳方式(専用コントローラTPVシリーズ)より供給、DC12V±10%(自動判別)制御方式(アイリスレンズ)DC制御方式テレビジョン:AHD/TVI/CVI/CVBS(NTSC/PAL)レンズバリフォーカルレンズ F:2.8~12mm外寸法(Φ×Hmm)145.5×119.5シャッター(電子)AUTO,1/30(1/25),1/60(1/50),FLK,1/240(1/200),1/480(1/400),1/1000,1/2000,1/5000,1/10000,1/50000動作温湿度範囲-10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)S/N比55db以上(AGC OFF)モードOSD: 有り(内部スイッチによる切り替え)ホワイトバランスATW/AWC/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB絞りオート(解放絞り F:14)画素数1920(H)×1080(V)補正機能逆光: OFF/BLC/HSBLC、WDR(ワイドダイナミックレンジ補正):OFF,ON,AUTO最低被写体照度(Lux)カラー:0.2(0.0025 電子感度8倍、AGC MAX、F1.4、25IRE)、0(赤外LED点灯時)画角水平96°~34°、垂直53°~19°映像出力(AHD2.0)1.0Vp-p 75Ω/(CVBS)1.0Vp-p 75Ω最大ゲイン(AGC)オート(45db max) LEVEL(1~15)デジタルノイズリダクション2D,3Dイメージセンサー1/3インチ 2メガピクセル CMOS走査周波数NTSC(水平:15.734KHz 垂直:59.94Hz)、PAL(水平:15.625KHz 垂直:50Hz)
赤外線付デイナイトカメラ
ビデオセンシング¥42,980税込¥47,2781台5日以内出荷赤外線+電子感度アップ+3次元DNR回路の融合による暗視カメラ 通常のデイナイトカメラは夜間になると暗くなりノイズを発生させます。 又、赤外線を照射するタイプでも光の反射が少ない場所では効力を発揮出来ません。 VAI-230Xでは高輝度赤外LEDの照射装置に256倍の電子感度アップと 新開発の3次元DNR(デジタルノイズリダクション)回路を融合させて、 明るさに応じた低速シャッター長時間露光+自動ノイズ除去、又赤外線を同時投光させる事により 低照度時の露光時間の大幅な短縮化を実現いたしました。 屋外設置可能な防水機構(IP66相当) 赤外線照射距離 最大10m 3.6mm F2.0広角レンズ搭載(水平角度77°) デイナイト機能(カラー/白黒 自動切換) 赤外線連続照射5,000時間以上(赤外ユニット交換不可) 3次元DNR(デジタルノイズリダクション)機能 低照度時に発生するノイズ成分を自動分析し除去します。 見やすい映像はもちろん、DVRなどの記録メモリが節約出来ます。付属品取扱説明書、取付ネジ一式、L型レンチ仕様電子アイリス(AES):1/30(1/25)~1/50000sec、電子感度アップ:×2,×4,×6,×8,×10,×15,×20,×25,×30、デイ・ナイト機能:外部制御/オート/カラー/白黒、モーション検出、プライバシーマスク設定可能質量(g)500電源(V)DC12±10%消費電力(W)4(12V 330mA)方式テレビジョン:AHD/TVI/CVI/CVBS(NTSC/PAL)レンズ単焦点レンズ f=3.6mm外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.5×84×185解像度水平:AHD/TVI/CVI:1920(H)×1080(V) CVBS:550TV本シャッター(電子)AUTO,1/30(1/25),1/60(1/50),FLK,1/240(1/200),1/480(1/400),1/1000,1/2000,1/5000,1/10000,1/50000動作温湿度範囲-10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)S/N比55db以上(AGC OFF)モードOSD: 有り(内部スイッチによる切り替え)ホワイトバランスATW/AWC/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB絞りF1.9画素数1920(H)×1080(V)補正機能逆光: OFF/BLC/HSBLC、D-WDR(デジタルワイドダイナミックレンジ):OFF,ON,AUTO最低被写体照度(Lux)0.04(0.005 電子感度8倍、AGC MAX、F1.9、25IRE)、0(赤外LED点灯時)画角水平77° 垂直42°映像出力(AHD2.0)1.0Vp-p 75Ω/(CVBS)1.0Vp-p 75Ω最大ゲイン(AGC)オート(45db max) LEVEL(1~15)デジタルノイズリダクション2D,3Dイメージセンサー1/3インチ 2.0メガピクセル CMOS走査周波数NTSC(水平:15.734KHz 垂直:59.94Hz)、PAL(水平:15.625KHz 垂直:50Hz)
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【Gラインアルバ】 耐圧1.6MPa 両面(外張り・内張り)樹脂コーティング仕様 アルミ製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め岩崎製作所税込¥10,998~¥9,998~
岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【Gラインアルバ】 耐圧1.6MPa 両面(外張り・内張り)樹脂コーティング仕様 黄銅製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め岩崎製作所税込¥12,078~¥10,980~