絞り込み
ブランド
  • ATEN
  • モノタロウ(305)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,450)
  • グリーンクロス(2,344)
  • ユニット(2,199)
  • SHIMANO(シマノ)(2,098)
  • エスコ(1,977)
  • ホンダ(1,607)
  • カツイチ(1,278)
  • 日本緑十字社(1,145)
  • (1,011)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](958)
  • つくし工房(939)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(879)
  • マリンテック(813)
  • がまかつ Gamakatsu(750)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • 仙台銘板(585)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(567)
  • RS PRO(538)
  • 岩崎製作所(514)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HDMI/USB トランシーバー(4K60p & HDBaseT 3.0 & PoH 対応) ATEN

    HDMI/USB トランシーバー(4K60p & HDBaseT 3.0 & PoH 対応)

    ATEN
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    トランスミッターとレシーバーの機能を1台に統合したビデオトランシーバーです。HDBaseT 3.0テクノロジーで設計された本製品は、1本のCat 6aケーブルを通じて、4K60pの非圧縮HDMI信号を1msec以下の超低遅延で最大100m延長します。また、1080p信号はロングリーチモード使用時に最大150mまで延長できます。
  • 交換用内蔵バッテリーパック(常時インバータ給電方式UPS OL1000LVシリーズ用) ATEN

    交換用内蔵バッテリーパック(常時インバータ給電方式UPS OL1000LVシリーズ用)

    ATEN
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    ホットスワップ対応の交換用内蔵バッテリーパックです。密閉型鉛蓄電池です。
    高さ(mm)66.6
  • 8インチ 同軸 シーリング・ラウドスピーカー ATEN

    8インチ 同軸 シーリング・ラウドスピーカー

    ATEN
    77,980税込85,778
    1個
    5日以内出荷
    AS108は、8インチの天井設置型 同軸 シーリング・ラウドスピーカーです。
  • リード式ドアセンサー ATEN

    リード式ドアセンサー

    ATEN
    2,698税込2,968
    1台
    3日以内出荷
    ラックの扉へのアクセスを検出するリード式ドアセンサー。 扉の開放をユーザーに通知します。操作が簡単です。
    用途PDUの計測・監視に電圧(V)(最大)AC/DC70検出距離(mm)(最小)16絶縁抵抗(MΩ)(最少)100電流(mA)50動作温湿度範囲温度:‐20~60度、湿度:95%(結露なきこと)接触抵抗(Ω)(最大)0.2電流容量1WRoHS指令(10物質対応)対応最大安全通過電流(A)100
  • 近接式ドアセンサー ATEN

    近接式ドアセンサー

    ATEN
    4,598税込5,058
    1台
    3日以内出荷
    ラックの扉へのアクセスを検出する近接式ドアセンサー。 扉の開放をユーザーに通知します。操作が簡単です。
    用途PDUの計測・監視に検出距離(mm)5消費電流(mA)(最大)10出力電流(mA)150動作温湿度範囲温度:‐20~70度、湿度:35~90%(結露なきこと)保護回路ショートサーキット & 逆極性応答周波数(Hz)(最少)800動作電圧10~30VDC保護クラスIP67RoHS指令(10物質対応)対応残留電圧(V)(最大)0.1
  • 光学式ドアセンサー ATEN

    光学式ドアセンサー

    ATEN
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    ラックの扉へのアクセスを検出する光学式ドアセンサー。 扉の開放をユーザーに通知します。操作が簡単です。
    用途PDUの計測・監視に応答時間(最大)1ms消費電流(mA)(最大)30出力電流(mA)150保護回路ショートサーキット & 逆極性動作電圧10~30VDCRoHS指令(10物質対応)対応センサー感知範囲10cm残留電圧(V)(最大)0.6
  • 差圧・温度センサー ATEN

    差圧・温度センサー

    ATEN
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    ケーブル一体型のコンパクトデザインです。操作が簡単です。
    用途PDUの計測・監視に測定範囲温度:-19~60、気圧:±500ケーブル長(m)3測定精度温度:±1度、気圧±1%、臨界温度‐0.1hPaコネクタRJ-11-P4CRoHS指令(10物質対応)対応