安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「カメラ」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
170件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AHDカメラ用ペアケーブル 映像・電源 延長ケーブル アナログ・AHDカメラ対応 映像 BNCP端子対応 Φ2.1電源DCソケット
対応機種AHD/CVI/TVI/アナログ コネクタ【映像】BNCP端子(HD-SDI両端)、【電源】Φ2.1DCプラグ(カメラ側)、Φ2.1DCジャック(DVR側) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイッチング方式で動作いたします センター+のΦ2.1端子の電源ジャックに対応 AC100~240Vのフリーボルトに対応
入力電圧(V)AC100~240 出力電圧(V)DC12
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

亀ソーラーシリーズ最新モデルで400万画素の高画質化と更に性能が強化されたソーラーバッテリー防犯カメラです。 400万画素の高解像度で省エネルギーのCMOSセンサーを搭載し、消費電力を低くしバッテリー消費を抑えております。 今回のモデルからスマートフォンアプリを「WTW-EAGLE」へと変更し、EAGLEシリーズカメラと一緒に使うことが可能です。 カメラにはスピーカーとマイクを内蔵しており、スマートフォン側で音声を聞いたり話しかけたりすることができます。 赤外線LEDを6灯搭載し最大10mの照射ができる高輝度LEDを搭載 亀ソーラー3 Plusはボディが軽量なので設置がカンタンです。 ソーラーパネルには12,800mAhの大容量リチウムイオンバッテリーを搭載し、ソーラーから発電した電気を蓄電します。 約100度の広角監視ができる最適なボードレンズを搭載 カメラにはマイクとスピーカー装備しており双方向通話が可能です。 暗視距離 約7m
質量(g)約600(※取付台座は含みません) 電源MicroUSB タイプB型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×65×96(※寸法にはサーラーパネル・取付金具は含みません) レンズサイズ(mm)3.6 解像度【録画】500万画素 保証期間1年 バッテリー容量(mAh)12800 使用場所屋外 LED使用数(個)チップ赤外線 LED:6/850nm 音声 動作距離(m)赤外線監視可能:約7 画角約100度
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

548万画素の超高解像度モデル登場! AHDシリーズのミニチュアカメラ アナログでフルハイビジョン撮影が可能なAHD規格に加えてHD-TVI/HD-CVIにも対応。従来のアナログ規格(CVBS)としても切替えて使用できるマルチモデル 水平視野角度約32~87度を映すことができるバリフォーカルレンズを搭載 Sony社製の高性能 548万画素 CMOSセンサー搭載 手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません 天井、据え置き設置可能な取付金具付属 2.8~12mmのバリフォーカルレンズ搭載し、広角から中望遠にズーム調節が可能です。 42(W)×42(H)×65(D)mmの超小型サイズ
形状小型 質量(g)約195(取付金具含む) 電源DC12V / 約186mA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×65 (取付金具含まず、突起物含む) 信号形式AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVI 解像度548万画素 保証期間1年 焦点距離(mm)2.8~12 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 画角水平角度:約32~87度
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

手のひら小型サイズのミニチュアカメラ EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ デジタル高画質撮影が可能なEX/HD-SDI規格に対応 EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能 高品質なSONY社製682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます 5メガピクセルレンズ搭載 UTC対応(アナログ設定時) 手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません 天井、据え置き設置可能な取付金具付属 広角の3.6mmメガピクセルボードレンズを搭載
形状超小型 質量(g)約170(取付金具含む) 電源DC12V / 約300mA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×33(取付金具含まず、突起物含む) 信号形式HD-SDI/EX-SDI レンズサイズ(mm)3.6 解像度400万画素 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時) 画角水平角度約85度[400万画素(解像度2560×1440)設定時] 赤外線ライトなし
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

548万画素AHDシリーズの小型赤外線ドームカメラ 夜間監視可能な赤外線LED搭載モデル 高画質で高い品質を持つCMOSイメージセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めます。 小型ドーム型カメラ 2.8~12mmのバリフォーカルレンズ搭載 高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めたセンサーモジュールを採用しております。 屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。 2560×1920(1920p)の解像度で映像出力 548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
用途室内の望遠が必要な用途に最適です 仕様監視可能距離: 最大約7m 形状ドーム型、暗視型 寸法(mm)Φ128×90 (突起物含む ) 質量(g)約315(取付金具含む) 電源DC12V / 約490mA( 赤外線LED作動時 ) 信号形式AHD 解像度548万画素 保証期間1年 焦点距離(mm)2.8~12 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大約15 画角5MP:水平角度:約38~100度/CVBS:約18~45度 赤外線ライトΦ5mm 850nm LED 21個搭載
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

548万画素の超高解像度モデル登場! フルHDを超えるAHDシリーズです。 高画質監視追求モデル レンズが一体化したボックス型カメラ スッキリデザインの屋内用望遠カメラ 商業施設向けのスタンダード(BOX)形状カメラ 屋内の遠隔操作対応モデル レンズ交換式のボックス型カメラと違い、レンズが一体型なのでスッキリしたモデルです。 最大18倍のズームが可能な電動ズームレンズを搭載し、カメラ本体からの操作に加え、Pelco-Dで遠隔操作も可能です。 ズーム時のオートフォーカス機能を搭載 広角から望遠域まで監視可能なレンズを搭載し、一体化することで自由度を高めつつカンタンに設置ができるようなボックス型カメラです。 カメラ背面部のOSDリモコンで設定・ズーム操作が可能
用途室内の望遠が必要な用途に最適です 仕様光学ズーム:約18倍 形状BOX型 シルバー 質量(g)約316(取付金具含む) 電源DC12V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×118×66 (寸法には取付金具は含みません) レンズ電動式バリフォーカルレンズ 信号形式AHD/CVBS 解像度548万画素 保証期間1年 フォーカス自動 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 適合周波数850nm/940nm 画角水平角度:約10~60度
1台
54,980 税込60,478
欠品中

EX-SDI最高画質400万画素対応! EX-SDI/HD-SDI/AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル 高品質なSONY社製の682万画素のCMOSセンサーを採用 5メガピクセルバリフォーカルレンズ搭載 EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能 レンズセットには3.6~11mmの8MPバリフォーカルレンズ搭載、広角~中距離向け監視に最適です。 プライバシーマスキング機能搭載 モーション機能搭載
信号形式HD-SDI/EX-SDI/AHD/CVI/TVI/CVBS 解像度400万画素 赤外線ライト 映像出力EX-SDI/HD-SDI:BNCJ CVBS/AHD/CVI/TVI:RCAJ レンズCSマウント 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×120×63.5 質量(g)約325 電源DC12V / 約300mA 伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時) 形状BOX型 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

鉄カブト用補助ソーラーパネル
用途鉄カブト専用です。 種別ソーラーパネル 質量(g)約500 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)232×22.8×50 対応機種WTW-IPW967B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,100 税込5,610
10日以内出荷

4Kを超える高解像度センサー。対応録画機に接続することでパノラマ映像を8分割で展開。超広角1.6mmボードレンズ搭載。カメラにマイクを搭載。簡易録画機能搭載 MicroSDカードで保存。対応録画機(NVR)に接続することで、360度全方位、魚眼、9画面分割展開など6通りの映像表示切り替えが可能です。逆光補正(WDR)やデジタルノイズリダクション(DNR)機能も搭載。小型サイズのドーム型カメラで柔らかい曲線ボディで必要以上のカメラの威圧感を与えません。高輝度の赤外線チップLEDを3灯搭載。PoE給電に対応し、カメラ側にコンセントがなくても、録画機やPoEハブからLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
仕様無線信号:IPネットワーク 電源(V)POE/DC12 本体質量(g)約456 マイクロホン 記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機 レンズサイズ(mm)超広角魚眼レンズ:1.6 本体外形寸法(mm)Φ120×55 保証期間1年 LED850nm赤外線LED3個 照射距離(m)赤外線:約10 画角水平:約180度
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

548万画素AHDシリーズの屋内用ドームカメラ 高画質で高い品質を持つCMOSイメージセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めます。 屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。 2560×1920(1920p)の解像度で映像出力 548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。 2.8~12mmメガピクセル オートアイリス・バリフォーカルレンズ搭載
用途室内 天井・壁に設置可能 使用場所屋内 規格【信号】AHD/CVBS 解像度548万画素(録画) レンズサイズ(mm)2.8~12 ズーム約4倍 画角5MP設定時:約32~87度CVBS設定時:約18~45度 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ124×100※突起物含む 質量(g)約325※取付金具含む 電源DC12V / 約110mA 保証期間1年 付属品電源アダプター 形状ドーム型
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

亀ソーラー用補助ソーラーパネル
用途亀ソーラー専用です。 種別ソーラーパネル 質量(g)約500 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)232×22.8×50 対応機種WTW-IPWS1103N/WTW-IPWS1103HB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,100 税込5,610
10日以内出荷

EX-SDI/HD-SDI対応のマルチモデル。高品質なSONY社製の682万画素のCMOSセンサーを採用。広角~中望遠のバリフォーカルレンズ搭載。EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ。デジタル高画質撮影が可能なEX/HD-SDI規格に対応。EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能。高品質なSONY社製682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます。手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません。天井、据え置き設置可能な取付金具付属。2.8~12mmのバリフォーカルレンズ搭載し、広角から中望遠にズーム調節が可能です。最大伝送距離。HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m。※5C-HFBTケーブル使用時。。
使用場所屋内用 形状小型 規格【信号】HD-SDI/EX-SDI 解像度録画:400万画素 画角水平角度約30~75度※400万画素(解像度2560×1440)設定時 レンズサイズ(mm)2.8~12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×65※取付金具含まず、突起物含む 質量(g)約200※取付金具含む 電源(V)DC12/約300mA 保証期間1年 仕様赤外線LEDなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

800万画素の4Kサイズ撮影可能なEX-SDIシリーズ 4K(800万画素)EX-SDI赤外線型カメラ・超高解像度の3840×2160ピクセル ヒーターとファンを搭載、寒冷地および温暖地にて使用可能 800万画素 高精細CMOSセンサー搭載 大型赤外線LEDを8個を搭載し、約50mの照射可能、夜間遠くまで明るく監視が可能です 中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。 広角から中望遠の監視に最適な3.6~11mmのオートアイリス・バリフォーカルレンズを搭載 カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。
仕様ファン・ヒーター:内蔵 質量(kg)約1.36(取付金具含む) 形式バレット型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×100×167(取付金具含まず) レンズ3.6~11mmのバリフォーカルレンズ 信号形式EX-SDI 解像度800万画素 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大約50m 画角水平角度 約40~90度 赤外線投光距離最大約25m 赤外線ライト850nm 特殊大型 赤外線LED 8個
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

EX-SDI 高画質400万画素出力モデル ファン/ヒーター搭載 屋外寒冷地仕様カメラ EX-SDI/HD-SDI/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル 暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能 高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用 2.8~12mmの光学バリフォーカルレンズ搭載 UTC対応(アナログ) EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ EX-SDI 高画質400万画素出力モデル 中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。 広角から中望遠の監視に最適な2.8~12mmのオートアイリス・バリフォーカルレンズを搭載 大型赤外線LEDを8個を搭載し、夜間遠くまで明るく監視が可能です。 カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。 ヒーターとファンを搭載、寒冷地および温暖地にて使用可能
形状暗視型 質量(kg)約1.42(取付金具を含んだ重量です) 電源DC12V / ファン・ヒーター非動作時:455mA、赤外線点灯: 1300mA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×100×167(取付金具含まず) 信号形式HD-SDI/EX-SDI/AHD/CVI/TVI/CVBS レンズサイズ(mm)2.8~12 解像度400万画素 使用場所屋外寒冷地 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時) 距離赤外線監視可能距離:約25m 画角水平角度約40~90度[400万画素(解像度2560×1440)設定時] 赤外線投光距離約50m 赤外線ライト850nm 特殊大型 赤外線LED 8個
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷

HD-SDI/EX-SDIカメラ用ペアケーブル 映像・電源 延長ケーブル 最高級ケーブル使用 HD-SDI(デジタル)・AHD(アナログ)・CVI・TVIカメラ対応 映像 BNCP端子対応 Φ2.1電源DCソケット
形状映像ライン:3C-HFB(Φ5.6mm)/電源ライン:電源ケーブル(Φ5.3mm) 対応機種EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVI/TVI/アナログ コネクタ【映像】BNCP端子(HD-SDI両端)、【電源】Φ2.1DCプラグ(カメラ側)、Φ2.1DCジャック(DVR側) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EX-SDI/HD-SDI/AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能。 EX-SDI 高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます 中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。 カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。 大型赤外線LEDを8個搭載し、強力な赤外線光で周囲を暗視可能 最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時
仕様(赤外線監視可能距離)最大約25m 形状バレット型 質量(kg)約1.36(取付金具含む) グレー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×100×167(取付金具含まず) 信号形式EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/アナログ レンズサイズ(mm)2.8~12のバリフォーカルレンズ 解像度400万画素 保証期間1年 LED大型赤外線LED 8個 850nm 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大約50 画角水平視野角度 約40~85度
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

わずか5インチの小さなベビーモニター。お部屋の温度がわかります。モニターがバッテリー内臓で持ち運びもできます。カメラを上下左右動かすことが可能です。カメラは最大2台まで接続可能。200万画素の鮮明なフルハイビジョンで録画。音声検知機能付き。カメラ・モニター間で通話可能。赤外線モードで夜間に対応
仕様記憶媒体:MicroSD Class10またはU1推奨、16~128GB対応 電源付属USB電源アダプター 本体質量(g)280 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター:156×95×17※アンテナ収納状態 解像度入力:1920×1080(2MP) 保証期間1年 ディスプレイサイズ(目安)5インチ
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

548万画素AHDシリーズの夜間監視対応、屋内用ドームカメラ 高画質で高い品質を持つCMOSイメージセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めます。 小型ドーム型カメラ 3.6mmのボードレンズ搭載 高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めたセンサーモジュールを採用しております。 屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。 2560×1920(1920p)の解像度で映像出力 548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
形状小型 質量(g)約100(取付金具含む) 電源DC12V/約140mA 寸法(Φ×高さH)(mm)90×67 信号形式AHD/CVBS レンズサイズ(mm)3.6 解像度548万画素 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 画角5MP設定時:約80度
1個
9,698 税込10,668
6日以内出荷

548万画素AHDシリーズの夜間監視対応、全方位監視ドームカメラ 天井に設置して360度監視 夜間監視可能な赤外線LED搭載モデル 高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めたセンサーモジュールを採用しております。 1.3mmの超広角魚眼レンズを搭載し、天井取付で360度関しが可能です。 屋外軒下仕様のドーム型カメラで入り口などの軒下やお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。 2560×1920(1920p)の解像度で映像出力 548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。 特殊広角赤外線LEDを3つ搭載し、広い空間でも暗視可能
形状ドーム型 質量(g)約320 電源DC12V 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120.5×85(取付金具を含まない寸法) 信号形式AHD/CVBS レンズサイズ(mm)1.3 解像度548万画素 LED特殊広角型 赤外線LED 3個 850nm 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大約15m 画角水平角度約約120度
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

548万画素の超高解像度AHD赤外線カメラモデル登場! フルHDを超えるAHDシリーズです。 2560×1920(1920p)の高解像度で映像出力 広角から中望遠の監視に最適な2.7~12mmのオートアイリス・バリフォーカルレンズを搭載 夜間遠くまで明るく見れる赤外線LED搭載の夜間監視モデル 548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。 中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。 カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。
用途駐車場や家回りなど、夜間15m以内の監視に最適 使用場所屋外 規格【信号】AHD/CVBS 解像度548万画素(録画) LED使用数(個)30(850nm 赤外線LED) 検知距離(m)最大約15(赤外線LED監視可能距離) 画角水平角度約35~100度 レンズサイズ(mm)2.7~12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×88×141※寸法には取付金具は含みません 質量(g)約755 電源DC12V / 約450mA 保証期間1年 付属品電源アダプター
1個
23,980 税込26,378
38日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Sony社製の高性能 548万画素 CMOSセンサー搭載 AHDシリーズのミニチュアカメラ AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVI 高画質アナログ規格から従来のアナログ規格まで、4種類の映像信号規格対応のマルチモデル ピンホールレンズを採用した小型カメラ アナログでフルハイビジョン撮影が可能なAHD規格に加えてHD-TVI/HD-CVIにも対応。 従来のアナログ規格(CVBS)としても切替えて使用できるマルチモデル 手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません。 天井、据え置き設置可能な取付金具付属 4.3mmのピンホールレンズを搭載
形状小型 質量(g)約120(取付金具含む) 電源DC12V/約186mA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×33(取付金具含まず、突起物含む) 信号形式AHD/TVI/CVI/CVBS レンズサイズ(mm)4.3 解像度548万画素 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 画角水平角度約55度
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

EX-SDI 高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます EX-SDI/HD-SDI/AHD/HD-TVI/HD-CVI/アナログに切替え可能なマルチモデル バリフォーカルレンズ 6~50mmの標準から望遠監視向けのレンズを搭載 20mm赤外線LEDを6つ搭載し暗視可能 ヒーターとファンを搭載、寒冷地および温暖地にて使用可能
信号形式HD-SDI/EX-SDI/AHD/CVI/TVI/CVBS 解像度400万画素 赤外線ライトΦ20mm赤外線LED6個 850nm 赤外線投光距離約50m 距離赤外線監視可能距離:約40m 画角水平角度約5.5~57度[400万画素(解像度2560×1440)設定時] レンズサイズ(mm)5~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×405×112(取付金具を含まない寸法です) 質量(kg)約3.56(取付金具を含んだ重量です) 電源DC12V 伝送距離(m)最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時) 形状暗視型 使用場所屋外温暖地・寒冷地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷

800万画素の高解像度4Kモデル登場。3840×2160の高解像度で映像出力。180度監視ができる超広角魚眼レンズ搭載。サイレン機能を搭載、音や光で警告することが可能。防水性能も高く室外で使用も可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。4Kの超高解像度IPドーム型防犯灯カメラ。超広角魚眼レンズを搭載しており約180度の視野を広範囲撮影監視することが可能。赤外線LEDとホワイトLEDの両方が搭載しており、暗い場所では赤外線光で周囲を明るく撮影できるほか、ホワイトLEDでの設定であれば周囲をカラーで撮影することも可能です。カメラ前面に青色と赤色の警告灯LEDも搭載しており、決められた時間やエリア侵入など機能で設定することで警告灯やサイレン音が鳴動し防犯効果を高めます。PoE給電に対応し、カメラ側にコンセントがなくても、録画機やPoEハブからLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。カメラに簡易録画機能を搭載しており、MicroSDカードで映像録画が可能
仕様無線信号:IPネットワーク 電源(V)POE/DC12 本体質量(g)約600 レンズ超広角魚眼レンズ マイクロホン 記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機 本体外形寸法(mm)Φ116×106 保証期間1年 スピーカー LED850nm 赤外線LED(2灯)、ホワイトLED(2灯) 照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約25/15 画角水平:約175度
1個
299,800 税込329,780
6日以内出荷

スマートフォンと直接接続できるAP機能搭載!。静止画・動画撮影フルHD200万画素の映像記録!。防犯から獣害対策に幅広く利用できるトレイルカメラ。小型ソーラーパネルがカメラ頭頂に一体化しており、カメラ内部にバッテリーが入っているので、電池も入れずに使用することも可能です。電源アダプターまたは単三電池4本でも動作します。オプションの追加ソーラーバッテリーパネルを使えばバッテリー容量が更に増加!。動きを検知すると最速0.2秒の超高速起動で録画開始!。静止画・映像の両方で記録することが可能です!。夜間監視対応の赤外線カメラ。最大128GBのMicroSDカードをカメラに挿入することで映像を保存。スタンバイ状態だと最大約12ヶ月持続起動が可能。カメラはパスワードロックで操作できないようにする保護機能を搭載
電源(V)DC6 / 単3電池4本 本体質量(g)約265(※電池等除く) レンズボードレンズ搭載 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×125×80 マイクロホン 解像度静止画:8MP/12MP/16MP/20MP/24MP/32MP/48MP、動画:1080P(30fps) 保存形式MicroSD(最大128GB) LED赤外線LED 22(不可視型) バッテリー容量(mAh)2600 照射距離(m)赤外線LED:約15 画角水平:約50度
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

265万画素の高画質AHD 不可視型夜間カメラ。照射 50m 監視可能距離 25m 940nm赤外線LEDを採用し、赤く光らなくなり、カメラの存在を軽減します。 見た目優しい中型ボディで威圧感を緩和 3~10mmの広角~中距離監視向けのバリフォーカルレンズ搭載 夜間監視対応モデル 42個の赤外線LEDを搭載して約25mの暗視撮影が可能 水平視野角度約32~87度 丸みがある優しいデザインを採用、必要以上の威圧感をなくし、設置場所に溶け込むボディデザイン。
仕様監視可能距離:最大約25m 形状暗視型 質量(g)約500 (取付金具含まず ) 電源DC12V/約620mA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×80×150 (取付金具含まず ) レンズCSマウント 信号形式AHD 解像度265万画素 保証期間1年 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大約50 赤外線ライトΦ5mm 940nm 不可視型赤外線LED 42個
1台
69,980 税込76,978
7日以内出荷

EX-SDI/HD-SDI/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル 暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能 高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用 UTC対応(アナログ) EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ EX-SDI 高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル 高解像度にも対応した3.6mmの広角ボードレンズを搭載 小型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。 赤外線LEDを36個搭載し、赤外線光で周囲を暗視可能 暗視距離約15m
用途室外の望遠が必要な用途に最適です 仕様監視可能距離:最大約15m 形状暗視型 グレー 質量(g)約350(取付金具を含んだ質量です) 電源DC12V / 約490mA( 赤外線LED作動時 ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×113×65※取付基台含まず 信号形式EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/CVBS 解像度682万画素 保証期間1年 焦点距離(mm)3.6 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大約25 画角水平角度:約85度 赤外線ライトΦ5mm 赤外線LED 850nm / 36個
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

4K(800万画素)超高解像度AHD赤外線ドーム型カメラ 超高解像度の3840×2160ピクセル 小型の威圧感が少ないドーム型カメラ 入口監視など近距離向け監視に最適 広角3.6mmボードレンズ搭載 赤外線チップLEDを18個搭載 小型サイズの柔らかい曲線ボディでカメラの威圧感を与えません 屋外防滴仕様 広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載 ※専用モニター・専用DVRで御使用ください
仕様(赤外線監視可能距離)最大約10m 形状ドーム型 質量(g)約392(取付金具含む) 電源(V)DC12 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ100×87 信号形式AHD レンズサイズ(mm)3.6 解像度800万画素 保証期間1年 LEDチップ赤外線LED 18個 850nm 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防滴仕様 照射距離(m)最大約20 画角水平角度 約80度
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

寒冷地仕様。500万画素AHD赤外線カメラ。2592×1944の解像度で映像出力。500万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。大型赤外線LEDを8個を搭載し、夜間遠くまで明るく監視が可能です。中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。広角から中望遠の監視に最適な2.7~12mmのオートアイリス・バリフォーカルレンズを搭載。カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。同軸ケーブル(3C以上)を使用可能。本機に対応したUTC機能搭載の録画機でカメラ設定が可能。※専用モニター・専用DVRでご使用ください
用途・事業所周辺の監視。・自宅周辺の監視。・駐車場の監視。・作業状況の記録。など 付属品ACアダプター 質量(kg)約1.5(取付金具含まず) 電源(V)DC12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×100×167(※取付金具含まず) 信号形式AHD/TVI 焦点距離(mm)2.7~12
1セット
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC→DC12V 1.5A出力 スイッチング方式で動作いたします センター+のΦ2.1端子の電源ジャックに対応 AC100~240Vのフリーボルトに対応
入力電源(V)AC100~240V 電源電圧(V)DC12V 消費電流1500mA
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

イーグルシリーズでも使用可能 365万画素 IPネットワークカメラです。 集音マイク・スピーカーを搭載、周囲の音声記録が可能です。 夜間監視対応モデル 屋外軒下仕様の赤外線パンチルトカメラ 左右355度と上下93度の旋回機能を搭載したパンチルトカメラです。 録画機で映像視聴しながら遠隔操作可能です。 カメラ前面部にマイクを搭載、周囲の音声を収録することが可能です。 特殊赤外線LEDが2個搭載し、夜間約15mの距離を監視できます。
形状ドーム型 質量(g)約270(取付金具含む) 電源DC12V 寸法(Φ×高さH)(mm)Φ140×222(アンテナ・基台除く) 信号形式イーグル用IPカメラ レンズサイズ(mm)3.6 解像度365万画素 LED特殊LED 2個 850nm 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大約20 旋回角度(°)水平355・垂直93 画角水平視野角度約95度
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

800万画素の4Kサイズ撮影可能なEX-SDIシリーズ 4K(800万画素)EX-SDI屋外寒冷地仕様の赤外線型カメラ ヒーターとファンを搭載、寒冷地および温暖地にて使用可能 800万画素 高精細CMOSセンサー搭載 大型赤外線LEDを8個を搭載し、約50mの照射可能、夜間遠くまで明るく監視が可能です 中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。 広角から中望遠の監視に最適な3.6~11mmのオートアイリス・バリフォーカルレンズを搭載 カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。
質量(kg)約1.36(取付金具含む) グレー 形式バレット型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×100×167(取付金具含まず) レンズ3.6~11mmのバリフォーカルレンズ 信号形式EX-SDI 解像度800万画素 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大約50m 画角水平角度 約40~90度 赤外線投光距離最大約25m 赤外線ライト850nm 特殊大型 赤外線LED 8個
1個
68,980 税込75,878
7日以内出荷

EX-SDI/HD-SDI/アナログと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、3種類の映像信号規格対応のマルチモデル 夜間監視が可能な赤外線カメラ 高品質なSONY社製の682万画素のCMOSセンサーを採用 EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ 近距離~中距離監視向けのレンズ搭載 EX-SDI 高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル 室内仕様の赤外線ドーム型カメラ 夜間監視可能な赤外線LED21個を搭載 ドーム型で威圧感の少ないボディ設計 バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能。(専用モニター・専用DVRで御使用ください)
用途室内の望遠が必要な用途に最適です 仕様監視可能距離:最大約10m 形状ドーム型 寸法(mm)Φ121×93 質量(g)約320 電源DC12V / 約450mA 信号形式EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/CVBS 解像度682万画素 保証期間1年 焦点距離(mm)2.8~12 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大約20 画角水平角度:約35~75度 赤外線ライトΦ5mmサイズ 850nm 赤外線LED 21個
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

220万画素AHD赤外線カメラ 高画質220万画素CMOSセンサーを搭載 小型サイズの柔らかい曲線ボディでカメラの威圧感を与えません 赤外線LEDを18個搭載 広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載 同軸ケーブル(3C以上)を使用可能
付属品ACアダプター 質量(g)約285 電源(V)DC12V/約357mA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×71×67(※寸法には取付金具は含みません) 信号形式AHD レンズサイズ(mm)3.6 解像度【録画】200万画素、【映像出力】AHD出力:1920×1080(1080P) 保証期間1年 使用場所屋外 LED使用数(個)Φ5mm赤外線LED850nm:18 防水性あり 音声 動作距離(m)赤外線監視可能:約10 画角水平角度約78度※CVBS時水平視野角度75度
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

220万画素AHD赤外線カメラ 高画質220万画素CMOSセンサーを搭載 小型サイズの柔らかい曲線ボディでカメラの威圧感を与えません 赤外線LEDを18個搭載 広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載 同軸ケーブル(3C以上)を使用可能
付属品ACアダプター 質量(g)約285 電源(V)DC12V/約357mA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×71×67(※寸法には取付金具は含みません) 信号形式AHD レンズサイズ(mm)3.6 解像度【録画】200万画素、【映像出力】AHD出力:1920×1080(1080P) 保証期間1年 使用場所屋外 LED使用数(個)Φ5mm赤外線LED850nm:18 防水性あり 音声 動作距離(m)赤外線監視可能:約10 画角水平角度約78度※CVBS時水平視野角度75度
1個
14,980 税込16,478
欠品中

ファン/ヒーター搭載 屋外寒冷地仕様カメラ EX-SDI/HD-SDI/AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル 暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能 バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能。 UTC対応(アナログ) EX-SDI使用時は映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ EX-SDI 高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます 20mm赤外線LEDを10個搭載し暗視可能 ヒーターとファンを搭載、寒冷地および温暖地にて使用可能 最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時
仕様(赤外線監視可能距離)最大約30m、(寒冷地対策)ファン/ヒーター内蔵 形状バレット型 質量(kg)約1.84(取付金具含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)121×257×110(取付金具含まず) 信号形式EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/アナログ レンズサイズ(mm)2.8~12のバリフォーカルレンズ 解像度400万画素 保証期間1年 LEDΦ20mm赤外線LED10個 850nm 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大約60 画角水平視野角度 約39~94度
1個
88,980 税込97,878
5日以内出荷

800万画素の4Kサイズ撮影可能なAHD高解像度モデル 超高解像度の3840×2160ピクセル 小型の威圧感が少ないデザイン 入口監視など近距離向け監視に最適 広角3.6mmボードレンズ搭載 800万画素4K AHD赤外線カメラ 高画質800万画素 CMOSセンサーを搭載 小型サイズの柔らかい曲線ボディでカメラの威圧感を与えません 赤外線LEDを18個搭載 屋外防滴仕様 広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載 同軸ケーブル(3C以上)を使用可能 ※専用モニター・専用DVRで御使用ください
仕様(赤外線監視可能距離)最大約10m 形状ドーム型 質量(g)約300(取付金具含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×71×67(取付金具含まず) 信号形式AHD レンズサイズ(mm)3.6 解像度800万画素 保証期間1年 LEDチップ赤外線LED18個 850nm 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防滴仕様 照射距離(m)最大約20 画角水平角度 約80度
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

ホワイトLEDを搭載した水中カメラ カメラリモコンで360度旋回が可能 レジャーから業務まで幅広くご利用可能 360度旋回機能で配管など狭い場所でも細かく見ることができます。 防水性が有る映像・電源ケーブル採用
用途配管工事現場、井戸・下水道での撮影に最適 質量(kg)約0.9 電源DC12V/1A ケーブル長(m)50 寸法(Φ×高さH)(mm)97×151 信号形式CVBS レンズサイズ(mm)3.6 解像度41万画素 防塵防水性能あり LED5mmサイズ ホワイトLED12個搭載 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)約0~2(水中撮影時) 可動範囲左右:360度 画角水平視野角度72°
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷

400万画素EX/HD-SDI規格に対応、従来のアナログシステムを利用したAHD規格、さらにはCVBS/HD-TVI/HD-CVIのアナログ規格としても切替えて使用できるマルチモデル EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能 夜間監視対応の赤外線LEDを42個搭載 高品質なSONY社製682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます 最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時 2.8~12mmの5MPバリフォーカルレンズ搭載、 広角~中距離向け監視に最適です。 プライバシーマスキング機能搭載 モーション機能搭載 ※専用モニター・専用DVRで御使用ください ※出荷時はEX-SDI設定です、HD-SDIご利用時の際は切替えてご利用ください。 ※400万画素出力はEX-SDI設定のみです。HD-SDI/AHD/HD-CVI/HD-TVIは220万画素、CVBSは52万画素出力になります。
付属品ACアダプター 質量(g)約150(※取付金具含む) 電源(V)DC12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×76×47(※寸法には取付金具は含みません) 信号形式EX-SDI・HD-SDI レンズサイズ(mm)2.8~12 解像度【録画】400万画素、【映像出力】EX-SDI出力:2560×1440/30・1920×1080/30・1280×720/30、HD-SDI出力:1920×1080/30・1280×720/30 保証期間1年 使用場所屋外 LED使用数(個)Φ5mm850nmLED:42搭載 防水性あり 音声 動作距離(m)赤外線監視可能:約20 画角EX/HD/AHD1440P/1080P設定時:水平角度約30~75度CVBS設定時:水平角度約33~98度
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷

400万画素AHDカメラ対応 デジタルレコーダー。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大2560x1944で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大2560x1944)。USBマウス付属
規格信号:AHD・TVI・CVI・アナログ・IP 出力HDMI:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 電源電圧:DC12V / 消費電力:最大36W 解像度入力:1440P(2560×1440)/ 1080P(1920×1080)、720P(1280×720) / CVBS(アナログ信号) 保証期間1年 出力端子BNCJ端子:メイン出力×1,HDMI端子:メイン出力×1ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)