絞り込み
ブランド
  • ティー・アイ・トレーディング
  • DXアンテナ(3)
  • ブロードウォッチ(139)
  • 塚本無線(103)
  • マリンテック(29)
  • マザーツール(23)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(20)
  • NEXTEC(17)
  • SecuSTATION(16)
  • SWANN(スワン)(14)
  • 東進電機工業(10)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(9)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(8)
  • ビデオセンシング(7)
  • マスプロ電工(6)
  • TP-LINK(6)
  • R.O.D(5)
  • Chasing-Innovation Technology(4)
  • エスコ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
関連キーワード
  • hdmi
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AHD/アナログカメラ用画面分割器 4チャンネル ティー・アイ・トレーディングAHD/アナログカメラ用画面分割器 4チャンネルティー・アイ・トレーディング
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
アナログカメラ、AHDカメラ 、IPカメラ接続 IPカメラと混在してチャンネル数が増加できます スマホ、PCで遠隔監視できます(アプリ無償) センサ・アラーム入出力 、マイク入力
仕様モバイル監視:iOS/Andoroid電源ACアダプタ(付属):DC12V5A制御PTZ 制御:有り(RS485)解像度VGA/HDMI: 1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1920×1080、HDMIのみ:2560×1440(2K),3840×2160(4K)ネットワークタイプLAN、DHCP、DDNSネットワーク名LAN, DHCP, DDNSRoHS指令(10物質対応)対応音声出力1ch 出力(RCA)
ネットワークレコーダー 16~32チャンネル HDD内蔵 ティー・アイ・トレーディングネットワークレコーダー 16~32チャンネル HDD内蔵ティー・アイ・トレーディング
209,800税込230,780
1台
3日以内出荷
最大800万画素までのネットワークカメラに対応し、2百万画素カメラを24台接続(10fpsで)して同時に映像が見れます。長時間録画可能でAI機能満載です。
仕様モバイル監視:iOS/Andoroid寸法(mm)380X340X50タイプIPカメラ最大32台電源ACアダプタ(付属):DC12V5Aチャンネル数最大32ch入力IP最大32ch解像度VGA/HDMI: 1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1920×1080、HDMIのみ:2560×1440(2K),3840×2160(4K)、HDMI2: 1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080動作温度(℃)0~+40ネットワークタイプRJ45 10/100 Base-Tネットワーク名2ポート RJ45 100/1000 Base-TRoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 3.0 , USB 2.0 x2 )映像圧縮方式H.265+/H.265/H.264容量(TB)6TB音声入力1chフレームレート4K:60fps, 4MP:120fps, 2MP: 240P音声出力1chUSBタイプUSB 3.0 , USB 2.0 x2 )映像出力VGAとHDMI x 2分割数分割画面:1/ 4 / 9/ 12/ 16/ 20/ 25/ 36 (他、6/8/10/13/14/17/19/22/32)
AI ネットワークレコーダー HDD・POE内蔵 ティー・アイ・トレーディングAI ネットワークレコーダー HDD・POE内蔵ティー・アイ・トレーディング
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
AI(顔認識、人数カウントなど)ネットワークレコーダ HDD・POE内蔵
仕様モバイル監視:iOS/Andoroid寸法(mm)300X227X53解像度VGA/HDMI: 1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1920×1080、HDMIのみ:2560×1440(2K),3840×2160(4K)動作温度(℃)0~+40ネットワークタイプRJ45 10/100 Base-Tネットワーク名RJ45 10/100 Base-TRoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 2.0 (背面), USB 2.0 (前面:マウス用)映像圧縮方式H.265/H.264音声入力1chフレームレート4K:45fps、4MP:90fps、2MP:180fps音声出力1chUSBタイプUSB 2.0 (背面), USB 2.0 (前面:マウス用)映像出力VGAとHDMI
アナログ(CVBS/AHD/HD-TVI/HD-CVI)+IPカメラ用 ハイブリッドビデオレコーダー 8チャンネル ティー・アイ・トレーディングアナログ(CVBS/AHD/HD-TVI/HD-CVI)+IPカメラ用 ハイブリッドビデオレコーダー 8チャンネルティー・アイ・トレーディング
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
アナログ(CVBS/AHD/HD-TVI/HD-CVI)&IPカメラ用 ハイブリッドビデオレコーダー 8チャンネル
用途従来の設置済みアナログカメラ資産を無駄にせずにレコーダーを置き換え、AHD高解像度カメラへ一部更新、あるいは追加するときに最適なデジタルビデオレコーダです。 さらにネットワークカメラも接続して同時に録画することができ、チャンネル数を増やして拡張ができます。仕様アナログ(CVBS/AHD/HD-TVI/HD-CVI)+IP 混合最大チャンネル(ch):12、アナログ(CVBS/AHD/HD-TVI/HD-CVI)カメラ最大数(台):8、モバイル監視:iOS/Andoroid寸法(mm)378×340×53質量(g)3600電源ACアダプタ(付属):DC12V5Aチャンネル数(最大)4K映像接続:4、IPのみ:12対応PTZ 制御(RS485):有りHDD内蔵:2TBUSBポート数2ネットワーク名LAN, DHCP, DDNSRoHS指令(10物質対応)対応映像圧縮方式H.265/H.264フレームレート1080P/720P/960H:30(fps)、4K映像(a):7(fps)、5MP映像(a)12(fps)画面仕様分割:1、4、6、8、9、12、 シーケンス映像出力HDMI+VGA+スポット出力
アナログ(CVBS/AHD/HD-TVI/HD-CVI)+IPカメラ用 ハイブリッドビデオレコーダー 16チャンネル ティー・アイ・トレーディングアナログ(CVBS/AHD/HD-TVI/HD-CVI)+IPカメラ用 ハイブリッドビデオレコーダー 16チャンネルティー・アイ・トレーディング
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
アナログ(CVBS/AHD/HD-TVI/HD-CVI)&IPカメラ用 ハイブリッドビデオレコーダー 16チャンネル
用途従来の設置済みアナログカメラ資産を無駄にせずにレコーダーを置き換え、AHD高解像度カメラへ一部更新、あるいは追加するときに最適なデジタルビデオレコーダです。 さらにネットワークカメラも接続して同時に録画することができ、チャンネル数を増やして拡張ができます。仕様アナログ(CVBS/AHD/HD-TVI/HD-CVI)+IP 混合最大チャンネル(ch):24、アナログ(CVBS/AHD/HD-TVI/HD-CVI)カメラ最大数(台):16、モバイル監視:iOS/Andoroid寸法(mm)378×340×50質量(g)4000電源ACアダプタ(付属):DC12V5Aチャンネル数(最大)4K映像接続:8、IPのみ:24対応PTZ 制御(RS485):有りHDD内蔵:4TBUSBポート数2ネットワーク名LAN, DHCP, DDNSRoHS指令(10物質対応)対応映像圧縮方式H.265/H.264フレームレート4K映像(a):10(fps)、5MP映像(a):15(fps)、1080P/720P/960H:30(fps)画面仕様分割:1、4、6、8、9、10, 13, 14, 16、17, 19, 20, 24, シーケンス映像出力HDMI+VGA+スポット出力