26 セイハコウ ラディカル
掛けて獲る。新生、硬式先調子。
ラインスラックの影響が如実に表れる筏釣りにおいて、「短竿でのフッキング性能」を徹底追求。
独自のスパイラルXコア+ハイテーパーブランクスデザインが実現した硬式先調子。不意の大型黒鯛に対しても余裕のあるバットパワーでプレッシャーファイトが可能であるのはもちろん、調子にメリハリを利かせているため、各動作を効率よく、高精度に実行。標準搭載された2本の穂先は状況に応じて使い分けることで、海中の状況、本命の黒鯛のアタリを的確に表現。手元の安定を追求したVホールドパワーグリップはしっかりと握り込めることで、フッキング・ファイト時などの高負荷時にも手元への安定性を付与し、力強くアングラーをサポート。
黒鯛の硬い顎を貫き、一閃。力強い釣り味があらたな筏釣りの魅力を提案する。
- 方式
- 【継ぎ】並継
- 互換性
- 【穂先】D
- 継数(本)
- 2
- 錘負荷(号)
- 0-2
- 先径(mm)
- 0.4
- 適合ハリス(号)
- 0.8-3
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥727/税込¥800 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,591/税込¥1,750 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,164/税込¥2,380 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥727/税込¥800 |
ロッド、釣り竿 の新着商品
カテゴリ




















![ソルティガ J ハイレスポンス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] ソルティガ J ハイレスポンス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046467-261030-02.jpg)
![ソルティガ SJ TG DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] ソルティガ SJ TG DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046476-261030-02.jpg)
![プレッソ AIR AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] プレッソ AIR AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046772-261030-02.jpg)
![プレッソ MX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] プレッソ MX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046580-261030-02.jpg)
![プレッソ-LTD AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] プレッソ-LTD AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046546-261030-02.jpg)
![モアザン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] モアザン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046668-261030-02.jpg)
![月下美人 MX MB DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 月下美人 MX MB DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046616-261030-02.jpg)
![月下美人 RX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 月下美人 RX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046492-261030-02.jpg)
![月下美人 RX アジング DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 月下美人 RX アジング DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046519-261030-02.jpg)




