防犯用品 (19) カテゴリ: 安全用品/防災・防犯用品/安全標識ブランド: HIKVISION(ハイクビジョン)すべて解除
4K対応 16ch ネットワークビデオレコーダー(HDD4TB) HIKVISION(ハイクビジョン) 5日以内出荷
システム稼働の高い信頼性を保証するデュアル OS デザイン
ネットワーク切断時のストレージ信頼性を高める ANRテクノロジー
最大16 チャンネル、12 メガピクセルの IP カメラを接続可能
サードパーティ製のネットワークカメラに接続可能
エンコード効率を最大50%向上させ、データストレージコストを削減する H.264+ 圧縮
最大解像度 12 メガピクセルでのフルチャンネル録画
HDMI、VGAの独立した出力
最大解像度 4K (3840 × 2160)での HDMI ビデオ出力
録画とバックアップのための最大2つのSATA インターフェース
効率的な再生のためのスマートサーチ
最大解像度 1080p での 8/16-ch 同時再生
ネットワーク管理を簡易にする HikCloud P2P と HIDDNS (ダイナミックドメインネームシステム)
ギガビットイーサネットネットワークインターフェース
質量(kg) 3以下 消費電力(W) 15以下(PoE 無効時) 電源 AC 100~240V (50~60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 385×315×52 防塵防水性能 なし 容量(TB) 各ディスク最大8 使用チャンネル(ch) 16 USBタイプ フロントパネル:USB2.0×1、リアパネル:USB2.0×1 HDMI規格 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 ×HDMI 出力解像度 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz,1600 × 1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024×768/60Hz
4K対応 HD-TVI AIハイブリットレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
ディープラーニングによる動体検知2.0を全アナログチャンネルに搭載
ディープラーニングによる境界保護
H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264ビデオ圧縮
HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IPビデオ入力
最大10TBのHDD容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×320×48 動作温湿度範囲 -10~55℃(14~131°F)/10~90% 防塵防水性能 なし 使用場所 屋内
4MP対応 HD-TVI AIハイブリットレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
ディープラーニングによる動体検知2.0を全アナログチャンネルに搭載
ディープラーニングによる境界保護
H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264ビデオ圧縮
HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IPビデオ入力
同軸ケーブル経由のオーディオ
最大10TBのHDD容量
動作温湿度範囲 -10~55℃(14~131°F)/10~90% 防塵防水性能 なし 使用場所 屋内
RAID(0,1,5,6,10)対応 ネットワークビデオレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン) ¥ 1,698,000~税込 ¥ 1,867,800~
1台
4日以内出荷 から 61日以内出荷
【専門性と信頼性】
新しい論理で視覚化されたGUIデザイン
専門的に組み込まれたハードウェアとソフトウェア、先駆的なデュアルOS設計により、システム実行の信頼性を確保
冗長電源に対応しており、システムの安定性を向上
設定可能なRAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10ストレージスキームによるHDDホットスワップ対応
通常またはホットスペア動作モードを設定して、N+1ホットスペアシステムの構築が可能
【ビデオ入力と伝送】
最大12MPの高解像度で接続されたカメラのライブビュー、保存、再生に対応
H.265+圧縮により、ストレージ容量を最大75%削減
4つの自己適応型 10M/100M/1000M ネットワークインターフェース
ストリームオーバーTLS暗号化技術 (拡張SDKサービスとHTTPSプロトコルを介したRTP)を採用
ACTI、Arecont、AXIS、Bosch、Brickcom、Canon、ONVIF、PANASONIC、Pelco、SAMSUNG、SANYO、SONY、Vivotek、ZAVIOなどの他社製ネットワークカメラに接続可能
【HD 出力】
HDMI 1/VGA出力をメイン出力として同時出力し、HDMI 2は補助出力として機能
デフォルトではHDMIとVGAの同時出力。非同時出力の設定も可能
最大4K (4096×2160)の高解像度によるビデオ出力
1080pの解像度で最大20chのデコードに対応
【HD ストレージ】
HDD接続用に最大24SATAインターフェース、1eSATAインターフェース搭載
各HDDの容量: 10TB
HDDの正常性管理
HDDクォーターおよびグループモード対応。異なるチャンネルに異なる容量の割り当てが可能
通常/イベント/カスタムビデオ再生
【様々な用途】 IPカメラの一括管理に対応しており、設定や情報のインポート/エクスポート、リアルタイム情報表示、双方向音声、アップグレードなどが可能 HIKVISION社のスマートIPカメラと接続可能で、VCAアラームの記録、再生、バックアップの実現が可能 VCA検知アラーム対応 顔検出、人物カウント、ヒートマップなどのVCA検索に対応 ワンキーでの記録開始機能対応 チャンネル分割表示モード中に割り当てられたチャンネルの即時再生を実現 映像の中の選択された領域を検索するスマート検索およびスマート再生による再生効率の向上
質量(kg) ≦23(HDDなし) 電源(V) AC100~240(50/60Hz)/5A 消費電力(W) ≦140(HDDなし) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 447×528×172 動作温湿度範囲 0~50℃(32~122°F)/10~90%
POC一体型 4K対応 HD-TVI 4ch AIデジタルコーダー HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応
ディープラーニングによる境界保護
H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮機能
HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力
同軸ケーブル経由のオーディオ
最大 8ch の IP カメラ入力(最大 8MP)
HDD1 台あたり最大 10TB の容量
PoC カメラに同軸ケーブルで電源供給
質量(kg) ≦2.2(HDDなし) 電源(V) DC48/1.35A 消費電力(W) ≦10(HDDなし) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 315×242×45 動作温湿度範囲 -10~55℃(14~131°F)/10~90% 防塵防水性能 なし 使用場所 屋内
POC一体型 4K対応 HD-TVI 16ch AIデジタルレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応
ディープラーニングによる境界保護
H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮
HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力
同軸ケーブル経由のオーディオ
最大 32ch の IP カメラ入力(最大 8MP)
HDD1 台あたり最大 10TB の容量
PoC カメラへの電源供給を同軸ケーブルで行う
質量(kg) ≦3.8(HDDなし) 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W) ≦20(HDDなし) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×320×48 動作温湿度範囲 -10~55℃(14~131°F)/10~90% 防塵防水性能 なし 使用場所 屋内
顔認証AIネットワークレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
強力な顔写真ライブラリ管理
顔写真比較とアラーム連携動作
画像による検索をサポート
深層学習アルゴリズムに基づくより正確な顔認識と分析
iDS-9632NXI-I8/X(B) の最大 32 チャンネル IP カメラ入力
他社製ネットワークカメラに接続可能
H.265+ デコード形式をサポート
1080p 解像度で最大 16 チャンネルのデコード
HDMI1/VGA1 および HDMI2/VGA2 出力を装備
最大 4K (4096×2160) 解像度の HDMI1 出力
最大 12 MP 解像度でのフルチャンネル録画
各 HDD の容量は最大 10 TB
RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、および RAID10 ストレージ スキームを構成可能な HDD ホット スワップ
1080p解像度での16ch同期再生
複数の VCA (ビデオ コンテンツ分析) イベントをサポート
ビデオ内の選択した領域をスマートに検索します。再生効率を向上させるスマート再生
火災/温度/温度差検出トリガービデオファイルのVCA検索をサポート
ライブビューと再生における POS 情報のオーバーレイ
POS トリガーによる録画とアラーム
ネットワーク切断時のストレージの信頼性を高める ANR テクノロジー
N+1 ホット スペア システムを構成するための構成可能な通常またはホット スペア動作モード
Hik-Connect によるネットワーク管理の容易化
2×RJ-45 10/100/1000 Mbps 自己適応型イーサネット インターフェイス
寸法(mm) 445×465×88 色 黒 電源(V) AC100~240 最大消費電力(W) 70 使用場所 屋内
4K対応 HD-TVI 32ch AIハイブリットレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
最大 32ch のアナログカメラ入力、4 つの SATA インターフェース
H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮
最大 8MP@8fps/5MP@12fps エンコード容量
HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力
最大 64ch の IP カメラ入力
POS トリガー録画と POS 情報オーバーレイ
RAID 0、1、5、6、10 により、さらに信頼性の高いデータ保存を実現し、データ損失のリスクを効果的に回避
質量(kg) ≦7(HDDなし) 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W) ≦55(HDDなし) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 445×400×71 動作温湿度範囲 -10~55℃(14~131°F)/10~90% 防塵防水性能 なし 使用場所 屋内
モニター一体型Wifi-NVR HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
11.6インチLCDディスプレイ、HDMI対応
再生性能4-ch@4MP(15fps)/4-ch@1080p(30fps)
H.265+/H.265/H.264+/H.264圧縮
優れたWi-Fiパフォーマンス
据置または壁付け設置
質量(kg) ≦1(HDD除く) 消費電力(W) ≦10(HDD除く) 電源 DC12V/1.5A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×230×46.3 解像度 【録画】6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 動作湿度(%) 10~90(結露無き事) 動作温度範囲(℃) 0~40
RAID(0,1,5,10)対応 64ch ネットワークビデオレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
最大 64ch の IP カメラ入力
最大 2ch@32MP/2ch@24MP/4ch@12MP/8ch@8MP/16ch@4MP/32ch@1080p のデコード性能
最大 400Mbps の受信帯域幅と 400Mbps の送信帯域幅
2HDMI (異なるソース)、2VGA (異なるソース)インターフェース、8K またはデュアル 4K ビデオ出力
人数カウントカメラ、ANPR (自動ナンバープレート認識)カメラ、魚眼カメラなどの特殊カメラに対応
高度なストリーミング技術により、劣悪なネットワーク環境でもスムーズなライブビューが可能
RAID 0、1、5、10 および N+M ホットスペアに対応しており、より信頼性の高いデータ保存の実現、データ損失のリスクを効果的に回避
質量(kg) ≦10(HDDなし) 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W) ≦50(HDDなし) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 445×465×93 解像度 【録画】332MP/24MP/12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 動作温湿度範囲 -10~55℃(14~131°F)/10~90%
8CH Wifi-NVR HIKVISION(ハイクビジョン) 欠品中
H.265+/H.265/H.264+/H.264映像圧縮
最大50Mbpsの入力帯域、最大40Mbpsの出力帯域
4/8-chネットワークカメラ入力
4-ch@4MPまでのデコード性能
HDMI&VGA同時出力
簡単で安定なWi-Fi接続
圧縮と録画
H.265+圧縮により、効率的にストレージ容量を節約。最大75%の節約。
全チャンネル4MP解像度まで対応
ストレージと再生
4-ch@4MP(12fps)または4-ch@1080p(25fps)の再生
1SATAインターフェース(最大6TB)
スマート機能
ラインクロス、侵入検知機能サポート
ネットワークとイーサネットアクセス
2つの外部アンテナ仕様により、より強力で安定する信号を実現
自己適応型の10/100Mbpsイーサネットポート
Hik-Connectによる簡易なネットワーク管理
仕様 【筐体】ミニ 1U 材質 金属 質量(kg) ≦1.6(HDD除く) 消費電力(W) ≦10(HDD除く) 電源 DC12V/1.6A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 265×246×48 解像度 【録画】4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 動作湿度(%) 10~90(結露無き事) 動作温度範囲(℃) -10~55 映像出力 8ch
RAID対応 ネットワークビデオレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
最大 2ch@32MP/2ch@24MP/4ch@12MP/8ch@8MP/16ch@4MP/32ch@1080p のデコード性能
2HDMI (異なるソース)、2VGA (異なるソース)インターフェース、8K またはデュアル 4K ビデオ出力
人数カウントカメラ、ANPR (自動ナンバープレート認識)カメラ、魚眼カメラなどの特殊カメラに対応
高度なストリーミング技術により、劣悪なネットワーク環境でもスムーズなライブビューが可能
RAID 0、1、5、6、10 および N+M ホットスペアに対応しており、より信頼性の高いデータ保存の実現、データ損失のリスクを効果的に回避
質量(kg) ≦12.5(HDDなし) 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W) ≦50(HDDなし) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 445×496×150 解像度 【録画】32MP/24MP/12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 動作温湿度範囲 -10~55℃(14~131°F)/10~90%
4K対応 32ch ネットワークビデオレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
H.265+/H.265/H.264+/H.264 ビデオフォーマット
最大 32ch の IP カメラ入力
最大 32ch@1080p のデコード性能
最大 320Mbps の受信帯域幅
質量(kg) ≦5(HDDなし) 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W) ≦15(HDDなし) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 445×400×75 解像度 【録画】32MP/24MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF※ウルトラ HD 解像度モード有効後、NVR は最大 8ch32MP/24MP の IP ビデオ入力対応 動作温湿度範囲 -10~55℃(14~131°F)/10~90%
AIネットワークレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
ディープラーニングを用いたビデオ解析によるハードハット未着用検知や行動分析(人が走っている
検知、人が集まっている検知、激しい動き検知、携帯電話使用検知など)
ヘルメット未着用者の顔認識
2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps 自己適応型イーサネットインターフェイス
4K (4096 × 2160) HDMI 出力
ネットワークカメラの設定、情報のインポート/エクスポート、リアルタイム情報表示、双方向音声、アップグレードなどを一元管理
ACTI、Arecont、AXIS、Bosch、Brickcom 、Canon 、 ONVIF、PANASONIC、Pelco、SAMSUNG、
SANYO、SONY、Vivotek および ZAVIO などの他社製ネットワークカメラと互換性があります
質量(kg) ≦3 電源(V) DC12/3.33A 消費電力(W) ≦30(HDDなし) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 315×240.8×65 動作温湿度範囲 -10~55℃(14~131°F)/10~90%
4K対応 ネットワークビデオレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
H.265+/H.265/H.264+/H.264ビデオフォーマット
質量(kg) ≦3 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W) ≦15(HDD なし、PoE オフ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 385×315×52
2MP 電動VF マルチ信号 低照度 バレットカメラ HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
2MPCMOS
超低照度
解像度1920×1080
2.7~13.5mmバリフォーカルレンズ、オートフォーカス
130dBtrueWDR、3DDNR
スマートIR、IR照射距離最大80m
4in1ビデオ出力(TVI/AHD/CVI/CVBS切り替え可能)
防水、防塵IP67
同軸ケーブル接続(HIKVISION-C)
材質 金属 形状 BOX型 寸法(mm) 85×92×269.6 質量(g) 約910 消費電力(W) 最大7.5 電源 DC12V±25%、AC24V±25%※電源を供給する場合カメラ 1 台につき、電源アダプター1 個の使用を推奨 保護等級 IP67 解像度 1920×1080 動作環境 -40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと) 照射距離(m) IR:最大80 イメージセンサー 2MP CMOS
POC一体型 4K対応 HD-TVI 8ch AIデジタルレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン) 61日以内出荷
ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応
ディープラーニングによる境界保護
H.265 Pro+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮方式
HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力
同軸ケーブル経由のオーディオ
最大 16ch の IP カメラ入力(最大 8MP)
HDD1 台あたり最大 10TB の容量
PoC カメラへの電源供給を同軸ケーブルで行う
質量(kg) ≦3.4(HDDなし)以下 電源(V) DC48/2.5A 消費電力(W) ≦15(HDDなし) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×320×48 動作温湿度範囲 -10~55℃(14~131°F)/10~90% 防塵防水性能 なし 使用場所 屋内
4K対応 4ch ネットワークビデオレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン) 61日以内出荷
最大4chのIPカメラ入力
H.265+/H.265/H.264+/H.264ビデオフォーマット
最大1ch@8MP/5ch@1080pのデコード性能
最大40Mbpsの受信帯域幅
質量(kg) ≦1.18 電源(V) DC48/1.35A 消費電力(W) ≦10(HDDなし、PoEオフ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×240×48 解像度 【録音】8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 動作温湿度範囲 -10~55℃(-14~131°F)/10~90%
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品 ページ: 1/ 3