安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「マイクスタンド」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゲームストリーミングに最適なマイクブームスタンド すべてのThronmaxマイクの取り付けが可能。ほとんどのマイクロフォン、ショックマウントに対応 内部スプリングと配線溝を備えた、スタジオグレードデザイン 工具不要で簡単に固定できるフリクションヒンジ Cクランプとインサート型の2つのデスクマウント方法が可能
仕様【リーチ】32インチ、【ケーブルマネジメント】配線溝/ベルクロテープ(2本) 付属品FLEX ブームアーム本体、マウント用Cクランプ、インサート型マウントアダプタ、ベルクロテープ(4本)、ユーザーガイド(英文)※日本語版はM-GAMINGサイトに掲載 材質【ブーム】アルミ押し出し材 厚さ(mm)【クランプ】水平360°、Cクランプ / 18~60、インサート型マウント / 10~60 質量(kg)1.1 アルミニウム 耐荷重(kg)0.8(1.75lbs) ねじ規格5/8”, 3/8” マウントCクランプ、インサート型マウント 回転角度(°)水平360
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ツイスト方式で最大荷重2kgのプレミアムマイクアームスタンド 高剛性のフルメタルボディ スッキリとしたロープロファイルデザイン マイク位置の微調整がしやすいスイベル機構 簡単にケーブルをアーム内に収納できるケーブルトレイ マイクの位置ずれと揺れを防ぐ、工具でしっかり固定できるジョイントアーム 縦方向に90度、横に360度回転可能なアーム
仕様【水平リーチ】715mm(28インチ)、【アームーデスク間クリアランス】70mm / 160mm / 224mm、【ケーブルマネジメント】ケーブルトレイ/ベルクロテープ(2本) 材質【ブーム】メタル 厚さ(mm)【クランプ】Cクランプ / 10~60、インサート型マウント / 10~50 質量(kg)1.7 ブラック 耐荷重(kg)2(4.4lbs) ねじ規格5/8” 、 3/8”、 1/4”ネジ変換アダプター マウントCクランプ、インサート型マウント 回転角度(°)水平360(ベースとエルボー)、垂直上90/下60(エルボー) シャフト寸法(mm)【高さ延長】76/150
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

Thronmaxマイクに最適なマイクアームスタンド(USB)。 スタジオグレードデザイン。 内部スプリングと内部配線ケーブルを備えた、スタジオグレードのオールチューブデザインが特徴。 すべてのフリクションヒンジは手で締めることができ、工具を必要としません。 360°に回転するため、あらゆる用途に対応。 簡単操作で静か、Cクランプでしっかりデスクに固定、調整後は所定の位置に留まります。 ゲームストリーミング、ポッドキャスト、ブロードキャスト。 ゲームストリーミングに最適なアイテム。 マイクロフォンをお好みのポジションに置くことができます。 すべてのThronmaxストリーミングマイクと多くのブロードキャストマイクのために設計されています。 2種類のネジ変換アダプターと2種類のUSBアダプターが付属されていますので、多くの他社製USBマイクロフォンでも使用が可能です。 USB Type-Cケーブル付属(アーム内蔵)。 USB Type-Cケーブルが内蔵され、マイクへの設置が簡単。
仕様マウント方式:Cクランプ、収納型ケーブルマネジメント/USBケーブル配線済 付属品アーム(マイクブーム)本体、マウント用Cクランプ、5/8インチ-27 to 1/4インチ-20ネジ変換アダプター、5/8インチ-27 to 3/8インチ-16ネジ変換アダプター、ビルトインケーブル Type-C to MicroB、Type-C to miniB USBアダプター、ユーザーガイド(英文)※日本語版はM-GAMINGサポートサイトにございます、Thronmaxステッカー ブラック 質量(g)1150 タイプブーム:アルミ押出材 耐荷重(kg)1/2.2lbs ねじ規格5/8インチ 天板厚さ(mm)(取付可能)20~60 回転角度(°)360(水平方向) リーチ寸法(インチ)32(約81cm)
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷