絞り込み
ブランド
- Anker(アンカー)
- モノタロウ(263)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(519)
- C’ultiva(カルティバ)(2,448)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](970)
- ICOM(アイコム)(412)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
- SHIMANO(シマノ)(2,092)
- TOA(410)
- TRUSCO(479)
- がまかつ Gamakatsu(823)
- つくし工房(807)
- エスコ(940)
- カツイチ(1,310)
- ブロードウォッチ(414)
- ホンダ(19,489)
- マリンテック(805)
- ヤマリア(YAMASHITA)(486)
- ユニット(1,463)
- 光(1,033)
- 日本緑十字社(762)
- ブランドをもっと見る
特価

ソーラーパネル用延長ケーブル
Anker(アンカー)1セット取扱停止中ソーラーパネルの延長接続に:MC4端子10m延長ケーブル MC4端子の10m延長ケーブルがあると、Ankerのポータブル電源とソーラーパネルの接続がさらに便利。ソーラーパネルをより遠くに配置した場合も、ポータブル電源に手軽に接続できます。これにより、日中の太陽光を最大限に活用し、電源を確保できます。別売りの5m延長ケーブルと併用可能:場所や設置条件によってケーブルの長さが不十分な場合でも、別売りの5m延長ケーブルを併用し、柔軟な使い方が可能です。最大30Aまでの電流値をサポート:幅広い電流値に対応でき、Anker製のポータブル電源やソーラーパネルに安定した電流供給が可能です。付属品製品本体、18ヶ月保証 、カスタマーサポートトラスコ品番682-7821幅(mm)5高さ(mm)5奥行(mm)10000
ポータブル電源 Solix C800 Plus Portable Power Station
Anker(アンカー)¥78,980税込¥86,8781台当日出荷業界最高水準の高出力 768Whの中容量帯ながら、1200Wを安定して出力できるパワフルな一台です。 電気ケトルやドライヤーなど消費電力の高い電化製品もご利用いただけます。世界最速の急速充電 急速充電技術HyperFlashにより、100%満充電までわずか58分。 スマホより速く充電が終わります。キャンプライト及び伸縮可能なポール付属 天面の蓋の中にはライト二つと最大100cmまで伸縮可能なポールが付属。ライトは充電式かつ、ポータブル電源と一緒に充電されるため充電忘れの心配がなくいざという時もすぐにお使い頂けます。毎日、10年使えるポータブル電源 製品寿命は電池寿命だけでなく、 電子部品寿命によって決まります。 Ankerは長寿命バッテリーのパイオニアとして、電池には電気自動車にも使用されるEVクラスのリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。さらに独自技術により電子部品においても約50,000時間の長寿命を実現しました。購入後も安心のアフターサービス 専門スタッフのサポートや、ご使用済みポータブル電源の回収サービスを行っております。回収した製品はリサイクル資源として再生致します。用途防災、BCP対策に。現場での発電機がわりに。フリーアドレス用の電源として。付属品Anker Solix C800 Plus Portable Power Station、キャンプライト×2、伸縮ポール、AC充電ケーブルトラスコ品番657-5892材質バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池幅(mm)371高さ(mm)250奥行(mm)205定格出力(W)1200バッテリー容量(Ah)24