絞り込み
ブランド
- PowerArQ
- モノタロウ(304)
- C’ultiva(カルティバ)(2,450)
- グリーンクロス(2,344)
- ユニット(2,210)
- SHIMANO(シマノ)(2,096)
- エスコ(1,969)
- ホンダ(1,607)
- カツイチ(1,277)
- 日本緑十字社(1,145)
- 光(1,011)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](959)
- つくし工房(939)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(879)
- マリンテック(814)
- がまかつ Gamakatsu(749)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
- 仙台銘板(585)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(567)
- RS PRO(540)
- 岩崎製作所(514)
- ブランドをもっと見る

ポータブル電源 PowerArQ 2 500Wh 蓄電池
PowerArQ¥52,980税込¥58,2781個翌々日出荷外でソーラーからの充電。 2種類のソーラーパネルをご用意。 パススルー充電。 オートチャージ。 車でシガーソケットからの充電。 家でACアダプターで充電。 停電時の強い味方。 USB充電で電気を効率よく使える。 AC出力で節電しながら使用できる。 置くだけでワイヤレス充電。 AC出力の周波数切替。付属品専用ACアダプターセット/MC4ケーブル/シガーソケットケーブル/USB Type-C to Cケーブル/取扱説明書仕様入力口径:CCCV方式/MPPT方式セット内容本体、専用ACアダプターセット、取扱説明書、MC4ケーブル(約1.5m)、シガーソケットケーブル(約0.7m)、USB Type-C to Cケーブル(約1.0m)幅(mm)260質量(kg)6.2高さ(mm)19.5タイプバッテリーセル:バッテリー型式、18650-2500mAh使用温度範囲(℃)-10~45(充電0~40)奥行(mm)19.1出力AC:二口、DC/シガーソケット:一口、DC/5.5mm(5521):二口、LEDライト:一口、USB Type-A:四口、USB Type-C:一口、ワイヤレスチャージ:一口出力電圧(V)DC27.5、AC出力:100、USB Type-A:5(二口合計)×2、USB Type-C:5/9/12/15/20、DC/シガーソケット:9.6~12.6、DC/5.5mm(5521):9.6~12.6入力電圧(V)DC14~40、ACアダプター:AC100~240出力電流(A)3.25、AC出力:3、USB Type-A:3(二口合計)×2、USB Type-C:3/3/3/3/2.25、DC/シガーソケット:10、DC/5.5mm(5521):3定格出力(W)300公称電圧(V)11.1出力周波数(Hz)50/60(切り替え可)バッテリーLi-ion出力電流(mA)充電終了:500保証期間2年防塵防水性能IP20入力周波数(Hz)50/60充電時間(時間)約6~7波形純正弦波バッテリー容量(mAh)45000充電方式7.9mm(7909)保管温度範囲(℃)-10~45入力電力(W)120過負荷能力:300W以上450W未満(約120秒間動作)、450W以上(約1秒間動作)最大入力電流(A)10、ACアダプター:2.5バッテリー容量(Wh)500入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー出力ポートAC/USB-A/USB-A急速充電/USB-C/シガーソケット/DC55221/ワイヤレスチャージ
ポータブル電源 PowerArQ Max 2150Wh 蓄電池 大容量
PowerArQ¥239,800税込¥263,7801個翌日出荷キャンプギアやインテリアに合うカラーバリエーションを展開。 大容量かつ高出力なので、家庭にあるほとんどの家電を使用することができる。 リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しており、電池寿命が約3000回以上と通常のリチウムイオンバッテリーの約6倍で、万が一の短絡の際に発火に必要な酸素が発生しないため安全性が高く、1ヶ月の自己放電率が1%以下と少なく、-20℃の環境でも使用でき、低温にも強い。 LEDライト搭載で、停電・防災対策としても○。用途キャンプ・アウトドア 車中泊・キャンピングカー 防災品 工具給電用




















![簡易トイレ Mimamo サンコー[日用品] 簡易トイレ Mimamo サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03781141-260904-02.jpg)