絞り込み
ブランド
  • JEFCOM(ジェフコム)
  • モノタロウ(249)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(71)
  • CAPTAIN STAG(32)
  • ELPA(45)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • TRUSCO(139)
  • WAKI(和気産業)(35)
  • つくし工房(116)
  • エスコ(110)
  • カーボーイ(65)
  • グリーンクロス(70)
  • トーグ安全工業(41)
  • ブラスト興業(62)
  • ブロードウォッチ(30)
  • マリンテック(31)
  • ユニット(383)
  • 仙台銘板(28)
  • 光(109)
  • 岩崎製作所(67)
  • 日本緑十字社(224)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • くるピカセンサーアラーム JEFCOM(ジェフコム)

    くるピカセンサーアラーム

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    人の動きに反応して、光と音で警告するLED回転・点滅灯。 赤外線の動きを感知するP.I.R.(赤外線パッシブセンサー)採用により、車や動物の動きも感知します。 方向可変センサーを搭載し、センサーを目的物の方向に向けることができます。 光だけ/音だけ/光と音の選べる機能付です。
    仕様IP44(防沫、防雨、防塵形)、電源ON/OFFボタン付き材質(本体)ABS樹脂質量(g)205(電池含む)外形寸法(mm)Φ100×30電源単3形アルカリ電池×3本(別売)センサータイプ306°×180°回転(方向変更可能)点灯方式明るくても動作/10ルックス以下の暗い時だけ動作(選択可能)電池寿命1日10回(15秒間/1回)動作時、光と音では約6ヶ月、光だけでは約1年間(電池寿命は動作回数により変動)動作時間15秒間、人が前で動いていると連続動作LED8個に赤LEDが点滅または回転設置場所屋内/屋外音量(dB)70~80/1m(大、小音量ボタン付き)センサー感知範囲上下/左右120°、感知距離5mまで
  • うっかりアラーム JEFCOM(ジェフコム)

    うっかりアラーム

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    置き忘れ・盗難防止の注意喚起に!。3m~12m離れると、バイブと音で警告!。用途によりショート(3~5m)、ロング(7~12m)の切り換え使用ができます
    作動距離(mm)(ショート)3000~5000、(ロング)7000~12000電池送信部/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)受信部/単4形アルカリ電池×2個(付属しておりません。別途お買い求めください)
  • 伸縮式パイロン JEFCOM(ジェフコム)

    伸縮式パイロン

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトに収納できる伸縮式パイロン。 反射材使用で目立つ! すき間に収納できるので車に常備可能。
    種類伸縮式デザインライン入り
  • くるピカセンサー JEFCOM(ジェフコム)

    くるピカセンサー

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    人に反応して光るLED回転灯。注意喚起・防犯に。 人を感知した時、15秒間回転点灯します。また、人が前にいると回転し続けます。 選べる2パターン(夜だけ点灯/常時点灯切替、暗い時だけ点灯する/明るくても点灯する)
    付属品取付ねじ、樹脂リブ、マジックテープ(45×55mm)仕様防水、防沫、防塵形(IP44)材質(本体)ABS質量(g)150(電池含む)外形寸法(mm)Φ87×45光源0.06WレッドLED×4個点灯方式10LX以下で点灯/明るくても点灯(内部のスイッチで選択)電池寿命約2年(1日20回(15秒間/1回)点灯)設置場所屋外壁面、屋外台上、駐車車両上、室内壁面、屋外ガラス面点灯時間15秒間(固定)センサー感知範囲上下方向120°、左右方向120°、感知距離3mまで
  • カメラケーブル JEFCOM(ジェフコム)

    カメラケーブル

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    カメラの動きを邪魔しない(上下左右の動きが軽い)。Φ2.5の細く、柔軟な電線を使用。映像・音声配線向け同軸ケーブル
    用途屈曲部分・狭い場所への配線に モーションカメラに全長(mm)195質量(g)22インピーダンス(Ω)75 RG-179/U同軸ケーブル