絞り込み
ブランド
- 第一電波工業
- モノタロウ(304)
- C’ultiva(カルティバ)(2,450)
- グリーンクロス(2,344)
- ユニット(2,210)
- SHIMANO(シマノ)(2,096)
- エスコ(1,969)
- ホンダ(1,607)
- カツイチ(1,277)
- 日本緑十字社(1,145)
- 光(1,011)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](959)
- つくし工房(939)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(879)
- マリンテック(814)
- がまかつ Gamakatsu(749)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
- 仙台銘板(585)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(567)
- RS PRO(540)
- 岩崎製作所(514)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

同軸切換器(1回路2接点)
第一電波工業¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷仕様アイソレーション(終端時):70dB以上(DC~200MHz)、60dB以上(200~1000MHz)質量(g)440能力【通過電力(SWR1.12以下時)】1.5kW(DC~30MHz)、1kW(30~150MHz)、500W(150~500MHz)250W(500~1000MHz)・【最大許容電力】1.5kW外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×57×42周波数範囲DC~1000MHzコネクタM-JRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50挿入損失(dB)0.05以下(DC~500MHz)、0.1以下(500~1000MHz)VSWR1.05以下(DC~500MHz)、1.1以下(500~1000MHz)
スイッチングモード直流安定化電源
第一電波工業¥18,980税込¥20,8781台当日出荷質量(g)約430規格PSE取得・RoHS対応出力電圧(V)DC13.8 ±0.2入力電圧(V)AC100出力電流(A)5 連続(1日8時間 × 3日間耐久試験)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×35×135(突起物を除く)冷却方式自然空冷出力変動率(%)0.2以下 (定格負荷時)リップル電圧(mV)10 (定格負荷時)過電流保護約6.5A効率定格時:約84%過電圧保護(V)約16.2
固定局用HFダイポールアンテナ広帯域バラン
第一電波工業¥7,598税込¥8,3581本5日以内出荷HF帯用バラン(平衡-不平衡変換機)。完全モールド構造。防水性も万全なダイポールアンテナです。ダイポールアンテナなどの平衡型アンテナに、同軸ケーブルで給電する場合、不平衡電流が生じます。この不平衡電流は、電波の嗜好性を乱すばかりでなく、ケーブルからの電波の輻射により、TVI、CBIなどの原因ともなります。BU-50Aはこの不平衡電流を防止し、アンテナの特性を向上させ、TVI、BCIなどを防止します。【用途】。※下記のアンテナにご使用できます。ダイポールアンテナ、八木アンテナ、キュビカルクワッドアンテナ、などの50Ωで給電可能なHF帯平衡型アンテナ仕様●重量:110g●周波数:1.7~40MHz●インピーダンス:50Ω(1:1)●耐入力:1.2KW(PEP)●接栓:M-Jアズワン品番67-0371-98
















![簡易トイレ Mimamo サンコー[日用品] 簡易トイレ Mimamo サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03781141-260904-02.jpg)