絞り込み
ブランド
  • BougeRV
  • モノタロウ(263)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(519)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,448)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](970)
  • ICOM(アイコム)(412)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • SHIMANO(シマノ)(2,092)
  • TOA(410)
  • TRUSCO(479)
  • がまかつ Gamakatsu(823)
  • つくし工房(807)
  • エスコ(942)
  • カツイチ(1,310)
  • ブロードウォッチ(414)
  • ホンダ(19,489)
  • マリンテック(805)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(486)
  • ユニット(1,463)
  • 光(1,033)
  • 日本緑十字社(763)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブル電源 240W juiceGO BougeRV

    ポータブル電源 240W juiceGO

    BougeRV
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    5日以内出荷
    コンパクトな240Whポータブル電源。頑丈な持ち手付きで片手で持ち運びも楽々。わずか2.85kgと非常に軽量&小型なのでリュックやカバンに入れることができ軽やかに持ち歩けます。アウトドアやワーケーションなど様々なシーンで活躍、パススルー対応です。110VのACコンセント、DCカーポート、USB-C×2、USB-Aの合計5ポートを搭載。多様なデバイスへの高出力供給を実現。AC最大150W出力に対応し、多くの機器や端末に使用することができます。Type-Cは最大100W対応、ノートPCにも給電可能です。コンセント(ACアダプター付属)、ソーラーパネル(別売り)、USB、シガー充電の4種類の充電方法。充電時間は約2.45h。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で約3500回の充放電サイクルを実現。視認性の高いLEDライト付きで災害時にも役立ちます。スマートフォン(20w)約12回、ノートパソコン(60w)約4回、ドローン(80w)約3回、ポータブル冷蔵庫(50w)約4.8h
    付属品63W ACアダプター×1、シガーソケットケーブル×1、60W USB-C充電ケーブル×1、取扱説明書寸法(mm)約260×169×66容量240Wh出力AC出力:最大150W (最大瞬間値300W)、USB出力:USB-C1 100W、USB-C2 30W、USB-A1 18W、シガーソケット出力:最大130W本体質量(kg)約2.85入力AC入力:63W 最大100W(充電時間約5時間30分)、PV入力:最大100W(充電時間約2時間30分)、Type-C入力:最大100W(充電時間約2時間30分)、シガーソケット入力:最大100W(充電時間約2時間30分)バッテリーリン酸鉄リチウムイオン充電可能回数3000回以上