絞り込み
ブランド
  • MAX(マックス)[事務用品・工具]
  • モノタロウ(304)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,450)
  • グリーンクロス(2,344)
  • ユニット(2,210)
  • SHIMANO(シマノ)(2,096)
  • エスコ(1,969)
  • ホンダ(1,607)
  • カツイチ(1,277)
  • 日本緑十字社(1,145)
  • 光(1,011)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](959)
  • つくし工房(939)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(879)
  • マリンテック(814)
  • がまかつ Gamakatsu(749)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • 仙台銘板(585)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(567)
  • RS PRO(540)
  • 岩崎製作所(514)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラベルプリンタ 最大レイアウト登録数:約200レイアウト 排紙部:手切り ラベル長さ15mm以下は連続のみ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ラベルプリンタ 最大レイアウト登録数:約200レイアウト 排紙部:手切り ラベル長さ15mm以下は連続のみ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    8日以内出荷
    食品表示法などの表示の環境変化に対応した楽ラベプリンタ!
    仕様●最大レイアウト登録数:約200レイアウト●排紙部:手切り(ラベル長さ15mm以下は連続のみ)●印字方式:ダイレクトサーマル方式●印字密度(dpi):203●印字速度:平均50mm/sec以上●最大印字幅(mm):50●ラベル幅(mm):32、40、52mm●ラベルピッチ(mm):12~80(ピッチ16mm~手切り発行が可能)●使用ラベル用紙:上質感熱紙、キャスト(コート紙)、ユポサーマル、高耐光感熱紙●表示部:4.3インチ液晶タッチパネル●本体搭載フォント:TBゴシック体R、POP‐A、POP-B、PRICE●文字サイズ:本体のみで使用:TBゴシック体R(2、2.2、2.7、3、4、4.5、5.5、6mmなど)POP-A、POP-B(6mm)、PRICE(4mm)●対応バーコード 本体のみで使用:本体編集可(数字のみ):JAN8/13、CODE128。本体編集不可:QRコード、ITF、CODE39●対応バーコード パソコン端末時:JAN8/13、ITF、CODE39、QRコード、UPC-A/E、NW-7、CODE128●対応バーコード 共通:※CODE128 の新規作成には、楽らくラベルProが別途必要です。●時計機能:本体に時計、カレンダー機能を内蔵。印刷時の日時、印刷時に加算した日時の印刷が可能●発行時変更:数字●インターフェイス:USB(A)、USB(B)、LAN●使用環境:温度:5~35℃、湿度:20~80% 結露なきこと●電源(V):AC100(50/60Hz)●消費電力(W):最大:60以下 待機時:10以下●サイズ(mm):W144×D228×H198●質量(kg):約2.4(ラベルを除く)アズワン品番67-5957-99
  • センサー付音声案内機(コードレスタイプ) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    センサー付音声案内機(コードレスタイプ)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    オフィス、店舗、施設、工場、さまざまな現場を音声でサポート!。人感知センサーが人の接近を感知し、録音した音声を流します。人感知センサーをOFFにすれば、録音された音声を繰り返し再生します。約90秒の音声を2種類録音でき、スイッチひとつで切り替えられます。録音ボタンを押し、マイクに向かって音声を吹き込むだけで簡単に録音できます。コードレス(乾電池使用)・小型・軽量設計。コンパクトボディで電源不要だから、設置場所を選びません。盗難防止用フック付き(Φ0.5mm以下の金属ワイヤ適合)
    用途受付・ロビー、公共施設、工場、ATM・サービス窓口、店舗に。付属品取扱説明書(兼保証書)質量(g)約90(電池除く)消費電力(W)2(最大)電源単3アルカリ乾電池×4本(電池別売)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×65×30使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと、雨露が直接かからない場所)録音時間最大約90秒×2チャンネル/センサーOFFで連続再生アズワン品番64-8861-78センサー感知範囲約5m/上下左右 各45°/ON・OFF可能音声出力1W(最大)
  • 煙式住宅用火災警報器 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    煙式住宅用火災警報器

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    火災警報はもちろん、感度異常も、電池切れも、音声警報と警報灯(赤)の点滅でお知らせ。ブザー式に比べ、警報内容が判りやすく、はっきりと伝わります。 警報音は300Hz~4kHzの周波数帯をカバー。より聞き取りやすい音量に設定されています。 アルカリ乾電池に比べ寿命が長く、約10年間電池交換の煩わしさがありません。 感知部の感度や作動状態を常時自動チェック。異常があれば音声警報と警報灯(赤)の点滅でお知らせして、不作動や失報・誤報を防止します。 電気工事士などの特別な資格は不要。ドライバー1本で天井・壁どちらにも簡単に取付けられます。 警報停止ボタン(テストボタン)を押すだけで、警報器が正常に監視しているか確認できます。 照光式スイッチになった警報灯(警報停止ボタン・テストボタン兼用)を採用。夜間でも異常時の点滅、押す位置がよく判ります。 煙感知部の汚れなどにより感度の劣化が生じた場合は、自動的に感度を補正する安心機能が付いています。 夜中の電池切れ警報と表示を出にくくする遅延機能も装備。 地球環境に配慮した「鉛フリーはんだ」仕様。
    仕様(警報灯)赤色LED、(移報接点)無し材質難燃性ABS樹脂形状丸型質量(g)約85(取付ベース・電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ82×39電源専用リチウム電池1本(付属)定格DC3V/300mA機能自動感度補正機能(煙式のみ)、自動試験機能、テスト(手動試験)機能、電池切れ警報遅延機能、各種警報音停止機能取付場所天井・壁面兼用電池寿命約10年設置場所居室(寝室など)・階段・廊下・台所鑑定型式番号住警第26~16号警報機能(火災警報音停止)警報停止ボタン押下:約5分警報音停止、(電池切れ警報)警報音:約30分ごとに2回"ピポッ、警報器の電池切れです"/1分ごとに"ピポッ"、警報灯:1分ごとに5回点滅警報音・音量70dB以上(機器より1m離れた位置・メーカ測定値約85dB)試験機能自動試験機能及び手動試験機能 (感知器/電池の状態を試験します。)復旧方法自己復旧方式(煙がなくなると自動的に警報停止)感知方式煙式(光電式・2種)