絞り込み
ブランド
- WISENET
- モノタロウ(266)
- ホンダ(18,100)
- C’ultiva(カルティバ)(2,449)
- SHIMANO(シマノ)(2,095)
- ユニット(1,462)
- カツイチ(1,276)
- 光(993)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](971)
- エスコ(947)
- がまかつ Gamakatsu(844)
- つくし工房(813)
- マリンテック(811)
- 日本緑十字社(745)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(545)
- ヤマリア(YAMASHITA)(485)
- TRUSCO(477)
- ブロードウォッチ(415)
- TOA(412)
- Maritime Progress(409)
- ブランドをもっと見る

ネットワークIRバレットカメラ
WISENET¥68,980税込¥75,8781台6日以内出荷最大2MP(1920 x 1080)の解像度。0.03Lux(カラー)、0Lux(白黒、IR LEDオン)。2.8mm固定レンズ。すべての解像度で最大30fps@2M(H.265/H.264)。H.265、H.264、MJPEG対応。モーション検知、いたずら検知、焦点ぼけ検知。縦表示モード(ホールウェイビュー)(90°/270°)、LDCサポート。microSD/SDHC/SDXCメモリースロット(最大128GB)。IR照射距離20m。IP66、IK10、PoE、12VDC仕様最低被写体距離:0.5m (1.64ft)材質アルミニウム色ダークグレー質量(g)700電源(V)PoE(IEEE802.3af, Class3), 12DC規格IP66, IK10角度(°)パンニング/チルト/回転範囲:0~360 / 0~100 / 0~360消費電力PoE: Max 7.00W, typical 5.20W、12VDC: Max 6.10W, typical 4.50W寸法(Φ×mm)70.0×246.0メモリー512MB RAM, 256MB Flash解像度1920×1080、1280×960、1280×720、800×600、800×448、720×576、720×480、640×480、640×360保管温湿度範囲-30℃~+60℃(-22°F ~ +140°F) / 0~90% RH動作温湿度範囲-30℃~+55℃(-22°F ~ +131°F) / 0~90% RH Start up should be done at above -20℃焦点距離(mm)2.8 fixed focal映像素子1/2.8" CMOSフォーカス制御:Fixed映像圧縮方式H.265/H.264: Main/High, MJPEGフレームレート最大:H.265/H.264: Max. 30fps/25fps(60Hz/50Hz)、MJPEG: Max. 15fps (@2MP Max. 4fps)画角H: 114° / V: 62° / D: 135°映像出力CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite, 720×480(N), 720×576(P) for installation最大口径比F2.0イーサネット対応RJ-45(10/100BASE-T)最低照度(Lux)Color: 0.03(F2.0, 1/30sec)、BW: 0(IR LED on)SDカードMicro SD/SDHC/SDXC 1slot 128GB
PTZ カメラ・ドームカメラ用/半月ドーム型 壁付マウント
WISENET¥7,298税込¥8,0281台3日以内出荷PTZカメラ及びドーム型カメラ用壁付金具。QNV-6070R,QNV-6082R,QNV-6012R,XNP-6250RH,XNP-6120HCP-6230N,XNF-8010RV,XNF-8010R用質量(g)730
4ch ネットワークビデオレコーダー
WISENET¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷4ch 8MPカメラ対応。H.265,H.264,MJPEG対応。P2P対応。HDD:最大6TB(スロット1)。電源:54VDC。消費電力:Max47W(POE時)、Max7.4W(POE off時)。重量:990g寸法(mm)W300×H47.1×D208.4質量(g)990
2MPアナログ ボックスカメラ
WISENET¥20,980税込¥23,0781台3日以内出荷2MP(1920 x 1080 30fps)の解像度。ワンケーブルタイプ。最低照度0.04Lux(カラー)、0.004Lux(白黒)。デイナイト(自動ICR)、DWDR、モーション検知。最大伝送距離 500m。電源:SPV-401,SPV-801。消費電力:Max7W。重量:188g寸法(mm)W68.4×H59.6×D92.7質量(g)188
2メガピクセル 4.3倍 ネットワーク PTZ ドームカメラ
WISENET¥199,800税込¥219,7801台11日以内出荷最大 2メガピクセル(1920 x 1080)の解像度。2.8~12mm(4.3倍),24倍デジタルズーム。H.265,H.264,サポートされているMJPEGコーデック,複数のストリーミング。WiseStreamII サポート。デイ&ナイト(ICR),WDR(150dB。ジャイロセンサー内蔵のデジタル手ブレ補正。方向検知,霧検知,音声検知,オートトラッキング,音声分類,いたずら検知。動体検知。SD/SDHC/SDXCメモリスロット(最大512GB),PoE/12V DC。IP66,IK10対応仕様パン範囲/速度:0°~ 350°/ 0.1°/秒 ~ 60°/秒、チルト範囲/速度:0°~ 90°/ 0.1°/秒 ~ 60°/秒、最低被写体距離:1.5m (4.92ft) (Wide), 2m (6.56ft) (Tele)材質アルミニウム質量(kg)0.78色アイボリー等級防水性能/バンダル性能:IP66 / IK10出力ビデオ:CVBS : 1.0Vp-p/75Ωコンポジット,720×480(N),720×576(P), 設置用寸法(幅W×高さH)(mm)Φ136.1 x 106.1消費電力最大8.6W (12V DC), 最大 9.6W (PoE入力電圧(V)12DC, PoEレンズDCオートアイリス有効画素数1,945(H) x 1,097(V),2.13M総画素数1,945(H) x 1,109(V),2.16M解像度1920×1080, 1280×1024, 1280×960, 1280×720, 1024×768, 800×600, 800×448, 720×576, 720×480, 640×480, 640×360, 320×240保管温湿度範囲-30℃ ~ +60℃ (-22°F ~ +140°F) / 90% RH以下動作温湿度範囲-30℃ ~ +55℃ (-22°F ~ +131°F) / 90% RH以下S/N比50dBフォーカス制御:自動 / 手動 / ワンショットオートフォーカス、距離:2.8 ~ 12mm (光学 4.3倍ズーム)スキャン方式プログレッシブ圧縮方法ビデオ:H.265 / H.264 (MPEG-4 part 10/AVC) : Main / Baseline / High, MJPEGフレームレート最大:H.265 / H.264 : Max. 60fps(全ての解像度), MJPEG : Max. 30fps(全ての解像度)画角H : 119.5°(Wide)~ 27.9°(Tele)/V : 62.8°(Wide)~15.7°(Tele)/D : 142.1°(Wide)~ 32.0°(Tele)アスペクト比F1.4イメージセンサー1/2.8" 2.16M CMOSイーサネット対応RJ-45 (10/100 BASE-T)最低照度(Lux)カラー : 0.015 (1/30秒, F1.4), B/W : 0.0015 (1/30秒, F1.4)
レンズ分離型カメラ
WISENET¥55,980税込¥61,5781台3日以内出荷2MP(1920 x 1080)の解像度。H.265、H.264、MJPEG対応。いたずら検知、うろつき検知、方向検知、曇り除去。音声検出、デジタルオートトラッキング。キュー管理、ヒートマップ、人数カウント、モーション検知、顔検出。双方向オーディオ対応。電源:PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC。消費電力:PoE: Max. 6.5W、12VDC: Max. 6W。重量:245g寸法(mm)W131.1xH28xD86質量(g)245
2Mレンズモジュール
WISENET¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷XNB-6001に対応。2MP (1920 x 1080)の 解像度。0.06 Lux@F2.5。 4.6mm ピンホールレンズ。電源:12VDC, PoE (IEEE802.3af, Class3)消費電力:Max6.5W。重量:245g寸法(mm)W131.1xH28xD86質量(g)245
1080pアナログHD 23倍ズーム PTZドームカメラ
WISENET¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷2MP(1920 x 1080)の解像度。0.2Lux@F1.6(カラー)、0.01Lux@F1.6(白黒)。4.44~101.2mm(23倍)光学ズーム、デジタル16倍。デイナイト(ICR)、曇り除去、WDR(120dB)。プリセット:700°/秒、方位角。IP66/IK10。電源:24VAC。消費電力:Max 24W(ヒーター Off), 65W(ヒーター On)。重量:3.3kg寸法(mm)Φ223.4×293.6質量(g)3330
PTZ カメラ・ドームカメラ用バックボックス
WISENET¥3,298税込¥3,6281台3日以内出荷XNP-6040H、QNV-6070R 、 7080R、SNV-L6083R、SCV-6083R 、6023R 、 5085、5083R 、 5083R 、 5082R 、 5082、HCV-6070R、6080R 、 7010R 7020R 7030R 7070R用
4MP アナログ IR付 ドームカメラ
WISENET¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷4MP(2560x1440)の解像度。 0.26Lux@F1.8(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。2.8mm固定レンズ。 デイナイト(ICR)、DWDR、モーション検知。 IR照射距離20m。 最大伝送距離500m。簡単設置。電源:12VDC・消費電力:Max5W。重量240g寸法(mm)Φ110.1×86.1質量(g)240
1080pアナログ IR付 耐衝撃ドームカメラ
WISENET¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷2MP(1920 x 1080)の解像度。0.11Lux@F1.6(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。3.2~10mm(3.1倍バリフォーカルレンズ)。デイナイト(ICR)、WDR(120dB)。モーション検知。 IR照射距離30m。最大伝送距離500m。IP66、IK10対応。電源:24VAC, 12VDC。消費電力:Max 4.2W。重量:715g寸法(mm)Φ137×106.1質量(g)715
4MP アナログ IR付 ドームカメラ
WISENET¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷4MP(2560 x 1440、30fps)の解像度。 0.16Lux@F1.6(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。 3.2~10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズ。 デイナイト(ICR)、DWDR、モーション検知。 最大伝送距離 500m。電源:DC12V&AC24V。消費電力:Max5.8W。重量:320g寸法(mm)Φ119.8×98.5質量(g)320
1080pアナログHD 23倍ズーム PTZドームカメラ
WISENET¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷2MP(1920 x 1080、30fps)の解像度。0.2Lux@F1.6(カラー)、0.01Lux@F1.6(白黒)。23倍ズーム(4.44~101.2mm)、デジタル16倍。デイナイト(ICR)、曇り除去、WDR(120dB)。プリセット:700°/秒、方位角。IK10対応。電源:24VAC。消費電力:Max20W。重量:1.7kg寸法(mm)Φ152.0×218.0質量(g)1700
2MPアナログボックスカメラ
WISENET¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷フルHD(1,920×1,080)の解像度。0.04Lux@F1.2(カラー)、0.004Lux@F1.2(白黒)。デイナイト(ICR)、WDR、SSNRIV、モーション検出。最大伝送距離500m。消費電力:最大6.75W。重量:198g寸法(mm)W68.4×H59.6×D92.7質量(g)198
4MP アナログ IR付 耐衝撃ドームカメラ
WISENET¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷4MP(2560 x 1440)の解像度。0.16Lux@F1.6(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。3.2~10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズ。デイナイト(ICR)、DWDR、モーション検知。最大伝送距離 500m。IP66、IK10対応。電源:DC12V、AC24V。消費電力:Max 5.8W。重量:715g寸法(mm)Φ137.0×106.1質量(g)715
4K IR付ネットワーク AI ドームカメラ
WISENET¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷12M (4000 x 3000) の解像度。0.05Lux@F1.6(カラー)、0Lux(白黒、IR LEDオン)。デイナイト(ICR)、WDR(120dB)。H.265、H.264、MJPEG対応。オブジェクトの検出と分類(人、顔、車両、ナンバープレート)。4.5~10mm(2.2倍)電動バリフォーカルレンズ。IR 照射距離:30m。電源:PoE+(IEEE802.3at)、12VDC。消費電力:PoE+:最大20.00W、12VDC:最大17.70W。重量:1.6kg寸法(mm)Φ160×125質量(g)1600
2MPアナログ IR付 耐衝撃カメラ
WISENET¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷2MP(1920 x 1080 30fps)の解像度。ワンケーブルタイプ。最低照度0.11Lux(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。3.2~10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズ。デイナイト(自動ICR)、WDR、モーション検知。IR照射距離:30m。最大伝送距離 500m。IP66、IK10対応。電源:SPV401,SPV-801。消費電力:Max7.5W。707g寸法(mm)Φ137×106.1質量(g)707
4MP アナログ IR付 ドームカメラ
WISENET¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷4MP(2560×1440)。 0.26Lux@F1.8(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。 2.8mm固定レンズ。デイナイト(ICR)、DWDR、モーション検知。 IR照射距離20m。 最大伝送距離500m。簡単設置。電源:12VDC。消費電力:Max5W。重量:240g寸法(mm)Φ110.1×86.1質量(g)240
2MP IR付ネットワーク 耐衝撃ドームカメラ
WISENET¥66,980税込¥73,6781台3日以内出荷2MP(1920 x 1080)の解像度。0.03lux(カラー)、0Lux(白黒、IR LEDオン)。3.2~10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズ。H.265、H.264、MJPEG対応。モーション検知、いたずら検知、焦点ぼけ検知。IR照射距離30m。IP66、IK10。SDカード最大128GB。電源:PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC。消費電力:PoE: Max 7.70W、12VDC: Max 6.50W。重量:710g形状ドーム型寸法(mm)Φ137.0×106.1質量(g)710保護等級IP66
5MP アナログボックスカメラ
WISENET¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷QHD (2560 x 1440,)の解像度。0.16 Lux@F1.2 (Color), 0.009 Lux@F1.2 (B/W)。デイナイト(ICR), DWDR,モーション検知。最大伝送距離500m。電源:24VAC,12VDC。消費電力:Max3.6W。重量:186g寸法(mm)68.4 × 59.6 × 92.7質量(g)186
8ch ネットワークビデオレコーダー
WISENET¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷8ch 8MPカメラ対応。H.265,H.264,MJPEG対応。P2P対応。HDD:最大6TB(スロット1)。電源:12VDC。消費電力:Max9W。重量:1.66kg寸法(mm)W300×H48×D208.7質量(g)1660
4MP アナログ IR付 バレットカメラ
WISENET¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷4MP(2560 x 1440、30fps)の解像度。 0.16Lux@F1.6(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。3.2~10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズ。デイナイト(ICR)、DWDR、モーション検知。最大伝送距離 500m。IP66、IK10対応。電源:DC12V、AC24V。消費電力:Max5.8W寸法(mm)Φ78.0×259.8質量(g)914






























![26 アナリスター DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 アナリスター DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05097920-260929-02.jpg)
![26 アナリスター カットウフグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 アナリスター カットウフグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05097369-260929-02.jpg)
![26 シーボーグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 シーボーグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05098078-260929-02.jpg)