曜日別特売

UK8001-1 うきまろッド&リール

UK8001-1 うきまろッド&リール - がまかつ GamakatsuUK8001-1 うきまろッド&リール - がまかつ Gamakatsu

うきまろシリーズからロッド&リールの登場です!!
サビキ釣りやちょい投げにぴったりな、扱いやすいコンパクトロッド。小型ながらも魚のアタリをしっかり感じ取れる絶妙なアクション設計で、「今きた!」という瞬間のドキドキをきちんと味わえます。足元での気軽な釣りでも、しっかりと釣りの楽しさを実感できる一本♪
リールには、はじめて釣りに挑戦する子どもでも扱いやすいスピンキャストタイプを採用。難しい操作がいらないので、すぐにコツをつかめて安心して使えます。さらに、3号ラインが75mあらかじめセットされているので、準備いらずですぐに釣りをスタートできるのも嬉しいポイント。
そして、ラインの巻き込みを防ぐ専用プレートが3枚付属しているので、トラブルも起きにくく安心。はじめての一投から快適に楽しめる工夫がしっかり詰まっています。気軽さと使いやすさを兼ね備えた、家族での釣りデビューにもぴったりなアイテムです。

継数(本)
5
錘負荷(号)
5~8(約15~70g)
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕舞(cm)
標準全長(m)
標準自重(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05097342#1.8m(673791)471.8118
¥3,456
¥3,802(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05098751#2.1m(673807)552.1158
¥3,672
¥4,039(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05099101#1.6m(673784)451.6118
¥3,456
¥3,802(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする