20チャンネル対応
他社製の特定小電力トランシーバー含め、9ch・11ch・20チャンネルの
機種と交信が可能です。
38グループモード装備
同じチャンネルを他のグループと同時に使用する場合、お互いの通話が
混じり合って通信しづらくなります。このグループ機能を使用することにより、
同じグループでのみ快適に通話をすることが出来ます。
ハンズフリー機能(VOX)
PTTボタンを押さずにマイクに向かって話すだけで自動的に送信状態となり、
ハンズフリーで通話ができます。※付属品以外のイヤホンマイクを使用した場合は機能しません
ワイドFM補完放送対応
通常のFM放送だけでなく、AMラジオ放送をFM放送の周波数に乗せて放送する
ワイドFMにも対応しています。
録音・再生機能
送受信中の音声を録音・再生できるので、業務連絡の再確認などに便利です。
高輝度LEDライト搭載
高輝度のLEDライトを搭載しているため、暗い場所での業務や災害時などいざという時に便利です。
その他
オートパワーオフ機能、キーロック機能、トークビープ
質量(g)約99(電池含む)
電源電圧(V)DC3.7V (専用充電池)
送信出力10mW
受信周波数422.050~422.175MHz (12.5KHz間隔、11波)、 422.200~422.300MHz (12.5KHz間隔、9波)、FMラジオ: 76.0~95.0MHz (100KHz間隔)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)98×58×22 (突起物含まず)
使用時間(時間)約30/測定条件:付属電池満充電の状態で、低周波出力200mW時に送信10秒、受信10秒、待受け80秒の繰り返し動作
受信感度マイナス9dBμ以下(12dB SINAD)
周波数安定度±2.5ppm以下
電波型式F3E、F2D
低周波出力400mW以上 定格電圧8Ω負荷 10%歪
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。