可変文字合せ錠アイアイ当日出荷から3日以内出荷
解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)
用途カバンやロッカーに道具箱やポストにロックダイヤル式材質本体/真鍮、クロームメッキ、ツル:鉄、クロームメッキ色クロームつる径(Φmm)3
可変文字合せ錠アイアイ当日出荷
解錠番号を自由に設定できます。本体には真鍮、吊部は頑強な鋼鉄を使用、サビにも切断にも強い信頼の南京錠です。
ロックダイヤル式呼称(mm)28材質本体/真鍮、クロームメッキ、ツル:鉄、クロームメッキ色クローム材質(本体)真鍮タイプ4段幅W×全長(mm)28×79つる径(Φmm)3アズワン品番64-5070-85材質(ツル)鉄
丸文字合せ錠 番号固定式アイアイ翌々日出荷
鍵なしで番号を合わせると解錠できる、簡易ロック錠です。
ロック文字合せ材質文字板:アルミ幅(mm)15高さ(mm)40材質(本体)亜鉛ダイカストつる径(Φmm)3材質(吊)鉄
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3
蓄光テープパイオラン税込¥16,478¥14,980