絞り込み
ブランド
  • リンテック21
  • モノタロウ(300)
  • エスコ(2,726)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,464)
  • グリーンクロス(2,328)
  • ユニット(2,088)
  • SHIMANO(シマノ)(1,912)
  • カツイチ(1,286)
  • 日本緑十字社(1,155)
  • (953)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](879)
  • つくし工房(876)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(875)
  • マリンテック(843)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • RS PRO(555)
  • がまかつ Gamakatsu(526)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(522)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(512)
  • 仙台銘板(492)
  • Panasonic(パナソニック)(478)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月19日(木)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
落下ストッパーS リンテック21落下ストッパーSリンテック21(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
オープン棚に収められた書類、商品、ケースなどの棚荷の落下を防止するベルトです。 オープン棚への取り付けは取付部を支柱に巻き付ける方式で、L型支柱やC型支柱だけでなくパイプ型支柱にも対応。 滑り止めでベルトのズレ落ちを防止します。 ベルトは開閉用バックルで簡単操作。棚荷の出し入れも容易です。
用途本棚、オープン棚、各種の棚板に置かれた書籍・保管物の落下防止仕様耐震度/6強相当材質バックル/ポリアセタール、ベルト/ポリプリピレン過負荷耐量100kg/1本使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)約60
キャビネットホルダー リンテック21キャビネットホルダーリンテック21(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1セットほか
当日出荷
キャビネット・軽量棚・ロッカー等の天板と壁を固定し、転倒を防止します。什器などを動かさずに固定が可能です。壁の状況に合わせ、接着方法は接着パッドと木ネジの2種類から選べます。ベルトは長さ調整が可能で、什器と壁面の距離に合わせて調整できます。
用途キャビネット・軽量棚・ロッカーなどの転倒防止。仕様耐震度震度6強相当種別転倒防止ベルト
リンクストッパー リンテック21リンクストッパーリンテック21
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
強力接着パッドを使用し、プリンターなどを簡単に対象物に固定します。段積みされている機器の固定に最適です。機器保守時もコインでロックトップを簡単に外すことができ、移動が容易です。
種別転倒防止ベルト仕様耐震度震度6強相当使用の目安対象物1台につき4本素材難燃素材使用(UL-94V-0クラス)
キャビネットホルダーGLP リンテック21キャビネットホルダーGLPリンテック21(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット
当日出荷
事務所のキャビネット・オープン棚・ロッカー・書棚などの転倒を防止する製品です。 ゴムベルトの両端に取り付けられた接着テープ付きベースの一方をキャビネット天板に、もう一方を事務所の側面に接着固定して使用します。 接着固定のため、キャビネットの壁面の穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。 ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので、より確実にキャビネットの転倒を防止します。 接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着テープを使用しております。 ゴムベルトの取り外しが容易な専用のクリップを使用しております。 キャビネット移設時は、接着テープ付きベースを専用工具で取り外して行います。
用途事務所のキャビネット・オープン棚・ロッカー・書棚等什器の転倒防止種別転倒防止ベルト仕様耐震度/6強相当セット内容接着テープ付きベース×2個(ABS/PCアロイ樹脂)、ゴムベルト×1本(専用ゴム)、クリップ×2個(ステンレス)、アルコールパッド×2枚、取扱説明書(台紙)×1部質量(g/本)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×113×25(組立時)過負荷耐量150kg以下/本使用環境温度(℃)0~40
リンクホルダーBL リンテック21リンクホルダーBLリンテック21(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
事務所や工場のキャビネット・ロッカーなどの転倒を防止する製品です。 ベルトの両端にも蹴られた取付ベース(接着パッド付)を壁面と対象物に接着固定し、使用します。 接着固定の為、壁面や対象物への穴あけ工事が不要です。また、取付の際に対象物を動かす必要がないので容易に設置することができます。 ベルトは長さ調整可能となっており、様々な状況に対応できます。 バックルの脱着のみで壁側と対象物側のベルトが分離できます。清掃など一時的に移動したいときに大変便利です。
種別転倒防止ベルト適合90kg材質(取付ベース)ABS、PCアロイ樹脂、(ベルト)ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×870×18使用環境温度(℃)0~40耐震性6強相当
接着パッド/アルコールパッド リンテック21接着パッド/アルコールパッドリンテック21
629税込692
1セット(4枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
リンクプレートフラット リンテック21リンクプレートフラットリンテック21(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
壁面までの距離にあわせて、ワイヤーの長さが調節できます。 接着固定の為、穴あけ工事が不要です。 取付け時にオープン棚を動かす必要がありません。
適合120kgセット内容接着テープ付き金具L:1枚、ワイヤー:1本、スリーブ:1個種別転倒防止ベルト寸法(mm)(金具L)118×54×33使用環境温度(℃)0~40耐震性6強相当
連結ベルト リンテック21連結ベルトリンテック21(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
取付け、取外、移設が容易です。 隣り合う柱の部分に上下2箇所で巻き付けて転倒防止できます。 耐震度震度6強相当です。 移設時再利用出来ます。 10年の寿命。
種別転倒防止ベルト適合250kgベルト幅W×長さL(mm)25×700寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)32×740×22(組立時)使用環境温度(℃)0~40耐震性震度6強
ジョイントシールS リンテック21ジョイントシールSリンテック21(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(4枚)
当日出荷
上下、横方向、背中合わせに並んだ収納庫・ロッカーなどを強力接着で連結する製品です。 強力接着固定のため、穴あけ工事が不要です。また、製品の剥離シートが適正設置位置の目安になっているので誰でも簡単に設置出来ます。 20kgのせん断力です。 極薄なので邪魔にならず、半透明仕様なので対象物に因っては貼っても目立ちません。
用途カラーボックス・ロッカー等を強力連結種別連結器具仕様耐震度/6強相当セット内容ジョイントシールS×4枚、アルコールパッド×4枚材質ポリエステル、ガラス繊維、ゴム系接着材寸法(mm)(接着面)100×100外形寸法(mm)100×130剪断強度(kg)120以下/枚使用環境温度(℃)0~40外観半透明
リンクレベルアジャスターストッパー リンテック21リンクレベルアジャスターストッパーリンテック21
12,900税込14,190
1個
当日出荷
既設の設備のレベルアジャスターを動かさずに取付け・取外しが容易にできます。 M20ボルト径以下の各種のレベルアジャスターに対応できます。 設備の下、床面積内で固定ができます。 アンカーボルト不使用で、接着材を使用しています。床を傷めません。 耐震度6強で、確実に安定した固定ができます。 2枚重ねて使用することで1200kg以上の設備に対応。
適合1200kg/4個使用時セット内容接着材付Φ100円盤、ハサミ連結板×2枚、M8・M16ボルト各1本、プライマーB種別転倒防止ストッパー使用環境温度(℃)0~40適合ボルト径M20以下
転倒防止ベルト ビヨンタ リンテック21転倒防止ベルト ビヨンタリンテック21
3,398税込3,738
1パック(2本)
当日出荷
地震の衝撃でゴムが伸びて衝撃を吸収するので壁や家具に優しくなっています。 強力接着パッド使用で、対象物や壁面への穴あけ工事が不要です。 接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着パッドを使用しております。 取り外しはドライバー1本でクルッと水平に回して剥離可能 壁や家具にマッチする「モカ」と「ライトグレー」の2色がります。 本製品は1セット2本入りです。 1セット2本を使い対象物の転倒を防止して下さい。
用途家具・冷蔵庫等の転倒防止付属品アルコールパッド:2枚種別転倒防止ベルト材質接着パッド付フック:ABSアロイS樹脂+アクリル系接着材、ゴムベルト:NBR+PVCゴム、クサビ:ABSアロイ樹脂長さ(mm)190幅(mm)42高さ(mm)20質量(g)120耐震性震度6強相当設置条件対象物1台につき2本
両面接着パッドプレートL用 リンテック21両面接着パッドプレートL用リンテック21
1,898税込2,088
1セット(10枚)
当日出荷
適合プレートL用交換テープ寸法(mm)50×50
滑り止めマット 50×20 リンテック21滑り止めマット 50×20リンテック21
949税込1,044
1個
当日出荷
机上で使用されるパソコンやキーボード等の移動、落下防止のために使用する滑り止めマットです対象物の大きさに合わせて、はさみでカットし使用可能です汚れた際は、水洗い可能です。
本体寸法(mm)500×200×2質量(g)40材質塩ビシート耐荷重(kg)40/枚アズワン品番61-3740-74
リンクプレートフラットLL リンテック21リンクプレートフラットLLリンテック21
11,980税込13,178
1箱(2個)
当日出荷
壁固定出来ないキャビネット・ロッカー等を床に固定し、地震時の転倒・移動を防止します。 アンカーボルトやネジを使用しないので、床やキャビネット・ラック等の固定対象物を傷めません。 取付け・取外しが簡単。移設の際にも容易に行えます。 キャビネット・ラック等の固定物への地震時の衝撃を緩衝します。
種別転倒防止ストッパー適合120kgセット内容接着材付金具L(4個)、連結用ねじ&ナット(2対)寸法(mm)118×57×57(組立時)使用環境温度(℃)0~40耐震性6強
補修用VHBテープ リンテック21補修用VHBテープリンテック21
3,498税込3,848
1セット(5枚)
当日出荷
適合Φ100円盤用交換テープ寸法(mm)Φ100
リンクプレートフラットⅡ リンテック21リンクプレートフラットⅡリンテック21(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
ロッカー・キャビネットなどの什器を床固定し、地震時の転倒・移動を防止します。 床を接着材で固定し、什器側はタッピングビスで固定します。 タイルカーペットを大きく切取る必要がなく、小さな切込みを入れカーペット下に潜り込ませ固定するため、美観を損ないません。 取付け・取外しが簡単で、移設も容易です。
用途キャビネット・ロッカーなどの床固定での転倒・移動防止種別転倒防止ストッパー仕様耐震性/6強寸法(mm)118×57×47(組立時)グレー構成接着材付き金具L×1個、金具S×1個、連結用ネジ&ナット×1対過負荷耐量120kg/個使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)235
連結フィルムベルト リンテック21連結フィルムベルトリンテック21
5,298税込5,828
1セット(10個)
当日出荷から15日以内出荷
オープン棚の転倒防止の為、前後左右の棚脚を上下部で互いに縛り付け連結する固定具です。 棚の高さに対し床面積、特に長方形の床面の短面を大きくする為には棚同士の背中合わせの連結を行います。 転倒しにくくする事が出来ます。隣接する横同士の連結にも使えます。
種別連結器具仕様耐震度/6強材質プラスチック製フィルム、アクリル系両面接着材過負荷耐量400kg/2本使用環境温度(℃)0~40外観無色透明
回転剥離工具(ストッパー・フット用) リンテック21回転剥離工具(ストッパー・フット用)リンテック21
1,898税込2,088
1本
当日出荷
適合リンクストッパーI型(LS-284)、リンクストッパーL型(LS-384)、リンクストッパーT型(LS-484)、リンクフット大(LG-10)、リンクフット小(LG-20)、冷蔵庫ストッパー(LH-901P)、リンクフック(LH-5011)アズワン品番2-9133-01
リンクフィルムジョイント リンテック21リンクフィルムジョイントリンテック21(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(4枚)
当日出荷
隣り合うロッカー・キャビネット・棚等什器の天板間を貼り付けて連結し、転倒を防止するための連結用シートです。これにより、地震時の転倒を防ぎます。隣り合う什器の天板間に、シートの中心を什器同士の天板の境にあわせる形で、跨いで貼り付けることによって連結が簡単にできます。 強力接着で、200kgのせん断力です。 薄くて邪魔になりません。厚さ1mm以下です。 不要のとき簡単に剥離できます。 傷つけ・汚すことがありません。
用途ロッカー・キャビネット・棚・部品棚・机等の什器を連結により転倒防止種別連結器具仕様耐震度/6強相当寸法(mm)50×110×0.8過負荷耐量200kg/枚使用環境温度(℃)0~40質量(g/枚)7
台車荷落下防止4 リンテック21台車荷落下防止4リンテック21
11,980税込13,178
1セット
翌日出荷
台車の背板に掛けて固定するだけの簡単設置! 荷物上に掛けたベルトを台車前に掛けるだけで荷崩れ防止! ベルト長は 5000mm!積荷高さに合わせた長さで簡単ロック! 荷解き時はワンタッチロック解除!ベルト自動巻取り収納!
用途本製品は簡単に既存台車に後付け出来る荷崩れ防止装置です。材質PC/ABS 樹脂、ステンレスばね、ナイロンベルト寸法(mm)(概寸)87×112×175ベルト長さ(mm)約50000耐荷重(kg)200以下範囲(mm)(背/板/幅)100~150構成本体×1、 取説×1使用環境温度(℃)0~40
レベルアジャスターストッパーSS リンテック21レベルアジャスターストッパーSSリンテック21
7,898税込8,688
1個
当日出荷
強力接着テープ使用で穴あけ工事不要 卓上機器を動かさずに取り付け可能 移設時には取り外し可能 機器側面と卓上の隙間が狭い機器にも取り付け可能
種別転倒防止ストッパー適合200kgセット内容床固定円盤(接着テープ付)、挟み板、その他(高さ調節板、ボルト・ナット等)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×145×32使用環境温度(℃)0~40高さ調整範囲(mm)10~14適合ボルト径M5~M12耐震性6強
キャスト・イット リンテック21キャスト・イットリンテック21
6,898税込7,588
1セット(2個)
当日出荷
タイルカーペット上で使用される複合機、シュレッダーに取り付け、地震による機器の転倒と暴走を防止する製品です。 製品は2個1セットで、機器の4個のキャスターのうちの対角の2個または前面の2個に取り付けて使用します。 製品の取り付けは、リングのフックをはずしてから機器のキャスターを取り囲むように置いてフックをはめるだけで、工具や接着テープ等は必要ありません。 リングの内側にはキャスターが乗りあがる裾部が設けられており、地震による機器の移動でキャスターに適度なブレーキがかかり、転倒や暴走が防止されます。 製品の取り外しにはフックをはずすだけで、機器のメンテナンス時の移動や移設が容易です。 製品の高さが低いので、床面と機器底面の隙間が狭くても取り付けができます。 製品はリング上面の鋼板により堅牢な作りとなっており、重量のあるキャスター付き機器にも適用可能です。
用途タイルカーペット上の複合機の暴走防止種別転倒防止ストッパー材質ABS/PCアロイ樹脂、鋼板、エラストマー外径×高さH(Φmm×mm)127×22質量(g/個)約200
卓上プリンターストッパーP リンテック21卓上プリンターストッパーPリンテック21
2,998税込3,298
1セット(2本)
当日出荷
事務所などで使用されている卓上プリンターの落下を防止する製品です。 ベルトの両端に接続された接着パッド付き取り付けベースの一方を卓上に、もう一方を卓上プリンターの側面に接着固定して使用します。 接着固定の為、取り付けの為の穴あけ工事が不要です。また、取り付け時に卓上プリンターを動かす必要がありません。 着脱バックルにより卓上プリンターの固定を解除する事が可能で、卓上プリンターのメンテナンスが容易です。 清掃用アルコールパッド、取扱説明書付きの2本入りパッケージ商品です。
用途卓上プリンターの落下防止種別転倒防止ベルト仕様耐震度/6強相当材質取り付けベース(接着パッド付き)/ABS樹脂、着脱バックル/ポリアセタール、ベルト/ポリプロピレン寸法(mm)約41×280×18過負荷耐量80kg以下/2個使用環境温度(℃)0~40質量(g/セット)約85
モニターストッパーフック リンテック21モニターストッパーフックリンテック21
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ベルトでモニターを台に繋ぎ、がっちりと固定するよりも利便性を重視した、落下破損を防止するための用具です。 液晶型モニターは軽量・薄型で、人と対面している状態です。例えば、お客様にお見せする際、モニターを回転させることがあります。 本製品はこのような使い方をする液晶モニターを、地震時の落下・破損から守るためのものです。 モニター背面とテーブルの天板間をベルトで固定し、モニターを動かしても使えるようにしました。また必要に応じて、簡単にバックル部の両サイドをつまんで外すことができます。 取付け・取外し・移設も容易です。固定しているベルトも容易に外せます。
用途28型未満の液晶モニターの前方への転倒防止種別転倒防止ベルト仕様耐震性/6強寸法(mm)(ベルト)25×500、(フック)42×42×14過負荷耐量25kg使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)約40
プライマーB リンテック21プライマーBリンテック21
2,198税込2,418
1セット(5本)
当日出荷
ドロップストッパーL型 リンテック21ドロップストッパーL型リンテック21
9,898税込10,888
1セット
11日以内出荷から15日以内出荷
柱がL字形状で前面に穴のあるタイプのオープン棚に取り付け出来ます。 棚板上の重量物の落下防止。 パイプバーはスイングアーム方式を採用しており、片手でワンタッチ操作が出来ます。
用途棚の収納物の落下防止種別落下防止器具仕様耐震性/6強セット内容ホルダー×2個、パイプ×1本パイプ径(Φmm)28過負荷耐量100kg/本使用環境温度(℃)0~40質量(kg/本)1.9(パイプ+ホルダー2個)パイプ長(mm)1800対応ホルダー寸法(mm)W57×H108×D24
回転剥離工具(キャビネットホルダーLH912M用) リンテック21回転剥離工具(キャビネットホルダーLH912M用)リンテック21
2,398税込2,638
1本
当日出荷
適合落下ストッパーMシリーズ(LH-912M)、キャビネットホルダー(09~18)、キャビネットホルダーL(LH-801P)、キャスターフレームホルダー(LH-803、LH-805)
消火器スタンドストッパーCP リンテック21消火器スタンドストッパーCPリンテック21
4,998税込5,498
1台
当日出荷
接着固定で地震から消火器を守るスタンドです。 工事なしで簡単に設置できます。 消火器のフックを利用して固定するので、いざというときは簡単に取り外せます。 10型消火器まで対応します。
用途消火器の転倒・移動防止に。仕様格納消火器:10型トラスコ品番448-4732幅(mm)200高さ(mm)340奥行(mm)200
連結ベルト リンクホルダー 2本入り リンテック21連結ベルト リンクホルダー 2本入りリンテック21
1,698税込1,868
1セット(2本)
当日出荷
背中合わせや横連結が必要な中軽量棚を連結し、転倒を防止します。 ベルトによる巻き付け固定なので設置、取り外しが簡単です。 耐震度6強の社内試験をクリアしています。
材質ポリプロピレン、亜鉛合金
ショートストッパーP LMシリーズ リンテック21ショートストッパーP LMシリーズリンテック21
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から10日以内出荷
適合【接着パッド】LQ-34セット内容本体×2、アルコールパッド×2、取説×1材質ABS/PCアロイ樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、アクリル接着材耐荷重(kg)40以下/個使用環境温度(℃)0~40耐震性震度6強
ジョイントシールPF リンテック21ジョイントシールPFリンテック21
1,498税込1,648
1個
当日出荷
カラーボックス・ロッカー等を強力連結上下、横方向、背中合わせに並んだ対象物に貼るだけネジ止め・穴あけ不要なので対象物を動かさずに簡単設置120kgに耐える強力接着極薄。透明仕様なので目立たない
材質ジョイントシールPF(素材:ポリエステルフィルム、アクリル系接着材)×4、アルコールパッド×4外寸(mm)100×100×0.25(剥離シートを含むと100×130)外観透明使用環境温度(℃)0~40耐震性6強仕様【せん断力】120kg/枚アズワン品番63-4108-73
マシンホルダー リンテック21マシンホルダーリンテック21
13,980税込15,378
1セット(2個)
12日以内出荷
主に工場用設備の移動を防止するものです。 接着パッド付円盤を工場設備のフレームの至近床部に貼付け、ベルトフックに通したベルトを工場設備のフレームに巻きつけます。ベルトの先端をバックルに通し、折り返した分をマジックテープ部で重ねて固定し使用します。 設備重量に合わせ複数個をバランスよく設置することで設備の移動を防止します。 強力接着固定のため、床面や対象物への穴あけ工事が不要です。また、巻きつけるベルトにはバックルがついており、ベルトを解けば対象物の一時的な移動ができます。
種別転倒防止ストッパー適合300kgセット内容マシンホルダー本体×2(接着パッド付円盤、ベルトフック、バックル付ベルト)、プライマーB×2使用環境温度(℃)0~40耐震性6強相当
リンクジョイント(グレー) リンテック21リンクジョイント(グレー)リンテック21(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(4枚)
当日出荷
強力接着で、100kgのせん断力です。 薄くて邪魔になりません。棚・机の上に貼っても障害になりません。 貼るだけで簡単に連結できます。不要のとき簡単に剥離できます。 ●傷つけ・汚すことがありません。
種別連結器具適合100kg寸法(mm)113×113×0.55グレー使用環境温度(℃)0~40耐震性6強
リンクワイヤーストッパー リンテック21リンクワイヤーストッパーリンテック21
6,498税込7,148
1セット
当日出荷
大小キャスターに対応出来るように、ワイヤーの長さに余裕を持たせております。 アンカーボルトを使用せず、接着材で床に固定するため床を傷めません。 耐震度6 強で、確実で安心な固定が出来ます。 取付け・取外し・移設が容易です。 円盤の取り外しはスパナで外すことが出来ます。 床がタイルカーペットや、弱いP タイルの場合は円盤の頭部分に合わせて十字に切り、直接床に接着します。 床がOA フロアーの場合は床のパネルが固定されていないことが多く、その場合にはOAパネルホルダー(MS-303W)を使用して、OAフロアーとコンクリート床を固定します。
用途複合機の地震対策として転倒・移動防止種別転倒防止ベルト仕様耐震度/6強セット内容接着材付きΦ80円盤×1個、ワイヤーセット×1個、六角頭付きボルト(M16)×1個寸法(mm)284×80×35過負荷耐量300kg/個使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)480
消火器フック(固定型) リンテック21消火器フック(固定型)リンテック21(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
欠品中
直接壁に接着したフックに消火器を固定します。
用途消火器の転倒・移動を防止適合消火器10号以下材質(本体)メッキ処理鋼板
キャスターフレームホルダー リンテック21キャスターフレームホルダーリンテック21
4,998税込5,498
1セット(2個)
当日出荷
地震対策のために、事務所や工場で使用されるキャスター付きオープン棚を床に接着固定するものです。 接着材を貼りつけたHベース(樹脂板)のベルト取付部に通したベルトをオープン棚の最下段のフレームに巻きつけ、ベルトフックで締め上げ固定することで、キャスター付きオープン棚がしっかりと床固定されます。 単独オープン棚には通常2個のリンクストッパーH型を対角線上に使用します。連結オープン棚には連結フィルムベルト(LW-301)と併用することでより確実な補強が可能になります。 強力接着材を使用し、キャスター付きオープン棚等を動かさずに固定が可能です。 キャスター付きオープン棚の移動時に専用剥離工具を使用することで容易に取外しが可能です。
用途キャスター付きオープン棚の転倒防止種別転倒防止ベルト仕様耐震性/6強寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×230×18過負荷耐量150kg/個(壁面固定時)、50kg/個(床面固定時)使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)50
リンクアンカー Φ80mm リンテック21リンクアンカー Φ80mmリンテック21
3,898税込4,288
1個
11日以内出荷
穴をあけない接着固定。アンカーボルト取り付け用の穴に設置。本製品を対角に設置して使用することを推奨します。対象物重量により数量を増やしてください。
仕様●サイズ:Φ80mm●構成:本体×1、プライマーB×1●素材:アクリル系接着材、メッキ処理鋼板、メッキ処理ネジ類●重量:約600g●概寸:径80×高さ37mm(組立時)●対象物重量:200kg以下/個●耐震度:震度6強アズワン品番65-8129-06
消火器スタンドストッパーDP リンテック21消火器スタンドストッパーDPリンテック21
8,598税込9,458
1セット
5日以内出荷
消火器の転倒、移動防止!消火器を定位置に確実な固定!カーペット床でも強力に固定!取り出しは真上に持ち上げるだけ!10型以下のフックが付いてない消火器にも対応!ネジ止め・穴あけ不要!(強力接着パッドで床に固定)・地震による火災が起きた際、消火器が転倒・移動して定位置に無いと使いたい時に使えなくなる恐れがあります。本製品は、地震の際、消火器が転倒・移動する事を防止するものです。・付属の19mmスパナを使い、スタンドとリングをネジ棒で繋ぎ、組み立ててご使用下さい。 ・本製品はスタンドの滑り止めマットとリングによる固定なので、消火器にフックがついていないタイプでも、ご使用頂けます。・取り外す時は24mm六角ナットを24mm六角穴部にはめ、スパナで回すだけ。専用工具不要で外せます。(注:ナット、スパナはお客様でご用意下さい。)レイアウト変更などで移設の際には別売りの交換接着パッドを使用し、再利用可能です。スタンドの底面を床に接着固定し、消火器をスタンド上面滑り止めマット部に乗せて使います。・カーペット床でも強力に固定できる接着パッドを使っているのでカーペットの上から容易に設置してお使い頂けます。(*タイルカーペット等、毛足の短いカーペットの場合)・スタンドを床に接着固定し、上に消火器を置く使い方なので、消火器自体の設置も簡単です。いざと言う時、消火器を真上に持ち上げるだけで、すぐに使用出来ます。
材質処理鋼板、めっき処理ネジ類、塩ビ、アクリル系接着材寸法(mm)約200×200×340構成本体 × 1式(スタンド、リング、ネジ棒)、 19mm板スパナ × 1、 取説 × 1使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)約1300耐久性10年
壁でツッパリ リンテック21壁でツッパリリンテック21
2,998税込3,298
1セット(2個)
翌々日出荷
天井使わず壁で突っ張る家具の転倒防止! 天板に乗せて壁に接着固定するだけ!現調要らずの簡単設置! 足元には転倒防止板をセット!常に壁で突っ張る安心構造! 強度の弱い天井を使わないので安心!天板も広々! 穴あけ、ネジ止め不要!家具や壁にキズ無し!
用途本製品は天井を使わず、ブロック(画1)を壁に接着固定し、家具を壁に押し付けるタイプの家具転倒防止具材質PC/ABS樹脂、アクリル系接着材、ポリマー環境樹脂、EVA樹脂寸法(mm)(ブロック本体)約110×50×60/(転倒防止板)約250×46×9.5構成ブロック×2、転倒防止板×2使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)(ブロック本体)約50/(転倒防止板)約50耐久性(年)10
冷蔵庫ストッパーBGP リンテック21冷蔵庫ストッパーBGPリンテック21
3,398税込3,738
1個
当日出荷
冷蔵庫の転倒防止にゴムベルトで壁への衝撃を軽減する為、壁に優しい強力接着パッド使用で穴あけ工事不要取外し時は専用工具不要
適合【接着パッド】LQ-46セット内容本体×2、アルコールパッド×2種別転倒防止ストッパー材質NBR+PVCゴム、ABSアロイ樹脂、アクリル系接着材質量(g/本)60外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20使用環境温度(℃)0~40外観ライトグレー対象容量600L以下の冷蔵庫/1セット(2本使用時)アズワン品番64-8874-74耐震性震度6強