62,890件中 641~680件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED方向指示シート 電池式 モノタロウ

    LED方向指示シート 電池式

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1枚
    当日出荷
    軽量かつ丸めてたためる方向指示シートです。 電池式(別売)なのでどこでもお使いいただけます。 矢印方向に向かってLEDライトが順番に点灯・点滅していきます。 LEDなので球切れの心配も少なく、10ヵ所にマグネットが付いてますので車のボディなどスチール面へ簡単に取り付けができます。ひもやフックで吊り下げることが可能なハトメも8ヵ所付いています。 前面の「ON/OFFスイッチ」で電源のON/OFFが行えます。 点灯パターンとしましては、本体スイッチを1回押し→矢印の方向に連続点灯、2回押し→矢印の方向に一つずつ点滅、3回押し→4つ同時に点滅(矢印の方向へ順に点滅しながら点灯)の3パターンになります。
    用途工事現場などの方向指示に。材質PVC機能点滅3パターン使用電池単3電池×2個(別売)LED色赤
  • トララインテープ 50mm×25m 黄/黒 日東エルマテリアル

    トララインテープ 50mm×25m 黄/黒

    日東エルマテリアル(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1巻
    当日出荷
    基材がポリオレフィン系のため伸びにくく綺麗なラインができます。 再剥離型粘着剤を使用しているため、しっかり貼りつき、剥がす時にのり残りが少ないです。 有機溶剤を含まない粘着剤を塗布した環境にやさしいテープです。 焼却の際に、有害な塩素ガスを発生させません。
    用途危険箇所や立入禁止区域などの区間標示に。 屋内用、工場、駐車場、病院などの事故防止用に。トラスコ品番497-8129質量(g)190引張強度25N/10mm粘着力9.5N/10mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全衛生旗 つくし工房

    安全衛生旗

    つくし工房(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1枚
    当日出荷
    無風でもはっきり見えます。
    仕様吊下げタイプ材質布製表示内容安全衛生旗
  • 血液型ステッカー ユニット

    血液型ステッカー

    ユニット(2件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1パック(10枚)
    当日出荷
    仕様ハーフラミ加工トラスコ品番744-1401材質PPステッカー(表面保護フィルム付)寸法(mm)30×100質量(g)20取付方式ステッカー
  • ニューロープ 標識 三友

    ニューロープ 標識

    三友(2件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1巻
    当日出荷
    境界線や立ち入り禁止に使用。
    用途工場や駐車場の区画分けや、立入禁止の場所などに。材質ポリエチレン製
  • 氏名標識 化学物質管理者/保護具着用管理責任者 日本緑十字社

    氏名標識 化学物質管理者/保護具着用管理責任者

    日本緑十字社(2件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1枚
    当日出荷
    付属の札に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。裏面に粘着テープが付いています。
    用途責任者等の明示に。仕様差し込み式セット内容白無地札材質基材/硬質塩化ビニール、粘着剤/アクリル系厚さ(mm)1取付粘着シール取付方式貼付タイプ(裏テープ付き)縦(mm)150横(mm)50表示内容化学物質管理者 保護具着用管理責任者
  • KENWOOD純正 イヤホン付きクリップマイクロホン KENWOOD

    KENWOOD純正 イヤホン付きクリップマイクロホン

    KENWOOD
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    KENWOOD純正 イヤホン付きクリップマイクロホン(インナーイヤータイプ)
    適合機種UBZ-LS20/27R、UBZ-LP20/27R、UBZ-EA20R、UBZ-BM20R、UBZ-S27/S20、UBZ-BH47FR(同時通話では使用できません)、UBZ-S700、UTB-10アズワン品番64-8078-97イヤホン形状インナーイヤー型
  • マイク用風防スポンジ(共通) アルインコ

    マイク用風防スポンジ(共通)

    アルインコ(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    適合機種EME-21A、EME21AB、EME-21LCA、EME-29A、EME-29AM、EME-57A、EME-32A、EME-48A、EME-48AM
  • サッシ窓用補助錠 ガードマン ガードロック

    サッシ窓用補助錠 ガードマン

    ガードロック(9件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック(3個)
    当日出荷
    サッシ窓補助錠のスタンダード! ワイド設計でしっかりガード。 つまみが大きく回しやすい。
    用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。材質本体、サムターン、スライド:亜鉛合金製、塗装仕上げ、ゴム部:ネオプレンゴム寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)36×60×39
  • 小型船舶用救命胴衣 オーシャンライフ
    イエロー
    オレンジ

    小型船舶用救命胴衣

    オーシャンライフ(10件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    定番のオレンジベスト。船舶検査対応OK。 脇部にも浮力材があり安定した浮遊姿勢を保ちます。 前側×2、脇部×2、背中×2の6分割浮力材で作業性が良くコンパクトに収納できます。
    仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、胴ヒモ胴囲(cm)120まで型式承認番号第3670号適応体重(kg)90まで各種認証桜マーク
  • 耐震金具L形 シロクマ

    耐震金具L形

    シロクマ(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
    用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。種別L字金具材質スチール色オフホワイト(アイボリ)
  • 表示スタンドA4型 ユニット

    表示スタンドA4型

    ユニット(3件のレビュー)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1台
    当日出荷
    パソコンで作成のオリジナル表示を差し込む表示スタンドです。
    材質差込板:ペット樹脂質量(kg)3.8高さ(mm)1155材質(本体)鉄(粉体塗装)文字内容-取付方式スタンド式奥行(mm)300間口(mm)300本体寸法(mm)(角)300×H1155mm
  • 避難誘導蓄光標識 ユニット

    避難誘導蓄光標識

    ユニット(2件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    蓄光タイプなので、夜間でも確実に誘導できます。 (両面テープ付/室内の明かりが消えても文字部分が数分光ります。)
    仕様両面テープ2本付
  • 蛍光反射テープ MYST
    イエロー
    レッド

    蛍光反射テープ

    MYST(14件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1巻
    当日出荷
    昼間は蛍光 夜間は反射
    用途門柱、フェンスなどへの危険標示に 自転車、三輪車などの安全目印に ランドセル、バック、傘などの目印に材質【基材】ポリエステル、ガラス球【粘着剤】アクリル系粘着剤幅(mm)20長さ(m)1
  • 標識 有機溶剤中毒予防規則 ユニット

    標識 有機溶剤中毒予防規則

    ユニット
    ¥2,798税込¥3,078
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    労働安全衛生法 有機溶剤中毒予防規則第24条に基づく法令表示品です。2024年2月 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令82号)改正法令の追加項目である疾病・症状・使用すべき保護具等の掲示が義務付けられました。法令内容が確認できる二次元コード付きです。化学物質名を初めから記載した標識です。
    用途有機溶剤を取り扱う作業場での掲示に。材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)1取付ビス止め、両面テープ止めタイプ片面表示取付穴数4縦(mm)600横(mm)450取付穴径(mm)4
  • プロゾーン 防雨電子ホイッスル  WEH-1 PROZONE

    プロゾーン 防雨電子ホイッスル WEH-1

    PROZONE
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    【特長】悪天候でも使用できる防水性能IP×5
    用途スポーツシーンでの指示・合図・誘導等にセット内容本体×1・ネックストラップ×1・保障規定書×1電源単4形乾電池×3本(市販品)騒音値(dB)約85~105/m防滴構造IP×5
  • セキュリティキーボックス AFF WARE

    セキュリティキーボックス

    AFF WARE
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    4桁ダイヤル式のセキュリティボックスです。取り外し可能なワイヤーで簡単に設置が可能です。スマートフォンや、車のキーなどが入るサイズなのでアウトドアにも最適です。ボックス内部には衝撃パッドが施されています。
    用途貴重品の盗難防止に材質ABS+ステンレス鋼材質質量(g)630ロックダイヤル式
  • ダイヤル錠 ワイヤー式 AFF WARE

    ダイヤル錠 ワイヤー式

    AFF WARE(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    3桁ダイヤル式のワイヤー式南京錠です。キーを失くす心配が無く使用頂けます。
    材質亜鉛合金質量(g)56寸法(幅W×高さH)(mm)33×13×89ワイヤー径(Φmm)3ロック3ダイヤル式
  • 【簡単録音】人感検知音声ガイド ブロードウォッチ

    【簡単録音】人感検知音声ガイド

    ブロードウォッチ(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    人感センサーで人を検知して警告や注意情報を音声でガイド。標準音声メッセージ10音声を内蔵 独自の音声の録音が可能。付属の磁石やシールで簡単設置 音量は3段階調整可能。注意喚起など簡潔なメッセージに対応(録音時間:約30秒)
    用途工事・作業の案内。注意喚起。店舗の販促。子育て・介護セット内容本体、検出角度調節シール、金属プレート寸法(mm)約85×50×40質量(g)約70電源単4乾電池3本(最大1年待機可能)、USB Type-C ※アダプター、電池別売音量3段階調節メモリー10音声+録音時間約30秒視野角120色(本体)白色使用場所屋内音量(dB)最大約80音声MP3(標準10音声内蔵)
  • 標示テープ 日本緑十字社

    標示テープ

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます(ラベル使用の場合:約47枚)。手で切ることができます。のり残りしにくい弱粘着タイプです。
    用途工場内等での注意喚起に。幅(mm)50厚さ(mm)0.14材質/仕上基材:PEクロス、粘着剤:アクリル系質量(g)95取付方式テープタイプ長さ(m)10粘着力5.1/25mm粘着力(N/10mm)2.04引張強度(N/25mm)162.75引張強度(N/10mm)65.1
  • 消火器用封シール ヤマトプロテック

    消火器用封シール

    ヤマトプロテック(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1パック(100枚)
    当日出荷
    消火器用封シールです。
    トラスコ品番456-0768
  • LEDロープライト両面発光 富士倉

    LEDロープライト両面発光

    富士倉
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1巻
    当日出荷
    広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
    用途夜間の安全対策・防犯対策に。幅(mm)13高さ(mm)8備考電源コード付きタイプ両面発光周波数(Hz)50/60電源有入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05光源2835LEDチップ(288個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×8色温度(K)6000LED色白防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)電源タイプコンセント使用場所屋内外明るさ(Lm)1610/m連結最大40m連結可否あり
  • LEDテープライト (片面発光タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト (片面発光タイプ)

    ハタヤリミテッド
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻
    当日出荷
    使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
    用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など質量(kg)1.0(テープライトのみ)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)900/m保護等級防雨電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 激突防止ライトワイヤレス ライテックス(ムサシ)

    激突防止ライトワイヤレス

    ライテックス(ムサシ)(2件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1セット
    当日出荷
    乾電池式、センサーが反応してワイヤレスが連動する激突防止ライト2台入り。 1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスで繋がり3秒間点滅しブザーがなります。 見えない相手を未然に警告し事故を予防。 (倉庫の視界の悪い場所や事務所などドアの開閉による激突防止に)
    用途屋内用付属品両面テープ×2/取付ネジ×4/プラスチックプラグ×4/注意シール(2種類)×各2/蛍光カバーシールセット×2質量(g)130(乾電池除く)※1台あたり電球(W)0.35(高輝度白色LED 設計寿命4万時間)全光速20ルーメン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×29(※1台あたり)モード切替OFF/シングル/A/B使用乾電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)※市販の単3充電池でも使用可能です。※1台あたりセンサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大100°最遠3m(取り付け高さ2m)電池寿命330日(※1日30回点灯)アズワン品番64-8901-28音量(dB)切替:OFF/小(40)/大(70)点灯時間3秒点灯通信周波数帯域(GHz)2.4帯
  • 廃棄物保管場所標識 TRUSCO

    廃棄物保管場所標識

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1枚
    当日出荷
    環境に配慮した商品です。油性ペンで書けます。空欄にステッカーまたは手書きでご使用いただけます。
  • 旗 日本緑十字社

    旗

    日本緑十字社(4件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1枚
    当日出荷
    耐久性に優れた木綿生地(天竺)を使用しています。
    用途施設内外での掲示用として材質布(天竺)
  • バルブ開閉片面表示板 長角型 ユニット

    バルブ開閉片面表示板 長角型

    ユニット(1件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1組(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    取付方式札
  • 作業主任者の職務標識 日本緑十字社

    作業主任者の職務標識

    日本緑十字社(7件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品両面シートテープ×6枚仕様Φ3mm穴×4材質硬質エンビ厚さ(mm)1寸法(mm)600×450質量(g)380取付方式穴4
  • 熱中症対策ポスター つくし工房

    熱中症対策ポスター

    つくし工房(5件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    熱中症の症状と救急措置を明記した汎用ポスターです。
    材質コート紙寸法(縦×横)(mm)728×515
  • 安全表示旗(ハトメタイプ) ユタカメイク

    安全表示旗(ハトメタイプ)

    ユタカメイク(8件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1袋(3枚)
    当日出荷から翌日出荷
    ロープやチェーンと組み合わせることで危険箇所や注意をはっきりと表示することができます。 ハトメ穴がついており、紐や針金・ケーブルタイ等でさまざまな形で取り付けることができます。
    種別ハトメ穴タイプ材質[旗]ポリ塩化ビニール(PCC)、[ハトメ]アルミ取付方式吊り下げ適合ロープ径(Φmm)9穴径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドア表示板 空室表示 ユニット

    ドア表示板 空室表示

    ユニット(13件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1枚
    当日出荷
  • ステンレス吊南京錠(ダブルロック) アイアイ

    ステンレス吊南京錠(ダブルロック)

    アイアイ(10件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷
    左右両止めで吊をロック。衝撃や切断に強く、防犯性に優れた機構。サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用。
    材質本体:真鍮、吊:ステンレス(SUS304)材質(本体)真鍮種類別キーキー数3本付ロックシステムダブルロックロックキー式材質(吊)ステンレス(SUS304)
  • L型金具(壁面固定金具兼用軽量型) TRUSCO

    L型金具(壁面固定金具兼用軽量型)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。 ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
    付属品本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付トラスコ品番512-1973種別L字金具材質スチール幅(mm)35色シルバー高さ(mm)70質量(g)50奥行(mm)40適合サイズM6×45
  • 廃棄物マグネット標識 日本緑十字社

    廃棄物マグネット標識

    日本緑十字社
    ¥5,798税込¥6,378
    1枚
    当日出荷
    軽量で扱いやすいマグネットシート製です。産業廃棄物の保管場所を明示するための必須表示板です。磁力で貼り付け可能なため、取り外しや移動が容易です。
    用途産業廃棄物の保管場所の識別に。廃棄物管理の適正化と法令遵守に。工場や建設現場での安全管理に。トラスコ品番705-9948材質異方性マグネットシート厚さ(mm)0.4取付マグネットタイプ縦(mm)600横(mm)600表示内容産業廃棄物保管場所
  • 缶バッジパーツ丸型 日本紐釦貿易

    缶バッジパーツ丸型

    日本紐釦貿易
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1セット(100組)
    当日出荷から3日以内出荷
    セット内容パーツ上下、専用フィルム材質ブリキ取付方式安全ピン
  • 標識 避難誘導 高輝度蓄光式 消防認定品 モノタロウ

    標識 避難誘導 高輝度蓄光式 消防認定品

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1枚
    当日出荷
    エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 C級認定品の最高レベルの輝度になります。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの高輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「HP-051号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度190mcd/m2以上の「JC規格」を採用。(規格値は100mcd/m2以上の「JC規格」) 安価で視認性も高く、高輝度品の為、法令設置にも対応しています。
    用途屋内の消防設備、安全対策に。材質硬質蓄光塩ビ版形状標識取付方式シール/ステッカー輝度高輝度認定番号HP-051RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吹き流しKING DATA 結一産業

    吹き流しKING DATA

    結一産業
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    吹き流し金具をグレードアップ! 新タイプのステンレス製は雪・雨などで回転部が錆びにくく、寒冷地でも長期使用できるようにしています。 また、ステンレスと鉄を組合せることでコストパフォーマンスにも優れている商品になりました。 吹き流し本体の取付部は巻き付き防止のため、縦・横360℃回転できるようにしています。
    用途道路・土木工事、建設現場、作業現場の吹き流し取付用仕様防錆、縦・横360℃回転セット内容金具本体、キャップ、巻き付き防止金具材質取付金具:ステンレス、先端キャップ:ステンレス、ボルト:ステンレス、アイボルト:鉄寸法(mm)60Φ×150色素材色(シルバー)質量(g)700対応寸法(mm)単管48.6(ピン付き不可)
  • 消火器点検票ステッカー 東洋防災

    消火器点検票ステッカー

    東洋防災
    ¥999税込¥1,099
    1組(10枚)
    当日出荷
    点検Eステッカーです。
    材質テトロンフィルム寸法(mm)90×70入数10枚1組
  • JIS規格安全標識(ステッカー) ユニット

    JIS規格安全標識(ステッカー)

    ユニット(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1枚ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    取付方式ステッカー
  • 消火器用フック 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    消火器用フック

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(9件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷
    仕様フック種類フック型