絞り込み
ブランド
- モノタロウ(263)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(519)
- C’ultiva(カルティバ)(2,448)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](970)
- ICOM(アイコム)(409)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
- SHIMANO(シマノ)(2,092)
- TOA(410)
- TRUSCO(479)
- がまかつ Gamakatsu(823)
- つくし工房(806)
- エスコ(940)
- カツイチ(1,310)
- ブロードウォッチ(414)
- ホンダ(19,489)
- マリンテック(805)
- ヤマリア(YAMASHITA)(486)
- ユニット(1,463)
- 光(994)
- 日本緑十字社(762)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
20ページ目: 安全用品/防災・防犯用品/安全標識

アルファ南京錠(5個 同一キー)
アルファ(3件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1パック(5個)当日出荷真鍮製南京錠です。用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。材質真鍮ロック南京錠RoHS指令(10物質対応)対応
連結ベルト 滑り止め付 日本製
¥899~税込¥989~1本ほか当日出荷隣り合う柱に上下2ヶ所に巻き付け転落を防止、容易な取付、取外ができます。 信頼性の高い日本製です。 移設も容易で再利用できます。 滑り止めがついており、耐震震度7相当になります。用途隣り合う棚や柱等(室内用)仕様滑り止め付種別転倒防止ベルト耐荷重(kg)約250ベルト幅W×長さL(mm)25×700使用環境温度(℃)0~40耐震性震度7相当
NX-20X用イヤホンマイク(付属品)
エフ・アール・シー¥999税込¥1,0991個当日出荷特定小電力トランシーバー NX-20X・NX-20R 用純正イヤホンマイクロホン PTTスイッチを備えておりますので、トランシーバー本体のPTTスイッチを操作することなく、イヤホンマイクのスイッチ操作で送信状態にすることが可能です。 また、トランシーバー本体に搭載されたVOX機能を利用すれば、マイクが音声を感知する度に自動で送信状態に。 トランシーバー本体のスイッチ操作はもちろんのこと、イヤホンマイクのスイッチ操作も不要になり、ハンズフリーでの通話が可能となります。 襟元などへの固定に便利なクリップも備えています。
標識スタンド(ウエイト付)
ユニット(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷表示板を上から差し込むだけで、表示スタンドになります。材質ウェイト:高密度ポリエチレン厚さ(mm)(使用可能標識)1.2色アイボリー材質(本体)鉄(粉体塗装)文字内容無地タイプ屋外使用可取付方式スタンド式ベース寸法(mm)300×350×H 1243
消火器具標識(タテ)
日本緑十字社(2件のレビュー)¥469税込¥5161枚当日出荷から3日以内出荷材質硬質エンビ厚さ(mm)1寸法(mm)240×80質量(g)28取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
JIS配管識別テープ ACタイプ
ユニット(2件のレビュー)¥769~税込¥846~1巻当日出荷から3日以内出荷配管径に合わせて切って貼る、酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れたテープ。 抜群の耐熱性。 優れた屋外耐候性を発揮します(正しい貼り方をすれば、屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久性があります)。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠材質アルミ(50ミクロン厚)取付方式テープ使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.12
紙差し込み式腕章
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(14件のレビュー)¥369税込¥4061枚当日出荷紙を差し込んで使用するタイプの腕章です。付属品差し込み用紙1枚付き材質ビニール寸法(mm)(紙差し込み部分)縦70×横310取付方式安全ピン本体寸法(mm)縦90×横390中紙サイズ(mm)縦64×横200RoHS指令(10物質対応)対応
たれ幕 高所作業中
ユニット¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷高所作業車用に考案した長さ90cmのミニたれ幕、巻込みや引っ掛かりに配慮しました。用途高所作業車への掲示に。付属品50cmヒモ4本トラスコ品番665-1240材質ターポリン取付紐固定ハトメ数4縦(mm)900横(mm)350表示内容高所作業中
危険予知ボード マグネット付
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501枚当日出荷6点留めで水の浸入がガードできるため屋外での使用も可能です。表面クリアボードにポリカーボネートを使用しているの、耐久性も抜群です。縦横兼用で使用が可能なため用途に応じて使い分けることができます。材質本体:ABS樹脂、表面:PC (ポリカーボネート)取付方式取付穴6箇所・マグネット付
クランプカバー(ソフトタイプ/10個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,600税込¥1,7601セット(10個)当日出荷エスコ品番EA983FV-42材質ポリエチレン寸法(mm)94×110タイプソフト適合管径(Φmm)48.6


アンチスリップテープ
tesa(テサ/テサテープ)(14件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1巻当日出荷粘着力が強く、凹凸面への適用が可能です。耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。用途屋内・屋外兼用仕様切断にはカッターが必要砥粒鉱物粒子粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)38.4
差動式感知器ヘッド自己保持タイプ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷材質本体:PC樹脂、内部カバー:PC樹脂、端子:ステンレス鋼板/りん青銅板、感熱素子:サーミスタ色本体:グレー(マンセルN8)、内部カバー:グレー(マンセルN5)、感熱素子:ブラック質量(g)59使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)DC24表面処理端子:すずめっき、感熱素子:エポキシ樹脂コーティング||使用電圧範囲(V)DC15~33定格電流(mA)100
ドア表示板(スライド式)
セーフラン安全用品(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷事務所、会議室、応接室、オフィス等で使える便利なサイン標識です。裏面テープで簡単に貼り付けて設置できます。スライドさせ室内状況をお知らせします。用途事務所、会議室、応接室、オフィス等仕様裏面テープ材質アクリル厚さ(mm)7寸法(縦×横)(mm)50×150
ロックアウト用パドロック
セーフラン安全用品(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から6日以内出荷三重塗装で高耐腐食性。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。用途ロックアウトとして付属品キー2本材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)炭素鋼(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~120吊径(mm)Φ6
ラインマーキング用テープ 4169NPV8TR
tesa(テサ/テサテープ)(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681巻当日出荷フロアーの区画線引き用。直線用途に適しています。 再剥離性も良好。 セパレータがないタイプなので、作業効率は上がります。トラスコ品番491-1300厚さ(mm)0.2色トラ(黒×黄)質量(g)490テープ幅(mm)50基材PVCテープ長さ(m)33粘着剤ゴム系伸び(%)180粘着力(N/10mm)3.00引張強度(N/10mm)36.0RoHS指令(10物質対応)対応
バリアリールminiポータブル
Reelex¥4,598税込¥5,0581個当日出荷シート収納は便利な自動巻きです。雨に強く屋外使用可能です。軽量150gで持ち運びがラクです。用途各種工事などでの立入禁止に材質本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン幅(mm)57高さ(mm)87テープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.7ストローク(m)シート:2.7シート幅(mm)50シート厚さ(mm)0.2
ワンアクションテント
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷付属品収納袋トラスコ品番114-8161材質収納袋生地:600×300Dナイロン(PVCコーティング)質量(kg)12.8色(天幕)ダークブルー軒高(m)1.65棟高(m)2.45材質(フレーム)スチール組立方法ワンタッチ式(一体型)奥行(m)2間口(m)2材質(天幕)150D PUコーティングナイロン適合用途日よけ用
テント張綱ストレッチコード
CAPTAIN STAG(6件のレビュー)¥399税込¥4391セット(4本)当日出荷材質コード:天然ゴム・ポリエチレン、フック:鉄(塩化ビニル加工)寸法(mm)(約)160×8
ワンタッチ取付標識ポケット式(防雨型)
ユニット(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷ワープロやパソコン等でオリジナルの文字や絵柄等の表示が簡単にできます。(A3サイズまで)。下部ファスナー加工により雨等が浸入しにくい構造です。材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ/下部ファスナー付き)取付方式垂れ幕寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.95
新・食・缶ベーカリー
ヤタロー(12件のレビュー)¥13,980~税込¥15,098~1セット(24缶)ほか17日以内出荷から18日以内出荷缶入りとは思えないしっとりやわらかな食感。 地震や災害時の防災用備蓄食糧におすすめ。 プルトップだから山登りなどのアウトドアにもお手軽で便利。
キーボックス ダイヤル式
トライメイト(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷安全に収納できるボックス付き南京錠です。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することが可能です。用途ガレージの施錠や管理、倉庫、工事現場などの鍵の受け渡しに付属品取付ビス×4本、スリーブ×4本、、取付クランプセット質量(g)150ロックダイヤル式



























![安心滑り止めテープ サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05791923-140925-02.jpg)