20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1組(5枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扉につけるお知らせライト(無線タイプ) キングジム 動画あり
扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。 工具不要!簡単取りつけ。 本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
用途扉の開閉による衝突防止に 文字内容ドアに注意 取付方式マグネット 関連資料(1.88MB)
1組ほか
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

文字内容開閉注意 ドアの向こうに人がいます 仕様裏面離けい紙付 トラスコ品番814-8655 種別注意 材質PETステッカー 形状ステッカー 寸法(mm)150×100 質量(g)22 取付方式ステッカー 日本緑十字社品番047400
1パック(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

用途ドアの開閉方向表示・非常時の誘導に 仕様表面透明ペットフィルム、粘着シール 材質PVCステッカー 幅(mm)Φ50 取付方式ステッカー
1組(7枚)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

転倒災害防止。危険の「見える化」に。 第三次産業では労働災害全体の30%前後を転倒が占めているほか、比較的割合の低い製造業や建設業でも、増加率は他の事故と比較して高くなっています。危険を注意喚起する危険の「見える化」にご使用ください。
文字内容ドアの向こうに人がいます 開閉注意 取付方式床面貼付 材質ターポリン・ゴム 寸法(mm)約450×600×1 質量(g)540 日本緑十字社品番101129
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷

扉につけるお知らせライト(有線タイプ) キングジム 動画あり
扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。 工具不要!簡単取りつけ。 本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
用途扉の開閉による衝突防止に セット内容本体(親機・子機)、取扱説明書(保証書付) 質量(g)約210(電池含まず) 取付方式マグネット ケーブル長(m)約160 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機・子機:105×35×63
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セーフラン安全用品ドア用路面標識
ドア開閉部を視覚的に示し、衝突回避に便利です。ステッカータイプのため、簡単に貼りつけ可能。
用途5S表示として最適です。 材質基材:PVC、表面フィルム:PVVC 1/4円扇形
1枚
7,598 税込8,358
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

英文字入 文字とイラストが併記されたステッカータイプの標識です。 扉を開ける際の注意喚起に。 粘着
仕様●サイズ(mm):200×150●表示内容:開閉注意●材質:基材:軟質塩化ビニール粘着剤:アクリル系 アズワン品番65-2302-30
1枚
450 税込495
当日出荷

センサーライト LED 扉用 開閉注意 モノタロウ 動画あり
扉の反対側で、人などの動くものをセンサーが感知し、反対側のライトが点滅し、お知らせします。 背面のマグネットで鉄製の扉に取付が可能です。木製の扉にもビス止めで固定が可能です。
用途※扉開閉時の注意喚起に 取付方式マグネット式/ビス止め式 付属品表示シート(親機用、子機用共に3種類各1枚) 外形寸法(mm)(親機)約100×30×77、(子機)約100×23×77 電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) コード長さ(mm)約160 電池寿命約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(6.2MB) センサー感知範囲水平方向 約120°、垂直方向 約110° 感知距離(m)(本体に向かう時)最大約1.5、(本体の正面を横切る時)最大約4
1個ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

文字とイラストが併記されたステッカータイプの標識です。
材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系 取付方式粘着シール 表示内容開閉注意
1組(2枚)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蓄光ステッカー使用の為、停電時に光を発します。ドアの開閉部分が一目で分かります。
用途事務所内の扉付近に、障害物となる物を置かないように表示する為の床面貼り付けステッカーです。 取付方式ステッカー 材質蓄光ステッカー 仕様粘着付(セパレーター台紙付) 寸法(mm)Φ50
1組
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どこにでも貼れる便利なミニステッカー!
材質PPステッカー 仕様裏面粘着 寸法(mm)50×50
1組(12枚)ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

乾電池式、センサーが反応してワイヤレスが連動する激突防止ライト2台入り。 1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスで繋がり3秒間点滅しブザーがなります。 見えない相手を未然に警告し事故を予防。 (倉庫の視界の悪い場所や事務所などドアの開閉による激突防止に)
用途屋内用 付属品両面テープ×2/取付ネジ×4/プラスチックプラグ×4/注意シール(2種類)×各2/蛍光カバーシールセット×2 質量(g)130(乾電池除く)※1台あたり 電球(W)0.35(高輝度白色LED 設計寿命4万時間)全光速20ルーメン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×29(※1台あたり) モード切替OFF/シングル/A/B 使用乾電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)※市販の単3充電池でも使用可能です。※1台あたり センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大100°最遠3m(取り付け高さ2m) 電池寿命330日(※1日30回点灯) アズワン品番64-8901-28 音量(dB)切替:OFF/小(40)/大(70) 点灯時間3秒点灯 通信周波数帯域(GHz)2.4帯
1セット
9,698 税込10,668
当日出荷

文字内容指づめに注意 取付方式ステッカー 材質PETステッカー トラスコ品番814-8656 寸法(mm)120×60 質量(g)12 日本緑十字社品番47401
1パック(10枚)
1,598 税込1,758
当日出荷

自動ドア等の事故防止に注意を促す注意標識サイン看板。
仕様●サイズ:138×194mm●材質:白色 硬質塩ビ●プレートの厚さ:1mm●付属品:両面テープ ※1プレートにつき4枚●●【ご注意】●60℃以上となる環境下では使用しないでください。●特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします。●付属の両面テープは屋外でのご使用を避け、屋内でご使用ください。被着体によっては接着しにくい場合があります。また、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります。 アズワン品番65-3715-23
1袋(2枚)
1,898 税込2,088
8日以内出荷

家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。
取付方式ステッカー 材質塩ビ(耐水&高耐久) 寸法(mm)85×107
1組(1枚)ほか
特価
159 税込175
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

英文字入 設置や撤去が簡単なマグネットシートタイプの標識です。 扉を開ける際の注意喚起に。 非粘着
仕様●サイズ(mm):235×235●表示内容:開閉注意●材質:塩素化ポリエチレン(樹脂マグネット) アズワン品番65-2302-31
1枚
2,400 税込2,640
当日出荷

1袋(2枚)
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面に滑り止めと耐摩耗効果のあるクリヤーシートをラミネートした路面シートです。 アルミシートを採用していますので、アスファルトやコンクリートなど凸凹のある路面のほか、様々な素材に貼ることができます。 面板を様々な用途に合わせて製作する事が可能です。 鮮やかな蛍光色と解りやすいイラストで安全対策に効果的な蛍光路面シートです。 蛍光色は一般より2~3倍視認性に優れています(メーカー比較)ので、遠くからの視認性も高く大変効果的です。
取付方式シール/ステッカー 材質クリヤシート、蛍光フィルム、アルミシート 寸法(mm)W420×300
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ターポリン、ゴム製。非粘着。片面印刷。撤去や移動が容易な非粘着タイプながら、設置時の安定感は抜群です。表面には滑り止めの凹凸加工が施されています。
1枚
9,000 税込9,900
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)