36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
反射式制標識に使用する支柱。
用途反射式規制標識に使用す支柱。 材質鋼管 寸法(mm)60.5Φ×2.3t 白色 表面処理静電粉体塗装 防錆力亜鉛メッキ
1本
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラー充電LED発光規制標識に使用する標準支柱。
用途ソーラー充電LED発光規制標識に使用する標準支柱。 材質鋼管 長さ(mm)4000 寸法(mm)76.3Φ×3.2t 白色 表面処理静電粉体塗装 防錆力亜鉛メッキ
1本
29,980 税込32,978
16日以内出荷


トーグ安全工業標識支柱台(標準型)
標識を取付けて設置することができます。※キャスター無しも製作可能です。
付属品キャスター2個付き 質量(kg)約30 規格標準型 サイズ(mm)台:幅330×奥行350×高さ150、支柱:Φ50.8×高さ1830
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷


吾妻商会(AZUMA)小型看板用支柱
鋼管に白色焼付塗装を施した支柱です。
用途ステッカーを貼り付けたり、油性マジックで書き込みし看板として利用できます。 直径(mm)60.5
1本
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吾妻商会(AZUMA)カーブミラー支柱
オレンジ塗装で目立ちます。
用途見通しの悪い交差点やカーブ、駐車場出入口に設置 材質鋼管 表面処理下地亜鉛メッキ静電粉体塗装 オレンジ 直径(Φmm)76.3 肉厚t(mm)3.2
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質 付属品フリーリング1個付 トラスコ品番740-4379 寸法(mm)38.1Φ×2400 質量(kg)2.7
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

ロープ張り支柱に表示機能が付きました。 現場の区画表示等に最適です。 鉄製パイプ使用で軽量、取扱いも楽です。 区画表示に最適!
材質標識:エコユニボード(穴上1・下1)、ポール:鉄(パイプ) 寸法(mm)標識:450×150×2厚、ポール:19.1Φ×1500H 取付方式穴2(ポール取付)
1セット
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

標識を取付けて設置することができます。
規格アルミ支柱 サイズ(mm)台:幅330×奥行350×高さ150、アルミ支柱:Φ50×高さ2000(※アルミ支柱は支柱のみアルミ製となります。)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

ナック・ケイ・エス埋込式支柱 静電粉体 直柱
埋込式支柱は、設置場所にコンクリート基礎を設置できる場合に使用する、一般的な取付支柱です。
付属品内蓋式キャップ、根入れ鉄筋1本 形状直柱 仕上静電粉体塗装 肉厚t(mm)3.2
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


支柱を固定するベース金具です。オールアンカー付
用途小型標識板等を取付ける支柱に使用。 材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC-6)
1セットほか
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吾妻商会(AZUMA)ホームミラー支柱
オレンジ塗装で目立ちます。
用途駐車場出入口に設置。 材質鋼管 オレンジ 表面処理静電粉体塗装
1本
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユニスタンド(標識・スタンドセット) ユニット 動画あり
運搬や収納がしやすい台座の溝構造 台座の溝に支柱を通し、スタンドを重ねることができますので、一度に多数のスタンドを運ぶことができ、収納の際もスペースをとりません。 12種類の多彩な表示板を用意 工場設備現場で使用頻度の高い6種類の表示と、品質管理4種類、品名記入用表示板1種類、白無地表示板の全12種類を用意。 現場に必要なあらゆる表示に対応します。
材質標識/エコユニボード(穴5Φ上下2)、スタンド/鉄(白塗装) 寸法(mm)標識/450×150×2厚、スタンド/W300Φ×H1200 タイプ組立式(標識止めビス2個付)
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メラミン焼付塗装を施した鋼板の消防標識です。 板面上下のヘソ2箇所・ネジ止め。
材質鋼板 取付方式ビス止め 寸法(Φmm)600 表示内容消防水利
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

アルミ製(封入反射シート)の消防標識です。
表示内容消防水利 取付方式取付レール 材質アルミ 寸法(Φmm)600
1枚
12,980 税込14,278
7日以内出荷

アルミ製(封入反射シート)の消防標識です。
材質アルミ 取付方式ビス止め 寸法(Φmm)600 表示内容消防はしご車
1枚
13,980 税込15,378
9日以内出荷

アルミ製(封入反射シート)の消防標識です。
材質アルミ 取付方式ビス止め 寸法(Φmm)600 表示内容消火栓
1枚
12,980 税込14,278
7日以内出荷

アルミ製(封入反射シート)の消防標識です。
材質アルミ 取付方式ビス止め 外径(Φmm)400 表示内容防火水そう
1枚
11,980 税込13,178
16日以内出荷

アルミ製(封入反射シート)の消防標識です。
材質アルミ 取付方式ビス止め 外径(Φmm)400 表示内容消火栓
1枚
9,998 税込10,998
7日以内出荷

メラミン焼付塗装を施した鋼板の消防標識です。 板面上下のヘソ2箇所・ネジ止め。
材質鋼板 取付方式ビス止め 外径(Φmm)400 表示内容防火水そう
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷

アルミ製(封入反射シート)の消防標識です。
表示内容防火水そう 取付方式ビス止め 材質アルミ 寸法(Φmm)600
1枚
12,980 税込14,278
7日以内出荷

アルミ製(封入反射シート)の消防標識です。
表示内容消防活動用空地空地 材質アルミ 寸法(mm)900×600
1枚
40,980 税込45,078
16日以内出荷

メラミン焼付塗装を施した鋼板の消防標識です。 板面上下のヘソ2箇所・ネジ止め。
材質鋼板 取付方式ビス止め 寸法(Φmm)600 表示内容防火水そう
1枚
3,998 税込4,398
7日以内出荷

メラミン焼付塗装を施した鋼板の消防標識です。 板面上下のヘソ2箇所・ネジ止め。
材質鋼板 取付方式ビス止め 外径(Φmm)400 表示内容消火栓
1枚
3,798 税込4,178
7日以内出荷

アルミ製(封入反射シート)の消防標識です。
表示内容活動空地空間 取付方式ビス止め 材質アルミ 寸法(Φmm)600
1枚
13,980 税込15,378
7日以内出荷

メラミン焼付塗装を施した鋼板の消防標識です。 板面上下のヘソ2箇所・ネジ止め。
材質鋼板 取付方式ビス止め 寸法(Φmm)600 表示内容消火栓
1枚
3,998 税込4,398
7日以内出荷

トラスコ品番473-9302 材質スチール 質量(kg)2.29 径(Φmm)38 長さ(m)2.2 取付金具(適合)GMP-60
1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷

用途ガードレール支柱等に小型誘導票を取付る等に使用。 材質アルミ板 付属品ボルトナットM10-60×2組
1組ほか
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JKK-NP 可搬式簡易標識 一時停止(マルチコーン)JKK-NP-1 ジェイウィン(J win) 動画あり
悪天候時にも耐えられる重量とアウトリガを備えています。 多少の冠水でも電源部へ浸水しません。 超高輝度蛍光ライン入りで、昼夜ともに150m以上の遠距離視認性があります。 転倒してもポール、標識がバラバラになりません。
用途敷地内の安全確保に 材質標識 カプセルプリズム反射材(白)450cd/発泡PP板材(白)3mm、支柱 アルミ伸縮ポール(アルマイト加工)、LEDコーンベース Φ5赤色LED/超高輝度マイクロプリズム反射材(蛍光黄色)/400cd3段貼 組立寸法(mm)1950 質量(kg)8~8.5(組立時) 赤×黄 高さ(mm)1950 種類組立式 表示内容一時停止 デザイン文字入り
1式
58,980 税込64,878
5日以内出荷

【あらゆる場所で活用できる!JIS規格対応 ミキロコス 安全標識 シリーズ!】。JIS規格 JIS Z9101、Z9103、Z9104に基づいた安全標識です。柔軟性のある独自素材(特許)なので、安全・安心!。支柱、足場、フェンス、柱、チェーンなど、あらゆる場所に取付できる!。また、メーカー別売りの ミキロコス 安全標識シリーズ コーン看板 にも取り付け可能!。コーン看板の上に重ねて使用することもできます!
材質TGSボード合成樹脂、超耐候性インク使用 厚さ(mm)0.4 寸法(幅W×高さH)(mm)300×450 耐熱温度(℃)-40~+120
1枚
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高芝ギムネ製作所JIS規格対応 安全標識看板
【あらゆる場所で活用できる!JIS規格対応 ミキロコス 安全標識 シリーズ!】。JIS規格 JIS Z9101、Z9103、Z9104に基づいた安全標識です。柔軟性のある独自素材(特許)なので、安全・安心!。支柱、足場、フェンス、柱、チェーンなど、あらゆる場所に取付できる!。また、メーカー別売りの ミキロコス 安全標識シリーズ コーン看板 にも取り付け可能!。コーン看板の上に重ねて使用することもできます!
材質TGSボード合成樹脂、超耐候性インク使用 厚さ(mm)0.4 取付方式単管取付・カラーコーン取付・結束バンド取付 寸法(幅W×高さH)(mm)300×450 耐熱温度(℃)-40~120
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JKK-DK 可搬式簡易標識 全面通行止(マルチコーン)JKK-DK-1 ジェイウィン(J win) 動画あり
悪天候時にも耐えられる重量とアウトリガを備えています。 多少の冠水でも電源部へ浸水しません。 超高輝度蛍光ライン入りで、昼夜ともに150m以上の遠距離視認性があります。 転倒してもポール、標識がバラバラになりません。
用途敷地内の安全確保に 質量(kg)8~8.5(組立時) 組立寸法(mm)1950 表示内容全面通行止
1式
58,980 税込64,878
5日以内出荷

可搬式簡易標識 (マルチコーン) ジェイウィン(J win) 動画あり
悪天候時にも耐えられる重量とアウトリガを備えています。 多少の冠水でも電源部へ浸水しません。 超高輝度蛍光ライン入りで、昼夜ともに150m以上の遠距離視認性があります。 転倒してもポール、標識がバラバラになりません。
用途敷地内の安全確保に 質量(kg)8~8.5(組立時) 組立寸法(mm)1950
1式
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング