LIMEXとは石灰石を主原料とし、エコロジーとエコノミーを両立する日本初の革命的新素材です。
紙・プラスチックの代替となり、石灰石と樹脂から製造できるため普通紙の生産に必要とされてきた木材パルプを一切使用しておりません。
また水の使用量も大幅削減しています。
ラミネート加工が不必要なので手間が省けて人的コスト削減につながります!
文字内容開口部注意
材質LIMEX
言語表示日本語・英語・中国語(簡体字)・ベトナム語
規格JIS規格
厚さ(mm)0.4
寸法(mm)450×300
取付方式ビス止め
取付穴数4
取付穴径(Φmm)5
耐候年数(年)約1
1枚
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
【あらゆる場所で活用できる!JIS規格対応 ミキロコス 安全標識 シリーズ!】。JIS規格 JIS Z9101、Z9103、Z9104に基づいた安全標識です。柔軟性のある独自素材(特許)なので、安全・安心!。支柱、足場、フェンス、柱、チェーンなど、あらゆる場所に取付できる!。また、メーカー別売りの ミキロコス 安全標識シリーズ コーン看板 にも取り付け可能!。コーン看板の上に重ねて使用することもできます!
材質TGSボード合成樹脂、超耐候性インク使用
厚さ(mm)0.4
寸法(幅W×高さH)(mm)300×450
耐熱温度(℃)-40~+120
支柱・フェンスに簡単取り付け可能。柔軟性の材質で強靭。フルカラー表示看板。超耐候性インク使用
材質TGSボード合成樹脂(特許)
寸法(幅W×高さH)(mm)300×450
JIS規格に準じた図記号を採用し、禁止標識は赤丸に斜線、指示標識は青い丸、注意警告標識は黄色の三角になります。
また、外国語を積極的に表記することが推奨されています。
材質SCボード
厚さ(mm)1
穴数4ヶ所
寸法(高さH×幅W)(mm)450×300
取付方式穴左右2
材質SCボード
厚さ(mm)1
寸法(mm)120×360
穴数左右穴2ヶ所
結ばず、貼らず、取付け・転用ワンタッチ。単管はもちろん、角柱・角パイプにも。48.6~100mmΦの幅広い太さに対応。同程度の太さなら、角柱や角パイプにもご使用いただけます。単管(パイプ類)はもちろん、H鋼やチャンネル、アングルにも設置でき、幅広くご利用いただけます。標識全体でがっちりホールドする構造なので、針金、ひも、テープなどで結んだり貼ったりする手間がなく、取付け・転用もワンタッチで行えます。
材質プラスチック
適合径Φ48.6~100mm
寸法(mm)155×350
JIS規格に準拠した表示ステッカーです。
環境にやさしいLIMEXシートを採用しています。
LIMEXシートとは石灰石を主原料とした新素材で一般的なプラスチックの代替となる素材です。
紙・プラの便利さはそのままにCO2の抑制など環境に配慮した商品です。
用途工場、事務所、工事現場等への表示に
仕様取付穴4箇所
材質LIMEXシート
厚さ(mm)0.4
表示片面
縦(mm)450
横(mm)300
取付穴径(Φmm)2.5
取付け方法ビス止め
言語表示4カ国語(日・英・中・ベトナム)表示
結ばず、貼らず、取付け・転用ワンタッチ。単管はもちろん、角柱・角パイプにも。48.6~10mmΦの幅広い太さに対応。同程度の太さなら、角柱や角パイプにもご使用いただけます。単管(パイプ類)はもちろん、H鋼やチャンネル、アングルにも設置でき、幅広くご利用いただけます。標識全体でがっちりホールドする構造なので、針金、ひも、テープなどで結んだり貼ったりする手間がなく、取付け・転用もワンタッチで行えます。
材質プラスチック
適合径Φ48.6~100mm
寸法(mm)350×155
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
シンプルでわかりやすいマンガ標識ののぼりになります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途工事用のぼりとして。工事現場のイメージアップに。
仕様左チチ・ヒートカット
材質ポンジ
取付方式ポール取付
寸法(幅W×高さH)(mm)450×1800
材質SCボード
仕様片面印刷、取付バンド3本付
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)225×900
マークを見ただけで誰も瞬時に禁止事項や指示内容が理解できる、JIS規格に沿ってデザインされたハンディスタンドです。
用途現場や、注意が必要な箇所に。
質量(kg)1.05
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。