絞り込み
ブランド
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(49)
  • ジョイクラフト(23)
  • アキレス(16)
  • YAMAHA(ヤマハ)(16)
  • Chasing-Innovation Technology(15)
  • QYSEA Technology(13)
  • マリンテック(6)
  • CAPTAIN STAG(3)
  • 日本船具(3)
  • シナジーインターナショナル(3)
  • INTEX(2)
  • ホンダ(1)
  • SCEPTER(1)
  • ATHENA(アテナ)(1)
  • 株式会社野中(1)
  • トーハツ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
154件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルチェンジャー用パイプ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)オイルチェンジャー用パイプBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷
オイルチェンジャー用のパイプです。 本体の吸出出口に取付けるメインパイプ。エンジンのオイルレベルゲージ穴に差し込む吸入用の7mmパイプ、6mmパイプ、4mmパイプをご用意しました。 オイルチェンジャーには、メインパイプ、7mmパイプ、6mmパイプが付属しています。付属パイプの交換用(スペアパーツ)が必要な場合にご利用ください。 付属の6mmパイプよりエンジンのオイルレベルゲージ穴径が細い場合は4mmパイプをご利用ください。
ゴリッタ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ゴリッタBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(18件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
欠品中
予備燃料の持ち運びに最適です。ポリタンクなのでサビの心配がなく、軽くて持ち運びもラクラクです。 付属のノズルは燃料が注ぎやすいように、先端が湾曲しています。
容量(L)5仕様消防法:適合品材質HDPE高密度ポリエチレン寸法(mm)265×250×135口径(mm)40
オイルチェンジャーOR BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)オイルチェンジャーORBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
係留艇の必需品!海を汚さず簡単オイルチェンジ!! 軽量コンパクトで、驚きの吸引力! 電源不要の手動式なので、場所を選ばず使用可能なオイルチェンジャーです。 ポンピングすることにより、タンク内が強力な真空状態になり、オイルが吸引されるので、手間がかからず便利です。
付属品メインパイプ、7mmパイプ、6mmパイプ
ステンレスタンク BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンレスタンクBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
板厚(mm)0.8
モーターフラッシャー ラバーカップ 丸型 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)モーターフラッシャー ラバーカップ 丸型BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
船外機内部の水洗いなどに使用します。挿入口が市販のホースコネクター対応なので、水道ホースの脱着が簡単に行えます。カップの材質がラバーなので、従来のPVCタイプと比べて船外機への密着度が向上し、カップの隙間から水が溢れにくくなっています。
仕様ホース差し込み口:市販のホースコネクター対応タイプ丸型アーム長さ(mm)230材質(カップ部)ラバーカップサイズ径90mm
エクスプローラー200SET INTEXエクスプローラー200SETINTEX
3,998税込4,398
1台
当日出荷
安心の空気室2個設計。大人と子供二人の2人乗りにちょうど良いサイズです。ボートの先端につかまり用のロープ付オール、修理用パッチ付
用途水辺の清掃作業に人数2材質塩化ビニル樹脂(非フタル酸)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン質量(g)約1900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1850×940×410
ヤマハ純正船外機用プライマリーポンプ YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ純正船外機用プライマリーポンプYAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ヤマハ純正プライマリーポンプ
用途ヤマハ船外機用
ヤマハ純正船外機用フューエルタンク 24リットル YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ純正船外機用フューエルタンク 24リットルYAMAHA(ヤマハ)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
JCI承認品のヤマハ純正燃料タンク
用途ヤマハ船外機用材質プラスチック容量24リットルサイズ(mm)W455×D312×H260
ゴムボート口栓 PHN口栓キャップ アキレスゴムボート口栓 PHN口栓キャップアキレス(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
アキレスゴムボート専用の空気注入口栓です。
用途ゴムボートのスペア部品付属品Oリング適合機種CSM、エコストロン製(HB-330、HB-420、HB-490、SU、RJB-RSB)
ゴムボート修理キット 修理キットB アキレスゴムボート修理キット 修理キットBアキレス(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
ゴム生地・接着剤・紙やすり等、ボート補修に必要な材料一式です。
用途ゴムボートの補修用。セット内容本体布15×15cm(2枚)、底布15×15cm(2枚)、チューブ糊(20g)、サンドペーパー#80 5.7×7cm、口栓(PHN)用Oリングパッキン、タルク(打ち粉)30G、補修説明書
ヤマハ純正船外機用フューエルパイプコンプリート YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ純正船外機用フューエルパイプコンプリートYAMAHA(ヤマハ)
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
2サイクル船外機90馬力まで、4サイクル船外機60馬力までに適合します。
用途ヤマハ船外機用ホース長さ(m)約3ホース径(Φmm)内径:6Φ 外径:11Φ
リペアークロステープ スピンクロス 日本船具リペアークロステープ スピンクロス日本船具
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から7日以内出荷
ヨットのスピンネーカーに使用されている66ナイロン リップ・ストップ生地に、耐抗性に優れたアクリル系粘着剤を添付しています。市販されている布製の粘着テープとは比較にならないほどの粘着性があります。
用途ヨットのスピンネーカー補修、熱気球、ハンググライダー、シーアンカー、ダウンジャケット、シート・クッションなどの補修。寸法(mm)80×900
アルミパドル(ボートパドル) アキレスアルミパドル(ボートパドル)アキレス
1個
取扱停止中
ゴムボート以外にも使えるシングルパドル。
用途作業艇の搭載備品として。長さ(cm)120
3ガロン/6ガロン用ゲージ付キャップ C14542 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)3ガロン/6ガロン用ゲージ付キャップ C14542BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
3ガロン、6ガロンタンク兼用のゲージ付キャップです。
適合品番C14540、C14541、ARB3G、ARB6G
モーターフラッシャー ラバーカップ オーバル型 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)モーターフラッシャー ラバーカップ オーバル型BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
船外機内部の水洗いなどに使用します。挿入口が市販のホースコネクター対応なので、水道ホースの脱着が簡単に行えます。カップの材質がラバーなので、従来のPVCタイプと比べて船外機への密着度が向上し、カップの隙間から水が溢れにくくなっています。
仕様ホース差し込み口:市販のホースコネクター対応タイプオーバルアーム長さ(mm)230材質(カップ部)ラバーカップサイズ110x85mm
船外機カバー (ヘッドカバータイプ) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)船外機カバー (ヘッドカバータイプ)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
6日以内出荷から10日以内出荷
エンジンの耐久性に影響を及ぼす風雨、スプレー、雪害、ホコリなどからエンジンを守ります。 裏地が柔らかいモケット生地なので、エンジンヘッドを優しく守ります。 UV加工、高撥水加工を施したマリン専用の丈夫なシートを採用しているので、長期の保管にも安心です。
ヤマハ純正船外機用フューエルパイプジョイント YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ純正船外機用フューエルパイプジョイントYAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ヤマハ純正フューエルパイプジョイント
用途ヤマハ船外機用
船外機カバー YAMAHA専用 (Y20-S) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)船外機カバー YAMAHA専用 (Y20-S)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
7,898税込8,688
1個
欠品中
YAMAHA船外機専用設計のヘッドカバー誕生しました。各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご使用いただけます。YAMAHA船外機にぴったりなプレミアムグレーカラーです。撥水性の高い、ポリエステル生地を採用!
対応機種4CYL 1.8L F115B/ F130A (2015~)
ステンレスタンク 3L BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンレスタンク 3LBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
発電機・芝刈り機・水上バイク・ボートなどの燃料運搬に最適です。ステンレス製なので錆びにくく燃料の保管にも安心です。ゴミや異物の混入を防ぐフィルター付きノズルが付属します。UN取得の消防法適合品です。
質量(kg)1.1容量(L)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×170×120板厚(mm)0.7
交換用フィルター(油水分離器) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)交換用フィルター(油水分離器)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,898税込2,088
1セット
10日以内出荷
本製品は油水分離器用の交換用フィルターです。フロート用のOリングが付属しています。
船外機カバー SUZUKI専用 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)船外機カバー SUZUKI専用BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1枚
7日以内出荷から10日以内出荷
SUZUKI船外機にピッタリフィットする専用設計!各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご利用いただけます。 船外機に馴染むブラックカラー!ヘッドを傷めないモケット裏地。裏地が柔らかいパイルの風合いのモケット生地なので、エンジンが傷つきません。 バックル付ベルトで風飛び防止。パイプやケーブル等の配線、配管を避けて覆うことが可能です。バックルなので取付も簡単です。
適合メーカー【船外機】スズキ加工【撥水加工】CYCLONEPROTECTプレミアム・ポリエステル生地使用380gs/m2
タンク用フィッティング BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)タンク用フィッティングBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
749税込824特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
ネジ規格が1/4″NTPの燃料タンクの受け口に対応したフィッティングです。 各種船外機メーカー、船外機サイズに適合したフィッティングをお選びください。
ねじ規格1/4"(NPT)
ヤマハ純正船外機用フューエルパイプコンプリート YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ純正船外機用フューエルパイプコンプリートYAMAHA(ヤマハ)
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷
2サイクル船外機115馬力以上、4サイクル船外機70馬力以上に適合します。
用途ヤマハ船外機用ホース長さ(m)約3ホース径(Φmm)内径:8Φ 外径:13Φ
船外機カバー YAMAHA専用 (Y25-S) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)船外機カバー YAMAHA専用 (Y25-S)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
5,598税込6,158
1個
欠品中
YAMAHA船外機専用設計のヘッドカバー誕生しました。各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご使用いただけます。YAMAHA船外機にぴったりなプレミアムグレーカラーです。撥水性の高い、ポリエステル生地を採用!
対応機種4CYL 996CC F50H/ F60F/ F70A (2010~)
船外機カバー YAMAHA専用 (Y30-S) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)船外機カバー YAMAHA専用 (Y30-S)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
YAMAHA船外機専用設計のヘッドカバー誕生しました。各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご使用いただけます。YAMAHA船外機にぴったりなプレミアムグレーカラーです。撥水性の高い、ポリエステル生地を採用!
対応機種3CYL 747CC F30B/ F40F (2009~)
船外機カバー YAMAHA専用 (Y05A-S) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)船外機カバー YAMAHA専用 (Y05A-S)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
9,998税込10,998
1個
欠品中
YAMAHA船外機専用設計のヘッドカバー誕生しました。各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご使用いただけます。YAMAHA船外機にぴったりなプレミアムグレーカラーです。撥水性の高い、ポリエステル生地を採用!
対応機種V6 4.2L F225/ F250/ F300 (2021~)
ヤマハ タンク側フィッティング C14720 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ヤマハ タンク側フィッティング C14720BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
899税込989
1個
7日以内出荷
タンク用フィッティングです。YAMAHA船外機用のコネクターに対応しています。
適合【船外機】YAMAHA対応ねじNPT1/4"(タンク受け口)
吸出口付給油キャップ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)吸出口付給油キャップBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
1/4”NPT受け口付のステンレス製の給油キャップです各船外機メーカーのタンク側フィッティングを吸出口に取り付けて使用できるようになります
ねじ規格1/4"NPTノズル長(mm)270
ポリ燃料タンク用ノズルアタッチメント12ガロン用(270mm) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ポリ燃料タンク用ノズルアタッチメント12ガロン用(270mm)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
12ガロン用のノズルアタッチメントです
材質HDPEタイプ12ガロン用ねじ規格1/4”NPTノズル長(mm)270
ゴムボート EC4-642 アキレスゴムボート EC4-642アキレス
76,980税込84,678
1台
4日以内出荷
4人乗りゴムボートのスタンダード
用途作業艇やレジャー使用に。人数4仕様竿掛けモールド質量(kg)船体:15.5レッド全長(cm)258チューブ径(Φmm)330全幅(cm)123
パワフルエアーポンプ(電動ポンプ) アキレスパワフルエアーポンプ(電動ポンプ)アキレス(3件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
ゴムボート用12V電動ポンプ
用途ゴムボートやエアープールの充気に。付属品ワニ口バッテリーケーブル、シガーライター用ケーブル、アダプタ接続用ホース(約5cm)、ノズル3種類、ホースアダプタ9種類(アキレス製ボート用アタッチメント含む)電圧DC12連続使用時間(分)最大30消費電流(A)6.7(最大7.1)最大圧力(MPa)40
ホース用(タンク側)フィッティング C14535 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ホース用(タンク側)フィッティング C14535BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スズキ船外機の75馬力以上とトーハツ4ストローク船外機に対応したホース側のアタッチメントです。
適合ホース5/16"適合メーカー【船外機】スズキ船外機75ps以上、トーハツ4ストローク船外機
各種Oリング BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)各種OリングBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
279税込307
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
対応商品BM-20、BM-20F
船外機スタンド BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)船外機スタンドBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
9,298税込10,228
1セット
5日以内出荷
スチール(ブラックペイント)の船外機スタンド 船外機のメンテナンス時・保管時に大変便利な船外機スタンドです。 使用する船外機のサイズに合わせて(大)・(小)2種類をご用意しました。
仕様2st/4st用
ヤマハ純正船外機用フューエルタンク 12リットル YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ純正船外機用フューエルタンク 12リットルYAMAHA(ヤマハ)
14,980税込16,478
1個
欠品中
JCI承認品のヤマハ純正燃料タンク
用途ヤマハ船外機用材質プラスチック容量12リットルサイズ(mm)W360×D265×H230
TOHATSU 船外機 トーハツTOHATSU 船外機トーハツ
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
<シンプルかつスタイリッシュなデザイン>新設計されたトップ/ボトムカウルと前後の大型ハンドルは、造形美と扱いやすさを高次元で両立しました。 <大型キャリングハンドル>持ち運びはもちろんのこと、ボートへの取り付けや取り外しが容易になりました。 <3方向保管>新デザインにより、一時保管の際はオイル漏れを気にすることなく、3方向の横置きが可能になりました。 <防振構造>エンジンの振動が運転者や船体に伝わるのを防ぐために、大型の防振ゴムを配置。振動の少ない快適な航走を実現しました。 <インテグラルタンク>船外機の内部に燃料タンクを備えているため、本体をボートにセットするだけで出航準備OK!気軽にマリンライフを楽しめます。 <水中排気>水中に排気することで静粛性に優れた走りを実現しました。
用途マリンライフを軽快に楽しめる「エントリーモデル」。 免許不要で、楽しさいっぱいの2馬力エンジン。余裕のある排気量で、1クラス上の扱いやすさ。乗用車のトランクにもコンパクトに収まります。船外機本体が360°フル回転。小回りが利き、ミニボートの魅力を引き立てます。仕様ギアシフト:前進-中立、最大使用回転範囲(rpm):4500~5500減速比2.15(13:28)使用燃料無鉛レギュラーガソリン燃料タンク容量(L)インテグラル1.0コントロールティラーハンドルエンジン形式4ストローク 単気筒始動方式マニュアルスタータプロペラ設定範囲(”):4.5-7最大出力(kW)1.47(2PS)使用スパークプラグ:DCPR6Eオイル量(L)ギアオイル:0.18エンジンオイル量(L)0.3排気量(cc)86推奨エンジンオイル純正4ストロークエンジンオイルもしくはAPI分類SH,SJ,SL,SM級のSAE10W-30/40
船外機カバー YAMAHA専用 (Y10-S) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)船外機カバー YAMAHA専用 (Y10-S)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
8,798税込9,678
1個
8日以内出荷
YAMAHA船外機専用設計のヘッドカバー誕生しました。各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご使用いただけます。YAMAHA船外機にぴったりなプレミアムグレーカラーです。撥水性の高い、ポリエステル生地を採用!
対応機種4CYL 2.8L F150D/ F175A/ F200F(2015~)
リペアフィルムテープ 日本船具リペアフィルムテープ日本船具
2,198税込2,418
1枚
5日以内出荷
透明ポリエステルフィルムに、耐候性に優れたアクリル系粘着剤を塗布しています。市販されている布製の粘着テープとは比較にならないほどの粘着性があります。
用途ウインドサーフィンの帆、オープンカーの幌など、透明なものへの補修。寸法(mm)80×900クリアー
QYSEA FIFISH V-EVO 標準セット+アームセット QYSEA TechnologyQYSEA FIFISH V-EVO 標準セット+アームセットQYSEA Technology
299,800税込329,780
1セット
92日以内出荷
QYSEA FIFISH V-EVO アームセットは、水中ドローン(ROV)で水中にあるものを掴みたい方におすすめです。セット内容は標準セットにアームが付属したものとなります。標準セット+アームと別々に購入するよりお得なセットです。
セット内容FIFISH V-EVO 本体 × 1、100M テザー&リール × 1、AC充電ケーブル × 1、本体の充電器 × 1、リモコン × 1、リモコン充電器 × 1、保証書 × 1、保険証書(保証書券) × 1、クイックスタートガイド × 1、アーム×1寸法(mm)383×331×143質量(kg)3.9形式写真:JPEG/DNG、ビデオ:MPEG4-AVC/H.264,HEVC/H.265ケーブル長(m)100センサー1/2.3” SONY CMOS ISO範囲100-6400自動/手動有効画素数12MPメモリー容量64GB輝度5000lm解像度4K UHD:25/30/50/60 fps(50/60fpsはH.264形式のみ)、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD: 25/30/50/60/100/120/200/240 fps操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリングシャッター5~1/5000 秒 自動/手動(電子シャッタースピード)視野166°充電器出力ROV:12.6 V = 5.0 A,AC、RC:5 V = 3A,DC充電器入力ROV:100~240 V・50/60 Hz・1.3A MAX、RC:100~240 V・50/60 Hz・0.5 A MAX撮影枚数1/3/5/10/15枚撮影距離(m)0.3露出補正- 3 EV ~ + 3 EVバッテリー容量(mAh)9000(定格出力14400)絞りf/2.5最高操作温度(℃)-10~60ビーム角度(°)120稼働時間(時間)4(ホバリング4時間/フルスピード1時間)アーム開度140mm深度(m)100調光範囲3段階スラスター6個アームを動かす力(N)100バッテリー容量(Wh)97.2
QYSEA FIFISH V-EVO 標準セット(100mテザーケーブル) QYSEA TechnologyQYSEA FIFISH V-EVO 標準セット(100mテザーケーブル)QYSEA Technology
249,800税込274,780
1セット
当日出荷
QYSEA FIFISH V-EVO 標準セットは、水中ドローン(ROV)を始める方におすすめのエントリーモデルです。水中ドローンを操作するための、機体、送信機、テザーケーブル、リール等がセットになっています。今までのV6シリーズの基本能力を踏襲し、カメラ性能を大幅に向上し画像鮮明化にするアルゴリズムを組み込むことで誰でも簡単に今まで以上の水中撮影が可能になりました。
セット内容FIFISHV-EVO本体×1、100Mテザー&リール×1、AC充電ケーブル×1、本体の充電器×1、リモコン×1、リモコン充電器×1、保証書×1、保険証書(保証書券)×1、クイックスタートガイド×1寸法(mm)383×331×143質量(kg)3.9形式写真:JPEG/DNG、ビデオ:MPEG4-AVC/H.264,HEVC/H.265ケーブル長(m)100センサー1/2.3” SONY CMOS ISO範囲100-6400自動/手動有効画素数12MPメモリー容量64GB輝度5000lm解像度4K UHD:25/30/50/60 fps(50/60fpsはH.264形式のみ)、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD: 25/30/50/60/100/120/200/240 fps操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリングシャッター5~1/5000 秒 自動/手動(電子シャッタースピード)視野166°充電器出力ROV:12.6 V = 5.0 A,AC、RC:5 V = 3A,DC充電器入力ROV:100~240 V・50/60 Hz・1.3A MAX、RC:100~240 V・50/60 Hz・0.5 A MAXリールサイズ(mm)238×205×207撮影枚数1/3/5/10/15枚撮影距離(m)0.3露出補正- 3 EV ~ + 3 EVバッテリー容量(mAh)9000(定格出力14400)絞りf/2.5最高操作温度(℃)-10~60ビーム角度(°)120稼働時間(時間)4(ホバリング4時間/フルスピード1時間)深度(m)100調光範囲3段階スラスター6個バッテリー容量(Wh)97.2
マリン/ボート用品