29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴリッタ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ゴリッタ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(18件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    予備燃料の持ち運びに最適です。ポリタンクなのでサビの心配がなく、軽くて持ち運びもラクラクです。 付属のノズルは燃料が注ぎやすいように、先端が湾曲しています。
    容量(L)5仕様消防法:適合品材質HDPE高密度ポリエチレン寸法(mm)265×250×135口径(mm)40
  • オイルチェンジャー用パイプ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    オイルチェンジャー用パイプ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本ほか
    当日出荷
    オイルチェンジャー用のパイプです。 本体の吸出出口に取付けるメインパイプ。エンジンのオイルレベルゲージ穴に差し込む吸入用の7mmパイプ、6mmパイプ、4mmパイプをご用意しました。 オイルチェンジャーには、メインパイプ、7mmパイプ、6mmパイプが付属しています。付属パイプの交換用(スペアパーツ)が必要な場合にご利用ください。 付属の6mmパイプよりエンジンのオイルレベルゲージ穴径が細い場合は4mmパイプをご利用ください。
  • ステンレスタンク BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ステンレスタンク

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    板厚(mm)0.8
  • オイルチェンジャーOR BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    オイルチェンジャーOR

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    係留艇の必需品!海を汚さず簡単オイルチェンジ!! 軽量コンパクトで、驚きの吸引力! 電源不要の手動式なので、場所を選ばず使用可能なオイルチェンジャーです。 ポンピングすることにより、タンク内が強力な真空状態になり、オイルが吸引されるので、手間がかからず便利です。
    付属品メインパイプ、7mmパイプ、6mmパイプ
  • リペアークロステープ スピンクロス 日本船具

    リペアークロステープ スピンクロス

    日本船具
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    ヨットのスピンネーカーに使用されている66ナイロン リップ・ストップ生地に、耐抗性に優れたアクリル系粘着剤を添付しています。市販されている布製の粘着テープとは比較にならないほどの粘着性があります。
    用途ヨットのスピンネーカー補修、熱気球、ハンググライダー、シーアンカー、ダウンジャケット、シート・クッションなどの補修。寸法(mm)80×900
  • ヤマハ純正船外機用フューエルパイプコンプリート YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマハ純正船外機用フューエルパイプコンプリート

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    2サイクル船外機90馬力まで、4サイクル船外機60馬力までに適合します。
    用途ヤマハ船外機用ホース長さ(m)約3ホース径(Φmm)内径:6Φ 外径:11Φ
  • ゴムボート修理キット 修理キットB アキレス

    ゴムボート修理キット 修理キットB

    アキレス(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    ゴム生地・接着剤・紙やすり等、ボート補修に必要な材料一式です。
    用途ゴムボートの補修用。セット内容本体布15×15cm(2枚)、底布15×15cm(2枚)、チューブ糊(20g)、サンドペーパー#80 5.7×7cm、口栓(PHN)用Oリングパッキン、タルク(打ち粉)30G、補修説明書
  • エクスプローラー200SET INTEX

    エクスプローラー200SET

    INTEX
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    安心の空気室2個設計。大人と子供二人の2人乗りにちょうど良いサイズです。ボートの先端につかまり用のロープ付。オール、修理用パッチ付
    用途水辺の清掃作業に人数2材質塩化ビニル樹脂(非フタル酸)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン質量(g)約1900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1850×940×410
  • モーターフラッシャー ラバーカップ 丸型 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    モーターフラッシャー ラバーカップ 丸型

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    船外機内部の水洗いなどに使用します。挿入口が市販のホースコネクター対応なので、水道ホースの脱着が簡単に行えます。カップの材質がラバーなので、従来のPVCタイプと比べて船外機への密着度が向上し、カップの隙間から水が溢れにくくなっています。
    仕様ホース差し込み口:市販のホースコネクター対応タイプ丸型アーム長さ(mm)230材質(カップ部)ラバーカップサイズ径90mm
  • ゴムボート口栓 PHN口栓キャップ アキレス

    ゴムボート口栓 PHN口栓キャップ

    アキレス(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    アキレスゴムボート専用の空気注入口栓です。
    用途ゴムボートのスペア部品付属品Oリング適合機種CSM、エコストロン製(HB-330、HB-420、HB-490、SU、RJB-RSB)
  • タンク用フィッティング BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    タンク用フィッティング

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ネジ規格が1/4″NTPの燃料タンクの受け口に対応したフィッティングです。 各種船外機メーカー、船外機サイズに適合したフィッティングをお選びください。
    ねじ規格1/4"(NPT)
  • モーターフラッシャー ラバーカップ オーバル型 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    モーターフラッシャー ラバーカップ オーバル型

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    船外機内部の水洗いなどに使用します。挿入口が市販のホースコネクター対応なので、水道ホースの脱着が簡単に行えます。カップの材質がラバーなので、従来のPVCタイプと比べて船外機への密着度が向上し、カップの隙間から水が溢れにくくなっています。
    仕様ホース差し込み口:市販のホースコネクター対応タイプオーバルアーム長さ(mm)230材質(カップ部)ラバーカップサイズ110x85mm
  • ステンレスタンク 3L BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ステンレスタンク 3L

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    発電機・芝刈り機・水上バイク・ボートなどの燃料運搬に最適です。ステンレス製なので錆びにくく燃料の保管にも安心です。ゴミや異物の混入を防ぐフィルター付きノズルが付属します。UN取得の消防法適合品です。
    質量(kg)1.1容量(L)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×170×120板厚(mm)0.7
  • 3ガロン/6ガロン用ゲージ付キャップ C14542 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    3ガロン/6ガロン用ゲージ付キャップ C14542

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    3ガロン、6ガロンタンク兼用のゲージ付キャップです。
    適合品番C14540、C14541、ARB3G、ARB6G
  • フットポンプ アキレス

    フットポンプ

    アキレス
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ゴムボート用大風量フットポンプ
    用途ゴムボートやエアープールの充気に。寸法(幅W×長さL)(cm)23×32
  • 吸出口付給油キャップ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    吸出口付給油キャップ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    1/4”NPT受け口付のステンレス製の給油キャップです。各船外機メーカーのタンク側フィッティングを吸出口に取り付けて使用できるようになります。
    ねじ規格1/4"NPTノズル長(mm)270
  • ホース用(タンク側)フィッティング C14504 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ホース用(タンク側)フィッティング C14504

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    スズキ船外機の75馬力までに対応したホース側のアタッチメントです。
    適合ホース5/16"適合メーカー【船外機】スズキ~75ps
  • QYSEA FIFISH スラスタープロテクター 6SET QYSEA Technology

    QYSEA FIFISH スラスタープロテクター 6SET

    QYSEA Technology
    8,998税込9,898
    1組
    当日出荷
    スラスタープロテクター (6SET) は、海藻・小石などの異物がスラスターに侵入しないようにガードし、FIFISHが安全に操作可能となります。FIFISH本体は付属していません。
    対応機種FIFISH V6/FIFISH V6S/FIFISH V6 EXPERT/FIFISH V-EVO
  • 船外機カバー YAMAHA専用 (Y20-S) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    船外機カバー YAMAHA専用 (Y20-S)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    YAMAHA船外機専用設計のヘッドカバー誕生しました。各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご使用いただけます。YAMAHA船外機にぴったりなプレミアムグレーカラーです。撥水性の高い、ポリエステル生地を採用!
    対応機種4CYL 1.8L F115B/ F130A (2015~)
  • CHASING M2/M2S 200Whバッテリー Chasing-Innovation Technology

    CHASING M2/M2S 200Whバッテリー

    Chasing-Innovation Technology
    77,980税込85,778
    1個
    欠品中
    セット内容CHASING M2/M2 S兼用 200Whバッテリー × 1、CHASING M2/M2 S兼用 200Whバッテリー専用取り付けカバー × 1長さ(mm)223.5質量(kg)1.9対応機種CHASING M2、CHASING M2 Sバッテリー容量(mAh)9360直径(mm)120稼働時間(時間)3
  • パワフルエアーポンプ(電動ポンプ) アキレス

    パワフルエアーポンプ(電動ポンプ)

    アキレス(3件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    ゴムボート用12V電動ポンプ
    用途ゴムボートやエアープールの充気に。付属品ワニ口バッテリーケーブル、シガーライター用ケーブル、アダプタ接続用ホース(約5cm)、ノズル3種類、ホースアダプタ9種類(アキレス製ボート用アタッチメント含む)電圧DC12連続使用時間(分)最大30消費電流(A)6.7(最大7.1)最大圧力(MPa)40
  • ホース用(タンク側)フィッティング C14535 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ホース用(タンク側)フィッティング C14535

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スズキ船外機の75馬力以上とトーハツ4ストローク船外機に対応したホース側のアタッチメントです。
    適合ホース5/16"適合メーカー【船外機】スズキ船外機75ps以上、トーハツ4ストローク船外機
  • リペアクロステープ セールクロス 日本船具

    リペアクロステープ セールクロス

    日本船具
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    ポリエステル糸を高密度で織り込んだ、磨耗に強いヨットのセールに使われる生地に、耐候性に優れたアクリル系の粘着剤を塗布しています。糸を多く打ち込むことで生地に厚みを持たせ、引っ張りに対する強度を高めています。市販されている布製の粘着テープとは比較にならないほどの粘着性があります。
    用途生地自体が厚めのため、ヨットセールの補修や椅子の裏張りなどに向いています。寸法(mm)80×800ホワイト
  • QYSEA FIFISH V-EVO 標準セット(100mテザーケーブル) QYSEA Technology

    QYSEA FIFISH V-EVO 標準セット(100mテザーケーブル)

    QYSEA Technology
    259,800税込285,780
    1セット
    当日出荷
    QYSEA FIFISH V-EVO 標準セットは、水中ドローン(ROV)を始める方におすすめのエントリーモデルです。水中ドローンを操作するための、機体、送信機、テザーケーブル、リール等がセットになっています。今までのV6シリーズの基本能力を踏襲し、カメラ性能を大幅に向上し画像鮮明化にするアルゴリズムを組み込むことで誰でも簡単に今まで以上の水中撮影が可能になりました。
    セット内容FIFISHV-EVO本体×1、100Mテザー&リール×1、AC充電ケーブル×1、本体の充電器×1、リモコン×1、リモコン充電器×1、保証書×1、保険証書(保証書券)×1、クイックスタートガイド×1寸法(mm)383×331×143質量(kg)3.9形式写真:JPEG/DNG、ビデオ:MPEG4-AVC/H.264,HEVC/H.265ケーブル長(m)100センサー1/2.3” SONY CMOS ISO範囲100-6400自動/手動有効画素数12MPメモリー容量64GB輝度5000lm解像度4K UHD:25/30/50/60 fps(50/60fpsはH.264形式のみ)、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD: 25/30/50/60/100/120/200/240 fps操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリングシャッター5~1/5000 秒 自動/手動(電子シャッタースピード)視野166°充電器出力ROV:12.6 V = 5.0 A,AC、RC:5 V = 3A,DC充電器入力ROV:100~240 V・50/60 Hz・1.3A MAX、RC:100~240 V・50/60 Hz・0.5 A MAXリールサイズ(mm)238×205×207撮影枚数1/3/5/10/15枚撮影距離(m)0.3露出補正- 3 EV ~ + 3 EVバッテリー容量(mAh)9000(定格出力14400)絞りf/2.5最高操作温度(℃)-10~60ビーム角度(°)120稼働時間(時間)4(ホバリング4時間/フルスピード1時間)深度(m)100調光範囲3段階スラスター6個バッテリー容量(Wh)97.2
  • QYSEA FIFISH スラスター交換キット6枚入り QYSEA Technology

    QYSEA FIFISH スラスター交換キット6枚入り

    QYSEA Technology
    4,198税込4,618
    1組
    当日出荷
    FIFISH V6、V6S、V6 EXPERT、V-EVOのスラスター交換用キットです。FIFISH本体は付属していません。
    対応機種FIFISH V6/FIFISH V6S/FIFISH V6 EXPERT/FIFISH V-EVO
  • ポリ燃料タンク用ノズルアタッチメント12ガロン用(270mm) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ポリ燃料タンク用ノズルアタッチメント12ガロン用(270mm)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    12ガロン用のノズルアタッチメントです
    材質HDPEタイプ12ガロン用ねじ規格1/4”NPTノズル長(mm)270
  • 船外機カバー YAMAHA専用 (Y10-S) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    船外機カバー YAMAHA専用 (Y10-S)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    YAMAHA船外機専用設計のヘッドカバー誕生しました。各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご使用いただけます。YAMAHA船外機にぴったりなプレミアムグレーカラーです。撥水性の高い、ポリエステル生地を採用!
    対応機種4CYL 2.8L F150D/ F175A/ F200F(2015~)
  • CHASING ロボットアーム(M2/M2S/M2PRO兼用) Chasing-Innovation Technology

    CHASING ロボットアーム(M2/M2S/M2PRO兼用)

    Chasing-Innovation Technology
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    CHASING ロボットアームは小型で簡単に機体への取付が可能です。 海底のサンプル検出など多用途にご使用できます。
    セット内容CHASING ロボットアーム(M2/M2 S/M2 PRO兼用) × 1寸法(mm)460×33.5質量(g)370(水中:50)対応機種CHASING M2、CHASING M2 S、CHASING M2 PROアーム寸法(mm)開閉距離:120開閉2.8秒深度(m)100
  • 船底カバー(ローボート用) アキレス

    船底カバー(ローボート用)

    アキレス
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    丈夫なビニロン素材で作られたゴムボート保護カバー
    用途傷付きやすい場所でのゴムボート作業に。材質ビニロン帆布製
マリン/ボート用品