153件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローボート用船底カバー(ビニロン帆布製) アキレスローボート用船底カバー(ビニロン帆布製)アキレス
37,980税込41,778
1枚
4日以内出荷
耐久性のあるビニロン帆布製の船底カバーです。
用途ゴムボート保護用。付属品収納袋×1枚材質ビニロン帆布
船外機カバー YAMAHA専用 (Y24-S) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)船外機カバー YAMAHA専用 (Y24-S)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
7,898税込8,688
1個
6日以内出荷
YAMAHA船外機専用設計のヘッドカバー誕生しました。各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご使用いただけます。YAMAHA船外機にぴったりなプレミアムグレーカラーです。撥水性の高い、ポリエステル生地を採用!
対応機種4CYL 1.8L F75D/ F90C/ F100F (2017~)
船外機カバー YAMAHA専用 (Y30-S) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)船外機カバー YAMAHA専用 (Y30-S)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
YAMAHA船外機専用設計のヘッドカバー誕生しました。各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご使用いただけます。YAMAHA船外機にぴったりなプレミアムグレーカラーです。撥水性の高い、ポリエステル生地を採用!
対応機種3CYL 747CC F30B/ F40F (2009~)
リペアクロステープ セールクロス 日本船具リペアクロステープ セールクロス日本船具
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
ポリエステル糸を高密度で織り込んだ、磨耗に強いヨットのセールに使われる生地に、耐候性に優れたアクリル系の粘着剤を塗布しています。糸を多く打ち込むことで生地に厚みを持たせ、引っ張りに対する強度を高めています。市販されている布製の粘着テープとは比較にならないほどの粘着性があります。
用途生地自体が厚めのため、ヨットセールの補修や椅子の裏張りなどに向いています。寸法(mm)80×800ホワイト
リペアフィルムテープ 日本船具リペアフィルムテープ日本船具
2,198税込2,418
1枚
5日以内出荷
透明ポリエステルフィルムに、耐候性に優れたアクリル系粘着剤を塗布しています。市販されている布製の粘着テープとは比較にならないほどの粘着性があります。
用途ウインドサーフィンの帆、オープンカーの幌など、透明なものへの補修。寸法(mm)80×900クリアー
QYSEA FIFISH スラスタープロテクター 6SET QYSEA TechnologyQYSEA FIFISH スラスタープロテクター 6SETQYSEA Technology
8,998税込9,898
1組
当日出荷
スラスタープロテクター (6SET) は、海藻・小石などの異物がスラスターに侵入しないようにガードし、FIFISHが安全に操作可能となります。FIFISH本体は付属していません。
対応機種FIFISH V6/FIFISH V6S/FIFISH V6 EXPERT/FIFISH V-EVO
QYSEA FIFISH V-EVO 標準セット+アームセット QYSEA TechnologyQYSEA FIFISH V-EVO 標準セット+アームセットQYSEA Technology
299,800税込329,780
1セット
92日以内出荷
QYSEA FIFISH V-EVO アームセットは、水中ドローン(ROV)で水中にあるものを掴みたい方におすすめです。セット内容は標準セットにアームが付属したものとなります。標準セット+アームと別々に購入するよりお得なセットです。
セット内容FIFISH V-EVO 本体 × 1、100M テザー&リール × 1、AC充電ケーブル × 1、本体の充電器 × 1、リモコン × 1、リモコン充電器 × 1、保証書 × 1、保険証書(保証書券) × 1、クイックスタートガイド × 1、アーム×1寸法(mm)383×331×143質量(kg)3.9形式写真:JPEG/DNG、ビデオ:MPEG4-AVC/H.264,HEVC/H.265ケーブル長(m)100センサー1/2.3” SONY CMOS ISO範囲100-6400自動/手動有効画素数12MPメモリー容量64GB輝度5000lm解像度4K UHD:25/30/50/60 fps(50/60fpsはH.264形式のみ)、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD: 25/30/50/60/100/120/200/240 fps操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリングシャッター5~1/5000 秒 自動/手動(電子シャッタースピード)視野166°充電器出力ROV:12.6 V = 5.0 A,AC、RC:5 V = 3A,DC充電器入力ROV:100~240 V・50/60 Hz・1.3A MAX、RC:100~240 V・50/60 Hz・0.5 A MAX撮影枚数1/3/5/10/15枚撮影距離(m)0.3露出補正- 3 EV ~ + 3 EVバッテリー容量(mAh)9000(定格出力14400)絞りf/2.5最高操作温度(℃)-10~60ビーム角度(°)120稼働時間(時間)4(ホバリング4時間/フルスピード1時間)アーム開度140mm深度(m)100調光範囲3段階スラスター6個アームを動かす力(N)100バッテリー容量(Wh)97.2
QYSEA FIFISH スラスター交換キット6枚入り QYSEA TechnologyQYSEA FIFISH スラスター交換キット6枚入りQYSEA Technology
4,198税込4,618
1組
当日出荷
FIFISH V6、V6S、V6 EXPERT、V-EVOのスラスター交換用キットです。FIFISH本体は付属していません。
対応機種FIFISH V6/FIFISH V6S/FIFISH V6 EXPERT/FIFISH V-EVO
CHASING ロボットアーム(M2/M2S/M2PRO兼用) Chasing-Innovation TechnologyCHASING ロボットアーム(M2/M2S/M2PRO兼用)Chasing-Innovation Technology
49,980税込54,978
1個
当日出荷
CHASING ロボットアームは小型で簡単に機体への取付が可能です。 海底のサンプル検出など多用途にご使用できます。
セット内容CHASING ロボットアーム(M2/M2 S/M2 PRO兼用) × 1寸法(mm)460×33.5質量(g)370(水中:50)対応機種CHASING M2、CHASING M2 S、CHASING M2 PROアーム寸法(mm)開閉距離:120開閉2.8秒深度(m)100
船底水垢クリーナーTM-1 株式会社野中船底水垢クリーナーTM-1株式会社野中
2,898税込3,188
1本(500mL)
3日以内出荷
手軽に水垢が取れ、水垢の再付着を防止する強力洗浄剤
用途船底に付着した水あか成分りん酸、エタノール、界面活性剤液性酸性正味量500ml
ヤマハ タンク側フィッティング C14720 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ヤマハ タンク側フィッティング C14720BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
899税込989
1個
7日以内出荷
タンク用フィッティングです。YAMAHA船外機用のコネクターに対応しています。
適合【船外機】YAMAHA対応ねじNPT1/4"(タンク受け口)
吸出口付給油キャップ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)吸出口付給油キャップBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
1/4”NPT受け口付のステンレス製の給油キャップです各船外機メーカーのタンク側フィッティングを吸出口に取り付けて使用できるようになります
ねじ規格1/4"NPTノズル長(mm)270
パワーボート船底カバー FKDLF アキレスパワーボート船底カバー FKDLFアキレス
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
丈夫なビニロン素材で作られたゴムボート保護カバー
用途傷付きやすい場所でのゴムボート作業に。適合機種LF-297RU、LF-297WB、LF-297IB材質ビニロン帆布製/糸入りPVC製
ゴムボート LF-297WB アキレスゴムボート LF-297WBアキレス
209,800税込230,780
1台
4日以内出荷
免許不要で乗れるエンジン取り付けタイプのボート
用途作業艇やレジャー使用に。人数4仕様最大搭載人数:4名、最大搭載馬力:2PS(1.47kW)付属品フットポンプ・本体キャリーバッグ・リペアキットセット全長(cm)295全幅(cm)148総質量(kg)37.5kg(本体:21.5kg/底板:9kg/付属品:7kg)
ホース用(船外機側)フィッティング C14536-1 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ホース用(船外機側)フィッティング C14536-1BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷
ヤマハの船外機に対応した船外機側のアタッチメントです。
適合ホース5/16"適合メーカー【船外機】YAMAHA
交換用フィルター(油水分離器) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)交換用フィルター(油水分離器)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,898税込2,088
1セット
10日以内出荷
本製品は油水分離器用の交換用フィルターです。フロート用のOリングが付属しています。
ホース用(タンク側)フィッティング C14504 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ホース用(タンク側)フィッティング C14504BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スズキ船外機の75馬力までに対応したホース側のアタッチメントです。
適合ホース5/16"適合メーカー【船外機】スズキ~75ps
6ガロン(22L)燃料タンク ARB6G/C14540 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)6ガロン(22L)燃料タンク ARB6G/C14540BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
7,398税込8,138
1個
10日以内出荷
小型船で使用可能なガソリン用燃料タンクです。 30秒の耐火試験やタンクからの漏れがないか、圧力をかけて試験を行う気密性試験を行った上で設計承認を取得しておりますので安心してお使い頂けます。
タンク容量(L)22.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×300×235タンク容量6ガロン
12ガロンポリ燃料タンク(45リットル) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)12ガロンポリ燃料タンク(45リットル)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
大型船にピッタリな大容量燃料タンク!便利なタイヤ付き!
タンク容量(L)45仕様【JCI認可】無し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575(628)×375×315(355)
ヤマハ純正船外機プロペラ(M) YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ純正船外機プロペラ(M)YAMAHA(ヤマハ)
26,980税込29,678
1枚
4日以内出荷
ヤマハ純正船外機用プロペラ
用途ヤマハ船外機専用材質アルミピッチプロペラが1回転で進む理論上の距離。羽枚数3枚表示プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)適合エンジン型式150A、150C、150F、150J、Z150P、F150A、175B、175D、Z175G、200B、200F、200J、Z200N、F200A、F200C、F200F、F200G
ヤマハ純正船外機プロペラ(G) YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ純正船外機プロペラ(G)YAMAHA(ヤマハ)
17,980税込19,778
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
ヤマハ純正船外機用プロペラ
用途ヤマハ船外機専用材質アルミピッチプロペラが1回転で進む理論上の距離。羽枚数3枚表示プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)適合エンジン型式FT25、FT30、40H、40J、40V、40X、50D、50H、55B、F30A、F30B、F40A、F40B、F40D、F40F、F40J、F50A、F50F、F60A、F60C、F60F、EK40J
ヤマハ純正船外機プロペラ(K) YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ純正船外機プロペラ(K)YAMAHA(ヤマハ)
21,980税込24,178
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
ヤマハ純正船外機用プロペラ
用途ヤマハ船外機専用材質アルミピッチプロペラが1回転で進む理論上の距離。羽枚数3枚表示プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)適合エンジン型式50E、50J、60F、70B、75A、75C、80A、85A、90A、115B、115C、130B、E115A、140B、140C、F40G、FT50B、FT50C、FT50G、FT60D、F70A、F75B、F75C、F80A、F80B、F80C、F90B、F95A、F100A、F100B、F100D、F115A、F115B、F125A、F130A、K50
スルーハルフィッティング マリンテックスルーハルフィッティングマリンテック
1,798税込1,978
1式
6日以内出荷
ルーバーベンチレーター マリンテックルーバーベンチレーターマリンテック
3,498税込3,848
1式
6日以内出荷
ボートのエンジンルームなどの換気用ベンチレーター!RV車のボディの外装・内装などにも最適!紫外線耐性のあるABS樹脂製壁取付タイプ熱気を素早く排出し、高効率な換気を実現簡単取付省スペース設置可能耐衝撃性/高耐久性横幅210mmタイプ
用途ボート・ヨット・船舶・RV車・キャンピングカー・トラックなどに付属品取付用ステンレスネジ×4本・メクラ蓋×4個質量(g)96寸法(幅W×高さH)(mm)210×100
ルーバーベンチレーター マリンテックルーバーベンチレーターマリンテック
1,798税込1,978
1式
6日以内出荷
・紫外線耐性のあるABS樹脂製・壁取付タイプ・熱気を素早く排出し、高効率な換気を実現・簡単取付・省スペース設置可能・耐衝撃性/高耐久性・横幅88mmタイプ
付属品取付用ステンレスネジ×4本・メクラ蓋×4個質量(g)40サイズ(mm)W88×H88
ルーバーベンチレーター マリンテックルーバーベンチレーターマリンテック
2,498税込2,748
1式
6日以内出荷
紫外線耐性のあるABS樹脂製壁取付タイプ熱気を素早く排出し、高効率な換気を実現簡単取付省スペース設置可能耐衝撃性/高耐久性横幅115mmタイプ
付属品取付用ステンレスネジ×4本・メクラ蓋×4個質量(g)65寸法(幅W×高さH)(mm)115×115
ポートライトハッチ マリンテックポートライトハッチマリンテック
9,998税込10,998
1式
6日以内出荷
フレームには耐老化・耐紫外線のABS樹脂を使用塩害や紫外線、海上の過酷な環境でも劣化しにくく、長期間使用可能耐食性と剛性を兼ね備えた316ステンレス部品採用厚手の強化ガラス(tempered glass)を採用し、海の荒波や衝撃にも耐える耐久性を確保水の侵入を防ぐゴム製パッキン付き高防水性/高気密性/高安全性取り付けが簡単な「Click-in(はめ込み)」構造DIYでの取り付け、既存ボートへの後付けにも対応しやすい!透明な強化ガラスが船室に自然光を取り込み、明るさと開放感を大幅UP換気と採光を兼ねた実用的な長方形窓
用途船室の採光/換気/ヨット・ボートの窓/リフォーム・新造船の窓用など寸法(幅W×高さH)(mm)ガラス窓:312×114、開口時窓:320×127、全体:400×201材質(フレーム)ABS樹脂
ボールスカッパーバルブ マリンテックボールスカッパーバルブマリンテック
3,098税込3,408
1式
6日以内出荷
従来のスカッパーバルブに変わる新タイプスカッパーが水中に入っている時は、中のボールが水圧で水の浸入を遮断!水中から出るとボールが離れ、水を排出!大型排水ポートと逆流防止ボール構造で海水やゴミの逆流をしっかりブロックPC+HDPE+PVCの透明素材を採用視認性に優れた透明ボディ内部の詰まりや水の流れをすぐにチェック!トラブルの早期発見に役立つ!過酷な海洋環境に耐える高耐久設計1-1/8インチ継手開口チューブに対応設置はトランサム横付け特別な工具不要で、ボートの船体パイプに簡単取付あらゆる船舶の排水・浸水対策に最適なソリューション
用途ビルジ排水/浸水防止/逆流防止/ゴミ侵入防止/船内保護など仕様取付位置:トランサム横付け付属品取付用ステンレスネジ材質PC+HDPE+PVC質量(g)75適合サイズ1-1/8インチ継手開口チューブ寸法(Φ×mm)76×62
QYSEA FIFISH V6 EXPERT 100mケーブル+ハードケース+ロボットアーム付き QYSEA TechnologyQYSEA FIFISH V6 EXPERT 100mケーブル+ハードケース+ロボットアーム付きQYSEA Technology
659,800税込725,780
1台
92日以内出荷
FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。センサー:1/2.3 SONY CMOS有効画素数:12MPISO範囲:100-6,400 自動/手動レンジ:視野(空気中):166°、絞り:f/2.5、最小焦点距離:0.4 m電子シャッタースピード:5 ~ 1/5000 秒 自動/手動連射枚数:3 / 5 / 10 / 15枚ホワイトバランス:2500 K ~ 8000 K 自動/手動露出補正:- 3.0 ~ + 3.0 EVビデオ解像度:4K UHD:25/30fps、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fpsビデオ形式:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265手ブレ補正:EIS (電子手ぶれ補正)写真の解像度:4,000 × 3,000写真のフォーマット:JPEG, RAW in DNG対応ストレージ容量:64/128/256/512 GB
その他【姿勢ロック】± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働【深度ロック】± 1 cmに保持寸法(mm)【ROV本体】383 × 331 × 143【ケーブル+リール】238 × 213 × 205 【アーム開口部】140質量(kg)【リール】4.2長さ(m)【テザー】100形式【ファイルのダウンロード】(フォーマット)FAT32&EXFAT(最大メモリは128 GBまで対応)電圧(V)9 ~ 12ポート数1出力2A、12V、(本体)12.6 V = 10.0 A、(リモートコントローラー)5.0 V = 3.0 A把握能力最大5kg耐荷重(kg)100 f相関色温度(K)5500本体質量(kg)4.6入力9-13V、DC制御【調光制御】(3段階)オフ、 1, and 2速度静水で最高 3ノット (1.5 m/s)最大出力(本体)100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、(リモートコントローラー)100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A充電時間【急速充電】1時間 90%充電操作6 DoF (自由度)、動作:左右、上下、前後、回転:360°ヨーリング、360°ピッチ、360°ローリングフォーマット形式exFAT動作温度(℃)-10~60バッテリー容量(mAh)14,400(156 Wh)【送信機】6400(23.04Wh)素材ステンレス316連続動作時間1m/s水流状况で1.5時間 / 静水域で通常運行6時間ネットワークタイプ(送信機)5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac通信速度100 Mbps明るさ(Lm)6000ビーム角度(°)120ケーブル径(Φmm)4稼働時間(時間)4~読取速度(MB/s)80書込速度(MB/s)80深度(m)最大100適合容量(GB)64 / 128 / 265 / 512対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカードスラスターQ-モーターテック × 6
QYSEA FIFISH V6 EXPERT 100mケーブル+EPPボックス付き QYSEA TechnologyQYSEA FIFISH V6 EXPERT 100mケーブル+EPPボックス付きQYSEA Technology
519,800税込571,780
1台
92日以内出荷
FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。センサー:1/2.3 SONY CMOS有効画素数:12MPISO範囲:100-6,400 自動/手動レンジ:視野(空気中):166°、絞り:f/2.5、最小焦点距離:0.4 m電子シャッタースピード:5 ~ 1/5000 秒 自動/手動連射枚数:3 / 5 / 10 / 15枚ホワイトバランス:2500 K ~ 8000 K 自動/手動露出補正:- 3.0 ~ + 3.0 EVビデオ解像度:4K UHD:25/30fps、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fpsビデオ形式:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265手ブレ補正:EIS (電子手ぶれ補正)写真の解像度:4,000 × 3,000写真のフォーマット:JPEG, RAW in DNG対応ストレージ容量:64/128/256/512 GB
その他【姿勢ロック】± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働【深度ロック】± 1 cmに保持寸法(mm)【ROV本体】383 × 331 × 143【ケーブル+リール】238 × 213 × 205質量(kg)【リール】2.08長さ(m)【テザー】100 (標準パッケージ)形式【ファイルのダウンロード】(フォーマット)FAT32&EXFAT(最大メモリは128 GBまで対応)出力(本体)12.6 V = 10.0 A、(リモートコントローラー)5.0 V = 3.0 A耐荷重(kg)100 f相関色温度(K)5500本体質量(kg)4.6制御【調光制御】(3段階)オフ、 1, and 2速度静水で最高 3ノット (1.5 m/s)最大出力(本体)100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、(リモートコントローラー)100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A充電時間【急速充電】1時間 90%充電操作6 DoF (自由度)、動作:左右、上下、前後、回転:360°ヨーリング、360°ピッチ、360°ローリングフォーマット形式exFAT動作温度(℃)-10~60バッテリー容量(mAh)14,400(156 Wh)【送信機】6400(23.04Wh)連続動作時間1m/s水流状况で1.5時間 / 静水域で通常運行6時間ネットワークタイプ(送信機)5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac通信速度100 Mbps明るさ(Lm)6000ビーム角度(°)120ケーブル径(Φmm)4稼働時間(時間)4~読取速度(MB/s)80書込速度(MB/s)80深度(m)最大100適合容量(GB)64 / 128 / 265 / 512対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカードスラスターQ-モーターテック × 6
QYSEA FIFISH V6 EXPERT 200mケーブル+ハードケース+ロボットアーム付き QYSEA TechnologyQYSEA FIFISH V6 EXPERT 200mケーブル+ハードケース+ロボットアーム付きQYSEA Technology
709,800税込780,780
1台
92日以内出荷
FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。センサー:1/2.3 SONY CMOS有効画素数:12MPISO範囲:100-6,400 自動/手動レンジ:視野(空気中):166°、絞り:f/2.5、最小焦点距離:0.4 m電子シャッタースピード:5 ~ 1/5000 秒 自動/手動連射枚数:3 / 5 / 10 / 15枚ホワイトバランス:2500 K ~ 8000 K 自動/手動露出補正:- 3.0 ~ + 3.0 EVビデオ解像度:4K UHD:25/30fps、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fpsビデオ形式:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265手ブレ補正:EIS (電子手ぶれ補正)写真の解像度:4,000 × 3,000写真のフォーマット:JPEG, RAW in DNG対応ストレージ容量:64/128/256/512 GB
その他【姿勢ロック】± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働【深度ロック】± 1 cmに保持寸法(mm)【ROV本体】383 × 331 × 143【ケーブル+リール】238 × 213 × 205 【アーム開口部】140質量(kg)【リール】4.2長さ(m)【テザー】200形式【ファイルのダウンロード】(フォーマット)FAT32&EXFAT(最大メモリは128 GBまで対応)電圧(V)9 ~ 12ポート数1出力2A、12V、(本体)12.6 V = 10.0 A、(リモートコントローラー)5.0 V = 3.0 A把握能力最大5kg耐荷重(kg)100 f相関色温度(K)5500本体質量(kg)4.6入力9-13V、DC制御【調光制御】(3段階)オフ、 1, and 2速度静水で最高 3ノット (1.5 m/s)最大出力(本体)100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、(リモートコントローラー)100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A充電時間【急速充電】1時間 90%充電操作6 DoF (自由度)、動作:左右、上下、前後、回転:360°ヨーリング、360°ピッチ、360°ローリングフォーマット形式exFAT動作温度(℃)-10~60バッテリー容量(mAh)14,400(156 Wh)【送信機】6400(23.04Wh)素材ステンレス316連続動作時間1m/s水流状况で1.5時間 / 静水域で通常運行6時間ネットワークタイプ(送信機)5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac通信速度100 Mbps明るさ(Lm)6000ビーム角度(°)120ケーブル径(Φmm)4稼働時間(時間)4~読取速度(MB/s)80書込速度(MB/s)80深度(m)最大100適合容量(GB)64 / 128 / 265 / 512対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカードスラスターQ-モーターテック × 6
QYSEA FIFISH V6 EXPERT 200mケーブル+ハードケース付き QYSEA TechnologyQYSEA FIFISH V6 EXPERT 200mケーブル+ハードケース付きQYSEA Technology
629,800税込692,780
1台
92日以内出荷
FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。センサー:1/2.3 SONY CMOS有効画素数:12MPISO範囲:100-6,400 自動/手動レンジ:視野(空気中):166°、絞り:f/2.5、最小焦点距離:0.4 m電子シャッタースピード:5 ~ 1/5000 秒 自動/手動連射枚数:3 / 5 / 10 / 15枚ホワイトバランス:2500 K ~ 8000 K 自動/手動露出補正:- 3.0 ~ + 3.0 EVビデオ解像度:4K UHD:25/30fps、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fpsビデオ形式:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265手ブレ補正:EIS (電子手ぶれ補正)写真の解像度:4,000 × 3,000写真のフォーマット:JPEG, RAW in DNG対応ストレージ容量:64/128/256/512 GB
その他【姿勢ロック】± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働【深度ロック】± 1 cmに保持寸法(mm)【ROV本体】383 × 331 × 143【ケーブル+リール】238 × 213 × 205質量(kg)【リール】4.2長さ(m)【テザー】200形式【ファイルのダウンロード】(フォーマット)FAT32&EXFAT(最大メモリは128 GBまで対応)電圧(V)9 ~ 12ポート数1出力(本体)12.6 V = 10.0 A、(リモートコントローラー)5.0 V = 3.0 A耐荷重(kg)100 f相関色温度(K)5500本体質量(kg)4.6制御【調光制御】(3段階)オフ、 1, and 2速度静水で最高 3ノット (1.5 m/s)最大出力(本体)100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、(リモートコントローラー)100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A充電時間【急速充電】1時間 90%充電操作6 DoF (自由度)、動作:左右、上下、前後、回転:360°ヨーリング、360°ピッチ、360°ローリングフォーマット形式exFAT動作温度(℃)-10~60バッテリー容量(mAh)14,400(156 Wh)【送信機】6400(23.04Wh)素材ステンレス316連続動作時間1m/s水流状况で1.5時間 / 静水域で通常運行6時間ネットワークタイプ(送信機)5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac通信速度100 Mbps明るさ(Lm)6000ビーム角度(°)120ケーブル径(Φmm)4稼働時間(時間)4~読取速度(MB/s)80書込速度(MB/s)80深度(m)最大100適合容量(GB)64 / 128 / 265 / 512対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカードスラスターQ-モーターテック × 6
船外機カバー YAMAHA専用 (Y10A-S) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)船外機カバー YAMAHA専用 (Y10A-S)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
9,498税込10,448
1個
8日以内出荷
YAMAHA船外機専用設計のヘッドカバー誕生しました。各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご使用いただけます。YAMAHA船外機にぴったりなプレミアムグレーカラーです。撥水性の高い、ポリエステル生地を採用!
材質ポリエステル対応機種4CYL 2.8L F150D/F175A/F200F(2023~)&F200N/F175D/F150H
Type-C充電式 電動空気入れ マリンテックType-C充電式 電動空気入れマリンテック
6,998税込7,698
1式
6日以内出荷
自動車のタイヤなどの空気入れが簡単操作設定した空気圧に達すると自動停止任意の空気圧に設定可能デジタル圧力計付きモード/単位切替式USB タイプCで充電可能現在の空気圧が測定可能→デジタル表示
その他最大気圧:10.3Br質量(g)583電流(A)2.9電圧(V)DC11.1電力(W)60充電時間4~6時間サイズ(mm)160×70×60容量(A)電池:6000H(18650×2)風量(L/min)20
パワーヘッドガスケットキット ATHENA(アテナ)パワーヘッドガスケットキットATHENA(アテナ)
28,980税込31,878
1個
62日以内出荷
エクスプローラー300SET INTEXエクスプローラー300SETINTEX
6,998税込7,698
1台
欠品中
安心の空気室2個設計。大人一人と子供二人の三人乗りにちょうど良いサイズです。ボートの先端につかまり用のロープ付。底面はクッション仕様で心地良いです。
セット内容ボート1個、オール2本、ポンプ1個材質塩化ビニル樹脂 (非フタル酸系可塑剤使用)質量(g)4150全長×幅W×厚さ(mm)約2110×1170×410
エアフレーム2 コンバーチブル CAPTAIN STAGエアフレーム2 コンバーチブルCAPTAIN STAG
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
池、湖、湾内用エアフレームコンバーチブル。広い船室で警戒にカヤッキング。大型2人乗りインフレータブルカヤック。ポンプ付き。チャンバータイプのフロア。減圧弁付。
材質ポリエステル・ターポリン、ビニルコーティング、ポリエステル、プラスチックパネル、ビニル(チャンバー)、アルミフレーム質量(kg)25容量(kg)247寸法(cm)全長458×幅80×艇高39cm気室数6(本体)
フラボード CSバターノート CAPTAIN STAGフラボード CSバターノートCAPTAIN STAG
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
十分な浮力がありながら、滑らかな乗り心地でサップが初めての方から上級者まで誰もが楽しめるマジックボード。クルージング、サーフィン、フィッシング、ヨガ等、ボリュームがあり安定感抜群。ピンテールとテールキックにより操作性アップ。後ろ左右のハンドルはクーラーボックスの固定も可能。3ホールのバンジーコードが荷物を確実にホールド。フィンやパドルも高品質にこだわり、高性能かつ頑丈。ドロップスティッチ構造により、海や川でのパフォーマンスに耐える強度を1レイヤーで実現。これにより軽量で、操作性、利便性アップ。
仕様センターフィン(着脱式)+ツインスタビ(溶着)その他【空気室】1気室材質PVCビニル EVAマット質量(kg)SUP本体:7.9、セット重量:11カーキ寸法(cm)(幅×長さ×厚み)840×304×150空気圧【適正】0.83~1.04bar(12~15psi)バルブ種類スプリングバルブ収納時寸法(cm)90×45×24
エアフレーム スポーツ ストライプ CAPTAIN STAGエアフレーム スポーツ ストライプCAPTAIN STAG
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
池、湖、湾内用エアフレーム仕様。機動性に長けたスポーツカヤック。1人乗りインフレータブルカヤック。チャンバータイプのフロア。減圧弁付。
材質ポリエステル・ターポリン、ビニルコーティング・ポリエステル、プラスチックパネル、ビニル(チャンバー)、アルミフレーム質量(kg)12ストライプ容量(kg)113寸法(cm)全長318×幅80×艇高33cm気室数4
ゴムボート RedCap333 予備検査付き ジョイクラフトゴムボート RedCap333 予備検査付きジョイクラフト
299,800税込329,780
1台
21日以内出荷
『ゴムボート RedCap333』は、2馬力専用として3,000台以上出荷したベストセラーが、満を持しての2024設計承認艇になった製品です。船内幅は74cmのワイドサイズに、リジッドフレックスのキールを採用して6馬力艇になりました。全体を見直し、今まで市場にない魅力的なボートに仕上げました。この軽さで4~5人乗りを実現しています。ホームセンターなどでフロアカーペット(約3mm厚)をお求めいただき、ボートフロアの形に切って敷くと、エアフロアの保護と滑り防止になります。市場ニーズの高いクラスに新しい風を吹かせます。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。付属品アルミオール、高圧フットポンプHP-9、腰掛板、補修キット、キャリーバッグ、安全フラッグ形式キール:エアキール+ダイナキール出力6トランサムS(PS)適合範囲航行区域:安全に帰着できる範囲最大積載量(kg)520人数定員:5寸法(cm)(全長)333(全幅)155(チューブ径)40~47(船内長)2535(船内幅)74底形状高圧エアフロア気室数4(チューブ本体3・エアフロア)
マリン/ボート用品