絞り込み
定格時間(分)
原稿サイズ
集塵量(L)
1~5未満・5~10未満・10~15未満・15~20未満
グレー・ブラック・ホワイト
リバース機能
あり
投入口幅(mm)
2.5・155・216・220
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細断形状から絞り込む
パーソナルシュレッダー アイリスオーヤマパーソナルシュレッダーアイリスオーヤマ(9件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
家庭や小規模オフィスにスッキリ置けるコンパクトシュレッダーです。約4×40mmのクロスカット採用で、11号までのステープラー針の裁断が可能で、仕分け作業が不要です。本体は3kgのため移動もラクラク、ダストボックス容量はたっぷり8.7LでA4コピー用紙が約65枚収容可能です
幅(mm)投入:220(紙投入口)ブラック電源AC100V、50/60Hz定格消費電力(W)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×190×300連続使用時間(分)2ダストボックス容量(L)8.7細断速度2.6m/分細断寸法(mm)4×40最大細断枚数5細断形状クロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×190×300最大投入幅A4
シュレッダー 1-3人用 スタンダードクロスカット HP(日本ヒューレット・パッカード)シュレッダー 1-3人用 スタンダードクロスカットHP(日本ヒューレット・パッカード)(5件のレビュー)
9,900税込10,890
1台
当日出荷
HPブランドのシュレッダー。在宅勤務に最適なサイズ。クロスカット5×18mm最大細断枚数8枚(A4コピー用紙)大容量ダストボックス15LにA4コピー用紙約200枚収納。安心の18ヶ月メーカー保証。
細断形状クロスカット細断可能物紙、カード、ステープル針11号サイズまで原稿サイズA4ホワイトリバース機能あり(自動&手動)ダストボックス容量(L)15(A4コピー用紙約200枚分)集塵量(L)15質量(kg)5.3細断寸法(mm)5×18最大細断枚数8枚定格細断枚数(50Hz/60Hz)6枚投入口幅(mm)220細断速度毎分2.0m定格運転時間(分)4騒音レベル(dB(A))68保証期間18か月グリーン購入法適合消費電力(W)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×188×370寸法(幅×奥行×高さ)(mm)325×188×370
シュレッダー P6HC アイリスオーヤマシュレッダー P6HCアイリスオーヤマ(15件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
【クロスカット】【同時細断可能数6枚】 【ダストボックス容量8.8L(A4用紙約108枚分)】【CD・DVD・カード対応】 オフィスでのご使用に最適なシュレッダーです。 ゴミ箱は細断くずが見えやすいクリアボックス仕様なので、ゴミの量を確認しやすく便利にお使い頂けます。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 テレワーク/リモートワークでのご使用にも最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断ダストボックス容量(L)8.8、(CDケース)0.9細断可能物CD/DVD、カード材質ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン質量(kg)4.6電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)190(50/60Hz)センサータイプスイッチ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×355×349安全装置サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ電源コード(m)1.4連続使用時間(分)3定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4用紙)6枚、(CD・DVD・プラ製カード)1枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2細断寸法(mm)4×27投入口幅(mm)(紙)220、(CD・DVD)123投入口厚(mm)(紙)3、(CD・DVD)2投入口から刃までの距離(mm)(紙)20、(CD・DVD)67細断形状クロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)168×355×349リバース機能あり最大投入幅A4
クロスカットシュレッダー オーム電機クロスカットシュレッダーオーム電機(4件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
細断サイズ4×40mmのクロスカットシュレッダー A4サイズ、コピー用紙5枚まで対応 ダストボックス容量は8リットル
ダストボックス容量(L)約8.0質量(kg)約3.0電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)170コード長さ(m):約1.5定格電流(A)1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約290×280×140定格時間(分)2分/休止時間…40分細断幅クロスカット(mm)4×40細断速度約2.5m/分投入口幅(mm)220最大細断枚数A4用紙(64g/m2)5枚細断形状クロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×280×140リバース機能あり最大投入幅A4
シュレッダー P5HCS アイリスオーヤマシュレッダー P5HCSアイリスオーヤマ(8件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
【クロスカット】【同時細断可能数6枚】【ダストボックス容量8.8L(A4用紙約110枚分)】【CD・DVD・カード対応】 挿入口が斜めで使いやすいシュレッダーです。 クリアダストボックスなので、溜まった細断くずがサイドから確認できます。 オフィスでも気にせず細断できる静音タイプです。 ダイレクトメールやハガキなどの紙はもちろん、CD・DVD・カードも細断できるので、外部に漏らしたくない情報を守ります。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断ダストボックス容量(L)8.8、(CDケース)0.9細断可能物CD/DVD、カード裁断形状クロスカット材質ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン質量(kg)4.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)90(50/60Hz)センサータイプスイッチ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×355×349安全装置サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ電源コード(m)1.4連続使用時間(分)5定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4用紙)5枚、(CD・DVD・プラ製カード)1枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8細断寸法(mm)4×27投入口幅(mm)(紙)220、(CD・DVD)123投入口厚(mm)(紙)3、(CD・DVD)2投入口から刃までの距離(mm)(紙)20、(CD・DVD)67細断形状クロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)168×355×349リバース機能あり最大投入幅A4
細密シュレッダー P6HMCS アイリスオーヤマ細密シュレッダー P6HMCSアイリスオーヤマ(13件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
【マイクロクロスカット】【同時細断可能数6枚】 【ダストボックス容量10.8L(A4用紙約150枚分)】【CD・DVD・カード対応】 情報の漏洩をしっかり防ぐ細密カットできます。 オフィスでも使いやすい静音タイプです。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断細断可能物CD/DVD、カードダストボックス容量(L)10.8、(CDケース)0.9材質ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン質量(kg)6.1電源(V)AC100(50/60Hz)センサータイプ光センサー式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×383×400安全装置サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ電源コード(m)1.4消費電力(W)(50/60Hz)115/110連続使用時間(分)5定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4用紙)6枚/5枚、(CD・DVD・プラ製カード)1枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.7細断寸法(mm)2×12投入口幅(mm)(紙)220、(CD・DVD)123投入口厚(mm)(紙)3、(CD・DVD)2投入口から刃までの距離(mm)(紙)20、(CD・DVD)45寸法(幅×奥行×高さ)(mm)178×383×400リバース機能あり最大投入幅A4
パーソナルシュレッダー アイリスオーヤマパーソナルシュレッダーアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
インテリアになるシュレッダー。 落ち着きのあるカラーがお部屋に馴染みます。 オフィスはもちろん、家庭用としてもおすすめです。
質量(g)3700電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×169×350定格時間(分)3ダストボックス容量(L)8.9細断速度3.7m/分投入口幅(mm)220最大細断枚数8枚細断形状クロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)321×169×350最大投入幅A4
パーソナルシュレッダ ナカバヤシパーソナルシュレッダナカバヤシ(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷から7日以内出荷
在宅勤務に最適なシュレッダ オートスタート&ストップ:紙を入れると自動的に細断を開始し、細断が終了すると自動的に停止する機能です。 正転・逆転スイッチ:紙づまりの場合やカッターのお手入れなどに使用します。 ダストボックススイッチ:ダストボックスが本体から外れると安全のために細断を停止します。 安心設計の投入口:電気用品安全法に準拠した投入口の構造なので安心です。 モーター過熱防止機能:モーターの異常過熱を防止する機能です。温度が下がるまで停止状態になります。 ステープラの針(10号・11号)そのまま細断OK!
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×148×350保証期間6ヶ月投入口幅(mm)216RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)308×148×350細断可能物紙、ホッチキス最大投入幅A4
シュレッダー P5HC アイリスオーヤマシュレッダー P5HCアイリスオーヤマ(5件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
当日出荷
【クロスカット】【同時細断可能数5枚】【ダストボックス容量5.7L(A4用紙約60枚分)】 オフィスやご家庭で一人一台使用するのに最適なシュレッダーです。 A4サイズのコピー用紙を5枚同時細断可能です。 ゴミ箱は細断くずが見えやすいクリアボックス仕様なので、ゴミの量を確認しやすく便利にお使い頂けます。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 テレワーク/リモートワークでのご使用にも最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断細断形状クロスカットダストボックス容量(L)5.7仕様CDカード無材質ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン質量(kg)4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)140(50/60Hz)センサータイプスイッチ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×330×301安全装置サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ電源コード(m)1.4連続使用時間(分)3定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4コピー用紙)5枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.8細断寸法(mm)4×23投入口幅(mm)220投入口厚(mm)2.5投入口から刃までの距離(mm)31寸法(幅×奥行×高さ)(mm)145×330×301リバース機能あり最大投入幅A4
静音卓上式シュレッダー オーム電機静音卓上式シュレッダーオーム電機(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
取っ手がついて持ち運びがラクラク、コンパクトな卓上シュレッダー。 3×18mmクロスカットで、個人情報もばっちりガード。 60dBの静音設計、ダストボックスにはLED付き。 オーバーヒート自動停止機能付き。 A5サイズ用紙は4枚まで、A4サイズは二つ折りで2枚まで細断可能。
ダストボックス容量(L)約2材質本体:ABS、ダストボックス:AS質量(kg)約2電源(V)専用ACアダプタ(PS24-240-1000)消費電力(W)20コード長さ(m)約1.2定格電流(A)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×133×175定格時間(分)約6、(休止)約45ACアダプタ(定格出力)AC100~240(50/60Hz)1.0AACアダプタ(定格入力)DC24V/1.0A細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.3細断寸法(mm)約3×18投入口幅(mm)155最大細断枚数A5用紙(64g/m2)×4枚細断形状クロスカット作動音(dB)約60寸法(幅×奥行×高さ)(mm)235×133×175リバース機能あり最大投入幅A5
パーソナルシュレッダー クロスカット アイリスオーヤマパーソナルシュレッダー クロスカットアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
静音設計45dB(空転時)、使用時の音が気にならないパーソナルシュレッダーです。椅子に座ったまま細断可能です。細断サイズが約4×25mm(クロスカットタイプ)。機密情報のセキュリティにおすすめです。一度に投入できる最大細断枚数は6枚です。ダストボックスにはA4コピー用紙を約60枚収容できます。インテリアに調和するシンプルなデザインなので、オフィスやリビングでも使用できます。
材質ABS樹脂、PP質量(g)5100電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.3定格消費電力(W)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175×351×316安全装置過熱防止装置、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ定格時間(分)10(連続で使用できる時間)運転音(dB)(空転時)約45ダストボックス容量(L)約7.5(A4コピー用紙 約60枚)保証期間お買い上げ日より1年間細断速度約2.2m/分定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙(上質紙64g/m2):5枚細断寸法(mm)約4×25投入口幅(mm)約220最大細断枚数A4用紙(上質紙64g/m2):6細断形状クロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×351×316最大投入幅A4
卓上ペーパーシュレッダー アイリスオーヤマ卓上ペーパーシュレッダーアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
コンパクトな卓上サイズなのでオフィスにも最適です。A4コピー用紙を2枚同時に細断できます。サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ、電流ヒューズの4つの安全装置がついていますので安全面に優れています。
ダストボックス容量(L)約3.55(CD・DVD専用有)細断可能物CD/DVD、カード材質ABS樹脂、AS樹脂、スチールホワイト/ブラック周波数(Hz)50/60電源(V)AC100コード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×143×206安全装置サーマルプロテクター、温度ヒューズ、ダストボックススイッチ、電流ヒューズ定格時間(分)約5定格細断枚数(50Hz/60Hz)【A4用紙】2枚、【CD・DVD・カード】1枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.3定格消費電力(W)(50/60Hz)5細断寸法(mm)約3×18(クロスカット)投入口幅(mm)(紙)21.8、(CD・DVD)121細断形状クロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×143×206リバース機能あり最大投入幅A4

シュレッダー』には他にこんなカテゴリがあります

小型電動シュレッダー